絞り込み
ブランド
- モノタロウ(2)
- ワルター(128)
- グーリング(19)
- WEBA(16)
- ノガ(15)
- プロトティップ(12)
- YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)(10)
- エスコ(9)
- PROCHI(プロチ)(6)
- イリックス(4)
- MRA(ムラキリアルアドバンス)(4)
- Wera(3)
- OSG(オーエスジー)(3)
- VERTEX(バーテックス)(3)
- RUKO(2)
- WATERS(2)
- タイテックス(2)
- 大西工業(1)
- 大見工業(1)
- Wiha(ビーハ/ノガ)(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
商品豆知識

カウンターシンク 90° 穴あき ロング
WEBA¥13,980~税込¥15,378~1本翌々日出荷WEBA独自の切刃設計により、ビビリなく、2次バリの発生もなく、スムーズに加工でき、美しい仕上り面が得られます。NC・MC機から汎用機まで対応し、高性能な面取り加工が可能です。穴あきタイプは特に軟質材全般に綺麗な面取りが可能です。穴あきタイプのロングシャンクタイプです。用途被削材:鋳鉄・炭素鋼・合金鋼・工具鋼・アルミニウム・樹脂。材質高速度鋼(HSS)先端角(°)90RoHS指令(10物質対応)対応
カウンターシンク 90° 穴あき エキストラロング
WEBA¥14,980~税込¥16,478~1本翌々日出荷WEBA独自の切刃設計により、ビビリなく、2次バリの発生もなく、スムーズに加工でき、美しい仕上り面が得られます。NC・MC機から汎用機まで対応し、高性能な面取り加工が可能です。穴あきタイプは特に軟質材全般に綺麗な面取りが可能です。穴あきタイプのエキストラロングシャンクタイプです。用途被削材:鋳鉄・炭素鋼・合金鋼・工具鋼・アルミニウム・樹脂。材質高速度鋼(HSS)先端角(°)90RoHS指令(10物質対応)対応
カウンターシンク 90° 穴あき エキストラロング TiNコーティング
WEBA¥18,980~税込¥20,878~1本翌々日出荷WEBA独自の切刃設計により、ビビリなく、2次バリの発生もなく、スムーズに加工でき、美しい仕上り面が得られます。NC・MC機から汎用機まで対応し、高性能な面取り加工が可能です。穴あきタイプは特に軟質材全般に綺麗な面取りが可能です。穴あきタイプのエキストラロングシャンクタイプです。材質高速度鋼(HSS)先端角(°)90表面処理TiNコーティング
カウンターシンク 60° 1枚刃 TiNコーティング
WEBA¥18,980~税込¥20,878~1本翌々日出荷WEBA独自の切刃設計により、ビビリなく、2次バリの発生もなく、スムーズに加工でき、美しい仕上り面が得られます。NC・MC機から汎用機まで対応し、高性能な面取り加工が可能です。穴あきタイプは特に軟質材全般に綺麗な面取りが可能です。先端径が小さいため、1本で幅広い寸法の穴の面取り加工が可能です。用途被削材:鋳鉄・炭素鋼・合金鋼・工具鋼・ステンレス・アルミニウム・銅合金。材質高速度鋼(HSS)、TINコーティング刃数1先端角(°)60表面処理TiNコーティング
カウンターシンク 90° 穴あき ロング TiNコーティング
WEBA¥12,980~税込¥14,278~1本翌々日出荷WEBA独自の切刃設計により、ビビリなく、2次バリの発生もなく、スムーズに加工でき、美しい仕上り面が得られます。NC・MC機から汎用機まで対応し、高性能な面取り加工が可能です。穴あきタイプは特に軟質材全般に綺麗な面取りが可能です。材質高速度鋼(HSS)先端角(°)90表面処理TiNコーティング
カウンターシンク 90°1枚刃
WEBA¥36,980税込¥40,6781本翌々日出荷WEBA独自の切刃設計により、ビビリなく、2次バリの発生もなく、スムーズに加工でき、美しい仕上り面が得られます。NC・MC機から汎用機まで対応し、高性能な面取り加工が可能です。先端径の最小値が小さく1本で幅広い穴の面取り加工が可能です。トラスコ品番430-7790材質高速度鋼(HSS)刃数1全長(mm)100先端角(°)90加工範囲(mm)3~50シャンク径(mm)12有効刃径(Φmm)50
カウンターシンク 90°1枚刃 MTシャンク
WEBA¥9,998税込¥10,9981本翌々日出荷WEBA独自の切刃設計により、ビビリなく、2次バリの発生もなく、スムーズに加工でき、美しい仕上り面が得られます。NC・MC機から汎用機まで対応し、高性能な面取り加工が可能です。先端径の最小値が小さく1本で幅広い穴の面取り加工が可能です。トラスコ品番430-7824材質高速度鋼(HSS)刃数1全長(mm)94先端角(°)90シャンクMT1加工範囲(mm)2~15シャンク径(mm)MT1有効刃径(Φmm)15
カウンターシンク 90°1枚刃 TiNコーティング MTシャンク
WEBA¥15,980税込¥17,5781本翌々日出荷WEBA独自の切刃設計により、ビビリなく、2次バリの発生もなく、スムーズに加工でき、美しい仕上り面が得られます。NC・MC機から汎用機まで対応し、高性能な面取り加工が可能です。先端径の最小値が小さく1本で幅広い穴の面取り加工が可能です。トラスコ品番430-7797材質高速度鋼(HSS)刃数1全長(mm)94先端角(°)90シャンクMT1表面処理TiNコーティング加工範囲(mm)2~15シャンク径(mm)MT1有効刃径(Φmm)15
カウンターシンク 90°1枚刃 TiNコーティング
WEBA¥39,980税込¥43,9781本翌々日出荷WEBA独自の切刃設計により、ビビリなく、2次バリの発生もなく、スムーズに加工でき、美しい仕上り面が得られます。NC・MC機から汎用機まで対応し、高性能な面取り加工が可能です。先端径の最小値が小さく1本で幅広い穴の面取り加工が可能です。トラスコ品番430-7823材質高速度鋼(HSS)刃数1全長(mm)100先端角(°)90表面処理TiNコーティング加工範囲(mm)3~50シャンク径(mm)12有効刃径(Φmm)50
カウンターシンク 60° 1枚刃
WEBA¥12,980~税込¥14,278~1本翌々日出荷WEBA独自の切刃設計により、ビビリなく、2次バリの発生もなく、スムーズに加工でき、美しい仕上り面が得られます。NC・MC機から汎用機まで対応し、高性能な面取り加工が可能です。先端径が小さいため、1本で幅広い寸法の穴の面取り加工が可能です。用途被削材:鋳鉄・炭素鋼・合金鋼・工具鋼・アルミニウム・銅合金・樹脂。材質高速度鋼(HSS)、ノンコート刃数1先端角(°)60表面処理ノンコーティング
カウンターシンク 90°3枚刃 TiALNコーティング
WEBA¥10,980~税込¥12,078~1本翌々日出荷WEBA独自の切刃設計により、ビビリなく、2次バリの発生もなく、スムーズに加工でき、美しい仕上り面が得られます。NC・MC機から汎用機まで対応し、高性能な面取り加工が可能です。3面フラット加工により、しっかりとチャッキングできます。用途被削材:鋳鉄・炭素鋼・合金鋼・工具鋼・調質鋼・ステンレス鋼・銅合金の面取りに。材質高速度鋼(HSS)刃数3先端角(°)90表面処理TiALNコーティング
カウンターシンク 90°3枚刃 TiNコーティング
WEBA¥8,398~税込¥9,238~1本翌々日出荷WEBA独自の切刃設計により、ビビリなく、2次バリの発生もなく、スムーズに加工でき、美しい仕上り面が得られます。NC・MC機から汎用機まで対応し、高性能な面取り加工が可能です。3面フラット加工により、しっかりとチャッキングできます。用途被削材:鋳鉄・炭素鋼・合金鋼・工具鋼・調質鋼・ステンレス鋼・アルミ合金鋼・銅合金の面取りに。材質高速度鋼(HSS)刃数3先端角(°)90表面処理TiNコーティング
カウンターシンク 75° 3枚刃
WEBA¥7,298~税込¥8,028~1本翌々日出荷WEBA独自の切刃設計により、ビビリなく、2次バリの発生もなく、スムーズに加工でき、美しい仕上り面が得られます。NC・MC機から汎用機まで対応し、高性能な面取り加工が可能です。用途被削材:鋳鉄・炭素鋼・合金鋼・工具鋼・アルムニウム・樹脂。材質高速度鋼(HSS)刃数3先端角(°)75表面処理ノンコーティング
カウンターシンク 90°3枚刃 TiNコーティング MTシャンク
WEBA¥18,980~税込¥20,878~1本翌々日出荷WEBA独自の切刃設計により、ビビリなく、2次バリの発生もなく、スムーズに加工でき、美しい仕上り面が得られます。NC・MC機から汎用機まで対応し、高性能な面取り加工が可能です。用途被削材:鋳鉄・炭素鋼・合金鋼・工具鋼・調質鋼・ステンレス鋼・アルミ合金鋼・銅合金の面取りに。材質高速度鋼(HSS)刃数3先端角(°)90表面処理TiNコーティング
不等分割刃カウンターシンク TiAlNコーティング
MRA(ムラキリアルアドバンス)¥3,998~税込¥4,398~1本ほか翌々日出荷不等分割刃の採用により、切削抵抗が大幅に軽減され、ビビリを抑え面取り精度を向上させました。材質ハイス刃数3枚先端角(°)90
カウンターシンク90° レギュラTiNコート
グーリング¥5,498税込¥6,0481本翌々日出荷3枚刃により切削バランスに優れ、びびりが少なく真円度の高い安定した面取り、バリ取り加工が可能です。TiNコーティングの採用により、長寿命です。用途一般鋼、合金鋼、ステンレス鋼用。面取り/バリ取り用。トラスコ品番181-3255材質HSS刃数3、3枚全長(mm)50先端角(°)90先端径(mm)2.2表面処理TiNコートシャンク径(mm)6RoHS指令(10物質対応)対応有効刃径(Φmm)9.4
カウンターシンク90° レギュラ 10.4mm
グーリング¥2,998~税込¥3,298~1本当日出荷から9日以内出荷3枚刃により切削バランスに優れ、びびりが少なく真円度の高い安定した面取り、バリ取り加工が可能です。用途一般鋼、快削鋼、炭素鋼、鋳鉄、アルミ用。面取り/バリ取り用。材質HSS刃数3、3枚先端角(°)90RoHS指令(10物質対応)対応
高能率面取りカッタ レギュラ 5枚刃 先端角90°SpyroTec
グーリング¥5,998~税込¥6,598~1本当日出荷5つの異なるスパイラル角と不等分割溝の採用により、振動を抑制します。高靭性の超微粒子超硬母材とTiAlNコーティングを採用し、長寿命が得られます。用途一般鋼、合金鋼、ステンレス鋼、アルミ、耐熱鋼材質超硬刃数5枚先端角(°)90表面処理TiAlNコート
高能率面取りカッタ レギュラ 5枚刃 先端角60°SpyroTec
グーリング¥6,398~税込¥7,038~1本翌々日出荷5つの異なるスパイラル角と不等分割溝の採用により、振動を抑制します。高靭性の超微粒子超硬母材とTiAlNコーティングを採用し、長寿命が得られます。用途一般鋼、合金鋼、ステンレス鋼、アルミ、耐熱鋼材質超硬刃数5枚先端角(°)60表面処理TiAlNコート
高能率面取りカッタ レギュラ 5枚刃 先端角120°SpyroTec
グーリング¥6,398~税込¥7,038~1本翌々日出荷5つの異なるスパイラル角と不等分割溝の採用により、振動を抑制します。高靭性の超微粒子超硬母材とTiAlNコーティングを採用し、長寿命が得られます。用途一般鋼、合金鋼、ステンレス鋼、アルミ、耐熱鋼材質超硬刃数5枚先端角(°)120表面処理TiAlNコート
カウンターシンク90°セット レギュラTiAlNコート
グーリング¥45,980税込¥50,5781本翌々日出荷可変螺旋ピッチの3枚刃の採用により、より安定した加工ときれいな加工面が得られます。5501の6本組セットです。用途一般鋼、ステンレス、鋳鉄、アルミ用。面取り/バリ取り用。トラスコ品番181-0129セット内容6.3/8.3/10.4/12.4/16.5/20.5材質HSCO刃数3枚先端角(°)90シャンク3面平取りシャンク表面処理TiAlNコート
カウンターシンク90°セット レギュラTiAlNコート
グーリング¥43,980税込¥48,3781本4日以内出荷可変螺旋ピッチの3枚刃の採用により、より安定した加工ときれいな加工面が得られます。5500の6本組セットです。用途一般鋼、ステンレス、鋳鉄、アルミ用。面取り/バリ取り用。トラスコ品番181-3219セット内容6.3/8.3/10.4/12.4/16.5/20.5材質HSCO刃数3枚先端角(°)90シャンクプレーンシャンク表面処理TiAlNコート
カウンターシンク90°セット レギュラ
グーリング¥46,980税込¥51,6781本4日以内出荷3枚刃により切削バランスに優れ、びびりが少なく真円度の高い安定した面取り、バリ取り加工が可能です。327の6本組セットです。用途一般鋼、合金鋼、ステンレス鋼用。面取り/バリ取り用。トラスコ品番180-5362セット内容6.3/8.3/10.4/12.4/16.5/20.5材質HSS刃数3枚先端角(°)90表面処理TiNコート
カウンターシンク90°セット レギュラ
グーリング¥26,980税込¥29,6781本4日以内出荷3枚刃により切削バランスに優れ、びびりが少なく真円度の高い安定した面取り、バリ取り加工が可能です。476の6本組セットです。用途一般鋼、快削鋼、炭素鋼、鋳鉄、アルミ用。面取り/バリ取り用。トラスコ品番180-8495セット内容6.3/8.3/10.4/12.4/16.5/20.5材質HSS刃数3枚先端角(°)90
カウンターシンク90° ロング用 TiAlNコート
グーリング¥7,598~税込¥8,358~1本4日以内出荷から7日以内出荷可変螺旋ピッチの3枚刃の採用により、より安定した加工ときれいな加工面が得られます。ワーク深部の面取り加工が可能です。用途一般鋼、ステンレス、鋳鉄、アルミ用。面取り/バリ取り用。その他SpyroTec材質HSS刃数3枚先端角(°)90表面処理TiAlNコート
カウンターシンク90° レギュラTiNコート
グーリング¥18,980~税込¥20,878~1本20日以内出荷3枚刃により切削バランスに優れ、びびりが少なく真円度の高い安定した面取り、バリ取り加工が可能です。TiNコーティングが施されており、長寿命です。用途一般鋼、快削鋼、炭素鋼、鋳鉄、アルミ用。面取り/バリ取り用。材質HSS刃数3枚先端角(°)90表面処理TiNコート
カウンターシンク90° レギュラ 10.4mm
グーリング¥2,598~税込¥2,858~1本当日出荷から7日以内出荷3枚刃により切削バランスに優れ、びびりが少なく真円度の高い安定した面取り、バリ取り加工が可能です。用途一般鋼、快削鋼、炭素鋼、鋳鉄、アルミ用。面取り/バリ取り用。材質HSS刃数3枚先端角(°)90
カウンターシンク60° レギュラ
グーリング¥8,398~税込¥9,238~1本20日以内出荷3枚刃により切削バランスに優れ、びびりが少なく真円度の高い安定した面取り、バリ取り加工が可能です。用途一般鋼、快削鋼、炭素鋼、鋳鉄、アルミ用。面取り/バリ取り用。材質HSS刃数3枚先端角(°)90
カウンターシンク 60°面取り加工 ストレートシャンク3面平取り SpyroTec
グーリング¥5,798~税込¥6,378~1本20日以内出荷可変螺旋ピッチの3枚刃の採用により、より安定した加工ときれいな加工面が得られます。TiAlNコーティングの採用により、長寿命を実現します。スリップ防止用3面平取り付きシャンクを採用しています。用途一般鋼、合金鋼、ステンレス鋼、鋳鉄その他3面平取り付きシャンク材質超硬刃数3枚先端角(°)60表面処理TiAlNコート
カウンターシンク (HSS)
エスコ¥4,340税込¥4,7741本(1本)翌日出荷材質HSS (ハイス)刃数3枚全長(mm)41先端90°有効長(mm)22シャンク6.35mm(1/4")最大径(Φmm)25適合被削材種スチール (800)、アルミニウム、銅、プラスチック
カウンターシンク
YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)¥2,598税込¥2,8581本当日出荷丸穴の面取り、皿小ねじ、ボルトの取り付け穴および面取りに使用できます。用途被削材:炭素鋼、合金鋼、工具鋼、鋳鉄、銅合金、アルミ合金、ステンレス鋼。トラスコ品番120-9493
F2239倣い加工用カッター
ワルター¥64,980~税込¥71,478~1個9日以内出荷ボールノーズカッターです。用途倣い加工用。ミーリング加工用。材質スチール刃数【CICT】1RoHS指令(10物質対応)対応
F2239B倣い加工用カッター
ワルター¥64,980~税込¥71,478~1個9日以内出荷ボールノーズカッターです。用途倣い加工用。ミーリング加工用。材質スチール刃数【CICT】1RoHS指令(10物質対応)対応
チップ交換式 F4138ポーキュパインカッター
ワルター¥99,980~税込¥109,978~1個9日以内出荷ポーキュパインカッターです。用途ミーリング加工用。材質スチールRoHS指令(10物質対応)対応
チップ交換式 F2338Fポーキュパインカッター
ワルター¥169,800~税込¥186,780~1個9日以内出荷ポーキュパインカッターです。用途ミーリング加工用。材質スチールRoHS指令(10物質対応)対応
チップ交換式 F4338ポーキュパインカッター
ワルター¥159,800~税込¥175,780~1個9日以内出荷ポーキュパインカッターです。用途ミーリング加工用。材質スチールRoHS指令(10物質対応)対応
チップ交換式 F4238ポーキュパインカッター
ワルター¥129,800~税込¥142,780~1個9日以内出荷ポーキュパインカッターです。用途ミーリング加工用。材質スチールRoHS指令(10物質対応)対応
肩削りカッター F5041 円筒シャンク メトリック
ワルター¥62,980税込¥69,2781個9日以内出荷アプローチ角90°、4 コーナー使いチップのカッターです。安定したデザインによる最高のプロセス信頼性。分力方向に対して、最も厚みのある縦置き超硬チップ。工具ボディの特殊表面処理および芯厚の強化。直径における刃数の増加用途鉄系・鋳鉄系ワーク、ステンレス鋼、難削材、アルミニウムの肩削り加工および正面フライス加工用。自動車産業、航空宇宙産業、一般部品加工に。トラスコ品番226-5638材質スチール刃数【CICT】5シャンク径(Φmm)【DMM】32首下長(mm)39RoHS指令(10物質対応)対応