絞り込み
ブランド
- モノタロウ(2)
- ワルター(128)
- グーリング(17)
- WEBA(16)
- ノガ(15)
- プロトティップ(12)
- イリックス(4)
- MRA(ムラキリアルアドバンス)(4)
- OSG(オーエスジー)(3)
- エスコ(2)
- WATERS(2)
- タイテックス(2)
- 大西工業(1)
- 大見工業(1)
- Wiha(ビーハ/ノガ)(1)
- プラス工具(1)
- ムラキ(1)
- YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)(1)
- RUKO(1)
エコロジープロダクト
商品豆知識

ポーキュパインカッター M4257 DIN1835Bシャンク インチ
ワルター¥129,800税込¥142,7801個9日以内出荷省資源・節電コンセプト。4または2コーナー使いによる高い経済性。ポジ形状ブレーカーによる所要動力の低減。環境保護に配慮しカーボンオフセットを実行用途肩削り加工/溝削り加工用。鋼、鋳鉄、ステンレス鋼および難削材用。仕様DIN 1835 B シャンクトラスコ品番411-5723RoHS指令(10物質対応)対応
ポーキュパインカッター M4256 ScrewFit メトリック
ワルター¥149,800~税込¥164,780~1個9日以内出荷省資源・節電コンセプト。4または2コーナー使いによる高い経済性。ポジ形状ブレーカーによる所要動力の低減。環境保護に配慮しカーボンオフセットを実行用途肩削り加工/溝削り加工用。鋼、鋳鉄、ステンレス鋼および難削材用。仕様ScrewFit、メトリックRoHS指令(10物質対応)対応
丸駒カッター M5468-W ウェルドンタイプ 4枚刃
ワルター¥55,980税込¥61,5781個9日以内出荷高い切削パラメータと長い工具寿命により最高の生産性。高い安定性による優れたプロセス信頼性。さまざまなチップサイズ、コーナーRおよびチップブレーカーで加工に最適に対応。汎用的に使用でき工具コスト削減および手間を最小化用途正面フライス加工、倣い加工、斜め沈み加工、ポケット加工、ヘリカル沈み加工用。エネルギー産業、金型加工、一般部品加工用。トラスコ品番646-4571刃数4シャンク径(Φmm)40適合チップRO..X1204M08..切削径(Φmm)40
丸駒カッター M5468-W ウェルドンタイプ 3枚刃
ワルター¥29,980税込¥32,9781個9日以内出荷高い切削パラメータと長い工具寿命により最高の生産性。高い安定性による優れたプロセス信頼性。さまざまなチップサイズ、コーナーRおよびチップブレーカーで加工に最適に対応。汎用的に使用でき工具コスト削減および手間を最小化用途正面フライス加工、倣い加工、斜め沈み加工、ポケット加工、ヘリカル沈み加工用。エネルギー産業、金型加工、一般部品加工用。トラスコ品番646-4547刃数3シャンク径(Φmm)12適合チップRD..X0501M0..切削径(Φmm)12
丸駒カッター M5468-W ウェルドンタイプ 2枚刃
ワルター¥34,980~税込¥38,478~1個9日以内出荷高い切削パラメータと長い工具寿命により最高の生産性。高い安定性による優れたプロセス信頼性。さまざまなチップサイズ、コーナーRおよびチップブレーカーで加工に最適に対応。汎用的に使用でき工具コスト削減および手間を最小化用途正面フライス加工、倣い加工、斜め沈み加工、ポケット加工、ヘリカル沈み加工用。エネルギー産業、金型加工、一般部品加工用。刃数2
丸駒カッター M5468 円筒穴横キー溝DIN138 メトリック
ワルター¥58,980~税込¥64,878~1個9日以内出荷高い切削パラメータと長い工具寿命により最高の生産性。高い安定性による優れたプロセス信頼性。さまざまなチップサイズ、コーナーRおよびチップブレーカーで加工に最適に対応。汎用的に使用でき工具コスト削減および手間を最小化用途正面フライス加工、倣い加工、斜め沈み加工、ポケット加工、ヘリカル沈み加工用。エネルギー産業、金型加工、一般部品加工用。
丸駒カッター M5468 ストレートモジュラータイプ メトリック
ワルター¥26,980~税込¥29,678~1個9日以内出荷高い切削パラメータと長い工具寿命により最高の生産性。高い安定性による優れたプロセス信頼性。さまざまなチップサイズ、コーナーRおよびチップブレーカーで加工に最適に対応。汎用的に使用でき工具コスト削減および手間を最小化用途正面フライス加工、倣い加工、斜め沈み加工、ポケット加工、ヘリカル沈み加工用。エネルギー産業、金型加工、一般部品加工用。
丸駒カッター M5468 ScrewFit メトリック
ワルター¥29,980~税込¥32,978~1個9日以内出荷高い切削パラメータと長い工具寿命により最高の生産性。高い安定性による優れたプロセス信頼性。さまざまなチップサイズ、コーナーRおよびチップブレーカーで加工に最適に対応。汎用的に使用でき工具コスト削減および手間を最小化用途正面フライス加工、倣い加工、斜め沈み加工、ポケット加工、ヘリカル沈み加工用。エネルギー産業、金型加工、一般部品加工用。
多列ねじ切りカッター
プロトティップ¥36,980~税込¥40,678~1本9日以内出荷さまざまな被削材に汎用的に使用可能です。短い加工時間と長い工具寿命による一穴当たりコストを削減します。径補正の必要がほとんどなく、高い生産性と容易な取り扱いです。用途止まり穴および貫通穴ねじ用。RoHS指令(10物質対応)対応
倣い加工カッター M5460-TC ストレートモジュールタイプ 2枚刃
ワルター¥42,980~税込¥47,278~1個9日以内出荷高い切削パラメータと長い工具寿命により最高の生産性。高い安定性による優れたプロセス信頼性。さまざまなチップサイズ、コーナーRおよびチップブレーカーで加工に最適に対応。汎用的に使用でき工具コスト削減および手間を最小化用途倣い加工。金型加工、一般部品加工用。刃数2シャンク径(Φmm)28
倣い加工カッター M5460-T スクリューフィットタイプ 2枚刃
ワルター¥59,980税込¥65,9781個9日以内出荷高い切削パラメータと長い工具寿命により最高の生産性。高い安定性による優れたプロセス信頼性。さまざまなチップサイズ、コーナーRおよびチップブレーカーで加工に最適に対応。汎用的に使用でき工具コスト削減および手間を最小化用途倣い加工。金型加工、一般部品加工用。トラスコ品番646-4554刃数2シャンク径(Φmm)28適合チップP320.-D32切削径(Φmm)32
倣い加工カッター M5460-A 円筒(ストレート)タイプ 2枚刃
ワルター¥67,980~税込¥74,778~1個9日以内出荷高い切削パラメータと長い工具寿命により最高の生産性。高い安定性による優れたプロセス信頼性。さまざまなチップサイズ、コーナーRおよびチップブレーカーで加工に最適に対応。汎用的に使用でき工具コスト削減および手間を最小化用途倣い加工。金型加工、一般部品加工用。刃数2
倣い加工カッター M5460 ScrewFit メトリック
ワルター¥24,980~税込¥27,478~1個9日以内出荷高い切削パラメータと長い工具寿命により最高の生産性。高い安定性による優れたプロセス信頼性。さまざまなチップサイズ、コーナーRおよびチップブレーカーで加工に最適に対応。汎用的に使用でき工具コスト削減および手間を最小化用途倣い加工。金型加工、一般部品加工用。刃数2
仕上げ用オクタゴンフェースミルカッター
ワルター¥189,800~税込¥208,780~1個9日以内出荷あらゆる鋳鉄系ワーク(FC250、FCV40など)に対応しています。自動車産業およびその部品産業、一般部品加工に最適です。用途シリンダークランクケースまたはシリンダーヘッドなどの仕上げ加工用。RoHS指令(10物質対応)対応
フェイスミルカッター M5011 円筒穴横キー溝DIN138 メトリック
ワルター¥79,980~税込¥87,978~1個9日以内出荷高い切削パラメータと長い工具寿命により最高の生産性。高い安定性による優れたプロセス信頼性。さまざまなチップサイズ、コーナーRおよびチップブレーカーで加工に最適に対応。汎用的に使用でき工具コスト削減および手間を最小化用途正面フライス加工。自動車、一般部品加工用。適合チップSN.X1205
ねじ切りカッター TICNコート(UNJFねじ)
プロトティップ¥44,980~税込¥49,478~1個9日以内出荷超硬ねじ切りカッターです。ミーリング加工でねじを作成します。用途被削材:鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、非鉄金属、難削材、その他。ねじ切り加工。仕様TICN材質超硬RoHS指令(10物質対応)対応
ねじ切りカッター TICNコート(MJねじ)
プロトティップ¥43,980~税込¥48,378~1個9日以内出荷超硬ねじ切りカッターです。ミーリング加工でねじを作成します。用途被削材:鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、非鉄金属、難削材、その他。ねじ切り加工。仕様TICN材質超硬RoHS指令(10物質対応)対応
ねじ切りカッター TICNコート(NPTねじ)
プロトティップ¥68,980~税込¥75,878~1個9日以内出荷超硬ねじ切りカッターです。ミーリング加工でねじを作成します。用途被削材:鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、非鉄金属、難削材、その他。ねじ切り加工。仕様TICN材質超硬RoHS指令(10物質対応)対応
ねじ切りカッター TICNコート(メートルねじ)
プロトティップ¥33,980~税込¥37,378~1個9日以内出荷超硬ねじ切りカッターです。ミーリング加工でねじを作成します。用途被削材:鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、非鉄金属、難削材、その他。ねじ切り加工。仕様TICN材質超硬RoHS指令(10物質対応)対応
ねじ切りカッター ノンコート(メートルねじ)
プロトティップ¥31,980~税込¥35,178~1個9日以内出荷超硬ねじ切りカッターです。ミーリング加工でねじを作成します。用途被削材:鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、非鉄金属、難削材、その他。ねじ切り加工。材質超硬RoHS指令(10物質対応)対応
ねじ切りカッター TICNコート(メートル細目ねじ)
プロトティップ¥78,980~税込¥86,878~1個9日以内出荷超硬ねじ切りカッターです。ミーリング加工でねじを作成します。用途被削材:鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、非鉄金属、難削材、その他。ねじ切り加工。仕様TICN材質超硬RoHS指令(10物質対応)対応
ねじ切りカッター TICNコート(NPTFねじ)
プロトティップ¥68,980~税込¥75,878~1個9日以内出荷超硬ねじ切りカッターです。ミーリング加工でねじを作成します。用途被削材:鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、非鉄金属、難削材、その他。ねじ切り加工。仕様TICN材質超硬RoHS指令(10物質対応)対応
T-スロットカッター M4575 DIN1835Bシャンク メトリック
ワルター¥57,980税込¥63,7781個9日以内出荷汎用性的に使用可能な共用可能チップにより調達および在庫コストを低減。4または2コーナー使いチップ。ハイポジブレーカー形状により低い所要動力。環境保護に配慮しカーボンオフセットを実行用途マシンベッドでの径方向溝およびT溝の加工用。仕様DIN 1835 B シャンク、メトリックトラスコ品番412-3567RoHS指令(10物質対応)対応
T-スロットカッター M4575 DIN1835Bシャンク インチ
ワルター¥49,980~税込¥54,978~1個9日以内出荷汎用性的に使用可能な共用可能チップにより調達および在庫コストを低減。4または2コーナー使いチップ。ハイポジブレーカー形状により低い所要動力。環境保護に配慮しカーボンオフセットを実行用途マシンベッドでの径方向溝およびT溝の加工用。仕様DIN 1835 B シャンクRoHS指令(10物質対応)対応
フェースミルカッター M5009 円筒穴横キー溝DIN138 インチ
ワルター¥65,980~税込¥72,578~1個9日以内出荷小型チップを用いる多刃仕様工具により高い送り、長い工具寿命、優れた生産性を実現しました。傾斜付きでアクセスしやすいクランプスクリューにより取り扱いが容易。高い安定性、取り代が小さい場合および変化のある加工の状況に最適。ポジ形状のソフトな切削により低出力工作機械でも使用可能用途鉄系・鋳鉄系ワーク、ステンレス鋼または難削材および非鉄金属用。正面フライス加工、荒加工およびワイパーチップによる中仕上げ加工用。RoHS指令(10物質対応)対応
フェイスミルカッター M5009 ScrewFit メトリック
ワルター¥71,980税込¥79,1781個9日以内出荷小型チップを用いる多刃仕様工具により高い送り、長い工具寿命、優れた生産性を実現しました。傾斜付きでアクセスしやすいクランプスクリューにより取り扱いが容易。高い安定性、取り代が小さい場合および変化のある加工の状況に最適。ポジ形状のソフトな切削により低出力工作機械でも使用可能用途鉄系・鋳鉄系ワーク、ステンレス鋼または難削材および非鉄金属用。正面フライス加工、荒加工およびワイパーチップによる中仕上げ加工用。トラスコ品番412-7198刃数4切削径(Φmm)40RoHS指令(10物質対応)対応
フェイスミルカッター M5012 円筒穴横キー溝DIN138 メトリック
ワルター¥64,980~税込¥71,478~1個9日以内出荷小型チップを用いる多刃仕様工具により高い送り、長い工具寿命、優れた生産性を実現しました。用途鉄系・鋳鉄系ワーク、ステンレス鋼、難削材、および非鉄金属に。正面フライス加工、荒加工およびワイパーチップによる中仕上げ加工用。RoHS指令(10物質対応)対応
フェースミル M4003 円筒シャンク インチ
ワルター¥46,980~税込¥51,678~1個9日以内出荷アプローチ角45°、4コーナー使いチップのカッターです。ハイポジブレーカー形状により低い所要動力。汎用的に使用できる共用可能チップが高い経済性を実現。荒・仕上げ加工用チップの組み合わせによる加工工数の削減ができます用途鋼、鋳鉄、ステンレス鋼、非鉄金属および難削材の正面フライス加工用。荒加工、中仕上げ加工および仕上げ加工に。全長(mm)110RoHS指令(10物質対応)対応
フェースミル M4003 円筒穴横キー溝DIN138 インチ
ワルター¥49,980~税込¥54,978~1個9日以内出荷アプローチ角45°、4コーナー使いチップのカッターです。ハイポジブレーカー形状により低い所要動力。汎用的に使用できる共用可能チップが高い経済性を実現。荒・仕上げ加工用チップの組み合わせによる加工工数の削減ができます用途鋼、鋳鉄、ステンレス鋼、非鉄金属および難削材の正面フライス加工用。荒加工、中仕上げ加工および仕上げ加工に。RoHS指令(10物質対応)対応
フェイスミルカッター M5004 円筒シャンク メトリック
ワルター¥39,980~税込¥43,978~1個5日以内出荷から9日以内出荷8コーナー使いのチップを使用。用途鉄系、ステンレス鋼、鋳鉄、非鉄金属、難削材および高硬度材に。正面フライス加工、斜め沈み加工、ヘリカル沈み加工、面取り加工に。適合チップOD 0504RoHS指令(10物質対応)対応
フェイスミルカッター M5004 ScrewFit インチ
ワルター¥39,980~税込¥43,978~1個9日以内出荷8コーナー使いのチップを使用。用途鉄系、ステンレス鋼、鋳鉄、非鉄金属、難削材および高硬度材に。正面フライス加工、斜め沈み加工、ヘリカル沈み加工、面取り加工に。RoHS指令(10物質対応)対応
フェイスミルカッター M5004 円筒穴横キー溝DIN138 メトリック
ワルター¥59,980~税込¥65,978~1個9日以内出荷8コーナー使いのチップを使用。用途鉄系、ステンレス鋼、鋳鉄、非鉄金属、難削材および高硬度材に。正面フライス加工、斜め沈み加工、ヘリカル沈み加工、面取り加工に。RoHS指令(10物質対応)対応
フェイスミルカッター M5004 ScrewFit メトリック
ワルター¥48,980~税込¥53,878~1個9日以内出荷8コーナー使いのチップを使用。用途鉄系、ステンレス鋼、鋳鉄、非鉄金属、難削材および高硬度材に。正面フライス加工、斜め沈み加工、ヘリカル沈み加工、面取り加工に。適合チップOD 0504RoHS指令(10物質対応)対応
フェイスミルカッター M5004 円筒穴横キー溝DIN138 インチ
ワルター¥86,980~税込¥95,678~1個9日以内出荷8コーナー使いのチップを使用。用途鉄系、ステンレス鋼、鋳鉄、非鉄金属、難削材および高硬度材に。正面フライス加工、斜め沈み加工、ヘリカル沈み加工、面取り加工に。RoHS指令(10物質対応)対応
フェイスミルカッター M5004 ストレートモジュラータイプ メトリック
ワルター¥37,980税込¥41,7781個9日以内出荷8コーナー使いのチップを使用。用途鉄系、ステンレス鋼、鋳鉄、非鉄金属、難削材および高硬度材に。正面フライス加工、斜め沈み加工、ヘリカル沈み加工、面取り加工に。トラスコ品番411-9386刃数2適合チップOD 0504切削径(Φmm)32RoHS指令(10物質対応)対応