絞り込み
ねじの呼び
耐熱温度(℃)
二面幅(mm)
ブランド
協和[機構部品]・光宝興産・イマオコーポレーション・エスコ・家原ライト工業・NBK(鍋屋バイテック会社)・日立産機システム・Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)・武蔵オイルシール工業・DRC(ディーアールシー)・キーパー
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

3ページ目: オイルポッド窓

FA現場のお役立ち情報
131件中 81120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
形状から絞り込む
  • オイルレベルウィンドウ NBK(鍋屋バイテック会社)

    オイルレベルウィンドウ

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    1,898税込2,088
    1個
    5日以内出荷から18日以内出荷
    本体が真鍮製のオイルレベルウィンドウ。 メートル細目ねじと管用平行ねじを標準化。ねじサイズのバリエーションが豊富です。 本体とウィンドウの間にOリングを使用することで、気密性を高めています。 使用可能温度:100℃ 加圧されたオイルタンクにも使用できます。
  • オイルレベルウィンドウ NBK(鍋屋バイテック会社)

    オイルレベルウィンドウ

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    2,498税込2,748
    1個
    18日以内出荷
    本体が真鍮製のオイルレベルウィンドウ。 メートル細目ねじと管用平行ねじを標準化。 本体とウィンドウの間にOリングを使用することで、気密性を高めています。 使用可能温度:180℃ 加圧されたオイルタンクにも使用できます。
  • オイルレベルウィンドウ NBK(鍋屋バイテック会社)

    オイルレベルウィンドウ

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    1,798税込1,978
    1個
    4日以内出荷から18日以内出荷
    本体がアルミニウム合金製のオイルレベルウィンドウ。 メートル細目ねじと管用平行ねじを標準化。ねじサイズのバリエーションが豊富です。 本体とウィンドウの間にOリングを使用することで、気密性を高めています。 使用可能温度:100℃ 加圧されたオイルタンクにも使用できます。
  • オイルレベルウィンドウ NBK(鍋屋バイテック会社)

    オイルレベルウィンドウ

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    2,398税込2,638
    1個
    当日出荷から18日以内出荷
    本体がアルミニウム合金製のオイルレベルウィンドウ。 メートル細目ねじと管用平行ねじを標準化。ねじサイズのバリエーションが豊富です。 本体とウィンドウの間にOリングを使用することで、気密性を高めています。 使用可能温度:180℃ 加圧されたオイルタンクにも使用できます。
  • オイルレベルウィンドウ - ATEX指令適合 NBK(鍋屋バイテック会社)

    オイルレベルウィンドウ - ATEX指令適合

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    4,198税込4,618
    1個
    18日以内出荷
    ATEX指令に適合した防爆オイルレベルウィンドウ。 本体はアルミニウム合金製。 メートル細目ねじと管用平行ねじを標準化。 [[QLGAX-M]]----メートル細目ねじ [[QLGAX-G]]----管用平行ねじ 本体とウィンドウの間にOリングを使用することで、気密性を高めています。 使用可能温度:-20℃-150℃ 加圧されたオイルタンクにも使用できます。
    材質(本体)アルミニウム合金、(ウィンドウ)特殊フロートガラス、(オイルシール)FPM(VITON※フッ素ゴム・茶)、(Oリング)FPM(VITON※フッ素ゴム・緑)、止め輪、SUS301
  • オイルレベルウィンドウ - プリズムタイプ NBK(鍋屋バイテック会社)

    オイルレベルウィンドウ - プリズムタイプ

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    1,598税込1,758
    1個
    18日以内出荷
    プリズムタイプのウィンドウを使用したオイルレベルウィンドウ。プリズムによりオイルの色や粘性に関係なくオイルレベルを確認することができます。 本体はアルミニウム合金製。 メートル細目ねじと管用平行ねじを標準化。 [[QLPAL-M]]----メートル細目ねじ [[QLPAL-G]]----管用平行ねじ 本体とウィンドウの間にOリングを使用することで、気密性を高めています。 使用可能温度:110℃ 加圧されたオイルタンクにも使用できます。
    材質(本体)アルミニウム合金、(ウィンドウ)ナイロン6、(オイルシール)NBR(ニトリルゴム・黒)、(Oリング)NBR(ニトリルゴム・黒)
  • オイルレベルウィンドウ - テーパねじタイプ NBK(鍋屋バイテック会社)

    オイルレベルウィンドウ - テーパねじタイプ

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    2,498税込2,748
    1個
    18日以内出荷
    本体は真鍮製。 本体とウィンドウの間にOリングを使用することで、気密性を高めています。 使用可能温度:180℃ 配管用シールテープと共にご使用ください。
  • オイル・ウィンドー/専用工具 Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)

    オイル・ウィンドー/専用工具

    Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
    2,898税込3,188
    1個
    18日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • オイル・ウィンドー/オイル・レベルの目盛付 Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)

    オイル・ウィンドー/オイル・レベルの目盛付

    Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
    3,698税込4,068
    1個
    18日以内出荷
    材質シールリング:NBR/耐油・耐ガソリン性、反射板:プラスティック/白、リング・ナット:アルミニウム、オイルサイトグラス:プレキシグラスPMMA/透明温度範囲(℃)-20~70RoHS指令(10物質対応)対応
  • 噴流型オイルゲージ 協和[機構部品]

    噴流型オイルゲージ

    協和[機構部品]
    3,298税込3,628
    1個
    当日出荷
    機械が稼働し始めると中央の噴流口から油が流出して機械内部の潤滑状況を観察できます。
    用途機械の稼働及び潤滑状況の確認仕様ねじ止め式、噴水タイプトラスコ品番817-9386材質ポリカーボネート(PC)形状丸形厚さ(mm)27質量(g)37耐熱温度(℃)100外径(mm)50
  • 26mm オイルウィンドウ(ライン型) エスコ

    26mm オイルウィンドウ(ライン型)

    エスコ
    780税込858
    1個
    翌日出荷
    仕様はめ込み取付型エスコ品番EA949CX-71材質本体:ポリアミド、窓:特殊透明ポリアミド、レベル盤:アルミニウム形状丸形ブラック使用温度範囲(℃)-30~100寸法A(mm)28寸法D(mm)4.5寸法E(mm)26寸法B(mm)15寸法C(mm)7耐熱温度(℃)100
  • 40mm オイルウィンドウ(ライン型) エスコ

    40mm オイルウィンドウ(ライン型)

    エスコ
    755税込831
    1個
    翌日出荷
    仕様はめ込み取付型エスコ品番EA949CX-66材質本体:ポリカーボネート、レベル盤:アルミニウム、窓:ポリカーボネート形状丸形クリア使用温度範囲(℃)-30~100寸法A(mm)43寸法D(mm)4寸法E(mm)40寸法B(mm)28寸法C(mm)10耐熱温度(℃)100
  • 30mm オイルウィンドウ(ライン型) エスコ

    30mm オイルウィンドウ(ライン型)

    エスコ
    650税込715
    1個
    翌日出荷
    仕様はめ込み取付型エスコ品番EA949CX-64材質本体:ポリカーボネート、レベル盤:アルミニウム、窓:ポリカーボネート形状丸形クリア使用温度範囲(℃)-30~100寸法A(mm)32寸法D(mm)4寸法E(mm)30寸法B(mm)20寸法C(mm)8耐熱温度(℃)100
  • 26mm オイルウィンドウ(ライン型) エスコ

    26mm オイルウィンドウ(ライン型)

    エスコ
    545税込600
    1個
    翌日出荷
    仕様はめ込み取付型エスコ品番EA949CX-63材質本体:ポリカーボネート、レベル盤:アルミニウム、窓:ポリカーボネート形状丸形クリア使用温度範囲(℃)-30~100寸法A(mm)28寸法D(mm)3寸法E(mm)26寸法B(mm)17寸法C(mm)8耐熱温度(℃)100
  • 17mm オイルウィンドウ(ライン型) エスコ

    17mm オイルウィンドウ(ライン型)

    エスコ(1件のレビュー)
    485税込534
    1個
    翌日出荷
    仕様はめ込み取付型エスコ品番EA949CX-61材質本体:ポリカーボネート、レベル盤:アルミニウム、窓:ポリカーボネート形状丸形クリア使用温度範囲(℃)-30~100寸法A(mm)18寸法D(mm)3寸法E(mm)17寸法B(mm)9寸法C(mm)7耐熱温度(℃)100
  • G  1 " オイルウィンドウ(スター型) エスコ

    G 1 " オイルウィンドウ(スター型)

    エスコ
    740税込814
    1個
    翌日出荷
    仕様ねじ式取付型エスコ品番EA949CX-54材質本体:ナイロン樹脂、レベル盤:アルミニウム、窓:特殊透明ポリアミド、オイルシール:NBR(ニトリルゴム)形状丸形使用温度範囲(℃)-30~100寸法D(mm)11寸法E(mm)9.5寸法B(mm)23寸法C(mm)42.5耐熱温度(℃)100寸法AG1
  • G 1/2" オイルウィンドウ(スター型) エスコ

    G 1/2" オイルウィンドウ(スター型)

    エスコ
    560税込616
    1個
    翌日出荷
    仕様ねじ式取付型エスコ品番EA949CX-52材質本体:ナイロン樹脂、レベル盤:アルミニウム、窓:特殊透明ポリアミド、オイルシール:NBR(ニトリルゴム)形状丸形使用温度範囲(℃)-30~100寸法D(mm)10寸法E(mm)8.5寸法B(mm)14.5寸法C(mm)28耐熱温度(℃)100寸法AG1/2
  • G1・1/4" オイルウィンドウ(スター型) エスコ

    G1・1/4" オイルウィンドウ(スター型)

    エスコ
    965税込1,062
    1個
    翌日出荷
    仕様ねじ式取付型エスコ品番EA949CX-46材質本体:特殊透明ポリアミド、レベル盤:アルミニウム、オイルシール:ニトリルゴム(NBR)形状丸形径(Φmm)(窓)30使用温度範囲(℃)-30~130寸法D(mm)12寸法E(mm)13寸法C(mm)47耐熱温度(℃)130寸法AG1-1/4
  • G 3/4" オイルウィンドウ(スター型) エスコ

    G 3/4" オイルウィンドウ(スター型)

    エスコ
    565税込622
    1個
    翌日出荷
    仕様ねじ式取付型エスコ品番EA949CX-44材質本体:特殊透明ポリアミド、レベル盤:アルミニウム、オイルシール:ニトリルゴム(NBR)形状丸形径(Φmm)(窓)20使用温度範囲(℃)-30~130寸法D(mm)10寸法E(mm)9寸法C(mm)31耐熱温度(℃)130寸法AG3/4
  • G 1/2" オイルウィンドウ(スター型) エスコ

    G 1/2" オイルウィンドウ(スター型)

    エスコ
    380税込418
    1個
    翌日出荷
    仕様ねじ式取付型エスコ品番EA949CX-43材質本体:特殊透明ポリアミド、レベル盤:アルミニウム、オイルシール:ニトリルゴム(NBR)形状丸形径(Φmm)(窓)14使用温度範囲(℃)-30~130寸法D(mm)10寸法E(mm)8寸法C(mm)26耐熱温度(℃)130寸法AG1/2
  • G 3/8" オイルウィンドウ(スター型) エスコ

    G 3/8" オイルウィンドウ(スター型)

    エスコ
    335税込369
    1個
    翌日出荷
    仕様ねじ式取付型エスコ品番EA949CX-42材質本体:特殊透明ポリアミド、レベル盤:アルミニウム、オイルシール:ニトリルゴム(NBR)形状丸形径(Φmm)(窓)11使用温度範囲(℃)-30~130寸法D(mm)8寸法E(mm)7寸法C(mm)22耐熱温度(℃)130寸法AG3/8
  • レベルインジケーター(プロテクター付き) イマオコーポレーション

    レベルインジケーター(プロテクター付き)

    イマオコーポレーション
    5,698税込6,268
    1個
    5日以内出荷
    2本のボルトを通ってインジケーターにオイルが入ります。 樹脂材質は衝撃に強く、光で変色することもありません。また、オイル系をはじめ一般的化学薬品に耐抗性を備えています。 文字盤は取外しできますので、ご購入後にmax.、min.の印字ができます。 フロントがカーブしているため、レンズ効果で文字が見易く、横からでも読取りできます。 完全にシーリングされていますのでオイル漏れはありません。 保護カバーにより、インジケーターは外部衝撃の環境を受けません。
    形状長形材質(本体)特殊透明ポリアミド使用温度範囲(℃)-30~90耐熱温度(℃)90材質(Oリング)ニトリルゴム(NBR)材質(文字盤)アルミニウム(A1050P)表面処理(プロテクター)サンドブラスト表面処理(ボルト)亜鉛メッキ表面処理(ナット)亜鉛メッキ
  • N型(ネジ止め式) 光宝興産

    N型(ネジ止め式)

    光宝興産
    489税込538
    1個
    3日以内出荷
    仕様反射板なし(-N)形状丸形耐熱温度(℃)100
  • 標準型温度計付オイルゲージ 協和[機構部品]

    標準型温度計付オイルゲージ

    協和[機構部品]
    6,798税込7,478
    1個
    当日出荷から24日以内出荷
    形状長形耐熱温度(℃)90
  • 金属製オートバルブ付I型オイルゲージ 協和[機構部品]

    金属製オートバルブ付I型オイルゲージ

    協和[機構部品]
    8,998税込9,898
    1個
    翌々日出荷から22日以内出荷
    形状長形耐熱温度(℃)135
  • 金属製オイルゲージ KLM型(本体小型) 協和[機構部品]

    金属製オイルゲージ KLM型(本体小型)

    協和[機構部品]
    12,980税込14,278
    1個
    15日以内出荷から18日以内出荷
    形状長形耐熱温度(℃)150
  • 金属製オイルゲージ KLM型(スタンダードタイプ) 協和[機構部品]

    金属製オイルゲージ KLM型(スタンダードタイプ)

    協和[機構部品]
    24,980税込27,478
    1個
    9日以内出荷から22日以内出荷
    ゲージ管の中央には赤線が入っていて、液体部分はそのレンズ作用で赤線が太く見えるため、遠くからでも液面がはっきり見えます。 耐圧・耐熱性・耐薬品性に優れています。
    形状長形耐熱温度(℃)150
  • パイプ式オイルゲージ KLPC-PFA型(本体小型) 協和[機構部品]

    パイプ式オイルゲージ KLPC-PFA型(本体小型)

    協和[機構部品]
    4,998税込5,498
    1個
    当日出荷から22日以内出荷
    形状長形耐熱温度(℃)150
  • パイプ式オイルゲージ KLPC-N型(本体小型) 協和[機構部品]

    パイプ式オイルゲージ KLPC-N型(本体小型)

    協和[機構部品]
    3,298税込3,628
    1個
    当日出荷から18日以内出荷
    形状長形耐熱温度(℃)100
  • パイプ式L型オイルゲージ 協和[機構部品]

    パイプ式L型オイルゲージ

    協和[機構部品]
    6,698税込7,368
    1個
    18日以内出荷
    形状長形
  • ステンレス製オートバルブ式オイルゲージ 協和[機構部品]

    ステンレス製オートバルブ式オイルゲージ

    協和[機構部品]
    139,800税込153,780
    1個
    18日以内出荷
    形状長形耐熱温度(℃)200
  • ステンレス製オイルゲージ 協和[機構部品]

    ステンレス製オイルゲージ

    協和[機構部品]
    19,980税込21,978
    1個
    当日出荷から22日以内出荷
    形状長形耐熱温度(℃)200
  • オートバルブ付オイルゲージ 協和[機構部品]

    オートバルブ付オイルゲージ

    協和[機構部品]
    39,980税込43,978
    1個
    18日以内出荷から22日以内出荷
    形状長形耐熱温度(℃)150
  • アクリル樹脂製温度計付オイルゲージ 協和[機構部品]

    アクリル樹脂製温度計付オイルゲージ

    協和[機構部品]
    8,998税込9,898
    1個
    18日以内出荷から22日以内出荷
    形状長形耐熱温度(℃)90
  • DXパイプ式オイルゲージ 協和[機構部品]

    DXパイプ式オイルゲージ

    協和[機構部品]
    4,998税込5,498
    1個
    4日以内出荷から17日以内出荷
    ゲージ管の中央には赤線が入っていて、液体部分はそのレンズ作用で赤線が太く見えるため、遠くからでも液面がはっきり見えます。
    形状長形耐熱温度(℃)100
  • 油面計キット 日立産機システム

    油面計キット

    日立産機システム
    13,980税込15,378
    1個
    5日以内出荷
    用途型式OSP-7.5M5A、OSP-7.5M5AR、OSP-7.5M6A、OSP-7.5M6AR、OSP-7.5VA1、OSP-7.5VAR1、OSP-11VA1、OSP-11VAR1、OSP-15M5A、OSP-15M5AR、OSP-15M6A、OSP-15M6AR、OSP-15S5A、OSP-15S5AR、OSP-15S6A、OSP-15S6AR、OSP-15VA1、OSP15VAR1用油面(油量)計パッキン、ボルト付
  • 鉄製標準型オイルゲージ 協和[機構部品]

    鉄製標準型オイルゲージ

    協和[機構部品]
    42,980税込47,278
    1個
    18日以内出荷から22日以内出荷
    形状長形耐熱温度(℃)150
  • 鉄製バルブ付オイルゲージ 協和[機構部品]

    鉄製バルブ付オイルゲージ

    協和[機構部品]
    61,980税込68,178
    1個
    18日以内出荷
    形状長形耐熱温度(℃)150
  • 鉄製オートバルブ付 協和[機構部品]

    鉄製オートバルブ付

    協和[機構部品]
    75,980税込83,578
    1個
    18日以内出荷
    形状長形耐熱温度(℃)150
  • 着脱アダプター付オートバルブ式 協和[機構部品]

    着脱アダプター付オートバルブ式

    協和[機構部品]
    49,980税込54,978
    1個
    18日以内出荷から22日以内出荷
    形状長形耐熱温度(℃)150

オイルポッド窓/オイル栓』には他にこんなカテゴリがあります

オイルポッド窓