絞り込み
定格電圧(V)
  • DC90
  • DC24(5)
  • DC72(1)
  • DC96(1)
  • DC180(1)
  • DC190(1)
ブランド
  • 三木プーリ(2)
  • 小倉クラッチ(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
価格
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
ブレーキとは、動力部を瞬時に停止させるための装置です。車のクラッチと同様に瞬時にモーターを停止させることができます。通常ときの停止の他、特に機器の異常状態の際に威力を発揮。急停止動作によって消耗する部品は摩擦材と呼ばれる耐磨耗性の高い素材で作られていて、長期間の使用や激しい使用に安定的に耐えられるのが特徴です。また急制動時の耳障りな摩擦音や衝撃を低減している種類も豊富にあるため、価格も種類によって異なってきます。
3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
定格電圧(V)から絞り込む
DC24(5)
DC72(1)
DC90
DC96(1)
DC180(1)
DC190(1)
MNB型乾式無励磁作動ブレーキ(90V) 小倉クラッチMNB型乾式無励磁作動ブレーキ(90V)小倉クラッチ
119,800税込131,780
1個
3日以内出荷
制動・保持兼用であるため、使用用途の制限を受けず容易に最適モデルを選定できます。(初期トルクは定格トルクの70%)堅固で高トルク設計であるため、各種一般産業用に安心してご使用いただけます。ブレーキを設置した後でも、調整ナットを操作するだけで簡単にトルクを可変できます。指定のボルトを利用するだけで、ブレーキを解放できます。機械設置や停電時などに役立ちます。摩擦材が摩耗しても安心です。ギャップを初期の状態に簡単に戻せます。トルクの立ち上がりが早く、急速制動ができ安全ブレーキとして最適です。耐摩耗性に優れた摩擦材の採用により、耐久性に優れて長寿命です。
用途射出成型機:型締め保持に。エスカレータ、エレベータ:非常制動に。無人搬送車:車輪の制動・保持に。医療機械:ベッドの保持に。合板機械:ブレードの制御・保持に。付属品ボルト、座金、保護素子電圧(V)DC90機能制動、保持、寸動RoHS指令(10物質対応)対応
ブレーキモータ BMSモデル 三木プーリブレーキモータ BMSモデル三木プーリ
109,800税込120,780
1台
18日以内出荷から23日以内出荷
電圧(V)DC90時間0.1秒(同時切り)、0.08秒(DC別切り)耐熱クラスB空隙(mm)0.15~0.25(規定値)、0.4(限界値)
無励磁作動形ブレーキモータ BMSモデル 三木プーリ無励磁作動形ブレーキモータ BMSモデル三木プーリ
149,800税込164,780
1台
17日以内出荷から18日以内出荷
電圧(V)DC90寸法V(mm)M6×1深さ20耐熱クラスB

減速機・クラッチ・ブレーキ』には他にこんなカテゴリがあります

ブレーキ