絞り込み
外径(Φmm)
  • 35(2)
常用トルク(N・m)
  • 75
  • 55(5)
  • 80(6)
  • 100(7)
  • 110(7)
  • 120(6)
  • 130(6)
  • 150(5)
  • 210(8)
  • 230(10)
  • 240(6)
  • 250(5)
  • 380(6)
  • 400(5)
  • 420(5)
  • 430(6)
  • 800(5)
  • 1100(5)
  • 1110(4)
  • 1200(5)
ブランド
  • 三木プーリ(7)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
締結具とは、機械部品の一つで、シャフトとハブを摩擦により固定するための道具です。ギヤやプーリーといった回転する部品に組み込まれ、エンジンなど様々な機械に使われています。機械には様々な大きさや形があるように、締結具にも軸の大きさや締結具合によって様々な種類が存在しますので、部品交換などをする際には寸法などに気を付けてください。また、締結具にはそれぞれ使用温度範囲が設定されており、材質や加工の有無も異なるため、使用環境などを考えた上で選ぶ必要があるでしょう。

FA現場のお役立ち情報
7件中 17
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
外径(Φmm)から絞り込む
35(2)
ポジロック PSL-Dシリーズ 三木プーリポジロック PSL-Dシリーズ三木プーリ
9,298税込10,228
1個
当日出荷から8日以内出荷
・軸および取付部品の許容寸法公差が大きく、しかも特別な仕上げを必要としません。 ・位相合わせ・位置決めが簡単に行えます。 ・ノーバックラッシなのでガタがありません。 ・中荷重の設計で、面圧が小さく、取付けの小径化・軽量化がはかれます。 ・軸方向に短く必要以上のスペースをとりません。
材質(本体)S45C調質相当センタリング機能あり
ETPブッシュ ETP-A-Sシリーズ(ショート仕様) ETP-A-20-S 三木プーリETPブッシュ ETP-A-Sシリーズ(ショート仕様) ETP-A-20-S三木プーリ
12,443税込13,687
1個
10日以内出荷
キー加工不要・キー溝加工などキーに起因するトラブルを解消します。・軸・ハブの加工公差は一般的公差で、特別な仕上げを必要としません。一体構造・シンプルな一体構造で、取扱いが簡単です。高トルク・許容伝達トルクが大きく、しかも重スラスト荷重にも十分耐えます。スラスト荷重ゼロ・軸およびハブにはラジアル荷重のみが作用し、スラスト荷重はかかりません。スリーブの長さを短くした仕様で、ハブの薄い部品にも対応できます。
仕様ショート仕様寸法L(mm)15シリーズETP-A-S寸法d(mm)20寸法L1(mm)28許容トルク(N・m)75寸法D(mm)28寸法D1(mm)45寸法L2(mm)5.5寸法L4(mm)6.4M3-M5×12
ポジロック PSL-Dシリーズ PSL-D-18-C 三木プーリポジロック PSL-Dシリーズ PSL-D-18-C三木プーリ
14,980税込16,478
1個
12日以内出荷
・軸とハブの結合をテーパによるくさび作用で実現します。・軸とハブの加工公差は一般的なはめ合い公差で特別な仕上げが必要ありません。・キー締結と比べてキー溝加工のように精度の高い可能が不要な上、軸とハブの同心度は高く組み付けが可能です。・中荷重用の設計で、面圧が小さく、取り付けの小径化・軽量化がはかれます。・軸方向に短く、必要以上のスペースを取りません。
仕様簡易防せい仕様寸法L(mm)21シリーズPSL-D-C寸法d(mm)18寸法L1(mm)25許容トルク(N・m)75寸法D(mm)35寸法P(mm)27軸側面圧(N/mm2)110許容スラスト力(N)8400M1用2-M4
ETPブッシュ ETP-Aシリーズ ETP-A-19-C 三木プーリETPブッシュ ETP-Aシリーズ ETP-A-19-C三木プーリ
16,052税込17,657
1個
10日以内出荷
・軸とハブの結合をパスカルの原理を利用したハイドロ式で実現し、キー結合による欠点や難点を一挙に解決しました。・軸とハブの公差は一般的なはめ合い公差で特殊な仕上げが必要なく、回転方向、軸方向いずれの位置決めも自由に行えます。・ハイドロ式独自のボルト一本締めが作業工数を大幅に削減します。・軸とハブの締結をボルト1本で簡単・迅速に行えます。・メカ式締結要素と比較してボルト本数が少なく、着脱の簡素化になります。・同心度は0.05mmと比較的精度の高い取り付けが可能です。
仕様簡易防せい仕様寸法L(mm)21シリーズETP-A-C寸法d(mm)19寸法L1(mm)34許容トルク(N・m)75寸法D(mm)28寸法D1(mm)45寸法L2(mm)5.5寸法L4(mm)6.9M3-M5×12
ポジロック PSL-Dシリーズ PSL-D-18 三木プーリポジロック PSL-Dシリーズ PSL-D-18三木プーリ
12,980税込14,278
1個
翌々日出荷
・軸とハブの結合をテーパによるくさび作用で実現します。・軸とハブの加工公差は一般的なはめ合い公差で特別な仕上げが必要ありません。・キー締結と比べてキー溝加工のように精度の高い可能が不要な上、軸とハブの同心度は高く組み付けが可能です。・中荷重用の設計で、面圧が小さく、取り付けの小径化・軽量化がはかれます。・軸方向に短く、必要以上のスペースを取りません。
仕様標準仕様寸法L(mm)21シリーズPSL-D寸法d(mm)18寸法L1(mm)25許容トルク(N・m)75寸法D(mm)35寸法P(mm)27軸側面圧(N/mm2)110許容スラスト力(N)8400M1用2-M4
ポジロック PSL-D-Cシリーズ(簡易防せい仕様) 三木プーリポジロック PSL-D-Cシリーズ(簡易防せい仕様)三木プーリ
10,980税込12,078
1個
5日以内出荷から12日以内出荷
・軸および取付部品の許容寸法公差が大きく、しかも特別な仕上げを必要としません。 ・位相合わせ・位置決め簡単に行えます。 ・ノーバックラッシなのでガタがありません。 ・中荷重の設計で、面圧が小さく、取付けの小径化・軽量化がはかれます。 ・軸方向に短く必要以上のスペースをとりません。 ・本体に無電解ニッケルメッキを施した簡易防せい仕様です。
材質(本体)S45C調質相当センタリング機能あり
フリクションジョイント ETPブッシュ 三木プーリフリクションジョイント ETPブッシュ三木プーリ
9,298税込10,228
1個
8日以内出荷から10日以内出荷
材質(本体)SCM415相当軸側面圧(N/mm2)90ハブ側面圧(N/mm2)80センタリング機能なし
カップリング締結具