「軸穴径d1(Φmm)」から絞り込む
ディスク型カップリング Mシリーズ(シングルディスク・クランプタイプ) MSC MSC16M-4-6アサ電子工業6日以内出荷
・小さなミスアライメントに強い万能タイプ・3種類のディスク材質であらゆる用途に対応・ポリイミド-抜群のフレキシビリティで心ずれの状態でも反力が小さく、 位相やトルクの変動もない・カーボンFRP-伝達トルクとねじり剛性が非常に高いレベルでバラスの良い万能タイプ・ステンレス板バネ(SUS)-フレキシビリティは劣りますが、伝達トルク、 ねじり剛性が高く応答性の高いサーボ系等に最適・バックラッシュゼロ・スムーズな回転伝達・あらゆる用途にある豊富なバリエーション・ディスク型カップリングはディスク(プレート)の変形で偏心や偏角を吸収するフレキシブルカップリングの一種です。
最高回転数(min-1[r.p.m])7000シリーズMSC-M外径D(Φmm)16全長L(mm)16.5寸法F(mm)3常用トルク(N・m)0.9締付トルク(N・m)0.9穴径d1(Φmm)【標準(H8)】4材質(ディスク)SUSMM2.5許容偏角(°)1穴径d2(Φmm)【標準(H8)】6穴径(mm)【Hディスク】7.6
ディスク型カップリング Mシリーズ(シングルディスク・クランプタイプ) MSC MSC16M-6-6アサ電子工業6日以内出荷
・小さなミスアライメントに強い万能タイプ・3種類のディスク材質であらゆる用途に対応・ポリイミド-抜群のフレキシビリティで心ずれの状態でも反力が小さく、 位相やトルクの変動もない・カーボンFRP-伝達トルクとねじり剛性が非常に高いレベルでバラスの良い万能タイプ・ステンレス板バネ(SUS)-フレキシビリティは劣りますが、伝達トルク、 ねじり剛性が高く応答性の高いサーボ系等に最適・バックラッシュゼロ・スムーズな回転伝達・あらゆる用途にある豊富なバリエーション・ディスク型カップリングはディスク(プレート)の変形で偏心や偏角を吸収するフレキシブルカップリングの一種です。
最高回転数(min-1[r.p.m])7000シリーズMSC-M外径D(Φmm)16全長L(mm)16.5寸法F(mm)3常用トルク(N・m)0.9締付トルク(N・m)0.9穴径d1(Φmm)【標準(H8)】6材質(ディスク)SUSMM2.5許容偏角(°)1穴径d2(Φmm)【標準(H8)】6穴径(mm)【Hディスク】7.6
ディスク型カップリング Mシリーズ(シングルディスク・クランプタイプ) MSC MSC16M-4-4アサ電子工業6日以内出荷
・小さなミスアライメントに強い万能タイプ・3種類のディスク材質であらゆる用途に対応・ポリイミド-抜群のフレキシビリティで心ずれの状態でも反力が小さく、 位相やトルクの変動もない・カーボンFRP-伝達トルクとねじり剛性が非常に高いレベルでバラスの良い万能タイプ・ステンレス板バネ(SUS)-フレキシビリティは劣りますが、伝達トルク、 ねじり剛性が高く応答性の高いサーボ系等に最適・バックラッシュゼロ・スムーズな回転伝達・あらゆる用途にある豊富なバリエーション・ディスク型カップリングはディスク(プレート)の変形で偏心や偏角を吸収するフレキシブルカップリングの一種です。
最高回転数(min-1[r.p.m])7000シリーズMSC-M外径D(Φmm)16全長L(mm)16.5寸法F(mm)3常用トルク(N・m)0.9締付トルク(N・m)0.9穴径d1(Φmm)【標準(H8)】4材質(ディスク)SUSMM2.5許容偏角(°)1穴径d2(Φmm)【標準(H8)】4穴径(mm)【Hディスク】7.6
ディスク型カップリング Mシリーズ(シングルディスク・クランプタイプ) MSC MSC16M-5-6アサ電子工業6日以内出荷
・小さなミスアライメントに強い万能タイプ・3種類のディスク材質であらゆる用途に対応・ポリイミド-抜群のフレキシビリティで心ずれの状態でも反力が小さく、 位相やトルクの変動もない・カーボンFRP-伝達トルクとねじり剛性が非常に高いレベルでバラスの良い万能タイプ・ステンレス板バネ(SUS)-フレキシビリティは劣りますが、伝達トルク、 ねじり剛性が高く応答性の高いサーボ系等に最適・バックラッシュゼロ・スムーズな回転伝達・あらゆる用途にある豊富なバリエーション・ディスク型カップリングはディスク(プレート)の変形で偏心や偏角を吸収するフレキシブルカップリングの一種です。
最高回転数(min-1[r.p.m])7000シリーズMSC-M外径D(Φmm)16全長L(mm)16.5寸法F(mm)3常用トルク(N・m)0.9締付トルク(N・m)0.9穴径d1(Φmm)【標準(H8)】5材質(ディスク)SUSMM2.5許容偏角(°)1穴径d2(Φmm)【標準(H8)】6穴径(mm)【Hディスク】7.6
ディスク型カップリング Mシリーズ(シングルディスク・クランプタイプ) MSC MSC16M-5-5アサ電子工業6日以内出荷
・小さなミスアライメントに強い万能タイプ・3種類のディスク材質であらゆる用途に対応・ポリイミド-抜群のフレキシビリティで心ずれの状態でも反力が小さく、 位相やトルクの変動もない・カーボンFRP-伝達トルクとねじり剛性が非常に高いレベルでバラスの良い万能タイプ・ステンレス板バネ(SUS)-フレキシビリティは劣りますが、伝達トルク、 ねじり剛性が高く応答性の高いサーボ系等に最適・バックラッシュゼロ・スムーズな回転伝達・あらゆる用途にある豊富なバリエーション・ディスク型カップリングはディスク(プレート)の変形で偏心や偏角を吸収するフレキシブルカップリングの一種です。
最高回転数(min-1[r.p.m])7000シリーズMSC-M外径D(Φmm)16全長L(mm)16.5寸法F(mm)3常用トルク(N・m)0.9締付トルク(N・m)0.9穴径d1(Φmm)【標準(H8)】5材質(ディスク)SUSMM2.5許容偏角(°)1穴径d2(Φmm)【標準(H8)】5穴径(mm)【Hディスク】7.6
ディスク型カップリング Mシリーズ(シングルディスク・クランプタイプ) MSC MSC16M-4-5アサ電子工業6日以内出荷
・小さなミスアライメントに強い万能タイプ・3種類のディスク材質であらゆる用途に対応・ポリイミド-抜群のフレキシビリティで心ずれの状態でも反力が小さく、 位相やトルクの変動もない・カーボンFRP-伝達トルクとねじり剛性が非常に高いレベルでバラスの良い万能タイプ・ステンレス板バネ(SUS)-フレキシビリティは劣りますが、伝達トルク、 ねじり剛性が高く応答性の高いサーボ系等に最適・バックラッシュゼロ・スムーズな回転伝達・あらゆる用途にある豊富なバリエーション・ディスク型カップリングはディスク(プレート)の変形で偏心や偏角を吸収するフレキシブルカップリングの一種です。
最高回転数(min-1[r.p.m])7000シリーズMSC-M外径D(Φmm)16全長L(mm)16.5寸法F(mm)3常用トルク(N・m)0.9締付トルク(N・m)0.9穴径d1(Φmm)【標準(H8)】4材質(ディスク)SUSMM2.5許容偏角(°)1穴径d2(Φmm)【標準(H8)】5穴径(mm)【Hディスク】7.6
カプリコンlimX XBWシリーズ XBW-82C5NBK(鍋屋バイテック会社)4日以内出荷
常用トルク(N・m)80許容偏角(°)2最高回転数(min-1[r.p.m])7000許容偏心(mm)0.5材質(本体)A7075質量(g)1220種類ディスクタイプ最大軸穴径(mm)35最大トルク(N・m)160慣性モーメント(kg・m2)9×10-4ねじ寸法MM8材質(ディスク)SUS304静的ねじりばね定数(N・m/rad)35000軸方向変位(mm)±1.2ねじ締付トルク(N・m)30
リブエース2バンドー化学税込¥2,968¥2,698