絞り込み
ブランド
  • 三木プーリ(5)
軸穴径d1(Φmm)
  • 35(1)
軸穴径d2(Φmm)
  • 35(1)
  • 38(1)
  • 40(1)
  • 42(1)
  • 45(1)
  • 48(1)
  • 50(1)
  • 52(1)
  • 55(1)
  • 60(1)
  • 62(1)
  • 65(1)
  • 70(1)
常用トルク(N・m)
  • 450(2)
  • 600(3)
外径(Φmm)
  • 118(1)
全長(mm)
  • 97.4(1)
97.4
最高回転数(min-1[r.p.m])
  • 9000(3)
  • 10000(2)
9000・10000
許容偏角(°)
  • 1(5)
1
許容偏心(mm)
  • 0.38
  • 0.02(61)
  • 0.03(4)
  • 0.05(74)
  • 0.1(104)
  • 0.12(4)
  • 0.15(35)
  • 0.2(37)
  • 0.23(5)
  • 0.24(5)
  • 0.25(7)
  • 0.28(4)
  • 0.3(24)
  • 0.31(5)
  • 0.32(5)
  • 0.4(6)
  • 0.5(17)
  • 0.6(26)
  • 0.7(7)
  • 0.8(5)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

FA現場のお役立ち情報
5件中 15
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
軸穴径d1(Φmm)から絞り込む
35(1)
SFF サーボフレックスカップリング SFF-120DS (ダブルエレメント・クランプ方式) 三木プーリSFF サーボフレックスカップリング SFF-120DS (ダブルエレメント・クランプ方式)三木プーリ
57,980税込63,778
1個
41日以内出荷
最新サーボモータの仕様・寸法から、許容トルク、対応軸径などを設定、各社最新のサーボモータにベストマッチします。モデルは、組み立て作業性の良いクランプ方式と、信頼性の高いくさび締結方式をラインアップ。いずれもメーカー従来比1.5倍以上(最大)の許容トルクを実現。カップリングのダウンサイジングが可能となり、慣性モーメントの低減にも貢献します。
用途NC旋盤、マシニングセンタ、チップマウンタ、放電加工機許容トルク(N・m)600許容偏心(mm)0.38許容偏角(°)1(片側)軸方向変位(mm)±1.6最高回転数(min-1[r.p.m])9000ねじりばね定数(N・m/rad)485000軸方向ばね定数(N/mm)180慣性モーメント(×10-3kg・m2)8.87材質(フランジ)S45C調質相当品材質(エレメント)SUS304
SFF サーボフレックスカップリング SFF-120DS (ダブルエレメント・くさび締結方式) 三木プーリSFF サーボフレックスカップリング SFF-120DS (ダブルエレメント・くさび締結方式)三木プーリ
78,980税込86,878
1個
41日以内出荷
最新サーボモータの仕様・寸法から、許容トルク、対応軸径などを設定、各社最新のサーボモータにベストマッチします。モデルは、組み立て作業性の良いクランプ方式と、信頼性の高いくさび締結方式をラインアップ。いずれもメーカー従来比1.5倍以上(最大)の許容トルクを実現。カップリングのダウンサイジングが可能となり、慣性モーメントの低減にも貢献します。
用途NC旋盤、マシニングセンタ、チップマウンタ、放電加工機最高回転数(min-1[r.p.m])9000許容トルク(N・m)600材質(フランジ)S45C調質相当品許容偏角(°)1(片側)ねじりばね定数(N・m/rad)485000材質(エレメント)SUS304軸方向ばね定数(N/mm)180軸方向変位(mm)±1.6慣性モーメント(×10-3kg・m2)7.17許容偏心(mm)0.38
SFF サーボフレックスカップリング SFF-100DS (ダブルエレメント・クランプ方式) 三木プーリSFF サーボフレックスカップリング SFF-100DS (ダブルエレメント・クランプ方式)三木プーリ
51,980税込57,178
1個
41日以内出荷
最新サーボモータの仕様・寸法から、許容トルク、対応軸径などを設定、各社最新のサーボモータにベストマッチします。モデルは、組み立て作業性の良いクランプ方式と、信頼性の高いくさび締結方式をラインアップ。いずれもメーカー従来比1.5倍以上(最大)の許容トルクを実現。カップリングのダウンサイジングが可能となり、慣性モーメントの低減にも貢献します。
用途NC旋盤、マシニングセンタ、チップマウンタ、放電加工機最高回転数(min-1[r.p.m])10000許容トルク(N・m)450材質(フランジ)S45C調質相当品許容偏角(°)1(片側)ねじりばね定数(N・m/rad)370000材質(エレメント)SUS304軸方向ばね定数(N/mm)270軸方向変位(mm)±1.3慣性モーメント(×10-3kg・m2)4.18許容偏心(mm)0.38
SFF サーボフレックスカップリング SFF-100DS (ダブルエレメント・くさび締結方式) 三木プーリSFF サーボフレックスカップリング SFF-100DS (ダブルエレメント・くさび締結方式)三木プーリ
58,980税込64,878
1個
41日以内出荷
最新サーボモータの仕様・寸法から、許容トルク、対応軸径などを設定、各社最新のサーボモータにベストマッチします。モデルは、組み立て作業性の良いクランプ方式と、信頼性の高いくさび締結方式をラインアップ。いずれもメーカー従来比1.5倍以上(最大)の許容トルクを実現。カップリングのダウンサイジングが可能となり、慣性モーメントの低減にも貢献します。
用途NC旋盤、マシニングセンタ、チップマウンタ、放電加工機最高回転数(min-1[r.p.m])10000許容トルク(N・m)450材質(フランジ)S45C調質相当品許容偏角(°)1(片側)ねじりばね定数(N・m/rad)370000材質(エレメント)SUS304軸方向ばね定数(N/mm)270軸方向変位(mm)±1.3慣性モーメント(×10-3kg・m2)3.51許容偏心(mm)0.38
サーボフレックスカップリング SFFモデル 三木プーリサーボフレックスカップリング SFFモデル三木プーリ
78,980税込86,878
1個
41日以内出荷
理想的形状の追求により、新開発のエレメント(板ばね)で剛性と許容トルクを大幅にアップしました。 動力伝達をすべて摩擦結合によって行うため、バックラッシがなく正確な軸の回転、超精密制御運転が可能で、基本的に径年変化はありません。 信頼性の高い高精度くさび締結方式。クランプ方式と同じく高い同心性を確保しています。また、クランプ方式と比べ大径軸への対応が可能です。
軸穴径d1(Φmm)35外径(Φmm)118全長(mm)97.4許容トルク(N・m)600材質(本体)スチール許容偏心(mm)0.38許容偏角(°)1(片側)軸方向変位(mm)±1.6最高回転数(min-1[r.p.m])9000種類ダブルエレメント
ディスクタイプ