絞り込み
ブランド
  • NBK(鍋屋バイテック会社)(10)
  • 椿本チエイン(3)
軸穴径d1(Φmm)
  • 10(1)
  • 11(2)
  • 12(2)
  • 14(4)
  • 15(6)
  • 16(4)
  • 17(2)
  • 18(5)
  • 19(5)
  • 20(6)
  • 22(3)
  • 24(3)
  • 25(2)
  • 26(1)
  • 28(2)
  • 29(1)
  • 35(1)
  • 37(1)
  • 38(1)
  • 47(1)
軸穴径d2(Φmm)
  • 10(1)
  • 11(2)
  • 12(2)
  • 14(3)
  • 15(4)
  • 16(4)
  • 17(3)
  • 18(6)
  • 19(6)
  • 20(5)
  • 22(5)
  • 24(1)
  • 25(2)
  • 26(1)
  • 28(4)
  • 29(1)
  • 35(1)
  • 37(1)
  • 38(1)
  • 47(1)
全長(mm)
  • 20.8(1)
  • 43.2(1)
  • 43.4(1)
  • 44.5(1)
  • 49.2(1)
  • 50.2(1)
  • 51.2(1)
  • 54.1(4)
  • 54.4(1)
  • 54.6(1)
  • 55(1)
  • 61(1)
  • 63.8(4)
  • 64(1)
  • 71(1)
  • 72.8(1)
  • 108.4(1)
  • 110(1)
  • 114.6(1)
  • 134.1(1)
外径(Φmm)
  • 15.9(1)
  • 27.3(1)
  • 27.4(1)
  • 34.4(1)
  • 34.5(1)
  • 44.5(3)
  • 53.6(4)
  • 64.3(1)
  • 75(2)
  • 83(1)
  • 84.1(1)
  • 95(2)
  • 95.2(1)
  • 102(1)
  • 114.3(1)
常用トルク(N・m)
  • 0.4(1)
  • 2.1(1)
  • 2.9(1)
  • 8.4(3)
  • 11.8(1)
  • 12.6(3)
  • 12.7(1)
  • 13.1(3)
  • 14.7(2)
  • 16.7(1)
  • 17.5(1)
  • 19.7(3)
  • 23.5(1)
  • 24.5(1)
  • 110(1)
  • 128(1)
  • 133(1)
  • 157(1)
  • 192(1)
  • 214(1)
0.4・2.1・2.9・8.4・11.8・12.6・12.7・13.1・14.7・16.7・17.5・19.7・23.5・24.5・110・128・133・157・192・214・常用トルク(N・m)をもっと見る
許容偏心(mm)
  • 0.38
  • 0.08(35)
  • 0.1(47)
  • 0.12(2)
  • 0.15(43)
  • 0.17(3)
  • 0.2(39)
  • 0.22(3)
  • 0.25(12)
  • 0.28(3)
  • 0.3(8)
  • 0.32(2)
  • 0.35(1)
  • 0.36(2)
  • 0.4(3)
  • 0.51(1)
  • 0.6(1)
  • 0.64(1)
  • 0.7(1)
  • 1.2(1)
最高回転数(min-1[r.p.m])
  • 3600(6)
  • 5000(1)
  • 6000(1)
  • 7000(1)
  • 7600(1)
  • 9000(5)
  • 11000(4)
  • 14000(2)
  • 18000(2)
  • 31000(1)
3600・5000・6000・7000・7600・9000・11000・14000・18000・31000
許容偏角(°)
  • 0.5(3)
  • 1(13)
0.5・1
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

FA現場のお役立ち情報
13件中 113
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
軸穴径d1(Φmm)から絞り込む
14(4)
15(6)
16(4)
18(5)
19(5)
20(6)
22(3)
24(3)
25(2)
28(2)
軸穴径d1(Φmm)をもっと見る
ジョーフレックスカップリング Lシリーズ用インサートのみ 椿本チエインジョーフレックスカップリング Lシリーズ用インサートのみ椿本チエイン(5件のレビュー)
119税込131
1個
当日出荷から翌日出荷
ジョーフレックスカップリング Lシリーズ用のインサートです。
種類関連商品許容偏心(mm)0.38
ジョーフレックスカップリング Lシリーズ 椿本チエインジョーフレックスカップリング Lシリーズ椿本チエイン(4件のレビュー)
659税込725特価
1個
当日出荷から8日以内出荷
高速、低トルクに適したデザインは、汎用モータの各サイズに対応しており、4極モータで45kwまで、2極モータで110kwの範囲でご使用できます。 各サイズとも、S、M、Hの3タイプを標準化。用途に応じ、インサートの種類を選択できます。 モータ直結用として選定した場合、同等のJISフランジ形たわみ軸継手として比較して、外径は約1/2、重量は約1/10~1/2となり、コンパクト、軽量化をはかれます。 部品は3つだけですから、故障が少なく、部品交換も容易です。 Hタイプは-50~120℃の温度範囲でご使用できます。従来のゴムカップリングでは使用できなかった、低温あるいは高温でも使用可能です。 JISフランジ形たわみ軸継手と比較して、許容平行誤差で約2倍、許容角度誤差で約6倍の能力があります。 ハブの爪とインサートで連結する構造ですから、軸方向の移動だけで連結・分離ができます。 ウレタン、ハイトレルのインサートにマッチしたハブで、耐食性にすぐれています。
許容偏心(mm)0.38種類ジョータイプ
シュアフレックスカップリング NBK(鍋屋バイテック会社)シュアフレックスカップリングNBK(鍋屋バイテック会社)
5,998税込6,598
1セット
当日出荷から4日以内出荷
ジョーマックス L070 NBK(鍋屋バイテック会社)ジョーマックス L070NBK(鍋屋バイテック会社)
3,098税込3,408
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
質量(kg)0.2サイズL070材質(本体)鉄系焼結合金質量(g)200種類ジョータイプ最大軸穴径(mm)19ねじ寸法MM6軸方向変位(mm)0~+1.0ねじ締付トルク(N・m)5
ジョーマックス L050 NBK(鍋屋バイテック会社)ジョーマックス L050NBK(鍋屋バイテック会社)
2,398税込2,638
1個
翌日出荷から4日以内出荷
質量(kg)0.09サイズL050材質(本体)鉄系焼結合金質量(g)90種類ジョータイプ最大軸穴径(mm)16ねじ寸法MM6軸方向変位(mm)0~+1.0ねじ締付トルク(N・m)5
ジョーフレックス 椿本チエインジョーフレックス椿本チエイン
2,198税込2,418
1個
翌日出荷から6日以内出荷
種類関連商品
ジョーマックス SS095 NBK(鍋屋バイテック会社)ジョーマックス SS095NBK(鍋屋バイテック会社)
16,980税込18,678
1個
4日以内出荷
質量(kg)0.57サイズSS095材質(本体)SUS303質量(g)570種類ジョータイプ最大軸穴径(mm)28ねじ寸法MM8軸方向変位(mm)0~+1.1ねじ締付トルク(N・m)10
ジョーマックス SS075 NBK(鍋屋バイテック会社)ジョーマックス SS075NBK(鍋屋バイテック会社)
13,980税込15,378
1個
翌日出荷から4日以内出荷
質量(kg)0.36サイズSS075材質(本体)SUS303質量(g)360種類ジョータイプ最大軸穴径(mm)22ねじ寸法MM6軸方向変位(mm)0~+1.1ねじ締付トルク(N・m)7
ジョーマックス L095 NBK(鍋屋バイテック会社)ジョーマックス L095NBK(鍋屋バイテック会社)
4,698税込5,168
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
質量(kg)0.57サイズL095材質(本体)鉄系焼結合金質量(g)570種類ジョータイプ最大軸穴径(mm)28ねじ寸法MM8軸方向変位(mm)0~+1.1ねじ締付トルク(N・m)10
ジョーマックス L090 NBK(鍋屋バイテック会社)ジョーマックス L090NBK(鍋屋バイテック会社)
4,398税込4,838
1個
4日以内出荷
質量(kg)0.52サイズL090材質(本体)鉄系焼結合金質量(g)520種類ジョータイプ最大軸穴径(mm)25ねじ寸法MM6軸方向変位(mm)0~+1.1ねじ締付トルク(N・m)7
ジョーマックス L075 NBK(鍋屋バイテック会社)ジョーマックス L075NBK(鍋屋バイテック会社)
3,598税込3,958
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
質量(kg)0.36サイズL075材質(本体)鉄系焼結合金質量(g)360種類ジョータイプ最大軸穴径(mm)22ねじ寸法MM6軸方向変位(mm)0~+1.1ねじ締付トルク(N・m)7
カップリング ジョーマックス L-U NBK(鍋屋バイテック会社)カップリング ジョーマックス L-UNBK(鍋屋バイテック会社)
3,898税込4,288
1個
4日以内出荷
種類ジョータイプ最高回転数(min-1[r.p.m])3600許容偏心(mm)0.38許容偏角(°)1軸方向変位(mm)0~+1.1材質(本体)鉄系焼結合金
カップリング ジョーマックス L-S NBK(鍋屋バイテック会社)カップリング ジョーマックス L-SNBK(鍋屋バイテック会社)
3,298税込3,628
1個
4日以内出荷
種類ジョータイプ許容偏心(mm)0.38許容偏角(°)1材質(本体)鉄系焼結合金
ジョータイプ