絞り込み
軸穴径d1(Φmm)
- 2(1)
- 5(2)
- 6(3)
- 6.35(2)
- 7(2)
- 8(3)
- 9.525(2)
- 10(4)
- 11(2)
- 12(4)
- 14(4)
- 15(4)
- 16(3)
- 20(1)
軸穴径d2(Φmm)
- 2(1)
- 5(2)
- 6(2)
- 6.35(2)
- 7(2)
- 8(3)
- 9.525(2)
- 10(3)
- 11(2)
- 12(4)
- 14(4)
- 15(4)
- 16(3)
- 19(1)
- 20(1)
全長(mm)
- 9(1)
- 17.4(2)
- 20(2)
- 25(3)
- 30(3)
- 35(3)
- 40(1)
- 45(1)
外径(Φmm)
- 8(1)
- 16(2)
- 19(2)
- 24(2)
- 25(1)
- 29(2)
- 30(1)
- 34(2)
- 36(1)
- 39(1)
- 44(1)
常用トルク(N・m)
- 0.1(1)
- 0.5(2)
- 0.7(1)
- 1(3)
- 1.5(3)
- 2(2)
- 3(2)
- 6(1)
- 9(1)
許容偏心(mm)
- 0.05
- 0.1(7)
- 0.11(1)
- 0.15(10)
- 0.18(1)
- 0.2(11)
- 0.25(6)
- 0.3(1)
- 0.4(2)
- 0.5(1)
- 0.6(1)
- その他(1)
最高回転数(min-1[r.p.m])
- 4000(1)
- 14000(1)
- 16000(1)
- 17000(1)
- 18000(2)
- 21000(3)
- 25000(1)
- 26000(2)
- 33000(2)
- 39000(2)
4000・14000・16000・17000・18000・21000・25000・26000・33000・39000
許容偏角(°)
- 0.5(4)
- 3(1)
0.5・3
ブランド
- NBK(鍋屋バイテック会社)(4)
- アサ電子工業(1)
NBK(鍋屋バイテック会社)・アサ電子工業
「軸穴径d1(Φmm)」から絞り込む
6(3)
7(2)
8(3)
9.525(2)
10(4)
11(2)
12(4)
14(4)
15(4)
16(3)

プラスチックモールドカップリング UJタイプ
アサ電子工業(14件のレビュー)¥749税込¥8241個当日出荷から4日以内出荷エンジニアリングプラスチックの耐疲労性を生かしたミニチュアサイズのカップリング アルミ合金などの金属製よりも耐曲げ疲労性に優れ、軽くスムーズな回転伝達を実現 ロータリースイッチやエンコーダ、小型モータなどの軽負荷伝達に 電気的絶縁が必要な回転伝達部に種類スリットタイプ
カプリコン・ミニ セットスクリュータイプ
NBK(鍋屋バイテック会社)¥2,998~税込¥3,298~1個当日出荷から5日以内出荷円筒材にスリットを入れた完全一体構造の金属ばねカップリングです。ねじり剛性がきわめて高く、しかも低慣性モーメント。応答性にすぐれています。アルミニウム合金のなかで最高強度をもつ超々ジェラルミンを採用。バックラッシュ0。スリットで形成された板ばねが、偏芯・偏角・エンドプレイを許容します。正転・逆転の特性は同一です。付属品六角穴付き止めねじ材質(本体)A7075タイプセットスクリュータイプ種類スリットタイプ表面処理アルマイト処理許容偏角(°)0.5適合軸公差h6およびh7(推奨)軸方向変位(mm)±0.1許容偏心(mm)0.05
カプリコン・ミニ クランピングタイプ
NBK(鍋屋バイテック会社)¥4,098~税込¥4,508~1個当日出荷から7日以内出荷円筒材にスリットを入れた完全一体構造の金属ばねカップリングです。ねじり剛性がきわめて高く、しかも低慣性モーメント。応答性にすぐれています。アルミニウム合金のなかで最高強度をもつ超々ジェラルミンを採用。バックラッシュ0。スリットで形成された板ばねが、偏芯・偏角・エンドプレイを許容します。正転・逆転の特性は同一です。メンテナンスフリー。耐油性・耐薬品性にすぐれています。サーモポータ対応。付属品キャップスクリュー材質(本体)A7075タイプクランピングタイプ種類スリットタイプ表面処理アルマイト処理許容偏角(°)0.5適合軸公差h6およびh7(推奨)軸方向変位(mm)±0.1許容偏心(mm)0.05
カプリコン MSXPシリーズ
NBK(鍋屋バイテック会社)¥10,980~税込¥12,078~1個5日以内出荷材質(本体)ポリエーテルエーテルケトン(PEEK)種類スリットタイプねじ寸法MM3許容偏角(°)0.5軸方向変位(mm)±0.1ねじ締付トルク(N・m)0.15許容偏心(mm)0.05
カプリコン MSXシリーズ
NBK(鍋屋バイテック会社)¥6,498~税込¥7,148~1個4日以内出荷から5日以内出荷材質(本体)A7075種類スリットタイプ許容偏角(°)0.5軸方向変位(mm)±0.1許容偏心(mm)0.05












![ローラチェンカップリング用 ケース 三興製作所[配管] ローラチェンカップリング用 ケース 三興製作所[配管]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono03579236-260908-02.jpg)
![ローラチェンカップリング用 チェーン 三興製作所[配管] ローラチェンカップリング用 チェーン 三興製作所[配管]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono03579042-260908-02.jpg)
![ローラチェンカップリング用 本体 三興製作所[配管] ローラチェンカップリング用 本体 三興製作所[配管]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono03578877-260908-02.jpg)