絞り込み
軸穴径d1(Φmm)
- 5(2)
- 6(10)
- 6.35(7)
- 8(23)
- 9(4)
- 9.5(4)
- 9.525(4)
- 9.53(2)
- 10(27)
- 11(9)
- 12(27)
- 12.7(1)
- 13(4)
- 14(32)
- 15(1)
- 16(2)
- 17(1)
- 18(1)
- 19(2)
- 20(1)
- 軸穴径d1(Φmm)をもっと見る
軸穴径d2(Φmm)
- 14
- 3(16)
- 4(19)
- 5(30)
- 6(37)
- 6.35(26)
- 8(40)
- 10(37)
- 11(12)
- 12(34)
- 15(34)
- 16(32)
- 18(31)
- 20(32)
- 22(25)
- 24(12)
- 25(22)
- 28(22)
- 30(20)
- 35(19)
- 軸穴径d2(Φmm)をもっと見る
常用トルク(N・m)
- 2.8(3)
- 4.5(2)
- 6(5)
- 12(3)
- 15(6)
- 16(6)
- 24(2)
- 26(5)
- 28(6)
- 30(5)
- 32(5)
- 35(4)
- 52(4)
- 55(4)
- 56(3)
- 60(3)
- 66(4)
- 70(4)
- 110(4)
- 132(4)
- 常用トルク(N・m)をもっと見る
外径(Φmm)
- 26(5)
- 27(2)
- 30(8)
- 31(2)
- 31.7(1)
- 32(6)
- 32.5(2)
- 34(8)
- 35(2)
- 37(2)
- 38(8)
- 39(1)
- 40(3)
- 41(3)
- 44(2)
- 45(9)
- 50(1)
- 55(2)
全長(mm)
- 25.5(1)
- 25.6(3)
- 26.6(1)
- 30.4(2)
- 32.5(2)
- 32.6(4)
- 32.8(2)
- 33.3(4)
- 34(10)
- 34.5(2)
- 35(4)
- 39.7(2)
- 40(2)
- 40.1(4)
- 40.5(4)
- 44.7(2)
- 45.2(2)
- 46(6)
- 47.6(2)
- 57(2)
- 全長(mm)をもっと見る
許容偏角(°)
- 0.5(1)
- 0.6(2)
- 1(9)
- 1.5(4)
- 2(8)
- 3(6)
0.5・0.6・1・1.5・2・3
最高回転数(min-1[r.p.m])
- 900(1)
- 2000(4)
- 4000(2)
- 5000(3)
- 5800(2)
- 6000(3)
- 6200(2)
- 6500(1)
- 9000(1)
- 10000(1)
- 11000(2)
- 12000(2)
- 14000(4)
- 15000(7)
- 16000(4)
- 18000(4)
- 19000(5)
- 21000(4)
- 24000(4)
- 25000(3)
900・2000・4000・5000・5800・6000・6200・6500・9000・10000・11000・12000・14000・15000・16000・18000・19000・21000・24000・25000
許容偏心(mm)
- 0.15(1)
- 0.2(1)
- 0.5(2)
- 0.6(7)
- 0.7(8)
- 0.8(4)
- 1(4)
- 1.5(4)
- 2(10)
- 2.5(13)
- 3(6)
- 3.5(1)
- 4(2)
0.15・0.2・0.5・0.6・0.7・0.8・1・1.5・2・2.5・3・3.5・4
ブランド
- NBK(鍋屋バイテック会社)(17)
- 日本ミニチュアカップリング(8)
- アサ電子工業(6)
- アイセル(1)
- SUNGIL(ソンイル)(1)
NBK(鍋屋バイテック会社)・日本ミニチュアカップリング・アサ電子工業・アイセル・SUNGIL(ソンイル)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
「軸穴径d1(Φmm)」から絞り込む
6(10)
6.35(7)
8(23)
9.5(4)
9.525(4)
10(27)
11(9)
12(27)
13(4)
14(32)
軸穴径d1(Φmm)をもっと見る

オルダムカップリング
SUNGIL(ソンイル)(4件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981個当日出荷から8日以内出荷ディスクの自由な動き、低いベアリングの荷重。 ねじり剛性が大きい。電気的な絶縁効果。 偏心、偏角、ミスアライメントに対して優れた機能を発揮。 非磁性、低い慣性、組立てが簡単。用途DCモーター、サーボモーターなど各種小型モーター、空調機器、環境機器、小型ポンプ、油圧分配システム、テープ移送設備等材質(本体)アルミニウム合金種類オルダムタイプ仕上[ハブ]アルマイト処理材質(ディスク)ポリアセタールミスアライメント 偏角(°)1.5
カプリコン・ミニ セットスクリュータイプ
NBK(鍋屋バイテック会社)(10件のレビュー)¥2,898~税込¥3,188~1個当日出荷から9日以内出荷オルダムタイプのフレキシブルカップリングです。 ハブとスペーサがスリップすることにより、大きな偏芯・偏角を許容します。 ミスアライメントにより発生する軸荷重が小さく、軸への負担を軽減します。 ねじり剛性が高く、応答性にすぐれています。 シンプル構造で組み立てが容易です。 耐油性・電気絶縁性があります。 スペーサの突起構造が大きな偏角を無理なく許容。軸への負担を軽減します。 スペーサに突起のない従来のオルダムタイプカップリングでは、スペーサとハブが外径付近で干渉するため、許容偏角が小さく(1°~1.5°)、また、軸に曲げたモーメントが発生します。 MOLでは、突起が支点となり、容易に偏角を許容。曲げモーメントが発生しません。このため、許容偏角が大きく(3°)、また、軸への負担を軽減します。付属品六角穴付き止めねじ材質(本体)A2017タイプセットスクリュータイプ種類オルダムタイプ使用温度範囲(℃)-20~80表面処理ハブ部:アルマイト処理許容偏角(°)3適合軸公差h6およびh7(推奨)材質(スペーサ)ポリアセタール軸穴径公差H8
カプリコン・ミニ
NBK(鍋屋バイテック会社)¥4,298税込¥4,7281個当日出荷から5日以内出荷オルダムタイプのフレキシブルカップリングです。全長を短くしたコンパクトタイプです。ハブとスペーサがスリップすることにより、偏心・偏角を許容します。ミスアライメントにより発生する軸荷重が小さく、軸への負担を軽減します。シンプル構造で組み立てが容易です。スペーサの突起構造が偏角を無理なく許容します。電気絶縁性があります。付属品六角穴付き止めねじ材質(本体)A2017タイプクランピングタイプ種類オルダムタイプ使用温度範囲(℃)-20~80表面処理ハブ部:アルマイト処理許容偏角(°)2適合軸公差h6およびh7(推奨)材質(スペーサ)ポリアセタール
カプリコン オルダムタイプ MOR-C
NBK(鍋屋バイテック会社)(2件のレビュー)¥2,498~税込¥2,748~1個当日出荷から5日以内出荷オルダムタイプのフレキシブルカップリングです。 ハブとスペーサがスリップすることにより、大きな偏心・偏角を許容します。 ミスアライメントにより発生する偏心反力が小さく、軸への負担を軽減します。 シンプル構造で組立が簡単です。用途スパッタリング装置、パーツフィーダ、工作用ミシン、アミューズメント機器材質/仕上[ハブ]A2017/アルマイト処理、[スペーサ]ポリアセタール/-、[六角穴付き止めねじ]SCM435/四三酸価鉄皮膜(黒)、[六角穴付きボルト]SCM435/四三酸化鉄皮膜(黒)材質(本体)A2017種類オルダムタイプ許容偏角(°)3材質(スペーサ)ポリアセタール
カプリコン・ミニ クランピングタイプ
NBK(鍋屋バイテック会社)(3件のレビュー)¥4,298~税込¥4,728~1個当日出荷から5日以内出荷オルダムタイプのフレキシブルカップリングです。ハブとスペーサがスリップすることにより、大きな偏心・偏角を許容します。ミスアライメントにより発生する軸荷重が小さく、軸への負担を軽減します。シンプル構造で組み立てが容易です。電気絶縁性があります。スペーサの突起構造が大きな偏角を無理なく許容。軸への負担を軽減します。付属品六角穴付きボルト材質(本体)A2017タイプクランピングタイプ種類オルダムタイプ使用温度範囲(℃)-20~80表面処理ハブ部:アルマイト処理許容偏角(°)3適合軸公差h6およびh7(推奨)材質(スペーサ)ポリアセタール軸穴径公差H8
カプリコン オルダムタイプ MOM
NBK(鍋屋バイテック会社)(1件のレビュー)¥3,698~税込¥4,068~1個3日以内出荷から5日以内出荷材質(本体)S45C種類オルダムタイプ最高回転数(min-1[r.p.m])2000許容偏角(°)2
オルダムカップリング APJタイプ
アサ電子工業¥3,998~税込¥4,398~1個当日出荷から9日以内出荷小型でさらに強力、耐久性に優れたカップリング ASJに比べ約2倍の常用トルク材質SUS焼結/アルミ青銅種類オルダムタイプ許容偏角(°)0.6キー溝(mm)なし
スーパーゼロオルダムカップリング MCZ-35シリーズ
日本ミニチュアカップリング¥5,998税込¥6,5981個4日以内出荷から7日以内出荷サイズMCZ-35種類オルダムタイプ最高回転数(min-1[r.p.m])25000許容偏角(°)1ねじ径M1M5ねじ径M2M5締付トルク(N・cm)385.1質量(g/組)72.37GD2(N・cm2)4.59ねじり剛性(N・cm/deg)2130慣性モーメント(N・cm2)1.147伝達トルク(N・cm)1765.2許容偏心(mm)2.5
スーパーゼロオルダムカップリング CCZ-60シリーズ
日本ミニチュアカップリング¥15,980税込¥17,5781個4日以内出荷サイズCCZ-60種類オルダムタイプ最高回転数(min-1[r.p.m])15000ねじ径MM8許容偏角(°)1締付トルク(N・cm)1577.4質量(g/組)300.59GD2(N・cm2)54.207ねじり剛性(N・cm/deg)13672.24慣性モーメント(N・cm2)13.552伝達トルク(N・cm)9806.7許容偏心(mm)2.5
カップリング Eタイプ
アイセル¥12,980~税込¥14,278~1個当日出荷から32日以内出荷スライダー・ボディ・サイドリングより構成されたスライダー凹部とボディ凸部が摺動し、ミスアライメントを許容します。軸の締結は、ロックボルトの締付によりサイドリングが引き寄せられ、クサビの原理で軸を周囲より締付け、摩擦締結します。ボディ・サイドリング・スライダーの3種類の部品で構成されたオルダム式カップリングです。ボディ凸部の摺動部に4フッ化樹脂層を焼き付け、耐磨耗性が向上しています。小型のサーボモーター、ステッピングモーター用として開発された商品です。小トルク・高回転の用途に最適です。
オルダムカップリング ASJUタイプ
アサ電子工業¥3,298~税込¥3,628~1個当日出荷から9日以内出荷小型で強力、耐久性に優れたカップリング 理想の外形サイズが選べる豊富な品揃え SUS焼結製ハブとカーボンFRPスライダの組み合わせ材質SUS焼結/カーボンFRP種類オルダムタイプ許容偏角(°)1.5キー溝(mm)なし
オルダムカップリング APJUタイプ
アサ電子工業¥4,998~税込¥5,498~1個3日以内出荷から7日以内出荷小型でさらに強力、耐久性に優れたカップリング ASJに比べ約2倍の常用トルク材質SUS焼結/アルミ青銅種類オルダムタイプ許容周囲温度(℃)-50~200許容偏角(°)0.6キー溝(mm)なし
カプリコン オルダムタイプ MOM-K
NBK(鍋屋バイテック会社)¥5,298~税込¥5,828~1個3日以内出荷から5日以内出荷材質(本体)S45C種類オルダムタイプ最高回転数(min-1[r.p.m])2000許容偏角(°)2
カプリコン オルダムタイプ MOM-CK
NBK(鍋屋バイテック会社)¥6,398~税込¥7,038~1個当日出荷から5日以内出荷材質(本体)S45C種類オルダムタイプ最高回転数(min-1[r.p.m])2000許容偏角(°)2
カプリコン オルダムタイプ MOM-C
NBK(鍋屋バイテック会社)¥5,298~税込¥5,828~1個3日以内出荷から5日以内出荷材質(本体)S45C種類オルダムタイプ最高回転数(min-1[r.p.m])2000許容偏角(°)2
スーパーゼロオルダムカップリング MCZ-50シリーズ
日本ミニチュアカップリング¥9,998税込¥10,9981個4日以内出荷サイズMCZ-50種類オルダムタイプ最高回転数(min-1[r.p.m])15000許容偏角(°)1ねじ径M1M6ねじ径M2M8締付トルク(N・cm)1577.4質量(g/組)182.14GD2(N・cm2)19.723ねじり剛性(N・cm/deg)7322.63慣性モーメント(N・cm2)4.931伝達トルク(N・cm)4903.3許容偏心(mm)2.5
スーパーゼロオルダムカップリング CCZ-35シリーズ
日本ミニチュアカップリング¥6,998税込¥7,6981個当日出荷から8日以内出荷サイズCCZ-35種類オルダムタイプ最高回転数(min-1[r.p.m])25000ねじ径MM5許容偏角(°)1締付トルク(N・cm)385.1質量(g/組)82.33GD2(N・cm2)5.014ねじり剛性(N・cm/deg)2150.3慣性モーメント(N・cm2)1.254伝達トルク(N・cm)1765.2許容偏心(mm)2.5
鍋屋バイテック会社 カップリング カプリコン(オルダムタイプ・セットスクリュータイプ)
NBK(鍋屋バイテック会社)¥7,898税込¥8,6881個5日以内出荷・日本工作機械工業会における団体規格(TES 1403)に準拠したオルダムタイプのフレキシブルカップリングです。 ・ハブとスペーサがスリップすることにより、大きな偏心・偏角を許容します。 ・ミスアライメントにより発生する偏心反力が小さく、軸への負担を軽減します。 ・シンプル構造で組み立てが簡単です。<用途>。 ・搬送コンベア/攪拌機/ポンプ
鍋屋バイテック会社 カップリング カプリコン(オルダムタイプ・セットスクリュータイプ)
NBK(鍋屋バイテック会社)¥7,898~税込¥8,688~1個5日以内出荷・日本工作機械工業会における団体規格(TES 1403)に準拠したオルダムタイプのフレキシブルカップリングです。 ・ハブとスペーサがスリップすることにより、大きな偏心・偏角を許容します。 ・ミスアライメントにより発生する偏心反力が小さく、軸への負担を軽減します。 ・シンプル構造で組み立てが簡単です。<用途>。 ・搬送コンベア/攪拌機/ポンプ
鍋屋バイテック会社 カップリング カプリコン(オルダムタイプ・クランピングタイプ)
NBK(鍋屋バイテック会社)¥9,498税込¥10,4481個5日以内出荷・日本工作機械工業会における団体規格(TES 1403)に準拠したオルダムタイプのフレキシブルカップリングです。 ・ハブとスペーサがスリップすることにより、大きな偏心・偏角を許容します。 ・ミスアライメントにより発生する偏心反力が小さく、軸への負担を軽減します。 ・シンプル構造で組み立てが簡単です。<用途>。 ・搬送コンベア/攪拌機/ポンプ
オルダムカップリング FJUタイプ
アサ電子工業¥6,998税込¥7,6981個当日出荷から5日以内出荷アルミニウム製ハブとポリアセタール製スライダとの組み合わせで軸径Φ35まで対応 高精度スライダ溝は軽圧入でバックラッシュゼロ、サーボ系にも対応 スライダ材質は耐薬品グレード、耐熱グレード等でも制作可能材質アルミニウム/ポリアセタール種類オルダムタイプ許容偏角(°)1.5キー溝(mm)なし
スーパーゼロオルダムカップリング CCZ-50シリーズ
日本ミニチュアカップリング¥14,980税込¥16,4781個4日以内出荷サイズCCZ-50種類オルダムタイプ最高回転数(min-1[r.p.m])15000ねじ径MM8許容偏角(°)1締付トルク(N・cm)1577.4質量(g/組)182.14GD2(N・cm2)22.793ねじり剛性(N・cm/deg)7522.58慣性モーメント(N・cm2)5.698伝達トルク(N・cm)4903.3許容偏心(mm)2.5
スーパーゼロオルダムカップリング CCZ-40シリーズ
日本ミニチュアカップリング¥6,998税込¥7,6981個4日以内出荷から5日以内出荷サイズCCZ-40種類オルダムタイプ最高回転数(min-1[r.p.m])15000ねじ径MM6許容偏角(°)1締付トルク(N・cm)665.5質量(g/組)117.21GD2(N・cm2)9.351ねじり剛性(N・cm/deg)3094.59慣性モーメント(N・cm2)2.338伝達トルク(N・cm)2942許容偏心(mm)2.5
カプリコン MOHSシリーズ
NBK(鍋屋バイテック会社)¥49,980税込¥54,9781個5日以内出荷材質(本体)SUS303種類オルダムタイプ最高回転数(min-1[r.p.m])900許容偏角(°)2
































![ローラチェンカップリング用 ケース 三興製作所[配管] ローラチェンカップリング用 ケース 三興製作所[配管]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono03579236-260908-02.jpg)
![ローラチェンカップリング用 チェーン 三興製作所[配管] ローラチェンカップリング用 チェーン 三興製作所[配管]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono03579042-260908-02.jpg)
![ローラチェンカップリング用 本体 三興製作所[配管] ローラチェンカップリング用 本体 三興製作所[配管]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono03578877-260908-02.jpg)