絞り込み
軸穴径d1(Φmm)
  • 3(15)
  • 4(19)
  • 4.5(2)
  • 5(25)
  • 6(2)
  • 7(2)
  • 8(2)
  • 9(2)
  • 9.5(2)
  • 10(2)
  • 11(1)
  • 12(1)
  • 13(1)
  • 14(1)
  • 15(1)
軸穴径d2(Φmm)
  • 5
  • 3(16)
  • 4(19)
  • 6(38)
  • 6.35(26)
  • 8(40)
  • 10(36)
  • 11(12)
  • 12(31)
  • 14(30)
  • 15(30)
  • 16(28)
  • 18(27)
  • 20(28)
  • 22(21)
  • 24(12)
  • 25(18)
  • 28(18)
  • 30(16)
  • 35(15)
全長(mm)
  • 14.2(1)
  • 14.4(2)
  • 14.9(2)
  • 15(1)
  • 16(2)
  • 16.2(1)
  • 16.6(2)
  • 18(2)
  • 18.5(3)
  • 18.7(1)
  • 18.8(2)
  • 19(1)
  • 19.7(2)
  • 19.8(1)
  • 20.4(1)
  • 21(2)
  • 22.1(3)
  • 23(3)
  • 24.5(2)
  • 32(2)
常用トルク(N・m)
  • 0.2(2)
  • 0.4(6)
  • 0.5(1)
  • 0.7(5)
  • 1(4)
  • 1.2(2)
  • 1.5(1)
  • 1.6(4)
  • 2(4)
  • 2.2(4)
  • 2.5(2)
  • 3(3)
  • 3.2(2)
  • 3.3(2)
  • 5(3)
  • 5.5(2)
  • 6.6(2)
  • 7.7(2)
  • 11(2)
  • 15.4(2)
外径(Φmm)
  • 12(9)
  • 12.5(1)
  • 15(6)
  • 16(9)
  • 17(4)
  • 17.5(3)
  • 19(3)
  • 20(9)
  • 25(1)
  • 25.5(2)
  • 26(1)
  • 32(1)
許容偏角(°)
  • 0.6(2)
  • 1(8)
  • 1.5(2)
  • 2(6)
  • 3(5)
0.6・1・1.5・2・3
最高回転数(min-1[r.p.m])
  • 900(1)
  • 2000(2)
  • 6000(1)
  • 7000(2)
  • 8000(2)
  • 10000(5)
  • 11000(1)
  • 12000(1)
  • 13000(1)
  • 15000(1)
  • 24000(1)
  • 25000(8)
  • 31000(6)
  • 37000(2)
  • 39000(5)
  • 42000(2)
  • 52000(4)
900・2000・6000・7000・8000・10000・11000・12000・13000・15000・24000・25000・31000・37000・39000・42000・52000
許容偏心(mm)
  • 0.3(4)
  • 0.4(3)
  • 0.5(2)
  • 0.6(2)
  • 1(7)
  • 1.2(2)
  • 1.3(3)
  • 1.5(9)
  • 2(4)
  • 3(1)
0.3・0.4・0.5・0.6・1・1.2・1.3・1.5・2・3
ブランド
  • NBK(鍋屋バイテック会社)(11)
  • 日本ミニチュアカップリング(8)
  • エスコ(4)
  • アサ電子工業(4)
  • アイセル(1)
  • ケイセブン(1)
  • SUNGIL(ソンイル)(1)
NBK(鍋屋バイテック会社)・日本ミニチュアカップリング・エスコ・アサ電子工業・アイセル・ケイセブン・SUNGIL(ソンイル)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

FA現場のお役立ち情報
30件中 130
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
軸穴径d1(Φmm)から絞り込む
3(15)
4(19)
4.5(2)
5(25)
6(2)
7(2)
8(2)
9(2)
9.5(2)
10(2)
オルダムカップリング SUNGIL(ソンイル)オルダムカップリングSUNGIL(ソンイル)(4件のレビュー)
1,398税込1,538
1個
当日出荷から8日以内出荷
ディスクの自由な動き、低いベアリングの荷重。 ねじり剛性が大きい。電気的な絶縁効果。 偏心、偏角、ミスアライメントに対して優れた機能を発揮。 非磁性、低い慣性、組立てが簡単。
用途DCモーター、サーボモーターなど各種小型モーター、空調機器、環境機器、小型ポンプ、油圧分配システム、テープ移送設備等材質(本体)アルミニウム合金種類オルダムタイプ仕上[ハブ]アルマイト処理材質(ディスク)ポリアセタールミスアライメント 偏角(°)1.5
カプリコン・ミニ セットスクリュータイプ NBK(鍋屋バイテック会社)カプリコン・ミニ セットスクリュータイプNBK(鍋屋バイテック会社)(10件のレビュー)
1,898税込2,088
1個
当日出荷から8日以内出荷
オルダムタイプのフレキシブルカップリングです。 ハブとスペーサがスリップすることにより、大きな偏芯・偏角を許容します。 ミスアライメントにより発生する軸荷重が小さく、軸への負担を軽減します。 ねじり剛性が高く、応答性にすぐれています。 シンプル構造で組み立てが容易です。 耐油性・電気絶縁性があります。 スペーサの突起構造が大きな偏角を無理なく許容。軸への負担を軽減します。 スペーサに突起のない従来のオルダムタイプカップリングでは、スペーサとハブが外径付近で干渉するため、許容偏角が小さく(1°~1.5°)、また、軸に曲げたモーメントが発生します。 MOLでは、突起が支点となり、容易に偏角を許容。曲げモーメントが発生しません。このため、許容偏角が大きく(3°)、また、軸への負担を軽減します。
許容偏角(°)3付属品六角穴付き止めねじ材質(本体)A2017タイプセットスクリュータイプ種類オルダムタイプ使用温度範囲(℃)-20~80表面処理ハブ部:アルマイト処理適合軸公差h6およびh7(推奨)材質(スペーサ)ポリアセタール軸穴径公差H8
カプリコン・ミニ NBK(鍋屋バイテック会社)カプリコン・ミニNBK(鍋屋バイテック会社)
2,698税込2,968
1個
当日出荷から4日以内出荷
オルダムタイプのフレキシブルカップリングです。全長を短くしたコンパクトタイプです。ハブとスペーサがスリップすることにより、偏心・偏角を許容します。ミスアライメントにより発生する軸荷重が小さく、軸への負担を軽減します。シンプル構造で組み立てが容易です。スペーサの突起構造が偏角を無理なく許容します。電気絶縁性があります。
許容偏角(°)2付属品六角穴付き止めねじ材質(本体)A2017タイプクランピングタイプ種類オルダムタイプ使用温度範囲(℃)-20~80表面処理ハブ部:アルマイト処理適合軸公差h6およびh7(推奨)材質(スペーサ)ポリアセタール
カプリコン オルダムタイプ MOR NBK(鍋屋バイテック会社)カプリコン オルダムタイプ MORNBK(鍋屋バイテック会社)(3件のレビュー)
1,298税込1,428
1個
当日出荷から6日以内出荷
許容偏角(°)3材質(本体)A2017種類オルダムタイプ
カプリコン・ミニ クランピングタイプ NBK(鍋屋バイテック会社)カプリコン・ミニ クランピングタイプNBK(鍋屋バイテック会社)(3件のレビュー)
2,898税込3,188
1個
当日出荷から4日以内出荷
オルダムタイプのフレキシブルカップリングです。ハブとスペーサがスリップすることにより、大きな偏心・偏角を許容します。ミスアライメントにより発生する軸荷重が小さく、軸への負担を軽減します。シンプル構造で組み立てが容易です。電気絶縁性があります。スペーサの突起構造が大きな偏角を無理なく許容。軸への負担を軽減します。
許容偏角(°)3付属品六角穴付きボルト材質(本体)A2017タイプクランピングタイプ種類オルダムタイプ使用温度範囲(℃)-20~80表面処理ハブ部:アルマイト処理適合軸公差h6およびh7(推奨)材質(スペーサ)ポリアセタール軸穴径公差H8
オルダムカップリング ASJタイプ アサ電子工業オルダムカップリング ASJタイプアサ電子工業
1,498税込1,648
1個
翌日出荷から8日以内出荷
材質SUS焼結/カーボンFRP種類オルダムタイプキー溝(mm)なし
カプリコン オルダムタイプ MOR-C NBK(鍋屋バイテック会社)カプリコン オルダムタイプ MOR-CNBK(鍋屋バイテック会社)(2件のレビュー)
1,798税込1,978
1個
当日出荷から4日以内出荷
オルダムタイプのフレキシブルカップリングです。 ハブとスペーサがスリップすることにより、大きな偏心・偏角を許容します。 ミスアライメントにより発生する偏心反力が小さく、軸への負担を軽減します。 シンプル構造で組立が簡単です。
用途スパッタリング装置、パーツフィーダ、工作用ミシン、アミューズメント機器許容偏角(°)3材質/仕上[ハブ]A2017/アルマイト処理、[スペーサ]ポリアセタール/-、[六角穴付き止めねじ]SCM435/四三酸価鉄皮膜(黒)、[六角穴付きボルト]SCM435/四三酸化鉄皮膜(黒)材質(本体)A2017種類オルダムタイプ材質(スペーサ)ポリアセタール
スーパーゼロオルダムカップリング MMZシリーズ 日本ミニチュアカップリングスーパーゼロオルダムカップリング MMZシリーズ日本ミニチュアカップリング
3,500税込3,850
1個
当日出荷から7日以内出荷
許容偏角(°)1種類オルダムタイプ
オルダムカップリング APJUタイプ アサ電子工業オルダムカップリング APJUタイプアサ電子工業
3,598税込3,958
1個
翌々日出荷から6日以内出荷
小型でさらに強力、耐久性に優れたカップリング ASJに比べ約2倍の常用トルク
許容偏角(°)0.6材質SUS焼結/アルミ青銅種類オルダムタイプ許容周囲温度(℃)-50~200キー溝(mm)なし
カプリコン オルダムタイプ MOM-C NBK(鍋屋バイテック会社)カプリコン オルダムタイプ MOM-CNBK(鍋屋バイテック会社)
3,198税込3,518
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
許容偏角(°)2最高回転数(min-1[r.p.m])2000材質(本体)S45C種類オルダムタイプ
スーパーゼロオルダムカップリング SCZシリーズ 日本ミニチュアカップリングスーパーゼロオルダムカップリング SCZシリーズ日本ミニチュアカップリング
8,298税込9,128
1個
3日以内出荷から5日以内出荷
許容偏角(°)1種類オルダムタイプ
スーパーゼロオルダムカップリング MCZ-25シリーズ 日本ミニチュアカップリングスーパーゼロオルダムカップリング MCZ-25シリーズ日本ミニチュアカップリング
4,998税込5,498
1個
3日以内出荷から5日以内出荷
許容偏角(°)1最高回転数(min-1[r.p.m])25000許容偏心(mm)2サイズMCZ-25種類オルダムタイプねじ径M1M4ねじ径M2M4締付トルク(N・cm)197.2質量(g/組)30.3GD2(N・cm2)0.989ねじり剛性(N・cm/deg)540.15慣性モーメント(N・cm2)0.247伝達トルク(N・cm)686.5
スーパーゼロオルダムカップリング CCZ-16シリーズ 日本ミニチュアカップリングスーパーゼロオルダムカップリング CCZ-16シリーズ日本ミニチュアカップリング
2,598税込2,858
1個
3日以内出荷
許容偏角(°)1最高回転数(min-1[r.p.m])25000許容偏心(mm)1.5サイズCCZ-16種類オルダムタイプねじ径MM2締付トルク(N・cm)24.6質量(g/組)8.41GD2(N・cm2)0.108ねじり剛性(N・cm/deg)148.67慣性モーメント(N・cm2)0.027伝達トルク(N・cm)196.1
カップリング Eタイプ アイセルカップリング Eタイプアイセル
11,980税込13,178特価
1個
当日出荷から32日以内出荷
スライダー・ボディ・サイドリングより構成されたスライダー凹部とボディ凸部が摺動し、ミスアライメントを許容します。軸の締結は、ロックボルトの締付によりサイドリングが引き寄せられ、クサビの原理で軸を周囲より締付け、摩擦締結します。ボディ・サイドリング・スライダーの3種類の部品で構成されたオルダム式カップリングです。ボディ凸部の摺動部に4フッ化樹脂層を焼き付け、耐磨耗性が向上しています。小型のサーボモーター、ステッピングモーター用として開発された商品です。小トルク・高回転の用途に最適です。
4.5x 5 mm/16mm フレキシブルカップリング(クランピング) エスコ4.5x 5 mm/16mm フレキシブルカップリング(クランピング)エスコ
5,030税込5,533
1個
翌日出荷
クランピングタイプは、軸をおおう形で締め付けるので、スリップを防ぎ軸への負担も軽減されます。 軸間の偏芯・偏角・振れを許容する回転伝達部品
種類スリットタイプ軸穴径d1(Φmm)4.5軸穴径d2(Φmm)5外径(Φmm)16全長(mm)23最大回転数(min-1[r.p.m])39000常用トルク(N・m)0.5最大トルク(N・m)1材質アルミニウム合金エスコ品番EA969BB-1仕様クランピングタイプ、スリットタイプ
5 x 5 mm/12mm フレキシブルカップリング(クランピング) エスコ5 x 5 mm/12mm フレキシブルカップリング(クランピング)エスコ
4,500税込4,950
1個
翌日出荷
クランピングタイプは、軸をおおう形で締め付けるので、スリップを防ぎ軸への負担も軽減されます。 軸間の偏芯・偏角・振れを許容する回転伝達部品
種類スリットタイプ軸穴径d1(Φmm)5軸穴径d2(Φmm)5外径(Φmm)12全長(mm)18.5最大回転数(min-1[r.p.m])52000常用トルク(N・m)0.4最大トルク(N・m)0.8材質アルミニウム合金エスコ品番EA969BA-4仕様クランピングタイプ、スリットタイプ
4.5x 5 mm/12mm フレキシブルカップリング(クランピング) エスコ4.5x 5 mm/12mm フレキシブルカップリング(クランピング)エスコ
4,500税込4,950
1個
翌日出荷
クランピングタイプは、軸をおおう形で締め付けるので、スリップを防ぎ軸への負担も軽減されます。 軸間の偏芯・偏角・振れを許容する回転伝達部品
種類スリットタイプ軸穴径d1(Φmm)4.5軸穴径d2(Φmm)5外径(Φmm)12全長(mm)18.5最大回転数(min-1[r.p.m])52000常用トルク(N・m)0.4最大トルク(N・m)0.8材質アルミニウム合金エスコ品番EA969BA-3仕様クランピングタイプ、スリットタイプ
4 x 5 mm/12mm フレキシブルカップリング(クランピング) エスコ4 x 5 mm/12mm フレキシブルカップリング(クランピング)エスコ
4,500税込4,950
1個
翌日出荷
クランピングタイプは、軸をおおう形で締め付けるので、スリップを防ぎ軸への負担も軽減されます。 軸間の偏芯・偏角・振れを許容する回転伝達部品
種類スリットタイプ軸穴径d1(Φmm)4軸穴径d2(Φmm)5外径(Φmm)12全長(mm)18.5最大回転数(min-1[r.p.m])52000常用トルク(N・m)0.4最大トルク(N・m)0.8材質アルミニウム合金エスコ品番EA969BA-2仕様クランピングタイプ、スリットタイプ
オルダムカップリング ASJUタイプ アサ電子工業オルダムカップリング ASJUタイプアサ電子工業
2,198税込2,418
1個
当日出荷から8日以内出荷
小型で強力、耐久性に優れたカップリング 理想の外形サイズが選べる豊富な品揃え SUS焼結製ハブとカーボンFRPスライダの組み合わせ
許容偏角(°)1.5材質SUS焼結/カーボンFRP種類オルダムタイプキー溝(mm)なし
オルダムカップリング APJタイプ アサ電子工業オルダムカップリング APJタイプアサ電子工業
2,598税込2,858
1個
当日出荷から8日以内出荷
小型でさらに強力、耐久性に優れたカップリング ASJに比べ約2倍の常用トルク
許容偏角(°)0.6材質SUS焼結/アルミ青銅種類オルダムタイプキー溝(mm)なし
カプリコン オルダムタイプ MOM NBK(鍋屋バイテック会社)カプリコン オルダムタイプ MOMNBK(鍋屋バイテック会社)(1件のレビュー)
2,598税込2,858
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
許容偏角(°)2最高回転数(min-1[r.p.m])2000材質(本体)S45C種類オルダムタイプ
スーパーゼロオルダムカップリング MCZ-18シリーズ 日本ミニチュアカップリングスーパーゼロオルダムカップリング MCZ-18シリーズ日本ミニチュアカップリング
3,998税込4,398
1個
3日以内出荷から7日以内出荷
許容偏角(°)1最高回転数(min-1[r.p.m])25000許容偏心(mm)1.5サイズMCZ-18種類オルダムタイプねじ径M1M3ねじ径M2M3締付トルク(N・cm)83.2質量(g/組)13.2GD2(N・cm2)0.224ねじり剛性(N・cm/deg)184.37慣性モーメント(N・cm2)0.056伝達トルク(N・cm)245.2
スーパーゼロオルダムカップリング CCZ-25シリーズ 日本ミニチュアカップリングスーパーゼロオルダムカップリング CCZ-25シリーズ日本ミニチュアカップリング
5,998税込6,598
1個
3日以内出荷から5日以内出荷
許容偏角(°)1最高回転数(min-1[r.p.m])25000許容偏心(mm)2サイズCCZ-25種類オルダムタイプねじ径MM4締付トルク(N・cm)197.2質量(g/組)36.32GD2(N・cm2)1.132ねじり剛性(N・cm/deg)545.35慣性モーメント(N・cm2)0.283伝達トルク(N・cm)686.5
スーパーゼロオルダムカップリング CCZ-18シリーズ 日本ミニチュアカップリングスーパーゼロオルダムカップリング CCZ-18シリーズ日本ミニチュアカップリング
4,998税込5,498
1個
3日以内出荷から5日以内出荷
許容偏角(°)1最高回転数(min-1[r.p.m])25000許容偏心(mm)1.5サイズCCZ-18種類オルダムタイプねじ径MM3締付トルク(N・cm)83.2質量(g/組)15.67GD2(N・cm2)0.251ねじり剛性(N・cm/deg)186.23慣性モーメント(N・cm2)0.063伝達トルク(N・cm)245.2
スーパーゼロオルダムカップリング CCZ-17シリーズ 日本ミニチュアカップリングスーパーゼロオルダムカップリング CCZ-17シリーズ日本ミニチュアカップリング
2,898税込3,188
1個
3日以内出荷から5日以内出荷
許容偏角(°)1最高回転数(min-1[r.p.m])25000許容偏心(mm)1.5サイズCCZ-17種類オルダムタイプねじ径MM2.6締付トルク(N・cm)54.1質量(g/組)12.83GD2(N・cm2)0.206ねじり剛性(N・cm/deg)186.23慣性モーメント(N・cm2)0.052伝達トルク(N・cm)245.2
K-7カップリング SDシリーズ ケイセブンK-7カップリング SDシリーズケイセブン
3,500税込3,850
1個
8日以内出荷
種類オルダムタイプ材質(ハブ)アルミ合金
カプリコン MOPシリーズ NBK(鍋屋バイテック会社)カプリコン MOPシリーズNBK(鍋屋バイテック会社)
7,898税込8,688
1個
4日以内出荷
許容偏角(°)2材質(本体)A2017種類オルダムタイプ
カプリコン MOHSシリーズ NBK(鍋屋バイテック会社)カプリコン MOHSシリーズNBK(鍋屋バイテック会社)
27,980税込30,778
1個
4日以内出荷
許容偏角(°)2最高回転数(min-1[r.p.m])900材質(本体)SUS303種類オルダムタイプ
カプリコン MOSシリーズ NBK(鍋屋バイテック会社)カプリコン MOSシリーズNBK(鍋屋バイテック会社)
2,698税込2,968
1個
4日以内出荷
許容偏角(°)2材質(本体)A2017種類オルダムタイプ
カプリコン MOLシリーズ NBK(鍋屋バイテック会社)カプリコン MOLシリーズNBK(鍋屋バイテック会社)
1,898税込2,088
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
許容偏角(°)3材質(本体)A2017種類オルダムタイプ
タイプcからタイプa特集
おすすめ人気ランキング
オルダムタイプ