絞り込み
軸穴径d1(Φmm)
- 3(4)
- 4(4)
- 5(4)
- 6(5)
- 6.35(3)
- 7(3)
- 8(6)
- 9.525(3)
- 10(7)
- 11(4)
- 12(7)
- 14(6)
- 15(6)
- 16(5)
- 18(3)
- 19(5)
- 20(5)
- 22(3)
- 24(2)
- 25(2)
- 軸穴径d1(Φmm)をもっと見る
軸穴径d2(Φmm)
- 3(4)
- 4(4)
- 5(4)
- 6(5)
- 6.35(3)
- 7(3)
- 8(6)
- 9.525(3)
- 10(7)
- 11(4)
- 12(7)
- 14(6)
- 15(6)
- 16(5)
- 18(3)
- 19(5)
- 20(5)
- 22(3)
- 24(2)
- 25(2)
- 軸穴径d2(Φmm)をもっと見る
全長(mm)
- 18(3)
- 19.4(1)
- 20(3)
- 27(3)
- 30(4)
- 35(3)
- 40(6)
- 45(2)
- 58(2)
- 80(3)
- 100(1)
- 102(1)
- 109(1)
- 110(1)
- 120(1)
- 129(1)
- 140(1)
- 141(1)
- 151(1)
- 170(1)
- 全長(mm)をもっと見る
外径(Φmm)
- 15(3)
- 19(1)
- 20(3)
- 25(3)
- 28(1)
- 29(1)
- 30(3)
- 32(2)
- 34(1)
- 35(3)
- 40(3)
- 45(4)
- 55(3)
- 65(2)
- 80(2)
- 100(2)
- 110(1)
- 125(2)
- 136(1)
- 155(2)
- 外径(Φmm)をもっと見る
最高回転数(min-1[r.p.m])
- 3000(2)
- 6000(6)
- 15000(1)
- 18000(1)
- 21000(1)
- 25000(1)
- 31000(1)
- 42000(1)
常用トルク(N・m)
- 0.25(2)
- 0.3(1)
- 0.4(1)
- 0.5(2)
- 0.6(1)
- 0.7(1)
- 1(2)
- 1.2(1)
- 2(3)
- 2.5(2)
- 3.5(2)
- 4(2)
- 5(5)
- 10(6)
- 20(4)
- 40(3)
- 80(3)
- 160(3)
- 320(2)
- 640(2)
- 常用トルク(N・m)をもっと見る
0.25・0.3・0.4・0.5・0.6・0.7・1・1.2・2・2.5・3.5・4・5・10・20・40・80・160・320・640・常用トルク(N・m)をもっと見る
許容偏角(°)
- 1(7)
- 3(2)
1・3
許容偏心(mm)
- 0.2
- 0.23(1)
- 0.3(2)
- 0.4(1)
- 0.5(1)
- 3(2)
- 4(2)
- 5(2)
- 6(2)
ブランド
- 酒井製作所(5)
- アサ電子工業(2)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(1)
- 三木プーリ(1)
酒井製作所・アサ電子工業・NBK(鍋屋バイテック会社)・三木プーリ
特価
本日8月14日(金)は、メカニカル部品/機構部品カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026260821
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません「軸穴径d1(Φmm)」から絞り込む
6(5)
8(6)
10(7)
11(4)
12(7)
14(6)
15(6)
16(5)
19(5)
20(5)
軸穴径d1(Φmm)をもっと見る

カプリコンlimX XUTシリーズ
NBK(鍋屋バイテック会社)¥6,298~税込¥6,928~1個当日出荷から5日以内出荷許容偏角(°)1許容偏心(mm)0.2材質(本体)A2017種類ジョイントタイプ
パラフレックスカップリング CPEモデル
三木プーリ¥4,998~税込¥5,498~1個4日以内出荷から10日以内出荷各構成部品の剛性は非常に高く、高精度なピンとドライメタルによりバックラッシは極小です。 ユニバーサル方式のため、取付け誤差による軸反力が極小です。 ピンとドライメタルの摩擦面の摺動により、減衰効果があります。許容偏角(°)1最高回転数(min-1[r.p.m])6000許容偏心(mm)0.2材質(本体)アルミ合金種類ジョイントタイプ
ボールカップリング MBDSタイプ
アサ電子工業¥5,398税込¥5,9381個5日以内出荷大きな衝撃トルク、振動回転にも破損しない『止まらない』安心のサーボ対応カップリング 実在するミスアライメント(偏心、偏角、伸縮)を最小の損失トルクで許容します 機械的精度不充分なサーボ機構でも、快適な動作性能を得ることが出来ます 小さくて、大トルク、高剛性で装置の小形化が可能です常用トルク(N・m)50許容偏角(°)3最高回転数(min-1[r.p.m])3000許容偏心(mm)0.2材質SUS 303質量(g)190種類ジョイントタイプ慣性モーメント(kg・m2)3×10-5ねじりばね定数(N・m/rad)8000軸方向変位(mm)±0.4バックラッシ(°)0.1
ボールカップリング MBDCタイプ
アサ電子工業¥6,598~税込¥7,258~1個5日以内出荷許容偏角(°)3最高回転数(min-1[r.p.m])3000許容偏心(mm)0.2材質SUS 303種類ジョイントタイプ軸方向変位(mm)±0.5バックラッシ(°)0.1
精密補正軸継手 UCNシリーズ
酒井製作所¥12,980~税込¥14,278~1個7日以内出荷から52日以内出荷許容偏角(°)1最高回転数(min-1[r.p.m])6000許容偏心(mm)0.2材質S45C種類ジョイントタイプ材質(ボルト)SCM435
精密補正軸継手 UAシリーズ
酒井製作所¥4,598~税込¥5,058~1個翌々日出荷から27日以内出荷精密補正軸継手は、内力発生を微小に抑えて取付誤差を吸収するオルダムフック合成式の軸継手。高剛性&低慣性で共振周波数が高く、精密位置決め機構の停止精度や応答性を高めます。サーボモータの高速高応答高トルクに対応。軸締結は確実で軸振れがない。許容偏角(°)1最高回転数(min-1[r.p.m])6000許容偏心(mm)0.2種類ジョイントタイプ材質(ボルト)SCM435材質(ハブ)高力アルミ合金締結タイプボルトクランプ
精密補正軸継手 UAシリーズ
酒井製作所¥4,998~税込¥5,498~1個翌々日出荷から16日以内出荷精密補正軸継手は、内力発生を微小に抑えて取付誤差を吸収するオルダム・フック合成式の軸継手。 高剛性&低慣性で共振周波数が高く、精密位置決め機構の停止精度や応答性を高めます。 サーボモータの高速・高応答・高トルクに対応。 軸締結は確実で軸振れがない。許容偏角(°)1最高回転数(min-1[r.p.m])6000許容偏心(mm)0.2材質A2017種類ジョイントタイプ材質(ボルト)SCM435
精密補正軸継手 UCRシリーズ
酒井製作所¥4,998~税込¥5,498~1個翌々日出荷から4日以内出荷精密補正軸継手は、内力発生を微小に抑えて取付誤差を吸収するオルダム・フック合成式の軸継手。 高剛性&低慣性で共振周波数が高く、精密位置決め機構の停止精度や応答性を高めます。許容偏角(°)1最高回転数(min-1[r.p.m])6000許容偏心(mm)0.2材質[ハブ]S45C、[クロスピン]SCM420、[メタル]ポリイミド樹脂、[アーム]アルミ(A2017)、[アーム締付ボルト]SCM435、[スプリングワッシャ]SWRH種類ジョイントタイプ