絞り込み
出力(kW)
  • 0.4
  • 0.09(1)
  • 0.45(3)
  • 0.54(2)
  • 0.7(1)
  • 0.75(13)
  • 0.9(1)
  • 1.1(1)
  • 1.5(18)
  • 2.2(18)
  • 3.7(28)
  • 5.5(29)
  • 7.5(30)
  • 11(26)
  • 15(4)
  • 20.2(1)
  • 22(2)
  • 36(1)
  • 37(1)
吐出空気量(L/min)
  • 50未満(1)
  • 200~300未満(1)
  • 300~400未満(1)
潤滑方式
  • 潤滑方式オイルレス(1)
吐出圧力(MPa)
  • 0.69~0.88(1)
  • 0.80~0.95(1)
電源電圧(V)
  • AC100(1)
  • AC200(1)
騒音値(dB)
  • 60~70未満(2)
60~70未満
タンク容量(L)
  • 5~10未満(1)
  • 30~40未満(1)
5~10未満・30~40未満
種類
  • 小型(1)
  • 静音(1)
小型・静音
質量(kg)
  • 36(1)
36
奥行(mm)
  • 500未満(2)
500未満
幅(mm)
  • 500~1000未満(2)
500~1000未満
高さ(mm)
  • 500未満(1)
  • 500~1000未満(1)
500未満・500~1000未満
ブランド
  • アネスト岩田(2)
アネスト岩田
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
コンプレッサー メンテナンスサービス
点検・修理までトータルサポート 見積無料 各種メーカー対応 お問合せはこちら

2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
出力(kW)から絞り込む
0.45(3)
0.75(13)
1.5(18)
2.2(18)
3.7(28)
5.5(29)
7.5(30)
11(26)
15(4)
22(2)
  • 小型ブースタコンプレッサー(オイルフリータイプ) アネスト岩田

    小型ブースタコンプレッサー(オイルフリータイプ)

    アネスト岩田
    239,800税込263,780
    1台
    3日以内出荷
    空気ラインの圧力を、部分的に増圧する装置です。小型ブースタコンプレッサーでは世界初のオイルフリータイプです。内部加圧式のため、漏れのない構造です。空気ラインの圧力を部分的に増圧することで、エア供給量を最適化し工場の省エネ化を実現します。。【エアーコンプレッサーメンテナンスサービス】について サービスの概要はこちらからご確認ください。 サービスに関する問合せはこちらのフォームから。
    幅(mm)660接続口径Rc3/8×1高さ(mm)630種類小型、静音奥行(mm)280周波数(Hz)50/60電源(V)三相200吐出圧力(MPa)0.8~0.95潤滑方式オイルレス空気タンク容量(L)35圧力(MPa)【吸込み気体】0.1~0.6
  • オイルフリーコンプレッサ アネスト岩田

    オイルフリーコンプレッサ

    アネスト岩田
    139,800税込153,780
    1台
    22日以内出荷
    軽量・コンパクトで100V仕様ですから手軽に使えます。
    幅(mm)545高さ(mm)245奥行(mm)360電源(V)単相100モーター出力(kW)0.4吐出圧力(MPa)0.69~0.88空気タンク容量(L)5吐出空気量(L/min)40モータ出力(kW)0.4
パッケージ型コンプレッサー
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
パッケージ型コンプレッサー 【通販モノタロウ】