絞り込み
電源電圧(V)
  • AC100(5)
タンク容量(L)
  • 5~10未満(1)
  • 20~30未満(2)
  • 30~40未満(3)
潤滑方式
  • 潤滑方式オイルレス(5)
出力(kW)
  • 0.22(1)
  • 0.26(1)
  • 0.65(1)
  • 0.68(2)
  • 0.71(1)
  • 0.78(2)
  • 0.85(1)
  • 1.15(2)
  • 1.5(2)
吐出空気量(L/min)
  • 50未満(1)
  • 50~100未満(1)
  • 100~200未満(3)
吐出圧力(MPa)
  • 0.5
  • 0.50~0.70(4)
  • 0.6(4)
  • 0.60~0.80(9)
  • 0.70(7)
  • 0.78(17)
  • 0.7845(4)
  • 0.79(4)
  • 0.80(33)
  • 0.8(14)
  • 0.80~1.00(21)
  • 0.83(4)
  • 0.85(5)
  • 0.93(13)
  • 0.95(9)
  • 0.98(11)
  • 1.00(10)
  • 1.40(7)
  • 4.4(8)
  • 4.40(4)
騒音値(dB)
  • 60~70未満(4)
  • 70~80未満(1)
60~70未満・70~80未満
種類
  • 静音(1)
静音
質量(kg)
  • 10.7(1)
  • 24(2)
  • 26(2)
  • 38(2)
10.7・24・26・38
幅(mm)
  • 500未満(2)
  • 500~1000未満(3)
500未満・500~1000未満
奥行(mm)
  • 500未満(4)
  • 500~1000未満(1)
500未満・500~1000未満
高さ(mm)
  • 500未満(1)
  • 500~1000未満(4)
500未満・500~1000未満
ブランド
  • パオック(4)
  • アグリカルチャー(1)
パオック・アグリカルチャー
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
コンプレッサー メンテナンスサービス
点検・修理までトータルサポート 見積無料 各種メーカー対応 お問合せはこちら

5件中 15
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
電源電圧(V)から絞り込む
AC100(5)
  • 静音オイルレスコンプレッサー パオック

    静音オイルレスコンプレッサー

    パオック(2件のレビュー)
    69,980税込76,978
    1台
    翌日出荷
    メンテナンスが簡単。 オイルが混ざらずクリーンなエアを供給。 作動音が静かな静音タイプ。
    付属品エアフィルタ(ヘッド側消音チューブ付)x2、ワンタッチソケット、シールテープ回転速度(50/60Hz)(min-1[r.p.m])1400/1700定格消費電力(W)(50/60Hz)1150/1500吐出口径R1/4馬力(HP)2再起動圧力(MPa)約0.5
  • 静音オイルレスエアコンプレッサ パオック

    静音オイルレスエアコンプレッサ

    パオック
    49,980税込54,978
    1台
    翌日出荷
    作動音が静かな静音タイプです。オイルレスなのでメンテナンスが簡単です。オイルが混ざりにくいクリーンエアです。
    用途各種エアツールの供給に。セット内容エアフィルタ(ヘッド側消音チューブ付)、ワンタッチソケット、シールテープ電源コード(m)1.9回転速度(50/60Hz)(min-1[r.p.m])1400・1700
  • ミニオイルレスエアコンプレッサ パオック

    ミニオイルレスエアコンプレッサ

    パオック
    27,980税込30,778
    1台
    当日出荷
    軽量・小型で使いやすいです。オイルレスなのでメンテナンスが簡単です。オイルが混ざりにくいクリーンエアです。
    用途各種エアツールの供給に。セット内容エアフィルタ(ヘッド側)、ワンタッチソケット、シールテープ電源コード(m)1.6回転速度(50/60Hz)(min-1[r.p.m])2900・3400定格消費電力(W)(50/60Hz)220・260充填時間(50/60Hz)140秒・130秒
  • 静音オイルレスエアコンプレッサ アグリカルチャー

    静音オイルレスエアコンプレッサ

    アグリカルチャー
    52,000税込57,200
    1台
    翌日出荷
    作動音約60dB! メンテナンス不要!オイルレスタイプの静音コンプレッサ
    回転速度(50/60Hz)(min-1[r.p.m])1400/1700再起動圧力(MPa)約0.5
  • オイルレスエアコンプレッサ パオック

    オイルレスエアコンプレッサ

    パオック
    37,980税込41,778
    1台
    翌々日出荷
    作動音が静かな静音タイプです。 オイルレスなのでメンテナンスが簡単です。 オイルが混ざりにくいクリーンエアです。
    用途各種エアツールの供給に付属品エアフィルタ(ヘッド側静音チューブ付)、ワンタッチソケット、シールテープ種類静音定格電圧(V)AC100本体質量(g)24000定格周波数(Hz)50/60最高圧力(MPa)0.8電源コード(m)2材質(タンク)スチール回転速度(50/60Hz)(min-1[r.p.m])1400/1700定格消費電力(W)(50/60Hz)710/850充填時間(50/60Hz)180/150秒吐出流量(L/min)50Hz/60Hz80/90(0.0MPa時)、55/65(0.4MPa時)、40/50(0.6MPa時)、30/40(0.8MPa時)本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)330×560×570

コンプレッサー』には他にこんなカテゴリがあります

タンクマウント型コンプレッサー