絞り込み
電源電圧(V)
- AC100(2)
- AC200(2)
タンク容量(L)
- 5~10未満(1)
- 15~20未満(1)
- 30~40未満(1)
- 60~80未満(1)
出力(kW)
- 0.36(1)
- 0.45(1)
- 0.71(1)
- 0.75(1)
- 2.2(1)
- 3.3(1)
潤滑方式
オイルレス(3)
吐出空気量(L/min)
- 100~200未満(1)
- 300~400未満(1)
- 400~500未満(1)
吐出圧力(MPa)
- 0.6
- 0.5(5)
- 0.50~0.70(4)
- 0.60~0.80(9)
- 0.70(7)
- 0.78(17)
- 0.7845(4)
- 0.79(4)
- 0.80(33)
- 0.8(14)
- 0.80~1.00(21)
- 0.83(4)
- 0.85(5)
- 0.93(13)
- 0.95(9)
- 0.98(11)
- 1.00(10)
- 1.40(7)
- 4.4(8)
- 4.40(4)
- 吐出圧力(MPa)をもっと見る
騒音値(dB)
- 60~70未満(1)
- 70~80未満(2)
60~70未満・70~80未満
種類
- 静音(1)
静音
質量(kg)
- 15.8(1)
- 60.4(1)
- 62(1)
- 105(1)
15.8・60.4・62・105
幅(mm)
- 500未満(2)
- 500~1000未満(1)
- 1000~1500未満(1)
500未満・500~1000未満・1000~1500未満
奥行(mm)
- 500未満(2)
- 500~1000未満(2)
500未満・500~1000未満
高さ(mm)
- 500未満(1)
- 500~1000未満(3)
500未満・500~1000未満
ブランド
- アグリカルチャー(2)
- パオック(1)
- アイ・エイ・シー(1)
アグリカルチャー・パオック・アイ・エイ・シー
「電源電圧(V)」から絞り込む
AC100(2)
AC200(2)

3馬力オイルレスエアコンプレッサ
アグリカルチャー¥210,000税込¥231,0001台翌日出荷39L大容量タンク!清掃作業・空気入れ・インパクトレンチ作業などのメンテナンス作業におすすめ。 エアドライヤとの組み合わせで、色彩選別気へのエア供給に最適です。用途エアツールへのエア供給に付属品ワンタッチカプラソケットRc1/4・カプラソケット1/2・エアフィルタ(吸気口用)×4個・エアフィルタ用静音チューブ×4本・パイプシール(シールテープ)回転速度(50/60Hz)(min-1[r.p.m])1450/1750吐出口径R1/4再起動圧力(MPa)0.6
静音アルミタンクオイルレスコンプレッサ
パオック¥59,980税込¥65,9781台翌々日出荷軽量なアルミタンクでサビ水が出にくいです。 作動音が静かな静音タイプです。 コンパクトですが1馬力モータ搭載でパワフルに活躍します。 オイルレスなのでメンテナンスが簡単です。 オイルが混ざりにくいクリーンエアです。用途各種エアツールの供給に付属品エアフィルタ(ヘッド側消音チューブ付)、ワンタッチソケット、シールテープ種類静音定格電圧(V)AC100本体質量(g)15800定格周波数(Hz)50/60最高圧力(MPa)0.8電源コード(m)1.8材質(タンク)アルミ回転速度(50/60Hz)(min-1[r.p.m])1400/1600定格消費電力(W)(50/60Hz)710/750吐出流量(L/min)50Hz/60Hz95/105(0.0MPa時)、63/70(0.4MPa時)、48/55(0.6MPa時)、35/40(0.8MPa時)本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)415×375×380
4.5馬力オイルレスエアコンプレッサ
アグリカルチャー¥330,000税込¥363,0001台翌日出荷定格電流(A)【50Hz】15、【60Hz】13定格出力(W)【電動機】3600吐出口径R1/4、R1/2(2口)再起動圧力(MPa)約0.6
『コンプレッサー』には他にこんなカテゴリがあります
- パッケージ型コンプレッサー
- タンクマウント型コンプレッサー
- スクリュー型コンプレッサー
- エアータンク
- コンプレッサー周辺機器
- コンプレッサーメンテナンスサービス