絞り込み
電源電圧(V)
- AC100(2)
タンク容量(L)
- 30~40未満(2)
- 40~60未満(2)
- 80~100未満(2)
- 100~200未満(2)
出力(kW)
- 0.4(2)
- 0.75(2)
- 1.5(2)
- 2.2(2)
- 3.7(2)
- 5.5(2)
潤滑方式
オイルレス(2)
給油式(1)
吐出空気量(L/min)
- 50未満(2)
- 50~100未満(2)
- 100~200未満(2)
- 200~300未満(2)
- 400~500未満(2)
- 600~700未満(2)
吐出圧力(MPa)
- 0.83
- 0.5(5)
- 0.50~0.70(4)
- 0.6(4)
- 0.60~0.80(9)
- 0.70(7)
- 0.78(17)
- 0.7845(4)
- 0.79(4)
- 0.80(33)
- 0.8(14)
- 0.80~1.00(21)
- 0.85(5)
- 0.93(13)
- 0.95(9)
- 0.98(11)
- 1.00(10)
- 1.40(7)
- 2.5(4)
- 4.4(8)
- 吐出圧力(MPa)をもっと見る
騒音値(dB)
- 70~80未満(2)
70~80未満
種類
- 小型(1)
- 軽量(1)
小型・軽量
質量(kg)
- 60(1)
- 65(2)
- 85(1)
- 89(1)
- 92(1)
- 93(1)
- 111(1)
- 114(1)
- 145(1)
- 149(1)
- 177(1)
- 197(1)
- 275(1)
- 281(1)
60・65・85・89・92・93・111・114・145・149・177・197・275・281
幅(mm)
- 500~1000未満(4)
- 1000~1500未満(2)
500~1000未満・1000~1500未満
奥行(mm)
- 500未満(4)
- 500~1000未満(2)
500未満・500~1000未満
高さ(mm)
- 500~1000未満(4)
- 1000~1500未満(2)
500~1000未満・1000~1500未満
ブランド
- 富士コンプレッサー(4)
富士コンプレッサー
「電源電圧(V)」から絞り込む
AC100(2)

低圧タンクマウント形オイルレスコンプレッサー(自動アンローダー式)
富士コンプレッサー¥469,800~税込¥516,780~1台31日以内出荷から61日以内出荷完全無給油式で、一切の潤滑油を必要としないため、良質なクリーンエアーが得られます。 給油、油交換などする必要がありません。 輪受部は油切れの心配がなく、又ピストンリングは高性能な特殊テフロン材を使用しているためシール性、 潤滑油、耐吸水性にすぐれ、耐久性は抜群です。 リード弁機構を採用しているため、空気流通損失が少なく、故障がほとんどありません。 特殊ピストンピンの採用により、無給油式一段圧縮では最高0.83MPa(0.75kW~5.5kW)まで昇圧出来ます。 圧縮時に生じた熱は、ニードルベアリング部へ伝熱されていましたが、ピストンピン部に断熱剤を成形し、 ピストンからの熱を断熱しニードルベアリングの温度上昇を低減しました。。【エアーコンプレッサーメンテナンスサービス】について サービスの概要はこちらからご確認ください。 サービスに関する問合せはこちらのフォームから。用途最近はコンプレッサの用途の多様化が急速に進んでまいりました。油分をきらう、きれいな圧縮空気を必要とする分野が増えてまいりました。そこで市場の要望に答えて潤滑油を必要としないクリーンエアーを供給するオイルレスコンプレッサを0.2~11kWまでシリーズ化しました。油分のないクリーンエアーは科学、食品、精密機器、電子、養魚場をはじめクリーンエアーを必要とするあらゆる分野で最適です。食品・化学用・・・液体・粉末の散布、圧送、撹拌、空気供給、塗装用・・・精密塗装、小物塗装、装飾、制御・計測用・・・自動車制御装置、精密機器、エアーマイクロメータ、操作用空気、コンピュータ、印刷機、農家用・・・清掃、薬剤散布、酸素補給用・・・活魚、観賞魚、清掃・クリーニング用・・・塵埃の除去、洗浄、水吹き、しみ抜き、その他運転方式自動アンローダ式
低圧タンクマウント形オイルレスコンプレッサー(圧力開閉器式)
富士コンプレッサー¥419,800~税込¥461,780~1台31日以内出荷から61日以内出荷完全無給油式で、一切の潤滑油を必要としないため、良質なクリーンエアーが得られます。 給油、油交換などする必要がありません。 輪受部は油切れの心配がなく、又ピストンリングは高性能な特殊テフロン材を使用しているためシール性、潤滑油、耐吸水性にすぐれ、耐久性は抜群です。 リード弁機構を採用しているため、空気流通損失が少なく、故障がほとんどありません。 特殊ピストンピンの採用により、無給油式一段圧縮では最高0.83MPa(0.75kW~5.5kW)まで昇圧出来ます。 圧縮時に生じた熱は、ニードルベアリング部へ伝熱されていましたが、ピストンピン部に断熱剤を成形し、ピストンからの熱を断熱しニードルベアリングの温度上昇を低減しました。。【エアーコンプレッサーメンテナンスサービス】について サービスの概要はこちらからご確認ください。 サービスに関する問合せはこちらのフォームから。用途油分のないクリーンエアーは科学、食品、精密機器、電子、養魚場をはじめクリーンエアーを必要とするあらゆる分野で最適です。運転方式圧力開閉器式
低圧タンクマウント形コンプレッサー(圧力開閉器式)
富士コンプレッサー¥259,800~税込¥285,780~1台11日以内出荷から31日以内出荷特殊リード弁使用により運転音がソフトで、体積効率が高いです。 空気を使用しない場合は自動的に停止し、一定の圧力に降下すれば自動運転を行う省エネタイプです。 再起動時は無負荷運転を行い機械に負担をかけません。 小形・軽量・コンパクト設計です。 耐久性があり、メンテナンスが容易に行えます。。【エアーコンプレッサーメンテナンスサービス】について サービスの概要はこちらからご確認ください。 サービスに関する問合せはこちらのフォームから。用途断続的に使用する一般産業機械に広く使用される汎用タイプです。種類小型軽量コンパクト設計制御方式圧力開閉器式
汎用型空冷コンプレッサー
富士コンプレッサー¥219,800税込¥241,7801台3日以内出荷から15日以内出荷一般産業機械に広く使用されている汎用タイプです。 耐久性があり、メンテナンスが容易に行える給油式レシプロコンプレッサーです。 小型、軽量、コンパクト設計です。断続的に使用する用途に適します。 空気を使用しない場合は自動的に停止し、一定の圧力に降下すれば、自動運転を行う圧力制御の省エネタイプです。。【エアーコンプレッサーメンテナンスサービス】について サービスの概要はこちらからご確認ください。 サービスに関する問合せはこちらのフォームから。仕様【圧縮空気】給油式接続口径1/4×1ボールバルブ運転方式圧力開閉器式
『コンプレッサー』には他にこんなカテゴリがあります
- パッケージ型コンプレッサー
- タンクマウント型コンプレッサー
- スクリュー型コンプレッサー
- エアータンク
- コンプレッサー周辺機器
- コンプレッサーメンテナンスサービス