絞り込み
タンク容量(L)
  • 20~30未満(2)
  • 30~40未満(1)
吐出圧力(MPa)
  • 0.78
  • 0.80(3)
  • 0.8(2)
  • 0.88(1)
  • 0.89(1)
  • 0.93(3)
  • 0.98(3)
  • 0.99(1)
  • 1.00(11)
  • 1(2)
  • 1.0(1)
  • 1.08(2)
  • 1.40(3)
  • 1.4(1)
  • 1.47(3)
  • 2.0(1)
  • 2.94(1)
  • 4.3(1)
  • -0.101~0.99(1)
質量(kg)
  • 4.8(1)
  • 10(1)
種類
  • 軽量(1)
潤滑方式
  • 潤滑方式オイルレス(1)
ブランド
  • AIR WAVE(和コーポレーション)(1)
  • KENOH(1)
  • フローバル(1)
AIR WAVE(和コーポレーション)・KENOH・フローバル
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
エアータンクとは、コンプレッサーを使用する際に、安定した空気圧を確保するために使用される器具。小型コンプレッサーでは、内蔵タンク容量が小さいため、使用中に再加圧が頻繁に発生してしまいます。これを予防するためには、タンクを追加して高圧空気をより多く溜めることが必要です。また、追加されたタンクは、エアを溜めた状態でコンプレッサーから取り外すことができます。そのため、電気の無い場所や、コンプレッサーを移動できない場合などでも高圧空気の利用が可能です。
コンプレッサー メンテナンスサービス
点検・修理までトータルサポート 見積無料 各種メーカー対応 お問合せはこちら

3件中 1~3件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「タンク容量(L)」から絞り込む
20~30未満(2)
30~40未満(1)
  • 軽量アルミ製エアー補助タンク AIR WAVE(和コーポレーション)

    軽量アルミ製エアー補助タンク

    AIR WAVE(和コーポレーション)(4件のレビュー)
    ¥20,980税込¥23,078
    1台
    当日出荷
    とにかく軽い、軽量アルミ製エアー補助タンク30L。 タンクにエアーを充填させ、ちょっとしたエアー作業に。
    用途エアーコンプレッサーのタンク容量アップに。 エアーコンプレッサーを使用するまでもないちょっとしたエアー作業に、持ち運びが便利な補助タンクにエアーを充填させ、現地で空気入れや、お掃除作業が行えます。仕様(吹出口)2口:メスカプラ 1/4、(吸入口)1口:オスカプラ 1/4質量(kg)4.8タンク容量(L)30最高使用圧力(MPa)0.78空気取出口メスカプラ 1/4使用圧力(MPa[kgf/cm2])0.78[8]本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)540×280×390空気取入口オスカプラ 1/4保証期間本体 メーカー保証 購入日より1年間RoHS指令(10物質対応)対応
  • アルミエアータンク フローバル

    アルミエアータンク

    フローバル
    ¥16,980税込¥18,678
    1個
    5日以内出荷
    軽量+クリーンエアー+静音 アルミ製だから軽量でサビにくい メンテナンスフリーのオイルレス方式。【エアーコンプレッサーメンテナンスサービス】について サービスの概要はこちらからご確認ください。 サービスに関する問合せはこちらのフォームから。
    用途釘打ち機 ゴミ吹き飛ばし掃除のエアーガン エアースプレー塗装 車・自転車タイヤ空気入れに種類軽量最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])約0.78(8.0)本体質量(kg)約3.7寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)515×250×312設定圧力(MPa)0.78潤滑方式オイルレスエアータンク容量(L)24
  • エアー補助タンク KENOH

    エアー補助タンク

    KENOH
    ¥15,980税込¥17,578
    1台
    53日以内出荷
    エアーを充填して持ち運び可能。 補助タンクとしてご利用頂けます。 レギュレーター付(圧力調整バルブ)
    質量(kg)約10タンク容量(L)20最高使用圧力(MPa)0.78本体寸法(mm)535×300×440空気取出口1/4圧力調整範囲(MPa)0.78空気接続口1/4ワンタッチカプラー空気取入口1/4安全弁設定圧力(MPa)0.86
エアータンク