絞り込み
出力(kW)
- 0.45
- 0.01(1)
- 0.02(1)
- 0.025(1)
- 0.045(2)
- 0.09(1)
- 0.1(1)
- 0.15(1)
- 0.18(1)
- 0.2(2)
- 0.24(1)
- 0.25(3)
- 0.4(3)
- 0.75(4)
- 1.5(4)
- 2.2(6)
- 3.7(6)
- 5.5(5)
- 7.5(6)
- 11(4)
- 出力(kW)をもっと見る
電源電圧(V)
- AC100(1)
- AC200(1)
吐出圧力(MPa)
- 0.8(1)
吐出空気量(L/min)
- 50未満(1)
潤滑方式
オイルレス(1)
ブランド
- 富士コンプレッサー(1)
富士コンプレッサー
「出力(kW)」から絞り込む
0.2(2)
0.25(3)
0.4(3)
0.75(4)
1.5(4)
2.2(6)
3.7(6)
5.5(5)
7.5(6)
11(4)
出力(kW)をもっと見る

低圧オイルレス圧縮機本体
富士コンプレッサー1台欠品中耐久性がありメンテナンスが容易な一段圧縮機本体無給油式。【エアーコンプレッサーメンテナンスサービス】について サービスの概要はこちらからご確認ください。 サービスに関する問合せはこちらのフォームから。仕様伝達方法:直結段数一段概略質量(kg)10管径(Φmm)吐出し:1/4B寸法A(mm)124寸法F(mm)286最高使用圧力0.8MPa寸法D(Φmm)9寸法E(mm)170寸法B(mm)122吐出し空気量(L/min)42/49(50/60Hz)潤滑方式無給油式電動機(定格出力/kW)0.45/0.54(50/60Hz)寸法H2(mm)235シリンダ径×行程×数(mm)圧縮機:63×20×1