カテゴリ
絞り込み
ストローク(mm)
- 600
- 10(10,808)
- 15(8,164)
- 20(11,346)
- 25(16,283)
- 30(12,870)
- 40(10,666)
- 50(22,218)
- 75(18,210)
- 100(21,396)
- 125(12,951)
- 150(15,867)
- 175(6,760)
- 200(15,546)
- 250(12,634)
- 300(13,415)
- 350(8,030)
- 400(9,356)
- 450(6,521)
- 500(8,265)
- ストローク(mm)をもっと見る
ブランド
- SMC(6,052)
- コガネイ(241)
- ParkerTAIYO(189)
- CKD(143)
- 日本精器(8)
- AirTAC(1)
シリンダー径(Φmm)
- 10(19)
- 15(45)
- 16(167)
- 20(415)
- 22(8)
- 25(731)
- 32(939)
- 40(1,187)
- 50(998)
- 63(889)
- 75(16)
- 80(629)
- 100(537)
- 125(336)
- 140(185)
- 160(231)
- 180(86)
- 200(126)
- 250(66)
- 300(25)
- シリンダー径(Φmm)をもっと見る
作動方式
- その他(141)
- 複動(6,473)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(10)
エアシリンダとは円筒の中にピストンが組み込まれ、作動空気を流すことで左右・上下に動作する機器。正確に往復動作をするため、作業ロボットと組み合わせて、製品の位置決めなどが可能です。平行ハンドはシリンダで動く2本の爪により製品を挟み、所定の位置まで運ぶときに使います。エアシリンダのサイズには標準サイズとしては20から100mmほど、ストロークが25から300mmなど多様な型式があり、使用用途に応じた機器を選ぶことが可能です。平行ハンドの爪は挟むものに応じて型式と挟む力が異なり、ストロークも数種類あるため、使用条件に合った型式が選定できます。

スリムシリンダ 複動形 SUS仕様
コガネイ¥36,980~税込¥40,678~1個当日出荷から11日以内出荷シリンダ径Φ16~63 ステンレスチューブ採用の高品質、高信頼設計は、小・中形シリンダのスタンダード。豊富な全21バリーションをラインナップ。作動方式複動形
CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド (CDM2B/C/D/E/F)
SMC¥10,980~税込¥12,078~1個3日以内出荷から29日以内出荷形式(-) 空気圧タイプ作動方式複動・片ロッド
ステンレスミニシリンダ
AirTAC(1件のレビュー)¥4,998税込¥5,4981個当日出荷から16日以内出荷JIS標準 双方向シール構造、貯油機能搭載 カバーにラバークッション付、外部の衝撃力を減少 多様な取付支持金具 前後のカバーとステンレス鋼製のチューブは、かしめ構造を使用しているので、しっかり接続されていることを保証 コンパクト、外部衝撃に強いチューブを使用。耐食性向上 同一内径とストロークのシリンダ、ISO6432標準シリンダより、MFシリンダの長さは短い 豊富なシリーズ使用圧力範囲(MPa)0.1~1.0使用流体空気RoHS指令(10物質対応)対応
マグネット式ロッドレスシリンダ/基本形 CY3B Series
SMC¥32,980~税込¥36,278~1個当日出荷から10日以内出荷【軽量化】 ボディ、ヘッドカバー形状および マグネットカップリングにより質量削減。 質量16%削減(1.35kg→1.13kg) 【潤滑性向上】 ピストン部に潤滑保持用ルブリテーナを配置し、 常に潤滑膜が形成され潤滑性向上。(チューブ内径Φ15~Φ63) 【安定作動】 ボディ側ウェアリングを最大30%長くすることで スムーズな作動を実現。 仕様、磁石保持力、取付寸法は既存製品CY3Bシリーズと同一使用ピストン速度(mm/s)50~500最高使用圧力(MPa)0.7使用流体空気保証耐圧力(MPa)1.05RoHS指令(10物質対応)対応
空気圧シリンダ 10Z-3SD20N
ParkerTAIYO¥26,980~税込¥29,678~1個当日出荷から59日以内出荷シリンダ内径(Φmm)20取付支持形式SD(基本形)内径(Φmm)20クッションクッションパッド付きシリーズ10Z-3作動方式複動形
空気圧シリンダ 10Z-3SD25N
ParkerTAIYO¥29,980~税込¥32,978~1個当日出荷から24日以内出荷シリンダ内径(Φmm)25取付支持形式SD(基本形)内径(Φmm)25クッションクッションパッド付きシリーズ10Z-3作動方式複動形
空気圧シリンダ 10Z-3SD40N
ParkerTAIYO¥38,980~税込¥42,878~1個当日出荷から10日以内出荷シリンダ内径(Φmm)40取付支持形式SD(基本形)内径(Φmm)40クッションクッションパッド付きシリーズ10Z-3作動方式複動形
空気圧シリンダ 10Z-3SD32N
ParkerTAIYO¥32,980~税込¥36,278~1個当日出荷から12日以内出荷シリンダ内径(Φmm)32取付支持形式SD(基本形)内径(Φmm)32クッションクッションパッド付きシリーズ10Z-3作動方式複動形
メカジョイント式ロッドレスシリンダ MY3Mシリーズ(MY3M16-~)
SMC¥39,980~税込¥43,978~1個3日以内出荷から10日以内出荷・すべり軸受ガイド形(エアクッション)。 ・メカジョイント式ロッドレスシリンダMY1Bシリーズと比較し、高さ最大36%減、長さ 最大140mm短縮した省スペースシリンダ。作動方式複動チューブ内径(Φmm)16
タイトシリンダ CMK2シリーズ 二山クレビス形(CMK2-CB-20~)
CKD¥11,313~税込¥12,444~1個3日以内出荷から19日以内出荷一般形シリンダの中で中口径(Φ20~40mm)のシリーズで、無給油・高耐食・長寿命なシリンダです。●シリーズオプションがジャバラ付、ロッド材質変更など様々なオプションが豊富なカシメタイプのシリンダです。●シリンダチューブにステンレス材を使用し、耐食性を高めたシリンダです。用途一般用途に(要ステンレスチューブ環境)
標準形エアシリンダ(角形カバー)CA2 シリーズ(CA2B80~)
SMC¥33,980税込¥37,3781個3日以内出荷から30日以内出荷・ロッドカバー、ヘッドカバー形状変更により質量削減(最大15%削減)。 ・エアクッション制御が容易クッションバルブ調整回転数を1回転から3回転に増加。 ・小型オートスイッチから耐強磁界オートスイッチまで取付可能。 ・設置状況に合った取付支持が可能、取付け自由度の向上。
汎用形空気圧シリンダ 10A-6シリーズ 基本形
ParkerTAIYO(1件のレビュー)¥29,980税込¥32,9781本4日以内出荷シリンダ内径40取付支持形式基本形クッション両側クッション付シリーズ10A-6構造複動形片ロッド作動方式複動形
タイトシリンダ CMK2シリーズ 二山クレビス形(CMK2-CB-25~)
CKD¥18,400税込¥20,2401個3日以内出荷から8日以内出荷一般形シリンダの中で中口径(Φ20~40mm)のシリーズで、無給油・高耐食・長寿命なシリンダです。●シリーズオプションがジャバラ付、ロッド材質変更など様々なオプションが豊富なカシメタイプのシリンダです。●シリンダチューブにステンレス材を使用し、耐食性を高めたシリンダです。用途一般用途に(要ステンレスチューブ環境)
...