絞り込み
ストローク(mm)
  • 25(298)
  • 30(190)
  • 50(519)
  • 75(366)
  • 100(640)
  • 125(387)
  • 150(522)
  • 175(239)
  • 200(561)
  • 250(507)
  • 300(549)
  • 350(386)
  • 400(439)
  • 450(307)
  • 500(389)
  • 600(341)
  • 700(268)
  • 800(270)
  • 900(231)
  • 1000(323)
シリンダー径(Φmm)
  • 125
  • 6(1,650)
  • 8(2,947)
  • 10(3,361)
  • 12(5,059)
  • 15(1,257)
  • 16(10,814)
  • 20(18,772)
  • 25(23,035)
  • 32(25,936)
  • 40(26,503)
  • 50(16,476)
  • 63(13,658)
  • 80(8,151)
  • 100(6,349)
  • 140(1,476)
  • 160(1,643)
  • 180(563)
  • 200(946)
  • 250(174)
作動方式
  • 単動(引込)(1)
  • 複動(2,705)
ブランド
  • SMC(2,626)
  • コガネイ(37)
  • ParkerTAIYO(34)
  • CKD(23)
  • AirTAC(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(8)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
エアシリンダとは円筒の中にピストンが組み込まれ、作動空気を流すことで左右・上下に動作する機器。正確に往復動作をするため、作業ロボットと組み合わせて、製品の位置決めなどが可能です。平行ハンドはシリンダで動く2本の爪により製品を挟み、所定の位置まで運ぶときに使います。エアシリンダのサイズには標準サイズとしては20から100mmほど、ストロークが25から300mmなど多様な型式があり、使用用途に応じた機器を選ぶことが可能です。平行ハンドの爪は挟むものに応じて型式と挟む力が異なり、ストロークも数種類あるため、使用条件に合った型式が選定できます。

FA現場のお役立ち情報
2,721件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
SSDシリーズ スーパーコンパクトシリンダ(SSD-L-~) CKDSSDシリーズ スーパーコンパクトシリンダ(SSD-L-~)CKD
4,950税込5,445
1個
当日出荷から24日以内出荷
標準シリンダ JSIシリーズ AirTAC標準シリンダ JSIシリーズAirTAC
11,980税込13,178特価
1個
当日出荷から24日以内出荷
JIS標準 双方向シール構造、貯油機能搭載 アルミチューブは一体化、タイロッドなし、耐食性向上 同じ内径シリンダ、ISO15552標準シリンダより、JSI標準シリンダの長さは短い クッション能力向上 豊富なあシリーズ、多様な取付支持金具。 耐高温仕様、使用温度MAX150℃
種類一般シリンダクッション調整可能使用圧力範囲(MPa)0.1~1.0作動方式複動片ロッド使用流体空気本体形状標準保証圧力(MPa)1.5周囲温度および使用流体温度(℃)-20~80RoHS指令(10物質対応)対応
SSD2シリーズ スーパーコンパクトシリンダ CKDSSD2シリーズ スーパーコンパクトシリンダCKD
30,980税込34,078
1個
翌々日出荷から23日以内出荷
空気圧シリンダ 10S-1SD ParkerTAIYO空気圧シリンダ 10S-1SDParkerTAIYO(1件のレビュー)
39,900税込43,890特価
1個
当日出荷から49日以内出荷
標準形エアシリンダ(角形カバー)CS2 シリーズ(CS2-~) SMC標準形エアシリンダ(角形カバー)CS2 シリーズ(CS2-~)SMC(2件のレビュー)
3,398税込3,738
1個ほか
当日出荷から9日以内出荷
・質量軽減により装置の軽量化を可能にしました。 ・ロッドカバー、ヘッドカバーダイカスト成型により質量低減。 ・使用方法にあった適切なロッド径変更により質量低減。 ・揺動金具使用時の最大ストローク1.6倍拡大(CS1シリーズと比較)。 ・使用方法にあった適切なロッド径に変更してもCS1シリーズと同等な性能を確保しました。
標準形エアシリンダ(角形カバー) CS1シリーズ(CS1-~) SMC標準形エアシリンダ(角形カバー) CS1シリーズ(CS1-~)SMC
1,898税込2,088
1個ほか
当日出荷から9日以内出荷
・角形カバー、タイロッドタイプの大口径エアシリンダ。
MGZR MB - 2山クレビス受金具(MB) SMCMGZR MB - 2山クレビス受金具(MB)SMC
4,198税込4,618
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
ISOシリンダ用パッキンセット SMCISOシリンダ用パッキンセットSMC
1,998税込2,198
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
SSDシリーズ スーパーコンパクトシリンダ(SSD-C~) CKDSSDシリーズ スーパーコンパクトシリンダ(SSD-C~)CKD
9,513税込10,464
1個
5日以内出荷から8日以内出荷
作動方式複動・片ロッド形種別部品
MB-Z Series エアシリンダ SMCMB-Z Series エアシリンダSMC
69,980税込76,978
1個
29日以内出荷
クッションエアクッションジャバラジャバラなしチューブ内径(Φmm)125RoHS指令(10物質対応)対応磁石内蔵有無磁石なしポートねじの種類G取付支持金具基本形シリンダストローク(mm)1100オートスイッチ有無オートスイッチなし
MDB-Z - エアシリンダ/標準形: 複動・片ロッド SMCMDB-Z - エアシリンダ/標準形: 複動・片ロッドSMC
28,980税込31,878
1個
3日以内出荷から32日以内出荷
作動方式複動・片ロッド
MB1-Z/MDB1-Z - 角形チューブ形エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド SMCMB1-Z/MDB1-Z - 角形チューブ形エアシリンダ/標準形:複動・片ロッドSMC
29,980税込32,978
1個
翌々日出荷から50日以内出荷
作動方式複動・片ロッド
CS2/CDS2 - エアシリンダ SMCCS2/CDS2 - エアシリンダSMC
29,980税込32,978
1個
9日以内出荷から15日以内出荷
作動方式複動・片ロッド
薄形シリンダ/標準形・複動・両ロッド CQ2Wシリーズ CDQ2WB125 SMC薄形シリンダ/標準形・複動・両ロッド CQ2Wシリーズ CDQ2WB125SMC
39,980税込43,978
1個
3日以内出荷から13日以内出荷
チューブ内径(Φmm)125作動方式複動両ロッド磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
ATEX指令 エアシリンダ 55-CQ2シリーズ SMCATEX指令 エアシリンダ 55-CQ2シリーズSMC
32,980税込36,278
1個
8日以内出荷から9日以内出荷
ダイナシリンダ コガネイダイナシリンダコガネイ
3,198税込3,518
1個
6日以内出荷から9日以内出荷
圧縮空気の持つエネルギーを、直線運動や搖動などの具体的な力として実現します。シリンダ径Φ32~125 ISO規格に準拠した豊富なシリーズ構成と取付形式で、タイロッド中形シリンダの代名詞。
リード線長さ(mm)1000適合シリンダダイナシリンダスイッチ種類2線式無接点タイプ表示灯付、DC10~28V
CS2 - エアシリンダ(CDS2F125-200) SMCCS2 - エアシリンダ(CDS2F125-200)SMC
37,980税込41,778
1個
15日以内出荷
チューブ内径(Φmm)125作動方式複動片ロッドストローク(mm)200磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
CD Series(CDQ2B125-300DCZ) SMCCD Series(CDQ2B125-300DCZ)SMC
48,980税込53,878
1個
3日以内出荷
チューブ内径(Φmm)125作動方式複動片ロッドストローク(mm)300磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
55 Series(55-CDQ2) SMC55 Series(55-CDQ2)SMC
32,980税込36,278
1個
8日以内出荷から9日以内出荷
25A Series(25A-CDQ2B) SMC25A Series(25A-CDQ2B)SMC
38,980税込42,878
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
作動方式複動片ロッド
フランジ SMCフランジSMC
4,198税込4,618
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
SSDシリーズ スーパーコンパクトシリンダ(SSD-Y~) CKDSSDシリーズ スーパーコンパクトシリンダ(SSD-Y~)CKD
7,975税込8,773
1個
翌々日出荷から9日以内出荷
作動方式単動・引込み形
SSDシリーズ スーパーコンパクトシリンダ(SSD-I~) CKDSSDシリーズ スーパーコンパクトシリンダ(SSD-I~)CKD
4,198税込4,618
1個
8日以内出荷
作動方式複動・片ロッド形種別部品
空気圧シリンダ 10S-1RSD125N ParkerTAIYO空気圧シリンダ 10S-1RSD125NParkerTAIYO
49,980税込54,978
1個
8日以内出荷から9日以内出荷
シリンダー径(Φmm)125作動方式複動・片ロッド形取付支持形式SD(基本形)内径(Φmm)125クッションありシリーズ10S-1R
空気圧シリンダ 10S-1FA ParkerTAIYO空気圧シリンダ 10S-1FAParkerTAIYO
58,980税込64,878
1個
9日以内出荷から52日以内出荷
作動方式複動・片ロッド形取付支持形式FA(ロッド側フランジ形)クッションありシリーズ10S-1
薄形シリンダ CDQ2WB125 SMC薄形シリンダ CDQ2WB125SMC
32,980税込36,278
1個
翌々日出荷から13日以内出荷
・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。 ・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面) ・オートスイッチの飛びだしがありません。 ・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較) ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、 CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)
チューブ内径(Φmm)125作動方式複動両ロッド磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
標準形エアシリンダ(角形カバー) CS1シリーズ(CS1BF~) SMC標準形エアシリンダ(角形カバー) CS1シリーズ(CS1BF~)SMC
38,980税込42,878
1個
14日以内出荷から24日以内出荷
・角形カバー、タイロッドタイプの大口径エアシリンダ。
作動方式複動片ロッドねじの種類(-) Rc材質(チューブ)(F) 鉄
汎用形空気圧シリンダ 10A-6シリーズ ヘッド側フランジ形 ParkerTAIYO汎用形空気圧シリンダ 10A-6シリーズ ヘッド側フランジ形ParkerTAIYO
49,980税込54,978
1本
4日以内出荷
シリンダ内径125作動方式複動形取付支持形式ヘッド側フランジ形クッション両側クッション付シリーズ10A-6構造複動形片ロッド
ステンレスシリンダ/無調整エアクッション HF2A-CG5 Series SMCステンレスシリンダ/無調整エアクッション HF2A-CG5 SeriesSMC
30,980税込34,078
1個
22日以内出荷
・食品製造業界向機器・オールステンレス仕様(外部部品 SUS304)・水滴飛散環境下で耐久性4倍・無調整エアクッション・ステンレスシリンダCG5・Sシリーズと取付互換
用途食品機械材質【スクレーパ / シリンダチューブガスケット】FKM形式無調整エアクッション最高使用圧力(MPa)1作動方式複動片ロッド使用流体空気保証耐圧力(MPa)1.5最低使用圧力(MPa)0.05給油不要(無給油)RoHS指令(10物質対応)対応関連資料カタログ(2.76MB)
ステンレスシリンダ/無調整エアクッション HF2A-CG5 Series SMCステンレスシリンダ/無調整エアクッション HF2A-CG5 SeriesSMC
33,980税込37,378
1個
22日以内出荷
・食品製造業界向機器・オールステンレス仕様(外部部品 SUS304)・水滴飛散環境下で耐久性4倍・無調整エアクッション・ステンレスシリンダCG5・Sシリーズと取付互換
用途食品機械材質【スクレーパ / シリンダチューブガスケット】FKM形式無調整エアクッション最高使用圧力(MPa)1作動方式複動片ロッド使用流体空気保証耐圧力(MPa)1.5最低使用圧力(MPa)0.05給油不要(無給油)RoHS指令(10物質対応)対応関連資料カタログ(2.76MB)
屋外向け商品WPシリーズ セレックスシリンダ SCS2-Wシリーズ(SCS2-N-FA-125※~) CKD屋外向け商品WPシリーズ セレックスシリンダ SCS2-Wシリーズ(SCS2-N-FA-125※~)CKD
82,363税込90,599
1台
26日以内出荷から42日以内出荷
屋外で使用可能なエアシリンダです。(チューブ内径:Φ125~Φ250)低温対策としてパッキン、グリス材を変更し、-20℃でも使用可能です(ただし、エアクッション付きの場合は、-5~60℃となります)。屋外想定試験である促進対候性試験を1000時間(3年加速相当)、複合サイクル試験を960時間(7年加速相当)、オゾン暴露試験を400時間、クリアしました。錆び対策として、タイロッド・ピストンロッド・ロッドナット材質をステンレスにしました。耐環境仕様として、粉塵等の入り込みを防止するため、スクレーパを内蔵しています。
用途屋外でのご使用に接続口径Rc 1/2取付方式ロッド側フランジ形使用ピストン速度(mm/s)20~1000(吸収エネルギー内でご使用ください。)最高使用圧力(MPa)1ねじの種類配管:Rcねじ消耗部品(形番)SCS2-N-125K-W使用流体圧縮空気チューブ内径(Φmm)125最低使用圧力(MPa)0.05耐圧力(MPa)1.6給油不可RoHS指令(10物質対応)対応有効エアクッション長さ(mm)21.6
屋外向け商品WPシリーズ セレックスシリンダ SCS2-Wシリーズ(SCS2-N-FB-125※~) CKD屋外向け商品WPシリーズ セレックスシリンダ SCS2-Wシリーズ(SCS2-N-FB-125※~)CKD
82,363税込90,599
1台
26日以内出荷から30日以内出荷
屋外で使用可能なエアシリンダです。(チューブ内径:Φ125~Φ250)低温対策としてパッキン、グリス材を変更し、-20℃でも使用可能です(ただし、エアクッション付きの場合は、-5~60℃となります)。屋外想定試験である促進対候性試験を1000時間(3年加速相当)、複合サイクル試験を960時間(7年加速相当)、オゾン暴露試験を400時間、クリアしました。錆び対策として、タイロッド・ピストンロッド・ロッドナット材質をステンレスにしました。耐環境仕様として、粉塵等の入り込みを防止するため、スクレーパを内蔵しています。
用途屋外でのご使用に接続口径Rc 1/2取付方式ヘッド側フランジ形使用ピストン速度(mm/s)20~1000(吸収エネルギー内でご使用ください。)最高使用圧力(MPa)1ねじの種類配管:Rcねじ消耗部品(形番)SCS2-N-125K-W使用流体圧縮空気チューブ内径(Φmm)125最低使用圧力(MPa)0.05耐圧力(MPa)1.6給油不可RoHS指令(10物質対応)対応有効エアクッション長さ(mm)21.6
屋外向け商品WPシリーズ セレックスシリンダ SCS2-Wシリーズ(SCS2-N-00-125※~) CKD屋外向け商品WPシリーズ セレックスシリンダ SCS2-Wシリーズ(SCS2-N-00-125※~)CKD
82,363税込90,599
1台
26日以内出荷から30日以内出荷
屋外で使用可能なエアシリンダです。(チューブ内径:Φ125~Φ250)低温対策としてパッキン、グリス材を変更し、-20℃でも使用可能です(ただし、エアクッション付きの場合は、-5~60℃となります)。屋外想定試験である促進対候性試験を1000時間(3年加速相当)、複合サイクル試験を960時間(7年加速相当)、オゾン暴露試験を400時間、クリアしました。錆び対策として、タイロッド・ピストンロッド・ロッドナット材質をステンレスにしました。耐環境仕様として、粉塵等の入り込みを防止するため、スクレーパを内蔵しています。
用途屋外でのご使用に接続口径Rc 1/2取付方式基本形使用ピストン速度(mm/s)20~1000(吸収エネルギー内でご使用ください。)最高使用圧力(MPa)1ねじの種類配管:Rcねじ消耗部品(形番)SCS2-N-125K-W使用流体圧縮空気チューブ内径(Φmm)125最低使用圧力(MPa)0.05耐圧力(MPa)1.6給油不可RoHS指令(10物質対応)対応有効エアクッション長さ(mm)21.6
屋外向け商品WPシリーズ セレックスシリンダ SCS2-Wシリーズ(SCS2-N-LB-125※~) CKD屋外向け商品WPシリーズ セレックスシリンダ SCS2-Wシリーズ(SCS2-N-LB-125※~)CKD
82,363税込90,599
1台
26日以内出荷から30日以内出荷
屋外で使用可能なエアシリンダです。(チューブ内径:Φ125~Φ250)低温対策としてパッキン、グリス材を変更し、-20℃でも使用可能です(ただし、エアクッション付きの場合は、-5~60℃となります)。屋外想定試験である促進対候性試験を1000時間(3年加速相当)、複合サイクル試験を960時間(7年加速相当)、オゾン暴露試験を400時間、クリアしました。錆び対策として、タイロッド・ピストンロッド・ロッドナット材質をステンレスにしました。耐環境仕様として、粉塵等の入り込みを防止するため、スクレーパを内蔵しています。
用途屋外でのご使用に接続口径Rc 1/2取付方式軸方向フート形使用ピストン速度(mm/s)20~1000(吸収エネルギー内でご使用ください。)最高使用圧力(MPa)1ねじの種類配管:Rcねじ消耗部品(形番)SCS2-N-125K-W使用流体圧縮空気チューブ内径(Φmm)125最低使用圧力(MPa)0.05耐圧力(MPa)1.6給油不可RoHS指令(10物質対応)対応有効エアクッション長さ(mm)21.6
MB-Z - エアシリンダ/標準形: 複動・片ロッド SMCMB-Z - エアシリンダ/標準形: 複動・片ロッドSMC
27,980税込30,778
1個
4日以内出荷から50日以内出荷
作動方式複動・片ロッドリード線(m)-オートスイッチ追記号-
MBW-Z/MDBW-Z - エアシリンダ/標準形: 複動・両ロッド SMCMBW-Z/MDBW-Z - エアシリンダ/標準形: 複動・両ロッドSMC
31,980税込35,178
1個
29日以内出荷から30日以内出荷
作動方式複動・両ロッド
MB1W-Z/MDB1W-Z - 角形チューブ形エアシリンダ/標準形:複動・両ロッド SMCMB1W-Z/MDB1W-Z - 角形チューブ形エアシリンダ/標準形:複動・両ロッドSMC
32,980税込36,278
1個
30日以内出荷
作動方式複動・両ロッド
CS2Y/CD2Y - スムースシリンダ SMCCS2Y/CD2Y - スムースシリンダSMC
37,980税込41,778
1個
8日以内出荷から20日以内出荷
作動方式複動
...
エアシリンダ