絞り込み
ストローク(mm)
- 44(1)
ブランド
- 豊和工業(1)
シリンダー径(Φmm)
- 42
- 6(1,639)
- 8(2,947)
- 10(3,325)
- 12(5,059)
- 15(1,202)
- 16(10,812)
- 20(18,092)
- 25(22,165)
- 32(24,651)
- 40(24,977)
- 50(15,327)
- 63(12,753)
- 80(8,019)
- 100(6,233)
- 125(2,689)
- 140(1,471)
- 160(1,638)
- 180(561)
- 200(940)
- 250(173)
- シリンダー径(Φmm)をもっと見る
エアシリンダとは円筒の中にピストンが組み込まれ、作動空気を流すことで左右・上下に動作する機器。正確に往復動作をするため、作業ロボットと組み合わせて、製品の位置決めなどが可能です。平行ハンドはシリンダで動く2本の爪により製品を挟み、所定の位置まで運ぶときに使います。エアシリンダのサイズには標準サイズとしては20から100mmほど、ストロークが25から300mmなど多様な型式があり、使用用途に応じた機器を選ぶことが可能です。平行ハンドの爪は挟むものに応じて型式と挟む力が異なり、ストロークも数種類あるため、使用条件に合った型式が選定できます。

コンパクトフロッグクランプシリンダ JLF5Hシリーズ
豊和工業¥73,980~税込¥81,378~1本8日以内出荷クランプアームがクランプ面より低い位置に退避可能です。 工程間のワーク搬送が干渉を気にすることなくスムーズに行えます。作動軌跡が非常にコンパクトです。 従来のスイング形やスイーベル形でクランプしにくいわずかなスぺ-スでもクランプが可能です。使用ピストン速度(mm/s)8~100使用圧力範囲(MPa)1.0~7.0使用流体一般鉱物性作動油耐圧力(MPa)10.5周囲温度(℃)-5~80