絞り込み
管接続口径
  • 1/8(37)
  • 1/4(113)
  • 3/8(85)
  • 1/2(61)
  • 3/4(69)
  • 1(51)
  • 1-1/2(1)
圧力計
  • あり(160)
  • その他(52)
  • なし(122)
流れ方向
  • 右→左(152)
  • 左→右(211)
設定圧力範囲(MPa)
  • 0~0.8(1)
  • 0.005~0.2(2)
  • 0.005~0.4(1)
  • 0.008~0.6(1)
  • 0.02~0.2(91)
  • 0.05~0.35(18)
  • 0.05~0.4(9)
  • 0.05~0.7(1)
  • 0.05~0.8(1)
  • 0.05~0.85(138)
  • 0.1~0.35(9)
  • 0.1~0.85(9)
  • 0.1~1(1)
  • ~0.86(1)
  • ~1.72(1)
ねじの種類
  • NPT
  • BSPP(1)
  • G(237)
  • M(14)
  • PT(4)
  • R(1)
  • Rc(1,027)
オートドレン仕様
  • その他(20)
  • オートドレン(NC)(39)
  • オートドレン(NO)(32)
  • 手動ドレン(33)
その他・オートドレン(NC)・オートドレン(NO)・手動ドレン
排気機構
  • ノンリリーフタイプ(102)
  • リリーフタイプ(163)
ノンリリーフタイプ・リリーフタイプ
ブランド
  • SMC(197)
  • CKD(40)
  • ParkerTAIYO(2)
SMC・CKD・ParkerTAIYO
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(143)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

FA現場のお役立ち情報
239件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
管接続口径から絞り込む
1/8(37)
1/4(113)
3/8(85)
1/2(61)
3/4(69)
1(51)
1-1/2(1)
10-AR-D/10-AR□K-D Series クリーンシリーズ レギュレータ SMC10-AR-D/10-AR□K-D Series クリーンシリーズ レギュレータSMC
4,806税込5,287
1個
3日以内出荷から20日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応関連資料カタログ(0.65MB)
AC20B-D Series エアコンビネーションエアフィルタ+レギュレータ SMCAC20B-D Series エアコンビネーションエアフィルタ+レギュレータSMC
5,998税込6,598
1個
4日以内出荷から10日以内出荷
●フラットで一体感のあるデザイン ●視認性&耐環境性向上
ボディサイズ20RoHS指令(10物質対応)対応関連資料カタログ(28.98MB)取扱説明書(1.95MB)
L型配管アダプタ SMCL型配管アダプタSMC
849税込934
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
F.R.Lコンビネーションの入り口側、出口側に上または下方向の配管が可能です。
用途モジュラタイプ用最高使用圧力(MPa)1使用流体空気保証耐圧力(MPa)1.5RoHS指令(10物質対応)対応関連資料カタログ(28.51MB)
AC20C-D Series エアコンビネーション エアフィルタ+ミストセパレータ+レギュレータ SMCAC20C-D Series エアコンビネーション エアフィルタ+ミストセパレータ+レギュレータSMC
9,980税込10,978
1個
4日以内出荷から10日以内出荷
●フラットで一体感のあるデザイン ●視認性&耐環境性向上
ボディサイズ20RoHS指令(10物質対応)対応関連資料カタログ(28.98MB)取扱説明書(1.95MB)
T型配管アダプタ SMCT型配管アダプタSMC
1,098税込1,208
1個
3日以内出荷
・ F.R.L.コンビネーションの入口側、出口側に上下両方向の配管が可能です。・ 省スペース、配管工数削減に最適。・ F.R.L.コンビネーションの入口側、出口側に使用することで、配管を取外すことなく機器の着脱ができ、メンテナンスが容易にできます。
用途モジュラタイプ用最高使用圧力(MPa)1使用流体空気保証耐圧力(MPa)1.5RoHS指令(10物質対応)対応関連資料カタログ(13.32MB)
AC30A-D Series エアコンビネーション フィルタレギュレータ+ルブリケータ SMCAC30A-D Series エアコンビネーション フィルタレギュレータ+ルブリケータSMC
9,998税込10,998
1個
10日以内出荷
●フラットで一体感のあるデザイン ●視認性&耐環境性向上
ボディサイズ30RoHS指令(10物質対応)対応関連資料カタログ(28.98MB)取扱説明書(1.95MB)
10-AF-D Series クリーンシリーズ エアフィルタ SMC10-AF-D Series クリーンシリーズ エアフィルタSMC
3,618税込3,980
1個
20日以内出荷
使用流体空気保証耐圧力(MPa)1.5周囲温度および使用流体温度(℃)-5~60(凍結なきこと)ろ過度(μm)5RoHS指令(10物質対応)対応関連資料カタログ(0.49MB)
10-AW-D/10-AW□K-D Series クリーンシリーズ フィルタレギュレータ SMC10-AW-D/10-AW□K-D Series クリーンシリーズ フィルタレギュレータSMC
6,633税込7,296
1個
20日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
AC20B-D Series エアコンビネーションエアフィルタ+レギュレータ SMCAC20B-D Series エアコンビネーションエアフィルタ+レギュレータSMC
9,980税込10,978
1個
3日以内出荷から10日以内出荷
●フラットで一体感のあるデザイン ●視認性&耐環境性向上
ボディサイズ40RoHS指令(10物質対応)対応関連資料カタログ(28.98MB)取扱説明書(1.95MB)
10-AFM-D Series クリーンシリーズ ミストセパレータ SMC10-AFM-D Series クリーンシリーズ ミストセパレータSMC
4,356税込4,792
1個
20日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応関連資料カタログ(0.39MB)
T型配管アダプタ SMCT型配管アダプタSMC
1,098税込1,208
1個
3日以内出荷
・ F.R.L.コンビネーションの入口側、出口側に上下両方向の配管が可能です。・ 省スペース、配管工数削減に最適。・ F.R.L.コンビネーションの入口側、出口側に使用することで、配管を取外すことなく機器の着脱ができ、メンテナンスが容易にできます。
用途モジュラタイプ用最高使用圧力(MPa)1使用流体空気保証耐圧力(MPa)1.5RoHS指令(10物質対応)対応関連資料カタログ(13.32MB)
モジュラー形ParkerグローバルFRL ParkerTAIYOモジュラー形ParkerグローバルFRLParkerTAIYO
25,980税込28,578
1個
22日以内出荷から92日以内出荷
C8000シリーズ F.R.Lコンビネーション CKDC8000シリーズ F.R.LコンビネーションCKD
36,238税込39,862
1個
当日出荷から15日以内出荷
C4060シリーズ F.Mコンビネーション CKDC4060シリーズ F.MコンビネーションCKD
16,188税込17,807
1個
7日以内出荷から14日以内出荷
使用流体圧縮空気周囲温度および使用流体温度(℃)5~60二次側油分濃度(mg/m3)0.01以下(油飽和後は0.1以下)
C4000シリーズ F.R.Lコンビネーション CKDC4000シリーズ F.R.LコンビネーションCKD
16,125税込17,738
1個
当日出荷から18日以内出荷
C3000シリーズ F.R.Lコンビネーション CKDC3000シリーズ F.R.LコンビネーションCKD
11,338税込12,472特価
1個
当日出荷から25日以内出荷
C1000シリーズ F.R.Lコンビネーション CKDC1000シリーズ F.R.LコンビネーションCKD
8,850税込9,735
1個
当日出荷から15日以内出荷
AR30(K)-D Series レギュレータ SMCAR30(K)-D Series レギュレータSMC
5,298税込5,828
1個
21日以内出荷
タイプ逆流機能付:逆流機能なしボディサイズ30管接続口径1/4ねじの種類NPTブラケットブラケット付ハンドル下向き設定圧力(MPa)0.02~0.2単位製品の単位表記:psi、°F;圧力計単位表記:psi(MPa併記)圧力スイッチ仕様デジタル:デジタル圧力スイッチなし流れ方向右→左RoHS指令(10物質対応)対応排気機構リリーフタイプオーダーメイド仕様標準
AL20-D Series モジュラタイプ ルブリケータ SMCAL20-D Series モジュラタイプ ルブリケータSMC
5,398税込5,938
1個
21日以内出荷
ボディサイズ40管接続口径3/8ねじの種類NPTブラケットブラケット付単位製品の単位表記:MPa、℃流れ方向右→左RoHS指令(10物質対応)対応ドレンコックなしルブリケータ油排出口ケース:金属ケース、ルブリケータにドレンコックなし
AF30-D Series エアフィルタ SMCAF30-D Series エアフィルタSMC
8,898税込9,788
1個
11日以内出荷
ボディサイズ30管接続口径3/8ねじの種類NPTブラケットなし表示単位製品の単位表記:psi、°ドレン排出口ドレンコック付流れ方向左→右RoHS指令(10物質対応)対応インジケータ目詰まりチェッカ付ケースポリカーボネートケースフロート式オートドレンN.O.(ノーマルオープン)無加圧時ドレン排出あり
AW30(K)-D Series モジュラタイプフィルタレギュレータ(逆流機能選択可) SMCAW30(K)-D Series モジュラタイプフィルタレギュレータ(逆流機能選択可)SMC
11,980税込13,178
1個
31日以内出荷
取付ブラケット付ボディサイズ30管接続口径1/4ねじの種類NPT設定圧力(MPa)0.05~0.85表示単位製品の単位表記:MPa、℃、圧力計の単位表記:MPaドレン排出口ドレンコック付ろ過度(μm)40流れ方向左→右RoHS指令(10物質対応)対応ケース金属ケース圧力計丸形圧力計(リミットインジケータ付)排気機構リリーフタイプ逆流機能逆流機能なしフロート式オートドレンオートドレンなし
AR30(K)-D Series レギュレータ SMCAR30(K)-D Series レギュレータSMC
5,398税込5,938
1個
11日以内出荷
ボディサイズ30管接続口径3/8設定圧力(MPa)0.05~0.85流れ方向左→右RoHS指令(10物質対応)対応逆流機能逆流機能なし
AC20D-D Series エアコンビネーション フィルタレギュレータ+ミストセパレータ SMCAC20D-D Series エアコンビネーション フィルタレギュレータ+ミストセパレータSMC
15,980税込17,578
1個
10日以内出荷
ボディサイズ20管接続口径1/4ねじの種類NPT設定圧力(MPa)0.05~0.85流れ方向左→右RoHS指令(10物質対応)対応ケース金属ケース圧力計丸形圧力計(リミットインジケータ付)フィルタレギュレータ・ミストセパレータドレン排出口ドレンコック付残圧抜き3ポート弁取付位置:AW+AFM+V排気機構リリーフタイプ表記製品の単位表記:psi、°F 圧力計単位表記:psi(MPa併記)フロート式オートドレンオートドレンなし
AR20(K)-D Series レギュレータ SMCAR20(K)-D Series レギュレータSMC
4,398税込4,838
1個
10日以内出荷
取付ブラケット付ボディサイズ20管接続口径1/4ねじの種類NPTハンドルハンドル下向き設定圧力(MPa)0.05~0.85表示単位製品の単位表記:MPa 圧力計の単位表記:MPa流れ方向左→右RoHS指令(10物質対応)対応圧力計角形埋込式圧力計(リミットインジケータ付)排気機構リリーフタイプ逆流機能逆流機能なし
AW30(K)-D Series モジュラタイプフィルタレギュレータ(逆流機能選択可) SMCAW30(K)-D Series モジュラタイプフィルタレギュレータ(逆流機能選択可)SMC
11,980税込13,178
1個
10日以内出荷から30日以内出荷
取付ブラケット付ボディサイズ30管接続口径1/4流れ方向左→右RoHS指令(10物質対応)対応圧力計丸形圧力計(リミットインジケータ付)表記製品の単位表記:MPa、℃圧力計の単位表記:Mpaフロート式オートドレンオートドレンなし
AC20B-D Series エアコンビネーションエアフィルタ+レギュレータ SMCAC20B-D Series エアコンビネーションエアフィルタ+レギュレータSMC
23,980税込26,378
1個
10日以内出荷
●フラットで一体感のあるデザイン ●視認性&耐環境性向上
RoHS指令(10物質対応)対応関連資料カタログ(28.98MB)取扱説明書(1.95MB)
AC60A-D Series エアコンビネーション フィルタレギュレータ+ルブリケータ SMCAC60A-D Series エアコンビネーション フィルタレギュレータ+ルブリケータSMC
25,980税込28,578
1個
10日以内出荷
●フラットで一体感のあるデザイン ●視認性&耐環境性向上
ボディサイズ60管接続口径1RoHS指令(10物質対応)対応関連資料カタログ(28.98MB)取扱説明書(1.95MB)残圧抜き3ポート弁アタッチメントなし
AC20A-D Series エアコンビネーション フィルタレギュレータ+ルブリケータ SMCAC20A-D Series エアコンビネーション フィルタレギュレータ+ルブリケータSMC
7,698税込8,468
1個
10日以内出荷
●フラットで一体感のあるデザイン ●視認性&耐環境性向上
ボディサイズ20RoHS指令(10物質対応)対応関連資料カタログ(28.98MB)取扱説明書(1.95MB)
AF20-D Series エアフィルタ SMCAF20-D Series エアフィルタSMC
3,098税込3,408
1個
21日以内出荷
視認性&耐環境性向上工具不要
ボディサイズ20管接続口径1/4ねじの種類NPTブラケットブラケット付単位製品の単位表記:MPa/℃ドレン排出口ドレンコック付流れ方向左→右RoHS指令(10物質対応)対応インジケータインジケータなしケース金属ケースフロート式オートドレンオートドレンなし
ソフトスタートアップバルブ AV-Aシリーズ(AV3000- ねじ種類:NPT) SMCソフトスタートアップバルブ AV-Aシリーズ(AV3000- ねじ種類:NPT)SMC
15,980税込17,578
1個
8日以内出荷から20日以内出荷
■空気圧システムの初期圧力の上昇を徐々に行う低速給気と、給気を遮断して急速排気が行える始動弁
ボディサイズ30
AR Series(AR25K) SMCAR Series(AR25K)SMC
3,298税込3,628
1個
15日以内出荷
10 Series(10-AR) SMC10 Series(10-AR)SMC
7,698税込8,468
1個
11日以内出荷から15日以内出荷
C3060シリーズ F.Mコンビネーション CKDC3060シリーズ F.MコンビネーションCKD
12,888税込14,177
1個
3日以内出荷から16日以内出荷
使用流体圧縮空気周囲温度および使用流体温度(℃)5~60二次側油分濃度(mg/m3)0.01以下(油飽和後は0.1以下)
C1040シリーズ W.Mコンビネーション(C1040~) CKDC1040シリーズ W.Mコンビネーション(C1040~)CKD
11,388税込12,527
1個
3日以内出荷から13日以内出荷
C1030シリーズ F.M.Rコンビネーション(C1030~) CKDC1030シリーズ F.M.Rコンビネーション(C1030~)CKD
13,138税込14,452
1個
7日以内出荷から13日以内出荷
C4070シリーズ F.F.Mコンビネーション CKDC4070シリーズ F.F.MコンビネーションCKD
22,725税込24,998
1個
8日以内出荷から11日以内出荷
使用流体圧縮空気周囲温度および使用流体温度(℃)5~60二次側油分濃度(mg/m3)0.01以下(油飽和後は0.1以下)
C4030シリーズ F.M.Rコンビネーション CKDC4030シリーズ F.M.RコンビネーションCKD
24,150税込26,565
1個
6日以内出荷から14日以内出荷
C4020シリーズ F.Rコンビネーション CKDC4020シリーズ F.RコンビネーションCKD
12,838税込14,122
1個
4日以内出荷から19日以内出荷
C3040シリーズ W.Mコンビネーション CKDC3040シリーズ W.MコンビネーションCKD
15,625税込17,188
1個
8日以内出荷から22日以内出荷
C3020シリーズ F.Rコンビネーション CKDC3020シリーズ F.RコンビネーションCKD
8,963税込9,859
1個
翌々日出荷から11日以内出荷
FRLユニット