絞り込み
管接続口径
  • 1/4(2)
  • 3/8(1)
  • 1/2(1)
ブランド
  • コガネイ
  • モノタロウ(3)
  • SMC(95)
  • CKD(16)
  • エスコ(15)
  • 日本精器(5)
  • ParkerTAIYO(4)
  • 前田シェルサービス(4)
  • TRUSCO(3)
  • H&H(1)
  • KELK(小松)(1)
圧力計
  • あり(2)
流れ方向
  • 左→右(2)
設定圧力範囲(MPa)
  • 0.05~0.83(2)
ねじの種類
  • Rc(2)
Rc
オートドレン仕様
  • その他(2)
  • 手動ドレン(1)
その他・手動ドレン
排気機構
  • リリーフタイプ(2)
リリーフタイプ
価格
価格で絞り込む
FA現場のお役立ち情報
2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
管接続口径から絞り込む
1/4(2)
3/8(1)
1/2(1)
  • F.R.L.コンビネーション コガネイ

    F.R.L.コンビネーション

    コガネイ(1件のレビュー)
    12,098税込13,308
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    組付けやメンテナンスの容易なモジュラータイプ。 本体サイズと配管接続口径の豊富な組合せ。 機能最優先の、充実したアクセサリーとオプション。
    使用温度範囲(℃)5~60最高使用圧力(MPa)0.93ねじの種類Rc使用流体空気保証耐圧力(MPa)1.47推奨使用油タービン油1種(ISO VG32)相当品ドレン排出手動ドレン設定圧力範囲(MPa)0.05~0.83ろ過度(μm)5流れ方向左→右設定圧力単位MPaオートドレン仕様オートドレンなし圧力計圧力計付ルブリケータ油排出口ドレンコックなしフィルタドレン排出口ドレンコック付排気機構リリーフタイプ
  • F.R.L.コンビネーション コガネイ

    F.R.L.コンビネーション

    コガネイ
    10,980税込12,078
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    組付けやメンテナンスの容易なモジュラータイプ。 本体サイズと配管接続口径の豊富な組合せ。
    使用温度範囲(℃)5~60最高使用圧力(MPa)0.93ねじの種類Rc使用流体空気保証耐圧力(MPa)1.47推奨使用油タービン油1種(ISO VG32)相当品設定圧力範囲(MPa)0.05~0.83ろ過度(μm)5流れ方向左→右設定圧力単位MPaケースケースガード付・ポリカーボネートケース圧力計圧力計付ルブリケータ油排出口ドレンコックなしフィルタドレン排出口ドレンコック付排気機構リリーフタイプ
FRLユニット