絞り込み
接続口径
  • 1-1/2
  • 1/4(60)
  • 3/8(46)
  • 1/2(40)
  • 3/4(22)
  • 1"(23)
  • G(PF)1/4(38)
  • G(PF)3/8(40)
  • G(PF)1/2(26)
  • G(PF)1(33)
  • NPT1/4(38)
  • NPT3/8(30)
  • NPT1/2(25)
  • NPT3/4(36)
  • NPT1(36)
  • R(PT)1/4(28)
  • Rc(PT)1/4(102)
  • Rc(PT)3/8(80)
  • Rc(PT)1/2(72)
  • Rc(PT)3/4(71)
  • Rc(PT)1(62)
ブランド
  • SMC(8)
  • オリオン機械(3)
  • 日本精器(2)
  • 前田シェルサービス(1)
  • 明治機械製作所(1)
  • ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)(1)
ろ過精度(μm)
  • 0.01(3)
  • 1(2)
  • 2(7)
  • 3(1)
  • 5(10)
  • 10(7)
  • 20(7)
  • 40(7)
  • 70(7)
  • 100(8)
オートドレン仕様
  • その他(5)
  • オートドレン(NC)(3)
  • オートドレン(NO)(3)
  • 手動ドレン(1)
流れ方向
  • 右→左(8)
  • 左→右(10)
ねじの種類
  • G(7)
  • NPT(7)
  • Rc(14)
G・NPT・Rc
ボディサイズ
  • 8(7)
8
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
エアフィルタとは、空気中にあるごみや塵などを取り除いてくれる部品のことです。空圧補器などで使用されており、様々なタイプのエアフィルタが存在します。取り付けが簡単なワンタッチタイプなものや、0.01μmのエレメントで限りなく小さな油分やごみを除去してくれるものもあるのが特徴。カートリッジ式のものはメンテナンスも容易。ミニタイプのものもあります。
FA現場のお役立ち情報
16件中 116
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
接続口径から絞り込む
1/4(60)
3/8(46)
1/2(40)
G(PF)3/8(40)
NPT1/4(38)
Rc(PT)1/4(102)
Rc(PT)3/8(80)
Rc(PT)1/2(72)
Rc(PT)3/4(71)
Rc(PT)1(62)
接続口径をもっと見る
  • スーパーミストフィルター オリオン機械

    スーパーミストフィルター

    オリオン機械
    84,980税込93,478
    1台
    3日以内出荷から76日以内出荷
    高濃度油分対応、油分捕集量が最大1.8倍にアップ (現行比) クラス初のステンレス容器を標準採用。クランプジョイント方式を標準採用。 新開発エレメント採用により、通常圧損値を0.02MPa に低減(従来比▲ 33%)。 エレメント交換時期をランプにより表示。
    用途オイルミスト除去用粒子捕集効率(%)99.999使用流体圧縮空気エレメント寿命圧力損失:0.07MPa、使用期間:1年周囲温度(℃)2~60入気温度範囲(℃)5~60圧力損失(MPa)初期0.01/通常0.02出口油分濃度(wt ppm)0.01品質等級1(固形粒子除去)設定圧力単位MPaドレンコックオートフィルタドレン排出口ドレンコック付
  • スーパーラインフィルター オリオン機械

    スーパーラインフィルター

    オリオン機械
    69,980税込76,978
    1台
    3日以内出荷
    仕様固形物除去用取付方式ブラケットオプション粒子捕集効率(%)99.999使用流体圧縮空気エレメント寿命圧力損失:0.07MPa、使用期間:1年周囲温度(℃)2~60入気温度範囲(℃)5~60圧力損失(MPa)初期0.005品質等級2(固形粒子除去)設定圧力単位MPaドレンコックオートフィルタドレン排出口ドレンコック付
  • エアフィルタ 日本精器

    エアフィルタ

    日本精器
    69,980税込76,978
    1個
    当日出荷から17日以内出荷
    用途圧縮空気中の水分(液状)とゴミ等の粒子を除去、空気圧機器を保護にねじの種類Rc使用流体空気耐圧力(MPa)1.5周囲温度(℃)5~60設定圧力単位MPa
  • レマン・ドライフィルター 前田シェルサービス

    レマン・ドライフィルター

    前田シェルサービス(1件のレビュー)
    419,800税込461,780
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    3μm以上の粒子除去率100%、1μm除去率50%以上!。水滴ゼロ!凍結ゼロ!油滴99%除去!圧損の少ない省エネ設計!。コンパクトで省スペース。断続的な圧縮空気の使用が可能。圧力損失が少なく安定した除去効率。冷却効果の大きいアルミボディー。オートドレンタイプは、第1エレメントから流れ込んだドレンを自動的に排出します。ウィープバルブタイプは、常に少量のエアーをドレンと共に排出します。水分の凝集を防ぎ、断続的なエアーの使用が可能です。
    使用温度範囲(℃)5~60
  • 大容量形エアフィルタ AF811 SMC

    大容量形エアフィルタ AF811

    SMC
    28,980税込31,878
    1個
    3日以内出荷から11日以内出荷
    ボディサイズ8
  • NIエアフィルタシリーズ 日本精器

    NIエアフィルタシリーズ

    日本精器
    139,800税込153,780
    1個
    当日出荷から52日以内出荷
    用途圧縮空気中の液状の水分、油、ゴミ等の固形物を除去し、クリーンな圧縮空気作り、空気圧機器を水分、油分、ゴミから保護します仕様高性能エアフィルタ使用流体空気
  • 活性炭フィルター オリオン機械

    活性炭フィルター

    オリオン機械
    68,980税込75,878
    1台
    3日以内出荷から76日以内出荷
    活性炭による吸着で臭気を除去します。吸着面積が大きい活性炭を採用しています。
    仕様臭気除去用ねじの種類Rc使用流体圧縮空気周囲温度(℃)2~60入気温度範囲(℃)5~60
  • AF800_900 - 大容量形エアフィルタ SMC

    AF800_900 - 大容量形エアフィルタ

    SMC
    23,980税込26,378
    1個
    5日以内出荷から9日以内出荷
  • 大容量形エアフィルタ AF800シリーズ AF811 SMC

    大容量形エアフィルタ AF800シリーズ AF811

    SMC
    28,980税込31,878
    1個
    9日以内出荷
    ボディサイズ8ドレン排出口(-) 標準タイプオートドレン仕様(11) フロート式オートドレン(N.O.)
  • 大容量形エアフィルタ AF800シリーズ AF810 SMC

    大容量形エアフィルタ AF800シリーズ AF810

    SMC
    29,980税込32,978
    1個
    9日以内出荷
    ボディサイズ8ドレン排出口(-) 標準タイプ
  • 大容量形エアフィルタ AF800シリーズ AF800 SMC

    大容量形エアフィルタ AF800シリーズ AF800

    SMC
    23,980税込26,378
    1個
    9日以内出荷
    ボディサイズ8オートドレン仕様(00) なし
  • AF800_900 - 大容量形エアフィルタ(AF800) SMC

    AF800_900 - 大容量形エアフィルタ(AF800)

    SMC
    23,980税込26,378
    1個
    9日以内出荷
    ボディサイズ8オートドレン仕様(00) なし
  • 大容量形エアフィルタ AF810 SMC

    大容量形エアフィルタ AF810

    SMC
    29,980税込32,978
    1個
    3日以内出荷から11日以内出荷
    ボディサイズ8
  • 大容量形エアフィルタ AF800 SMC

    大容量形エアフィルタ AF800

    SMC
    23,980税込26,378
    1個
    3日以内出荷から9日以内出荷
  • ミクロミストフィルタ MSM400~1300 明治機械製作所

    ミクロミストフィルタ MSM400~1300

    明治機械製作所
    129,800税込142,780
    1個
    3日以内出荷
    ISO8571-1品質保証に適応、ろ過度0.01μ(1等級)。ステンレスボディ採用(MSM400以上)、耐水性、軽量化を実現。新開発エレメントにより低圧損、交換時間8000時間の長寿命化。 バンド構造を採用し、ハウジングの脱着作業を簡素化(MSM400以上)
    仕様オートドレン内蔵(FD-1D)、差圧計オプション使用温度範囲(℃)(入気温)5~60、(周囲)2~60使用圧力範囲(MPa)0.05~0.98交換目安(フィルタエレメント)1年または8000時間使用流体圧縮空気ドレン排出口径Rc1/4、外径Φ16mm材質(ボウル)ステンレス圧力損失(MPa)初期0.01、通常0.02捕集効率(%)99.999処理空気条件(入口空気圧力)0.69MPa、(入口空気温度)32℃、(入口空気露点)大気圧下-17/圧力下10、(入口油分濃度)3mg/m3
  • レマンドライフィルタ ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)

    レマンドライフィルタ

    ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)
    519,800税込571,780
    1個
    35日以内出荷
    一般エア機器、産業エア機器などの用途に。5μm以上の粒子除去率100%。 水滴ゼロ!凍結ゼロ!油滴99%除去!により問題を解決します。 菌・カビの増殖を防ぎます!(抗菌仕様のみ) 微粒子除去効率は、5μm以上は100%、1μmが50%以上。 圧縮空気の水滴ゼロ、凍結ゼロ、オイルミスト99%以上の除去効率を追求。 日本プラントメンテナンス’85PM優秀製品開発賞受賞。60万台の実績が高性能、高品質を実証。 コンパクトで省スペース、しかも圧力損失が少ない省エネフィルタ。 オートドレン方式のため、溜まったドレンは自動的に排出。
    用途工作機械、精密機械、計測機械、塗装機械、食品加工機械、包装機械、印刷機械など、あらゆる圧縮空気の浄化使用温度範囲(℃)5~60使用圧力(MPa)0.3~0.7固形粒子除去(μm)5
エアフィルタ