絞り込み
ブランド
- SMC(20)
- オリオン機械(3)
- 日本精器(3)
- CKD(2)
- 前田シェルサービス(1)
- 明治機械製作所(1)
- ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)(1)
接続口径
- 1-1/2
- 1/8(85)
- 1/4(283)
- 3/8(200)
- 1/2(145)
- 3/4(72)
- 1"(81)
- G(PF)1/4(101)
- G(PF)3/8(92)
- G(PF)1/2(59)
- NPT1/4(104)
- NPT3/8(71)
- NPT1/2(58)
- NPT1(57)
- R(PT)1/4(94)
- Rc(PT)1/8(113)
- Rc(PT)1/4(327)
- Rc(PT)3/8(232)
- Rc(PT)1/2(200)
- Rc(PT)3/4(135)
- Rc(PT)1(101)
- 接続口径をもっと見る
空圧補器とはコンプレッサーで圧縮される空気の圧力を保つレギュレータや空気を圧縮することによって発生するドレン水や固形異物を除去するためのフィルター、圧縮された空気の中に潤滑油を混入させる役割のルブリケータなどをさす言葉です。いずれも空圧機器のトラブルを避けるために重要な役割を果たしていて、フィルターとレギュレータは一体型になったものも多く見受けられます。またオートドレンやセミオートドレンのフィルタもあるのでドレン水の排出なども行いやすいものが多くあります。

ルブリケータ
CKD¥22,980税込¥25,2781個当日出荷から4日以内出荷可変絞り機構内蔵のため、少流量においても微細なオイルミストを空気圧機器へ供給します。最高使用圧力(MPa)1使用流体圧縮空気周囲温度および使用流体温度(℃)5~65使用油タービン油1種、ISO VG32(スピンドル油は使用不可)
スーパーミストフィルター
オリオン機械¥84,980~税込¥93,478~1台3日以内出荷から76日以内出荷高濃度油分対応、油分捕集量が最大1.8倍にアップ (現行比) クラス初のステンレス容器を標準採用。クランプジョイント方式を標準採用。 新開発エレメント採用により、通常圧損値を0.02MPa に低減(従来比▲ 33%)。 エレメント交換時期をランプにより表示。用途オイルミスト除去用粒子捕集効率(%)99.999使用流体圧縮空気エレメント寿命圧力損失:0.07MPa、使用期間:1年周囲温度(℃)2~60入気温度範囲(℃)5~60圧力損失(MPa)初期0.01/通常0.02出口油分濃度(wt ppm)0.01品質等級1(固形粒子除去)設定圧力単位MPaドレンコックオートフィルタドレン排出口ドレンコック付
スーパーラインフィルター
オリオン機械¥69,980~税込¥76,978~1台3日以内出荷仕様固形物除去用取付方式ブラケットオプション粒子捕集効率(%)99.999使用流体圧縮空気エレメント寿命圧力損失:0.07MPa、使用期間:1年周囲温度(℃)2~60入気温度範囲(℃)5~60圧力損失(MPa)初期0.005品質等級2(固形粒子除去)設定圧力単位MPaドレンコックオートフィルタドレン排出口ドレンコック付
エアフィルタ
日本精器¥69,980~税込¥76,978~1個当日出荷から17日以内出荷用途圧縮空気中の水分(液状)とゴミ等の粒子を除去、空気圧機器を保護にねじの種類Rc使用流体空気耐圧力(MPa)1.5周囲温度(℃)5~60設定圧力単位MPa
レマン・ドライフィルター
前田シェルサービス(1件のレビュー)¥419,800税込¥461,7801個当日出荷から11日以内出荷3μm以上の粒子除去率100%、1μm除去率50%以上!。水滴ゼロ!凍結ゼロ!油滴99%除去!圧損の少ない省エネ設計!。コンパクトで省スペース。断続的な圧縮空気の使用が可能。圧力損失が少なく安定した除去効率。冷却効果の大きいアルミボディー。オートドレンタイプは、第1エレメントから流れ込んだドレンを自動的に排出します。ウィープバルブタイプは、常に少量のエアーをドレンと共に排出します。水分の凝集を防ぎ、断続的なエアーの使用が可能です。使用温度範囲(℃)5~60
NIエアフィルタシリーズ
日本精器¥139,800~税込¥153,780~1個当日出荷から52日以内出荷用途圧縮空気中の液状の水分、油、ゴミ等の固形物を除去し、クリーンな圧縮空気作り、空気圧機器を水分、油分、ゴミから保護します仕様高性能エアフィルタ使用流体空気
活性炭フィルター
オリオン機械¥68,980~税込¥75,878~1台3日以内出荷から76日以内出荷活性炭による吸着で臭気を除去します。吸着面積が大きい活性炭を採用しています。仕様臭気除去用ねじの種類Rc使用流体圧縮空気周囲温度(℃)2~60入気温度範囲(℃)5~60
大容量形エアフィルタ AF800シリーズ AF811
SMC¥28,980~税込¥31,878~1個9日以内出荷ボディサイズ8ドレン排出口(-) 標準タイプオートドレン仕様(11) フロート式オートドレン(N.O.)
AR425-935 - パイロット式レギュレータ(AR835)
SMC¥32,980税込¥36,2781個9日以内出荷設定圧力範囲(MPa)(35) 0.02~0.2排気機構内部パイロット式リリーフタイプ(パイロットエア常時ブリード)
6.0MPa対応 直動レギュレータ
SMC¥109,800税込¥120,7801個4日以内出荷・寿命:1000万回 ポリウレタンエラストマーポペットにより高圧環境下における耐久性向上。 ・ガイドリング(摺動)部にNSF-H1認証品グリースを使用。 ・メタルシール形リリーフ弁を採用し耐久性向上。 ・摺動部に特殊フッ素樹脂シール材を採用。 放置応答性の安定化、圧力影響を受け難い。
6.0MPa対応 直動レギュレータ(リリーフタイプ) VCHRA
SMC¥99,980税込¥109,9781個3日以内出荷から9日以内出荷・寿命:1000万回 ポリウレタンエラストマーポペットにより高圧環境下における耐久性向上。 ・ガイドリング(摺動)部にNSF-H1認証品グリースを使用。 ・メタルシール形リリーフ弁を採用し耐久性向上。 ・摺動部に特殊フッ素樹脂シール材を採用。 放置応答性の安定化、圧力影響を受け難い。
パイロット式レギュレータ AR425~935
SMC¥33,980税込¥37,3781個9日以内出荷ボディサイズ1 1/2設定圧力範囲(MPa)(35) 0.02~0.2流れ方向左→右圧力計圧力計なし排気機構内部パイロット式リリーフタイプ(パイロットエア常時ブリード)
大容量形ルブリケータ AL800・900シリーズ
SMC¥14,980税込¥16,4781個9日以内出荷・個別給油。 ・大容量タイプ。ボディサイズ1 1/2管接続口径(14) 1 1/2ねじの種類(N) NPT流れ方向(R)右→左ドレンコック(-) ドレンコックなしケース(-) ポリカーボネートケース
ミクロミストフィルタ MSM400~1300
明治機械製作所¥129,800~税込¥142,780~1個3日以内出荷ISO8571-1品質保証に適応、ろ過度0.01μ(1等級)。ステンレスボディ採用(MSM400以上)、耐水性、軽量化を実現。新開発エレメントにより低圧損、交換時間8000時間の長寿命化。 バンド構造を採用し、ハウジングの脱着作業を簡素化(MSM400以上)仕様オートドレン内蔵(FD-1D)、差圧計オプション使用温度範囲(℃)(入気温)5~60、(周囲)2~60使用圧力範囲(MPa)0.05~0.98交換目安(フィルタエレメント)1年または8000時間使用流体圧縮空気ドレン排出口径Rc1/4、外径Φ16mm材質(ボウル)ステンレス圧力損失(MPa)初期0.01、通常0.02捕集効率(%)99.999処理空気条件(入口空気圧力)0.69MPa、(入口空気温度)32℃、(入口空気露点)大気圧下-17/圧力下10、(入口油分濃度)3mg/m3
大容量形ルブリケータ AL800・900シリーズ
SMC¥14,980税込¥16,4781個3日以内出荷から9日以内出荷・個別給油。 ・大容量タイプ。ボディサイズ1 1/2ドレンコック(-) ドレンコックなしケース(-) ポリカーボネートケース
レマンドライフィルタ
ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)¥519,800税込¥571,7801個35日以内出荷一般エア機器、産業エア機器などの用途に。5μm以上の粒子除去率100%。 水滴ゼロ!凍結ゼロ!油滴99%除去!により問題を解決します。 菌・カビの増殖を防ぎます!(抗菌仕様のみ) 微粒子除去効率は、5μm以上は100%、1μmが50%以上。 圧縮空気の水滴ゼロ、凍結ゼロ、オイルミスト99%以上の除去効率を追求。 日本プラントメンテナンス’85PM優秀製品開発賞受賞。60万台の実績が高性能、高品質を実証。 コンパクトで省スペース、しかも圧力損失が少ない省エネフィルタ。 オートドレン方式のため、溜まったドレンは自動的に排出。用途工作機械、精密機械、計測機械、塗装機械、食品加工機械、包装機械、印刷機械など、あらゆる圧縮空気の浄化使用温度範囲(℃)5~60使用圧力(MPa)0.3~0.7固形粒子除去(μm)5