絞り込み
接続口径
- -(1)
ブランド
- CKD(1)
設定圧力範囲(MPa)
- その他(1)
圧力計
- -
- D型圧力計(1)
- NPNオープンコレクタ(146)
- PNPオープンコレクタ(102)
- なし(424)
- 丸形圧力計(159)
- 圧力スイッチ付(2)
- 圧力計付(270)
- 角形圧力計(24)
流れ方向
- -(1)
レギュレータとは、圧縮空気の圧力を減圧し一定の圧力を供給する機器。レギュレータが設定できる圧力値は、0.05から0.8MPa程度で、配管への接続口径は1/4インチから1インチのねじ込み式です。圧力設定はプッシュロック式のハンドルでスムーズに調整できます。圧力を微細に調整したいときに使える機器が精密レギュレータで、制御感度が0.001MPaです。真空ポンプなどの真空機器の圧力制御用に使える機器は真空用レギュレータで、-100kPaから-1.3kPaの範囲で設定が行えます。
商品豆知識
「接続口径」から絞り込む
-(1)