絞り込み
接続口径
  • 1/8
  • 1/4(172)
  • 3/8(112)
  • 1/2(73)
  • 3/4(28)
  • 1"(23)
  • G(PF)1/8(20)
  • G(PF)1/4(36)
  • G(PF)3/8(26)
  • G(PF)1/2(21)
  • NPT1/8(24)
  • NPT1/4(37)
  • NPT3/8(19)
  • R(PT)1/4(38)
  • Rc(PT)1/8(61)
  • Rc(PT)1/4(140)
  • Rc(PT)3/8(91)
  • Rc(PT)1/2(72)
  • Rc(PT)3/4(25)
  • Rc(PT)1(19)
ブランド
  • SMC(43)
  • コガネイ(12)
  • CKD(3)
  • ParkerTAIYO(3)
  • AirTAC(2)
設定圧力範囲(MPa)
  • 0.005~0.2(11)
  • 0.005~0.4(9)
  • 0.008~0.6(8)
  • 0.01~0.25(1)
  • 0.01~0.3(1)
  • 0.01~0.4(3)
  • 0.01~0.8(2)
  • 0.02~0.2(5)
  • 0.02~0.3(1)
  • 0.02~0.4(2)
  • 0.02~0.75(2)
  • 0.02~0.8(2)
  • 0.05~0.35(2)
  • 0.05~0.7(2)
  • 0.05~0.83(2)
  • 0.05~0.85(14)
  • 0.1~0.7(2)
  • 0.15~0.9(2)
  • -0.0025~-0.095(1)
  • -0.0065~-0.1(2)
圧力計
  • NPNオープンコレクタ(13)
  • PNPオープンコレクタ(11)
  • なし(38)
  • 丸形圧力計(19)
  • 圧力スイッチ付(1)
  • 圧力計付(16)
  • 角形圧力計(7)
流れ方向
  • 右→左(16)
  • 左→右(26)
排気機構
  • ノンリリーフタイプ(10)
  • ブリードタイプ(7)
  • リリーフタイプ(29)
ノンリリーフタイプ・ブリードタイプ・リリーフタイプ
ねじの種類
  • G(26)
  • M(1)
  • NPT(32)
  • R(1)
  • Rc(40)
G・M・NPT・R・Rc
ボディサイズ
  • 1/4(8)
  • 1(8)
  • 2(1)
  • 20(21)
1/4・1・2・20
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(4)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
レギュレータとは、圧縮空気の圧力を減圧し一定の圧力を供給する機器。レギュレータが設定できる圧力値は、0.05から0.8MPa程度で、配管への接続口径は1/4インチから1インチのねじ込み式です。圧力設定はプッシュロック式のハンドルでスムーズに調整できます。圧力を微細に調整したいときに使える機器が精密レギュレータで、制御感度が0.001MPaです。真空ポンプなどの真空機器の圧力制御用に使える機器は真空用レギュレータで、-100kPaから-1.3kPaの範囲で設定が行えます。
FA現場のお役立ち情報
63件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
接続口径から絞り込む
1/8
1/4(172)
3/8(112)
1/2(73)
NPT1/4(37)
R(PT)1/4(38)
Rc(PT)1/8(61)
Rc(PT)1/4(140)
Rc(PT)3/8(91)
Rc(PT)1/2(72)
接続口径をもっと見る
レギュレータ