絞り込み
接続口径
- 1/8(4)
- 1/4(12)
- 3/8(10)
- 1/2(6)
- 3/4(2)
- 1"(3)
- G(PF)1/4(3)
- G(PF)3/8(2)
- G(PF)1/2(1)
- M5(4)
- NPT1/4(1)
- NPT1/2(1)
- R(PT)1/8(4)
- R(PT)1/4(12)
- Rc(PT)1/8(4)
- Rc(PT)1/4(12)
- Rc(PT)3/8(20)
- Rc(PT)1/2(6)
- Rc(PT)3/4(8)
ブランド
- SMC
- モノタロウ(2)
- CKD(42)
- RS PRO(33)
- コガネイ(13)
- Festo(8)
- 前田シェルサービス(6)
- PISCO(ピスコ)(5)
- NORGREN(5)
- TRUSCO(4)
- CEJN(セイン)(3)
- ParkerTAIYO(2)
- THB(2)
- 日本精器(1)
- フジマック(1)
- 扶桑精機(1)
- SMCS(1)
設定圧力範囲(MPa)
- 0.02~0.2(19)
- 0.05~0.7(19)
- 0.05~0.85(49)
流れ方向
- 右→左(8)
- 左→右(20)
オートドレン仕様
- その他(5)
- オートドレン(NC)(13)
- オートドレン(NO)(16)
- 手動(45)
ボディサイズ
- 10(3)
- 20(20)
- 30(29)
- 40(31)
- 60(4)
- M5(1)
10・20・30・40・60・M5
圧力計
- なし(45)
- 丸形圧力計(31)
- 角形圧力計(4)
なし・丸形圧力計・角形圧力計
ねじの種類
- G(10)
- M(4)
- NPT(6)
- Rc(70)
G・M・NPT・Rc
排気機構
- ノンリリーフタイプ(12)
- リリーフタイプ(79)
ノンリリーフタイプ・リリーフタイプ
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(15)
RoHS10物質対応
特価
「接続口径」から絞り込む
1/4(12)
3/8(10)
1/2(6)
R(PT)1/8(4)
R(PT)1/4(12)
Rc(PT)1/8(4)
Rc(PT)1/4(12)
Rc(PT)3/8(20)
Rc(PT)1/2(6)
Rc(PT)3/4(8)

AC20B-D~AC40B-D Series エアコンビネーション エアフィルタ+レギュレータ
SMC¥7,998税込¥8,7981個当日出荷ライトアングル角形圧力計/アタッチメントを追加 フラットで一体感のあるデザイン 視認性&耐環境性向上、2層構造透明ケースガードでケース全周をカバー、視認性向上:360°ボディサイズ20管接続口径1/4材質(ケース)ポリカ―ボネート単位製品の単位表記:MPa、℃/圧力計単位表記:Mpaドレン排出口ドレンコック、バーブ継手(Φ6×Φ4ナイロンチューブ用)なし流れ方向左→右RoHS指令(10物質対応)対応圧力計丸形圧力計(リミットインジケータ付)接続ねじ種類Rcフィルタレギュレータドレン排出口ドレンコック付残圧抜き3ポート弁なし排気機構リリーフタイプデジタル圧力スイッチ種類デジタル圧力スイッチなしフロート式オートドレンオートドレンなし
AW30(K)-D Series モジュラタイプフィルタレギュレータ(逆流機能選択可)
SMC¥10,980税込¥12,0781個30日以内出荷取付ブラケット付ボディサイズ30管接続口径1/4ねじの種類Rc設定圧力(MPa)0.05~0.85表示単位製品の単位表記:MPa、℃圧力計の単位表記:Mpaドレン排出口ドレンコック付流れ方向左→右RoHS指令(10物質対応)対応ケースポリカーボネートケース圧力計角形埋込式圧力計(リミットインジケータ付)排気機構リリーフタイプ逆流機能逆流機能なしフロート式オートドレンオートドレンなし
フィルタレギュレータ AW-Bシリーズ AW40-06BM2
SMC¥12,980税込¥14,2781個10日以内出荷ボディサイズ40管接続口径Rc3/4ねじの種類Rc設定圧力(MPa)0.05~0.85オートドレン仕様オートドレンなし圧力計丸形圧力計(カラーゾーン付)排気機構リリーフタイプ
AW20(K)-D Series モジュラタイプフィルタレギュレータ(逆流機能選択可)
SMC¥22,980税込¥25,2781個31日以内出荷フィルタとレギュレータが一体化し、省スペース・省配管化が可能。操作しやすいハンドル形状。視認性&耐環境性向上用途モジュラタイプ、一般空圧機器用取付取付オプションなしボディサイズ20管接続口径1/4インチねじの種類NPT設定圧力(MPa)0.05~0.85ドレン排出口ドレンコック付流れ方向右→左RoHS指令(10物質対応)対応ケース金属ケース圧力計圧力計なし排気機構リリーフタイプ逆流機能逆流機能なしフロート式オートドレンN.C.(ノーマルクローズ)無加圧時ドレン排出なし単位表記製品の単位表記:psi、°F圧力計の単位表記:psi(MPa併記)
AWG40(K)-B Series モジュラタイプ 圧力計内蔵フィルタレギュレータ
SMC¥16,980税込¥18,6781個21日以内出荷ボディサイズ40管接続口径1/2ねじの種類Rcブラケットブラケットなし設定圧力(MPa)0.05~0.85RoHS指令(10物質対応)対応ケースポリカーボネートケース圧力計取付角度90°排気機構リリーフタイプ逆流機能逆流機能なしフロート式オートドレンN.C.(ノーマルクローズ)無加圧時ドレン排出なし圧力単位製品銘板、ケース注意表示、圧力計の単位表記:MPa
AWG30(K)-B Series モジュラタイプ 圧力計内蔵フィルタレギュレータ
SMC¥8,298税込¥9,1281個21日以内出荷その他【設定圧力】0.05~0.85MPa設定 / X406:0.05~0.4MPa設定取付セットナット付(パネルマウント用)備考逆流機能なしボディサイズ30管接続口径Rc3/8ねじの種類Rcブラケットブラケットなしドレン排出口ドレンコック付、バーブ継手なしRoHS指令(10物質対応)対応ケースポリカーボネートケース圧力計取付角度270°フロート式オートドレンオートドレンなし圧力単位製品銘板、ケース注意表示、圧力計の単位表記:Mpa
AWG20(K)-B Series
SMC¥8,798税込¥9,6781個21日以内出荷仕様逆流機能付きその他取付オプションなしボディサイズ20管接続口径1/4ねじの種類Rcブラケットブラケット付設定圧力(MPa)0.05~0.85ドレン排出口オプションb:ドレンコック、バーブ継手なしRoHS指令(10物質対応)対応ケースナイロンケース圧力計取付角度0排気機構リリーフタイプフロート式オートドレンN.C.(ノーマルクローズ)無加圧時ドレン排出なし
AW30(K)-D Series モジュラタイプフィルタレギュレータ(逆流機能選択可)
SMC¥9,998税込¥10,9981個31日以内出荷取付取付オプションなしボディサイズ30管接続口径3/8ねじの種類Rc設定圧力(MPa)0.05~0.85表示単位製品の単位表記:MPa、℃圧力計の単位表記:Mpaドレン排出口ドレンコック付ろ過度(μm)2流れ方向左→右RoHS指令(10物質対応)対応ケースポリカーボネートケース圧力計角形埋込式圧力計(リミットインジケータ付)排気機構リリーフタイプ逆流機能逆流機能付フロート式オートドレンオートドレンなし
AW20(K)-D Series モジュラタイプフィルタレギュレータ(逆流機能選択可)
SMC¥7,598税込¥8,3581個31日以内出荷取付ブラケット付ボディサイズ20管接続口径1/8ねじの種類Rc設定圧力(MPa)0.02~0.2表示単位製品の単位表記:MPa、℃圧力計の単位表記:Mpaドレン排出口ドレンコック付ろ過度(μm)2流れ方向左→右RoHS指令(10物質対応)対応ケースポリカーボネートケース圧力計丸形圧力計(リミットインジケータ付)排気機構リリーフタイプ逆流機能逆流機能なしフロート式オートドレンオートドレンなし
AW20(K)-D Series
SMC¥7,798税込¥8,5781個当日出荷取付取付オプションなしボディサイズ20管接続口径1/4ねじの種類Rc設定圧力(MPa)0.05~0.85表示単位製品の単位表記:MPa、℃圧力計の単位表記:Mpaドレン排出口ドレンコック付ろ過度(μm)2流れ方向左→右RoHS指令(10物質対応)対応ケース金属ケース圧力計角形埋込式圧力計(リミットインジケータ付)排気機構ノンリリーフタイプ逆流機能逆流機能なしフロート式オートドレンオートドレンなし
AWG20(K)-B Series
SMC¥7,298税込¥8,0281個5日以内出荷取付取付オプションなしボディサイズ20管接続口径1/8ねじの種類Gブラケットブラケット付設定圧力(MPa)0.05~0.85ドレン排出口ドレンコック付RoHS指令(10物質対応)対応ケースケースガード付圧力計取付角度0°排気機構リリーフタイプ逆流機能逆流機能なしオーダーメイド仕様標準フロート式オートドレンオートドレンなし圧力単位製品銘板、ケース注意表示、 / 圧力計の単位表記:MPa
AW20(K)-D Series モジュラタイプ フィルタレギュレータ(逆流機能選択可)
SMC¥5,698税込¥6,2681個10日以内出荷取付角形埋込式圧力計(リミットインジケータ付) / セットナット付(パネルマウント用)ボディサイズ20スイッチデジタル圧力スイッチなし管接続口径1/4ねじの種類Rcブラケットなし設定圧力(MPa)0.02~0.2 設定ドレン排出口【オプションa】ドレンコック付【オプションb】ドレンコック、バーブ継手(Φ6XΦ4ナイロンチューブ用)なし流れ方向左→右RoHS指令(10物質対応)対応ケースポリカーボネートケース排気機構ノンリリーフタイプフロート式オートドレンなし
AW20(K)-D~AW60(K)-D Series モジュラタイプ フィルタレギュレータ
SMC¥19,980税込¥21,9781個13日以内出荷ボディサイズ30管接続口径3/8ねじの種類Rcブラケットブラケット付機能逆流機能なし設定圧力(MPa)0.05~0.85表示単位製品の単位表記:MPa;圧力計の単位表記:MPaドレン排出口【オプション】a:ドレンコック付、b:ドレンコック、バーブ継手(Φ6XΦ4ナイロンチューブ用)なしろ過度(μm)2流れ方向流れ方向:左→右RoHS指令(10物質対応)対応デジタル圧力スイッチ出力出力仕様:NPN出力/リード線取出し仕様:配線下取出し排気機構リリーフタイプオーダーメイド仕様標準フロート式オートドレンオートドレンなし
フィルタレギュレータ AW-Dシリーズ
SMC¥22,980税込¥25,2781個30日以内出荷フィルタとレギュレータが一体化し、省スペース・省配管化が可能。用途一般空圧機器用取付ブラケット付きボディサイズ30管接続口径3/4ねじの種類Rc設定圧力(MPa)0.05~0.85表示単位製品の単位表記:MPa、℃ 圧力計の単位表記:MPaドレン排出口ドレンコック付きろ過度(μm)10流れ方向右→左RoHS指令(10物質対応)対応ケース金属ケース圧力計丸形圧力計(リミットインジケータ付)排気機構リリーフタイプ逆流機能なしフロート式オートドレンN.O.(ノーマルオープン)無加圧時ドレン排出あり
AWG20(K)-B~AWG40(K)-B Series モジュラタイプ 圧力計内蔵フィルタレギュレータ(逆流機能選択可)
SMC¥9,198税込¥10,1181個18日以内出荷フィルタとレギュレータが一体化し、省スペース・省配管化が可能。ボディサイズ30管接続口径3/8ねじの種類Rcブラケットブラケット付設定圧力(MPa)0.02~0.2ドレン排出口(オプションa)ドレンコック付、(オプションb)ドレンコック、バーブ継手なしRoHS指令(10物質対応)対応ケース金属ケース圧力計取付角度圧力計取付角度 0°排気機構リリーフタイプ逆流機能なしオーダーメイド仕様標準フロート式オートドレンオートドレンなし圧力単位製品銘板、ケース注意表示、圧力計の単位表記:Mpa
AWG20(K)-B~AWG40(K)-B Series モジュラタイプ
SMC¥8,398税込¥9,2381個20日以内出荷ハンドル部に圧力計を内蔵し視認性を向上 透明ケースガードを採用 2層構造でケース全周をカバーし耐環境性向上(ボディサイズ30以上) 視認性向上:360° 軽量:最大12%削減ボディサイズ30管接続口径1/4ブラケットなし材質(ケース)ポリカ―ボネート設定圧力(MPa)0.05~0.85ドレン排出口ドレンコック付、ドレンコックバーブ継手付RoHS指令(10物質対応)対応接続ねじ種類Rc圧力計取付角度0°排気機構リリーフタイプ逆流機能なしフロート式オートドレンオートドレン圧力単位MPa