絞り込み
接続口径
  • 1/4(1)
  • R(PT)1/4(1)
  • Rc(PT)1/4(2)
  • Rc(PT)3/8(2)
  • Rc(PT)1/2(1)
ブランド
  • TRUSCO
  • CKD(30)
  • コガネイ(13)
  • PISCO(ピスコ)(5)
  • ParkerTAIYO(2)
  • 日本精器(1)
  • フジマック(1)
  • 扶桑精機(1)
  • CEJN(セイン)(1)
設定圧力範囲(MPa)
  • 0.05~0.85(3)
  • 0.1(1)
  • 0.85(1)
オートドレン仕様
  • 手動(1)
圧力計
  • 圧力計付(2)
ねじの種類
  • Rc(3)
Rc
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
FA現場のお役立ち情報
4件中 14
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
接続口径から絞り込む
1/4(1)
R(PT)1/4(1)
Rc(PT)1/4(2)
Rc(PT)3/8(2)
Rc(PT)1/2(1)
  • フィルタ付きレギュレータ TRUSCO

    フィルタ付きレギュレータ

    TRUSCO(10件のレビュー)
    5,498税込6,048
    1台
    当日出荷
    エアフィルタとレギュレータを一体化し、コンパクトにまとめた機器です。空気中の水分やゴミを除き、圧力を一定にします。コンパクトなミニタイプです。圧力計、ブラケット付
    取付方式ブラケット付使用圧力(MPa)1ねじの種類Rcろ過精度(μm)5使用流体空気流体温度(℃)5~60設定圧力範囲(MPa)0.05~0.85設定圧力単位MPa圧力計圧力計付
  • フィルターレギュレーター TRUSCO

    フィルターレギュレーター

    TRUSCO(1件のレビュー)
    6,498税込7,148
    1個
    当日出荷
    エアフィルターとレギュレーターを一体化し、コンパクトにまとめた機器です。
    トラスコ品番562-5624接続口径Rc1/4全長(mm)206.5全幅(mm)62.2使用圧力(MPa)0.05~1.0ねじの種類Rcろ過精度(μm)5使用流体空気設定圧力(MPa)0.05~0.85ドレン貯容量(cm3)35処理空気流量(m3/min)(ANR)1.1
  • フィルターレギュレーター TRUSCO

    フィルターレギュレーター

    TRUSCO
    7,198税込7,918
    1個
    当日出荷
    エアフィルターとレギュレーターを一体化したユニットです。
    全長(mm)250全幅(mm)72使用圧力(MPa)0.05~1.0ろ過精度(μm)5ドレン貯留量(cm3)75使用流体空気設定圧力(MPa)0.1~0.85圧力計圧力計付
  • フィルターレギュレーター TRUSCO

    フィルターレギュレーター

    TRUSCO
    6,498税込7,148
    1個
    当日出荷
    エアフィルターとレギュレーターを一体化し、コンパクトにまとめた機器です。圧力計サイズ:直径20mm
    トラスコ品番562-5625接続口径Rc3/8全長(mm)220全幅(mm)62.2使用圧力(MPa)0.05~1.0ねじの種類Rcろ過精度(μm)5使用流体空気設定圧力(MPa)0.05~0.85ドレン貯容量(cm3)35処理空気流量(m3/min)(ANR)1.3
フィルタレギュレータ