絞り込み
ブランド
- 千代田通商
- SMC(160)
- TRUSCO(117)
- Festo(81)
- コガネイ(54)
- NORGREN(37)
- CEJN(セイン)(33)
- CKD(25)
- 岩田製作所(20)
- ParkerTAIYO(18)
- エニダイン(14)
- 前田シェルサービス(13)
- 日本精器(9)
- 三栄精機製作所(8)
- PISCO(ピスコ)(7)
- RS PRO(7)
- エスコ(4)
- 不二ラテックス(4)
- ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)(4)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)

ブロンズブレザーベント(空気用)
千代田通商(8件のレビュー)¥289~税込¥318~1個当日出荷小型バルブやパイロットエアの排気用、省スペースマフラとして、場所をとりません。また、圧力解放目的に最適です。使用圧力(MPa)1使用流体空気流体温度(℃)5~150RoHS指令(10物質対応)対応音量(dB)(減音量)20以上
ステンレス排気マフラ
千代田通商¥1,398~税込¥1,538~1個当日出荷薬液、石油、ガソリン、化学溶液、オイルミスト、水蒸気等の環境下でも安心して使用できます。使用圧力(MPa)1使用流体空気、水、薬品流体温度(℃)5~150音量(dB)(減音量)20以上
ステンレススクリーンブレザーベント
千代田通商¥1,298税込¥1,4281個当日出荷気体、液体、薬液、化学溶液等のフィルタに最適です。耐食性ステンレススクリーンフィルタで、厳しい環境下でも安心です。用途食品工程、ケミカル装置、医療機器などに使用されています。材質(本体)黄銅(ニッケルメッキ)使用圧力(MPa)1使用流体空気・水・薬品流体温度(℃)5~150材質(エレメント)ステンレス(SUS304)ワイヤスクリーン音量(dB)(減音量)20以上
ステンレスブレザーベント
千代田通商¥1,298~税込¥1,428~1個当日出荷小型バルブやパイロットエアの排気用の省スペースマフラとして最適です。使用圧力(MPa)1使用流体空気、水、薬品流体温度(℃)5~150音量(dB)(減音量)20以上
FRL用プラグエルボ
千代田通商¥9,998税込¥10,9981箱(10個)4日以内出荷FRLへの供給口にセットし方向が自在です。カップリングはワンタッチ接続です。シールにOリング(ニトリルゴム)を使用です。一般カップリングと互換性があります。一体化により部品管理が1/3です。トラスコ品番818-7268材質本体:真鍮メッキ・亜鉛合金メッキ、シールゴム:ニトリルゴム(NBR)取付相手側:Rc3/8最高使用圧力(MPa)1RoHS指令(10物質対応)対応