絞り込み
吐出口径(Φmm)
- 40(1)
定格電圧(V)
- AC200/220(1)
- AC100(3)
- AC200(1)
- AC220(1)
出力(kW)
- 0.04(2)
- 0.08(1)
- 0.1(1)
- 0.4(1)
吐出量(L/min)
- 20(1)
- 60(1)
- 110(1)
- 200(1)
揚程(m)
- 3
- 6(19)
- 7.5(19)
- 8(20)
- 10(28)
- 11.5(19)
- 12(23)
- 13(27)
- 14(23)
- 14.5(27)
- 15(24)
- 15.5(19)
- 18(24)
- 19(26)
- 20(27)
- 21.5(18)
- 22(25)
- 24(18)
- 25(23)
- 30(27)
- 35(28)
- 揚程(m)をもっと見る
使用液
- 清水(1)
清水
ブランド
- 日立(3)
- 日立産機システム(1)
日立・日立産機システム
陸上ポンプとは、ポンプを置き場所によって大きく二つ(陸上に設置するか水中に設置するか)に分けた時、陸上に設置するもののことです。陸上ポンプはさらに自吸式ポンプと非自吸式ポンプとに分けることができます。自吸式ポンプは構造上、最初に一度呼び水をポンプの内部に行えば、配管内の空気を自動的に排出し、水を吸い上げることができます。それに対し非自吸式は呼び水とフート弁が必要となることが特徴です。フート弁とはポンプの吸水時に開き、止まると閉じる弁のことを言います。
「種類」から絞り込む

JL型インラインポンプ
日立産機システム¥99,980税込¥109,9781台3日以内出荷モータ一体形のため運転中、始動停止による心狂いの心配がなく心出しの必要がありません。 軸封部にメカニカルシールを使用していますので保守が容易です。 吸吐配管をそのままでポンプの分解・組立ができます。小形軽量でパイプラインに組込めるので据付面積を取りません。 コンピュータ解析により理想的な水の流れを追求し、独自の形状を持つ羽根車により高効率化を図っております。 ブロンズ製羽根車とステンレス製軸の採用により耐食性を高めております。用途冷温水循環、ビル給水、上水道加圧用、工業用水加圧用、一般給水、各種機械セット用取扱液清水電動機形式全閉屋外形液温範囲(℃)0~100
非自動温水循環ポンプ
日立¥67,980税込¥74,7781台5日以内出荷から15日以内出荷セントラルヒーティング用に。仕様90℃温水まで使用可、モーター内蔵温度プロテクタ、屋内用、2重絶縁プラグ電源コード(m)2
自動式給湯加圧ポンプ
日立(1件のレビュー)¥109,800税込¥120,7801台4日以内出荷から18日以内出荷給湯の圧力不足を軽減。仕様90℃温水まで使用可、自動式(流量スイッチ付)、屋内用、2重絶縁プラグ電源コード(m)2