絞り込み
使用液
  • 薬品・溶剤(2)
定格電圧(V)
  • AC100(1)
  • DC14.4(1)
吐出量(L/min)
  • 22
  • 15(8)
  • 17(2)
  • 20(14)
  • 21(3)
  • 25(2)
  • 30(8)
  • 35(4)
  • 40(4)
  • 45(5)
  • 46(7)
  • 50(11)
  • 55(4)
  • 56(2)
  • 60(5)
  • 70(3)
  • 80(13)
  • 100(3)
  • 110(4)
  • 130(2)
ホース長さ(m)
  • 0.5(1)
  • 2(2)
揚程(m)
  • 2(1)
  • 3(1)
  • 4(2)
ブランド
  • AQUASYSTEM(アクアシステム)(2)
  • 名東化工機(1)
AQUASYSTEM(アクアシステム)・名東化工機
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
ドラム缶用ポンプとはドラム缶に直接差し込んで中に入っている液体を吐出することができるポンプのことです。オイルや薬品の液移送に使われることが多く、種類により軽粘度から重粘度のものまで対応することができます。電動式のものや手動のものがあり、エアー圧を密閉されたドラム缶の中に注入することで圧力をかけ、ドラム缶の中に入っている液体を押し出すように取り出すポンプや、井戸汲み方式を使用した手押し型のものなどがあります。
3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 充電式ケミカルハンディポンプ LB型 名東化工機

    充電式ケミカルハンディポンプ LB型

    名東化工機
    169,800税込186,780
    1台
    13日以内出荷
    付属品PVC製Φ19ホース(1m)、ホースバンド、充電器 / 充電パックバッテリーリチウムイオン電池(DC14.4V,2Ah)充電時間(分)60吐出口径20A液温(℃)40
  • エア式ケミカルドラムポンプ 溶剤用 AQUASYSTEM(アクアシステム)

    エア式ケミカルドラムポンプ 溶剤用

    AQUASYSTEM(アクアシステム)
    249,800税込274,780
    1台
    11日以内出荷
    100cP以下の溶剤・薬品の移送や小分けに最適です。エアモーター式で連続運転が可能です。
    用途溶剤・薬品の移送に。酸・アルカリの移送に。仕様●エア接続口:1/4(20PM)●使用空気圧力(MPa)統合:0.4~0.6トラスコ品番269-8867材質本体:ステンレス、ホース:ステンレス(SUS304)、パッキン:PTFE・FFKM全長(mm)1235揚程(m)4使用空気圧力(MPa)0.4~0.6ホース長さ(m)2吐出量(L/min)22使用可能液体溶剤粘度(mm2/s)(使用可能)100
  • 電動式ケミカルドラムポンプ CHD1-20SUSN AQUASYSTEM(アクアシステム)

    電動式ケミカルドラムポンプ CHD1-20SUSN

    AQUASYSTEM(アクアシステム)
    279,800税込307,780
    1台
    4日以内出荷
    連続運転可能 軽量でコンパクトなボディ
    用途リチウムバッテリ(二次電池)、染色、半導体、消毒液製造、自動車、電化製品工場、金属メッキ工場表面処理に、新エネルギー分野仕様連続運転可能付属品手動ガンノズルノズル、SUS(Φ19×2m)、アース線適合機種200Lクローズドラム缶用材質本体:SUS304、SUS(SC13)、ETFE パッキン:PTFE、FFKM型式200Lクローズドラム用使用温度範囲(℃)0~60電流(A)2適合規格PSE(適合用品安全法)電力(W)200使用圧力(MPa)0.04ホース内径(Φmm)19対応防爆対応型電源コード(m)3使用流体溶剤ノズルGN-SUS20使用可能粘度(cP)100駆動方式電動式使用場所金属メッキ工場、化学薬品工場、薬品倉庫、研究所、学校、病院アズワン品番64-8891-30
ドラム缶用ポンプ
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
ドラム缶用ポンプ 【通販モノタロウ】 ポンプ・送風機・電熱機器