絞り込み
使用液
- オイル(3)
- 薬品・溶剤(4)
定格電圧(V)
- AC100(5)
- AC230(1)
吐出量(L/min)
- 30
- 15(8)
- 17(2)
- 20(14)
- 21(3)
- 22(3)
- 25(2)
- 35(4)
- 40(4)
- 45(5)
- 46(7)
- 50(11)
- 55(4)
- 56(2)
- 60(5)
- 70(3)
- 80(13)
- 100(3)
- 110(4)
- 130(2)
- 吐出量(L/min)をもっと見る
ホース長さ(m)
- 2(5)
- 2.4(3)
揚程(m)
- 2(4)
- 3.5(1)
- 4(1)
- 5(1)
- 6(2)
- 15(3)
ブランド
- AQUASYSTEM(アクアシステム)(8)
AQUASYSTEM(アクアシステム)
ドラム缶用ポンプとはドラム缶に直接差し込んで中に入っている液体を吐出することができるポンプのことです。オイルや薬品の液移送に使われることが多く、種類により軽粘度から重粘度のものまで対応することができます。電動式のものや手動のものがあり、エアー圧を密閉されたドラム缶の中に注入することで圧力をかけ、ドラム缶の中に入っている液体を押し出すように取り出すポンプや、井戸汲み方式を使用した手押し型のものなどがあります。
商品豆知識

電動式ケミカルハンディポンプ
AQUASYSTEM(アクアシステム)¥139,800~税込¥153,780~1本当日出荷から9日以内出荷連続運転が可能。定格負荷以内の運転を設定しており、発熱についても一定になる為、安定し連続運転が可能になります。過電流の際にはサーマル式ブレーカーが作動しモーターを停止するため、安全にご使用頂けます。 強力な吐出量・揚程 防水対策品 PSE(適合用品安全法)適合品の為、安心・安全。過負荷(過電流、過熱)に対する安全装置付手動復帰できるサーキットブレーカ付。 モーターヘッド部の交換が可能。ヘッド部(モータ部)の着脱が容易。電動タイプをエアモータータイプに交換できます。
エアプレッシャーポンプ(ドラム缶吐出専用)
AQUASYSTEM(アクアシステム)(2件のレビュー)¥279,800税込¥307,7801個4日以内出荷ドラム缶内に0.025Mpaに減圧したエアを挿入し、押し出すしくみのエア式ドラム缶密閉型の吐出専用ポンプです。 ドラム缶口G2(50A)に取り付けて使用します。 エア式のため防爆地域での使用も可能です。用途ドラム缶からの油の小分けに
エアコンプレッサー使用 ドラム缶用ポンプ
AQUASYSTEM(アクアシステム)¥149,800税込¥164,7801個3日以内出荷クローズドラム缶用エア式ポンプです。 圧縮エアを使うため、防爆エリアでの使用が可能です。 アルミとステンレスを使用しています。 片手で操作可能なノズル付です。 吐出は缶内に減圧注入したエア圧で押し出す方式。吸入はエジェクタで缶内を負圧にし液体を吸引する方式です。 揮発性、引火性の高い危険な液体の移送に最適です。用途溶剤や防爆対策が必要な液体用、溶剤・薬品・一般油揚程(m)2(押上)ホース長さ(m)2仕様吐出専用、マグネット付アース線付付属品手動ガンノズル、SUS304(Φ19×2m)、アース線トラスコ品番455-0285適合機種200Lクローズドラム缶用材質本体・ノズル:AL、Bs、SUS、CAC パッキン:PTFE、FKM、FFKM、EPDMパッキン付質量(kg)6.2使用温度範囲(℃)0~60最大吐出量(L/min)30ホース内径(Φmm)19対応防爆対応型使用流体溶剤使用可能粘度(cP)3000駆動方式エア式アズワン品番1-3510-01コンプレッサー1馬力
電動式ケミカルドラムポンプ SUS316製
AQUASYSTEM(アクアシステム)¥169,800~税込¥186,780~1台13日以内出荷から22日以内出荷連続運転が可能。耐薬品性に強いSUS316仕様。JIS規格200Lクローズドラム缶(大栓G2)専用。低粘度溶剤用(100cP以下)。吐出専用用途酸・アルカリ性液体の小分けに。(使用材質を侵さない液体に限る)材質(本体)接液部:SUS316/SUS(SCS14)/PTFE最大吐出量(L/min)30最大揚程(m)最大吸込揚程:2/最大押上揚程:4電源コード(m)2吐出圧力(MPa)0.04材質(パッキン)接液部:PTFE/FFKM
エア式ケミカルドラムポンプ
AQUASYSTEM(アクアシステム)¥199,800~税込¥219,780~1台6日以内出荷100cP以下の溶剤・薬品の移送や小分けに最適です。エアモーター式で連続運転が可能です。漏電の心配がありません。用途溶剤・薬品の移送に。酸・アルカリの移送に。材質本体:ステンレス、ホース:ステンレス(SUS304)、パッキン:PTFE・FFKM全長(mm)1235揚程(m)3.5使用空気圧力(MPa)0.4~0.6ホース長さ(m)2吐出量(L/min)30使用可能液体溶剤粘度(mm2/s)(使用可能)100
ハンディ電動オイルポンプ
AQUASYSTEM(アクアシステム)¥389,800税込¥428,7801個4日以内出荷電動タイプとしては比較的高粘度のオイル、高所への移送に最適な電動式ドラムポンプ。レバーカップリング式でワンタッチ着脱可能付属品吐出側【手動ガンノズル、耐油ゴム(Φ19×2.4m)、カプラ付】吸入側【耐油ゴム(Φ25×2m)、カプラ、ストレーナ付】トラスコ品番509-5794材質本体:FC、AL、SUS、PVC パッキン:NBR型式両端ホース付使用温度範囲(℃)0~60電流(A)10.5電力(W)1050使用圧力(MPa)0.21ホース内径(Φmm)25電源コード(m)0.5使用流体オイル使用可能粘度(cP)1000駆動方式電動式
ハンディ電動オイルポンプ流量計付 ドラム缶用
AQUASYSTEM(アクアシステム)¥529,800税込¥582,7801個4日以内出荷電動タイプとしては比較的高粘度のオイル、高所への移送に最適な電動式ドラムポンプ。レバーカップリング式でワンタッチ着脱可能トラスコ品番509-5786適合機種200Lクローズドラム缶用材質本体:FC、AL、SUS、PVC パッキン:NBR型式200Lクローズドラム用使用温度範囲(℃)0~60使用圧力(MPa)0.45最大吐出量(L/min)30ホース内径(Φmm)19電源コード(m)0.5使用流体オイル使用可能粘度(cP)1000駆動方式電動式
ドラム缶用電動オイルポンプ
AQUASYSTEM(アクアシステム)¥369,800税込¥406,7801個4日以内出荷電動タイプとしては比較的高粘度のオイル、高所への移送に最適な電動式ドラムポンプ。レバーカップリング式でワンタッチ着脱可能トラスコ品番509-5778適合機種200Lクローズドラム缶用材質本体:FC、AL、SUS、PVC パッキン:NBR型式200Lクローズドラム用使用温度範囲(℃)0~60電流(A)10.5電力(W)1050使用圧力(MPa)0.21ホース内径(Φmm)19電源コード(m)0.5使用流体オイル使用可能粘度(cP)1000駆動方式電動式