絞り込み
使用液
- A重油(1)
- マシン油(1)
- 灯油(3)
- 薬品・溶剤(1)
- 軽油(3)
定格電圧(V)
- AC100(1)
- DC12(2)
吐出量(L/min)
- 40
- 15(8)
- 17(2)
- 20(14)
- 21(3)
- 22(3)
- 25(2)
- 30(8)
- 35(4)
- 45(5)
- 46(7)
- 50(11)
- 55(4)
- 56(2)
- 60(5)
- 70(3)
- 80(13)
- 100(3)
- 110(4)
- 130(2)
- 吐出量(L/min)をもっと見る
ホース長さ(m)
- 2(3)
揚程(m)
- 2(2)
- 4(1)
- 6(1)
- 7(1)
ブランド
- AQUASYSTEM(アクアシステム)(2)
- 工進(1)
- エムケー精工(1)
AQUASYSTEM(アクアシステム)・工進・エムケー精工
ドラム缶用ポンプとはドラム缶に直接差し込んで中に入っている液体を吐出することができるポンプのことです。オイルや薬品の液移送に使われることが多く、種類により軽粘度から重粘度のものまで対応することができます。電動式のものや手動のものがあり、エアー圧を密閉されたドラム缶の中に注入することで圧力をかけ、ドラム缶の中に入っている液体を押し出すように取り出すポンプや、井戸汲み方式を使用した手押し型のものなどがあります。
商品豆知識

電動ドラムポンプ フィルポンプ FA・FD・FRシリーズ
工進(3件のレビュー)¥86,980~税込¥95,678~1台ほか当日出荷から3日以内出荷工進電動油業用ポンプ用の耐油性吐出ホース。もう少し長くしたい、補修で交換したい方へ!。ご使用環境に合わせて豊富なラインナップよりお選びください(長さ・吸入ホース・吐出ホース・口径・吐出ガン付き)。部品の検索・購入もできる!工進パーツリスト一覧はこちら!用途適合機種:FA・FD・FR・GM・FSシリーズ
エアプレッシャーポンプ(ドラム缶吐出専用)
AQUASYSTEM(アクアシステム)(2件のレビュー)¥289,800税込¥318,7801個4日以内出荷ドラム缶内に0.025Mpaに減圧したエアを挿入し、押し出すしくみのエア式ドラム缶密閉型の吐出専用ポンプです。 ドラム缶口G2(50A)に取り付けて使用します。 エア式のため防爆地域での使用も可能です。用途ドラム缶からの油の小分けに
電動ドラムポンプ(灯油・軽油用)
AQUASYSTEM(アクアシステム)(2件のレビュー)¥199,800税込¥219,7801個3日以内出荷ドラム缶からの灯油・軽油の移送に。流量計やオートストップガン仕様のラインナップが揃っています。
ハイチェックポンプ
エムケー精工¥94,980税込¥104,4781個翌日出荷18L缶にスピード給油ができます。用途ドラム缶からの移し替え用に。材質給油ノズル:アルミ合金電源コード(m)4.8使用可能液体灯油・軽油粘度(mm2/s)[使用可能]100