絞り込み
使用液
- A重油(1)
- マシン油(1)
- 灯油(3)
- 薬品・溶剤(2)
- 軽油(3)
定格電圧(V)
- AC100(5)
吐出量(L/min)
- 17(1)
- 40(1)
- 50(2)
- 60(1)
- 130(1)
ホース長さ(m)
- 2(2)
揚程(m)
- 7
- 1(1)
- 2(44)
- 3(3)
- 3.5(3)
- 4(11)
- 4.5(2)
- 5(22)
- 6(9)
- 7.5(3)
- 8(5)
- 10(21)
- 11(2)
- 12(1)
- 14(4)
- 15(4)
- 16(1)
- 30(4)
- 50(5)
- その他(13)
- 揚程(m)をもっと見る
ブランド
- AQUASYSTEM(アクアシステム)(1)
- エレポン化工機(1)
- 共立機巧(1)
- 工進(1)
- エムケー精工(1)
AQUASYSTEM(アクアシステム)・エレポン化工機・共立機巧・工進・エムケー精工
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
ドラム缶用ポンプとはドラム缶に直接差し込んで中に入っている液体を吐出することができるポンプのことです。オイルや薬品の液移送に使われることが多く、種類により軽粘度から重粘度のものまで対応することができます。電動式のものや手動のものがあり、エアー圧を密閉されたドラム缶の中に注入することで圧力をかけ、ドラム缶の中に入っている液体を押し出すように取り出すポンプや、井戸汲み方式を使用した手押し型のものなどがあります。
商品豆知識

電動ドラムポンプ フィルポンプ FA・FD・FRシリーズ
工進(3件のレビュー)¥76,980~税込¥84,678~1台当日出荷から3日以内出荷工進電動油業用ポンプ用の耐油性吐出ホース。もう少し長くしたい、補修で交換したい方へ!。ご使用環境に合わせて豊富なラインナップよりお選びください(長さ・吸入ホース・吐出ホース・口径・吐出ガン付き)。部品の検索・購入もできる!工進パーツリスト一覧はこちら!用途適合機種:FA・FD・FR・GM・FSシリーズ
電動ドラムポンプ(灯油・軽油用)
AQUASYSTEM(アクアシステム)(2件のレビュー)¥159,800~税込¥175,780~1個3日以内出荷ドラム缶からの灯油・軽油の移送に。流量計やオートストップガン仕様のラインナップが揃っています。
ハイチェックポンプ
エムケー精工¥89,980税込¥98,9781個翌日出荷18L缶にスピード給油ができます。用途ドラム缶からの移し替え用に。材質給油ノズル:アルミ合金電源コード(m)4.8使用可能液体灯油・軽油粘度(mm2/s)[使用可能]100
プロポンハンディポンプ(PP 逆止弁機構付)
共立機巧¥199,800税込¥219,7801個16日以内出荷付属品軟質塩化ビニール製ホースΦ25×1.5m、ホースバンド 2個 ノズル 1個、カーボンブラシ 2個材質(プロペラ)PP,ハステロイ-C全長(mm)1287サイズドラム缶サイズタイプ標準周波数(Hz)50/60電源(V)AC100材質(シール)セラミック,フッ素樹脂系摺動材,FKM,ハステロイ-C電源コード(m)5首下長(mm)1045相数単相電源コードPVC線使用限界温度(℃)50使用可能液体塩酸、硫酸、硝酸、酢酸、水酸化ナトリウム、水酸化カルシウム、アンモニア水、次亜塩素酸ナトリウム流量調整方式バルブ方式材質(パイプ)PP材質(逆止弁)PP,ハステロイ-C,FKM,PTFE材質(バルブ)PVC,EPDM
ドラム缶用 ポータブルポンプ
エレポン化工機¥349,800税込¥384,7801台4日以内出荷ムダを省いたコンパクトタイプですから、軽量で取扱いが簡単です。モータの手元で簡単に流量可変。流量可変ダイヤル(目盛1~7)の操作だけです。耐蝕性抜群。ポリプロピレン、PVDFとステンレス製がありますので強酸、強アルカリから溶剤まで優れた耐蝕性が保証されます。RoHS対応品です。用途メッキ工場、化学薬品工場、薬品倉庫などでの薬液の小分け、移送、補充。食品工場、金属工場、排水処理場などでの薬品移送補充。実験、研究室、病院などでの薬品補充。その他薬液全般の移送最高使用温度(℃)80吐出口径R3/4 SUSホース使用可能粘度(mPa・s)最大230