絞り込み
使用液
- 薬品・溶剤(1)
定格電圧(V)
- AC100(1)
揚程(m)
- 14(1)
吐出量(L/min)
- 14
- 11(1)
- 15(4)
- 17(1)
- 18(1)
- 18.3(1)
- 20(9)
- 22(2)
- 30(5)
- 35(2)
- 40(3)
- 45(2)
- 46(7)
- 50(3)
- 56(2)
- 60(3)
- 80(8)
- 100(2)
- 110(4)
- 130(1)
- 吐出量(L/min)をもっと見る
ホース長さ(m)
- 1.3(1)
ブランド
- 昭栄(1)
昭栄
電動式とは、電気の力で動かすドラム缶用ポンプのことです。電動式は、高粘度オイルでも効率的に吐出できます。電動式オイルポンプのドラム缶への着脱はワンタッチでできるので、オイルをドラム缶から移送する際に便利です。ハンディタイプのポンプは、液中にポンプを挿入し、あとはスイッチを入れるだけで簡単。ストレーナーが吸込口についているので、異物は吸い上げません。酸・アルカリ用の移送には、酸・アルカリ専用のハンディポンプが最適です。
商品豆知識
「使用液」から絞り込む
薬品・溶剤(1)

酸アルカリハンディポンプ
昭栄¥139,800税込¥153,7801本4日以内出荷ドラム缶専用のケミカルポンプです。 高効率インペラーの採用により高揚程を実現します。用途酸・アルカリ用。トラスコ品番459-5408電源コード(m)3(PC-550)、4.7m(PC-108)ホース寸法(mm)25×1300粘度(mPa・s)使用可能粘度/100
『ドラム缶用ポンプ』には他にこんなカテゴリがあります
- 手動式ドラム缶用ポンプ
- 電動式ドラム缶用ポンプ
- エア式ドラム缶用ポンプ