絞り込み
使用液
- A重油(1)
- マシン油(1)
- 灯油(2)
- 軽油(2)
定格電圧(V)
- DC24(2)
揚程(m)
- 6(2)
吐出量(L/min)
- 45
- 11(1)
- 14(1)
- 15(4)
- 17(1)
- 18(1)
- 18.3(1)
- 20(9)
- 22(2)
- 30(5)
- 35(2)
- 40(3)
- 46(7)
- 50(3)
- 56(2)
- 60(3)
- 80(8)
- 100(2)
- 110(4)
- 130(1)
- 吐出量(L/min)をもっと見る
ホース長さ(m)
- 2(1)
ブランド
- 工進(1)
- エムケー精工(1)
工進・エムケー精工
電動式とは、電気の力で動かすドラム缶用ポンプのことです。電動式は、高粘度オイルでも効率的に吐出できます。電動式オイルポンプのドラム缶への着脱はワンタッチでできるので、オイルをドラム缶から移送する際に便利です。ハンディタイプのポンプは、液中にポンプを挿入し、あとはスイッチを入れるだけで簡単。ストレーナーが吸込口についているので、異物は吸い上げません。酸・アルカリ用の移送には、酸・アルカリ専用のハンディポンプが最適です。
商品豆知識
「使用液」から絞り込む
A重油(1)
マシン油(1)
灯油(2)
軽油(2)

電動ドラムポンプ フィルポンプ FA・FD・FRシリーズ
工進(3件のレビュー)¥87,980~税込¥96,778~1台ほか当日出荷から3日以内出荷工進電動油業用ポンプ用の耐油性吐出ホース。もう少し長くしたい、補修で交換したい方へ!。ご使用環境に合わせて豊富なラインナップよりお選びください(長さ・吸入ホース・吐出ホース・口径・吐出ガン付き)。部品の検索・購入もできる!工進パーツリスト一覧はこちら!用途適合機種:FA・FD・FR・GM・FSシリーズ
ハイチェックポンプ
エムケー精工¥109,800税込¥120,7801個翌日出荷18L缶にスピード給油ができます。用途ドラム缶からの移し替え用に。材質給油ノズル:アルミ合金電源コード(m)4.8使用可能液体灯油・軽油粘度(mm2/s)[使用可能]100
『ドラム缶用ポンプ』には他にこんなカテゴリがあります
- 手動式ドラム缶用ポンプ
- 電動式ドラム缶用ポンプ
- エア式ドラム缶用ポンプ