絞り込み
使用液
- 灯油(1)
- 軽油(1)
定格電圧(V)
- AC100(1)
揚程(m)
- 4(1)
吐出量(L/min)
- 36(1)
ホース長さ(m)
- 2(1)
ブランド
- TRUSCO
- AQUASYSTEM(アクアシステム)(9)
- 工進(6)
- 昭栄(4)
- 共立機巧(3)
- セムコーポレーション(3)
- エレポン化工機(2)
- 寺田ポンプ製作所(1)
- ヤマダコーポレーション(1)
- 名東化工機(1)
- ミルウォーキーツール(1)
- LUTZ Pumpen Gmbh(1)
特価
「使用液」から絞り込む
灯油(1)
軽油(1)

軽量電動式ドラムポンプ
TRUSCO¥79,980税込¥87,9781台当日出荷本体アルミ製で、軽くて持ち運びしやすいです。手動ガンノズル付きなので移し替え作業に便利です。ガンノズルが樹脂製で、軽くて作業がしやすいです。200Lの灯油・軽油であれば約5分で移送が可能です。灯油、軽油の移送で幅広く使用可能です。用途灯油、軽油の移送に。仕様36トラスコ品番627-7317材質本体:アルミ・SUS・ETFE・PTFE、パッキン:NBR・FKM、ホース:耐油ゴム、ガンノズル:POM全長(mm)2電源(V)AC100揚程(m)4コード長さ(m)電源:2吐出量(L/min)36使用可能液体灯油・軽油ホース長さ(mm)2000口径20A粘度(mm2/s)使用可能:5
『ドラム缶用ポンプ』には他にこんなカテゴリがあります
- 手動式ドラム缶用ポンプ
- 電動式ドラム缶用ポンプ
- エア式ドラム缶用ポンプ