絞り込み
光源色
  • 昼白色(9)
  • 温白色(3)
  • (2)
  • 電球色(3)
明るさタイプ(Lm)
  • 6900(1)
光束(Lm)
  • 2000~3000未満(1)
  • 3000~4000未満(3)
  • 6000~7000未満(1)
電圧(V)
  • 100(3)
  • 100~242(1)
消費電力(W)
  • 5~10未満(1)
  • 10~20未満(4)
  • 20~30未満(4)
  • 30~40未満(3)
  • 40~50未満(2)
調光の可否
  • ×(2)
  • (3)
×・○
色温度(K)
  • 3000~5000未満(3)
  • 5000以上(9)
  • ~3000未満(3)
3000~5000未満・5000以上・~3000未満
調光方式
  • なし(7)
  • 調光/非調光兼用型(1)
  • 連続調光型(1)
なし・調光/非調光兼用型・連続調光型
演色指数(Ra)
  • 80~90未満(8)
  • 90以上(2)
80~90未満・90以上
ブランド
  • DAIKO(大光電機)
  • Panasonic(パナソニック)(340)
  • コイズミ照明(93)
  • 東芝ライテック(92)
  • ENDO(遠藤照明)(32)
  • 三菱電機(24)
  • ODELIC(オーデリック)(11)
  • エコ・トラスト・ジャパン(8)
  • 日動工業(5)
  • ユーボン(4)
  • オーム電機(3)
  • DNライティング(3)
  • テス・ライティング(3)
  • クリスタルアイ(3)
  • KOITO(小糸製作所)(2)
  • OSRAM(オスラム)(2)
  • フエニックス・コンタクト(1)
  • ケニス(1)
  • 東京メタル(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(9)
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(1)
RoHS10物質対応・グリーン購入法適合
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日9月13日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
10件中 110
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
光源色から絞り込む
昼白色(9)
温白色(3)
(2)
電球色(3)
  • キッチンライト/ベースライト DAIKO(大光電機)

    キッチンライト/ベースライト

    DAIKO(大光電機)
    17,980税込19,778
    1台
    4日以内出荷から5日以内出荷
    ランプLED内蔵演色指数(Ra)83
  • LEDベースライト DAIKO(大光電機)

    LEDベースライト

    DAIKO(大光電機)
    34,980税込38,478
    1台
    4日以内出荷
    LED交換可。ボルト取付専用。■断熱施工天井面取付可能。■調光器併用不可。■IP23。傾斜天井可能。器具色:白。配光角:70°-60°。防雨形。逆富士型。本体:鋼板 白塗装/カバー:ポリカーボネート(乳白)。光源寿命:40,000時間(光束維持率85%)。※壁スイッチ操作により定格モードと節電モード70%の切り替えが可能です。節電時4770lm・29.3W。※エントランス部や共用廊下などの軒下で使用できる器具です。※消費電力、固有エネルギー消費効率は200V時の値です。注)水が直接当たる場所では使用できません。
    消費電力(W)43電源電圧(V)AC100-242取付場所天井付・壁付兼用ランプランプ別梱包寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)150×1250×89(器具)色温度(K)5000エネルギー消費効率(Lm/W)155.8光束(Lm)6700明るさ(Lm)6900光色昼白色RoHS指令(10物質対応)対応調光方式非調光電圧×電流(VA)45.2/44.4/45(100V/200V/242V)演色指数(Ra)83調光の可否不可従来光源Hf32W形×2灯 高出力相当エコロジー商品省エネ
  • LEDベースライト DAIKO(大光電機)

    LEDベースライト

    DAIKO(大光電機)
    25,980税込28,578
    1台
    4日以内出荷
    配線ダクト取付用 調光可能(1%~100%)
    消費電力(W)24.9ランプLED・電源内蔵RoHS指令(10物質対応)対応調光方式位相調光|逆位相調光演色指数(Ra)93調光の可否エコロジー商品省エネ
  • LEDベースライト DAIKO(大光電機)

    LEDベースライト

    DAIKO(大光電機)
    12,980税込14,278
    1台
    4日以内出荷
    調光可能(1%~100%)
    RoHS指令(10物質対応)対応エコロジー商品省エネ
  • LEDベースライト DAIKO(大光電機)

    LEDベースライト

    DAIKO(大光電機)
    27,980税込30,778
    1台
    4日以内出荷
    LED交換可。ボルト取付専用。■断熱施工天井面取付可能。■調光器併用不可。■IP23。傾斜天井可能。器具色:白。配光角:70°-60°。防雨形。逆富士型。本体:鋼板 白塗装/カバー:ポリカーボネート(乳白)。光源寿命:40,000時間(光束維持率85%)。※壁スイッチ操作により定格モードと節電モード70%の切り替えが可能です。節電時2770lm・17.2W。※エントランス部や共用廊下などの軒下で使用できる器具です。※消費電力、固有エネルギー消費効率は200V時の値です。注)水が直接当たる場所では使用できません。
    寸法(mm)(器具)幅150 長1250 高89消費電力(W)24.9電源AC100-242V取付場所天井付・壁付兼用ランプランプ別梱包色温度(K)5000エネルギー消費効率(Lm/W)156.2光色昼白色RoHS指令(10物質対応)対応調光方式非調光電圧×電流(VA)25.8/25.8/26.1(100V/200V/242V)演色指数(Ra)83定格光束(Lm)3890従来光源FL40W形×2灯 節電タイプエコロジー商品省エネ
  • LEDベースライト DAIKO(大光電機)

    LEDベースライト

    DAIKO(大光電機)
    21,980税込24,178
    1台
    4日以内出荷
    LED交換可。ボルト取付専用。■断熱施工天井面取付可能。■調光器併用不可。■IP23。傾斜天井可能。器具色:白。配光角:70°-60°。防雨形。箱型。本体:鋼板 白塗装/カバー:ポリカーボネート(乳白)。光源寿命:40,000時間(光束維持率85%)。※壁スイッチ操作により定格モードと節電モード70%の切り替えが可能です。節電時1420lm・9.7W。※エントランス部や共用廊下などの軒下で使用できる器具です。※消費電力、固有エネルギー消費効率は200V時の値です。注)水が直接当たる場所では使用できません。
    寸法(mm)(器具)幅70 長1250 高88消費電力(W)13.6電源AC100-242V取付場所天井付・壁付兼用ランプランプ別梱包色温度(K)5000エネルギー消費効率(Lm/W)147光色昼白色RoHS指令(10物質対応)対応調光方式非調光電圧×電流(VA)14.3/14.6/14.8(100V/200V/242V)演色指数(Ra)83定格光束(Lm)2000従来光源FL40W形×1灯 節電タイプエコロジー商品省エネ
  • LEDベースライト DAIKO(大光電機)

    LEDベースライト

    DAIKO(大光電機)
    25,980税込28,578
    1台
    4日以内出荷
    LED交換可。ボルト取付専用。■断熱施工天井面取付可能。■調光器併用不可。■IP23。傾斜天井可能。器具色:白。配光角:70°-60°。防雨形。逆富士型。本体:鋼板 白塗装/カバー:ポリカーボネート(乳白)。光源寿命:40,000時間(光束維持率85%)。※壁スイッチ操作により定格モードと節電モード70%の切り替えが可能です。節電時1420lm・9.7W。※エントランス部や共用廊下などの軒下で使用できる器具です。※消費電力、固有エネルギー消費効率は200V時の値です。注)水が直接当たる場所では使用できません。
    寸法(mm)(器具)幅150 長1250 高89消費電力(W)13.6電源AC100-242V取付場所天井付・壁付兼用ランプランプ別梱包色温度(K)5000エネルギー消費効率(Lm/W)147光色昼白色RoHS指令(10物質対応)対応調光方式非調光電圧×電流(VA)14.3/14.6/14.8(100V/200V/242V)演色指数(Ra)83定格光束(Lm)2000従来光源FL40W形×1灯 節電タイプエコロジー商品省エネ
  • LEDベースライト DAIKO(大光電機)

    LEDベースライト

    DAIKO(大光電機)
    26,980税込29,678
    1台
    4日以内出荷
    LED交換可。ボルト取付専用。■断熱施工天井面取付可能。■調光器併用不可。■IP23。傾斜天井可能。器具色:白。配光角:70°-60°。防雨形。逆富士型。本体:鋼板 白塗装/カバー:ポリカーボネート(乳白)。光源寿命:40,000時間(光束維持率85%)。※壁スイッチ操作により定格モードと節電モード70%の切り替えが可能です。節電時1780lm・11.8W。※エントランス部や共用廊下などの軒下で使用できる器具です。※消費電力、固有エネルギー消費効率は200V時の値です。注)水が直接当たる場所では使用できません。
    寸法(mm)(器具)幅150 長1250 高89消費電力(W)16.7電源AC100-242V取付場所天井付・壁付兼用ランプランプ別梱包色温度(K)5000エネルギー消費効率(Lm/W)149.7光色昼白色RoHS指令(10物質対応)対応調光方式非調光電圧×電流(VA)17.2/17.4/17.9(100V/200V/242V)演色指数(Ra)83定格光束(Lm)2500従来光源Hf32W形×1灯 定格出力相当エコロジー商品省エネ
  • LEDベースライト DAIKO(大光電機)

    LEDベースライト

    DAIKO(大光電機)
    32,980税込36,278
    1台
    4日以内出荷
    LED交換可。ボルト取付専用。■断熱施工天井面取付可能。■調光器併用不可。■IP23。傾斜天井可能。器具色:白。配光角:70°-60°。防雨形。逆富士型。本体:鋼板 白塗装/カバー:ポリカーボネート(乳白)。光源寿命:40,000時間(光束維持率85%)。※壁スイッチ操作により定格モードと節電モード70%の切り替えが可能です。節電時3580lm・22.4W。※エントランス部や共用廊下などの軒下で使用できる器具です。※消費電力、固有エネルギー消費効率は200V時の値です。注)水が直接当たる場所では使用できません。
    寸法(mm)(器具)幅150 長1250 高89消費電力(W)32.5電源AC100-242V取付場所天井付・壁付兼用ランプランプ別梱包色温度(K)5000エネルギー消費効率(Lm/W)154.7光色昼白色RoHS指令(10物質対応)対応調光方式非調光電圧×電流(VA)33.9/33.6/33.9(100V/200V/242V)演色指数(Ra)83定格光束(Lm)5030従来光源Hf32W形×2灯 定格出力相当エコロジー商品省エネ
  • キッチンライト/ベースライト/吹抜け・傾斜天井/ブラケット/調光 長尺タイプ/洋風 調光/全面配光タイプ DAIKO(大光電機)

    キッチンライト/ベースライト/吹抜け・傾斜天井/ブラケット/調光 長尺タイプ/洋風 調光/全面配光タイプ

    DAIKO(大光電機)
    23,980税込26,378
    1台
    5日以内出荷
    仕様縦長付・横長付兼用材質カバー:アルミ型材 白アルマイト/カバー:アクリル型材 乳白/カバー:アクリル 乳白寸法(mm)巾1200 高40 出75電圧(V)AC100消費電力(W)43取付場所天井付・壁付兼用ランプLED内蔵光源寿命40,000時間容量(VA)45色(本体)演色指数(Ra)83調光の可否調光範囲1%~100%

一体型LEDベースライト』には他にこんなカテゴリがあります

一体型LED(ライトバー)