絞り込み
電圧(V)
  • 24(1)
  • 100(3)
消費電力(W)
  • 5未満(4)
  • 5~10未満(1)
ブランド
  • ユーボン
  • Panasonic(パナソニック)(6,606)
  • 三菱電機(3,427)
  • 東芝ライテック(487)
  • ODELIC(オーデリック)(182)
  • 岩崎電気(135)
  • コイズミ照明(111)
  • HotaluX(ホタルクス)(81)
  • ENDO(遠藤照明)(74)
  • 日動工業(26)
  • 東京メタル(18)
  • DAIKO(大光電機)(17)
  • TAIKO DENKI(13)
  • エスコ(10)
  • DNライティング(9)
  • エコ・トラスト・ジャパン(8)
  • 日立(7)
  • 東芝(6)
  • OSRAM(オスラム)(6)
  • オーム電機(4)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
4件中 14
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 防水型LED照明 モジュール ユーボン

    防水型LED照明 モジュール

    ユーボン
    6,598税込7,258
    1個
    当日出荷
    スリムで場所を取らないため、取付場所を選びません。LEDのため、発熱が少なく、周囲への温度影響が少なく済みます。背面にマグネットが装着されており、金属パネルなどに固定して使用できます。両端のネジ穴(M4用)を使用して、確実な固定も可能です。
    仕様●LEDモジュール部長:432mm(L3)●中心照度(1m 直下) Min:110 lx●取付位置間:450mm(L2)●色度偏差(duv):±0.010 以内●設計寿命:40000 時間質量(g)160電圧(V)AC100消費電力(W)3.6色温度(K)6500 (6000~7000)全長L1(mm)460光束(Lm)Typ:350演色指数(Ra)80エコロジー商品省エネ
  • 防水型LED照明 モジュール ユーボン

    防水型LED照明 モジュール

    ユーボン
    5,898税込6,488
    1個
    当日出荷
    仕様●LEDモジュール部長:282mm(L3)●取付位置間:300mm(L2)●色度偏差(duv):±0.010 以内●設計寿命:40000 時間質量(g)120電圧(V)AC100消費電力(W)2.6色温度(K)6500(6000~7000)使用周囲温度(℃)-10~+50全長L1(mm)310光束(Lm)Typ:250演色指数(Ra)80エコロジー商品省エネ
  • LED照明 モジュール ユーボン

    LED照明 モジュール

    ユーボン
    3,698税込4,068
    1個
    当日出荷
    蛍光灯よりもシンプルでスリムな設計!。マグネット着脱+両端取付金具付きで取付が簡単。軽量アルミボディと、割れにくいポリカカバー。各種盤内照明として。組立ラインのタスク照明に。各種機械装置の照明に。
    質量(g)135使用温度範囲(℃)-10~+50電圧(V)AC100消費電力(W)3色温度(K)6500照度(Lx)130(1m直下)寿命40000 時間光束(Lm)300
  • 防水型LED照明 モジュール ユーボン

    防水型LED照明 モジュール

    ユーボン
    5,898税込6,488
    1個
    3日以内出荷
    防水型のLED照明です。本体樹脂カバー、エンドキャップはポリカーボネートを使用しておりますので、衝撃などによる飛散が発生しづらくなっています。
    電圧(V)DC24保護等級IP67使用周囲温度(℃)-20~ 40使用周囲湿度相対湿度 85%以下(結露なきこと)LED寿命(時間)40000エコロジー商品省エネ

施設・屋外照明』には他にこんなカテゴリがあります

一体型LEDベースライト