絞り込み
軸穴径d1(Φmm)
  • 10~14(1)
外径(Φmm)
  • 50
  • 13(2)
  • 15(2)
  • 30(5)
  • 40(5)
  • 55(6)
  • 60(9)
  • 65(7)
  • 70(8)
  • 75(6)
  • 80(9)
  • 85(6)
  • 90(11)
  • 95(6)
  • 100(9)
  • 110(3)
  • 113(2)
  • 125(2)
  • 135(3)
  • 160(3)
最高回転数(min-1[r.p.m])
  • 1800(1)
ブランド
  • ナベル(9)
  • 椿本チエイン(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

FA現場のお役立ち情報
10件中 110
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
軸穴径d1(Φmm)から絞り込む
10~14(1)
トルクリミター 椿本チエイントルクリミター椿本チエイン(1件のレビュー)
7,298税込8,028特価
1個
当日出荷から61日以内出荷
簡単なトルク調整-スリップトルクの設定および調節は、調節ナットまたは調節ボルトの締め加減により簡単にできます。トルクの伝達は、摩擦板とセンタメンバとの摩擦により行いますので過負荷に対して確実にスリップし、機械を保護します。 自動復帰-過負荷がかかればスリップし、過負荷が取除かれれば自動的に復帰して回転します。シャーピンなどの取替えの部品がありませんので、手間は全くかかりません。 各種ドライブとの組合わせが可能-センタメンバにスプロケット、ギヤ、プーリなどを取付けられます。
用途軸に取付け、ローラチェーン、ベルト、ギヤによる伝動が行えます。種類過負荷保護機器
丸型ジャバラ YMシリーズ(クランプ×フランジ) ナベル丸型ジャバラ YMシリーズ(クランプ×フランジ)ナベル
4,498税込4,948
1セット
4日以内出荷
材質本体ブロック:熱可塑性ポリウレタン(黒色)中間板:PCポリカーボネイト(透明)フランジ板:SUS304クランプパーツ:ポリウレタン+PC板(黒色)厚さ(mm)本体ブロック:0.3中間板:0.5フランジ板:1付属品Gemiステンレスバンド W2-SXシリーズ種別クランプ×フランジ
丸型ジャバラ YMシリーズ(フランジ×フランジ) ナベル丸型ジャバラ YMシリーズ(フランジ×フランジ)ナベル
3,998税込4,398
1セット
4日以内出荷
材質本体ブロック:熱可塑性ポリウレタン(黒色)、中間板:PCポリカーボネイト(透明)、フランジ板:SUS304、クランプパーツ:ポリウレタン+PC板(黒色)厚さ(mm)本体ブロック:0.3、中間板:0.5、フランジ板:1付属品Gemiステンレスバンド W2-SXシリーズ種別フランジ×フランジ形状口元(左)/フランジ、口元(右)/フランジ
丸型ジャバラ YMシリーズ(クランプ×クランプ) ナベル丸型ジャバラ YMシリーズ(クランプ×クランプ)ナベル
5,098税込5,608
1セット
4日以内出荷から8日以内出荷
材質本体ブロック:熱可塑性ポリウレタン(黒色)中間板:PCポリカーボネイト(透明)フランジ板:SUS304クランプパーツ:ポリウレタン+PC板(黒色)厚さ(mm)付属品
丸型ジャバラ IR-Tシリーズ (フランジ×フランジ) ナベル丸型ジャバラ IR-Tシリーズ (フランジ×フランジ)ナベル
9,998税込10,998
1個
51日以内出荷
材質耐熱コークス(厚さ0.36mmグレー)、中間板:PVC形状(口元)フランジ×フランジタイプ耐熱使用温度範囲(℃)-35~80瞬間耐熱温度(℃)180(環境温度:50℃)
丸型ジャバラ IR-Tシリーズ (クランプ×フランジ) ナベル丸型ジャバラ IR-Tシリーズ (クランプ×フランジ)ナベル
9,998税込10,998
1個
51日以内出荷
材質標準:ネオプレンクロス 厚さ0.35mm 黒色 (ナイロン織物+クロロプレンゴムコーティング) 0.35mm、耐熱:耐熱コークス 厚さ0.36mm グレー、中間板:PVC形状(口元)クランプ×フランジタイプ耐熱使用温度範囲(℃)-35~80℃口元長(mm)(クランプ)20瞬間耐熱温度(℃)180(環境温度:50℃)
丸型ジャバラ IR-Tシリーズ (クランプ×クランプ) ナベル丸型ジャバラ IR-Tシリーズ (クランプ×クランプ)ナベル
9,398税込10,338
1個
51日以内出荷
材質標準:ネオプレンクロス 厚さ0.35mm 黒色 (ナイロン織物+クロロプレンゴムコーティング) 0.35mm、耐熱:耐熱コークス 厚さ0.36mm グレー、中間板:PVC形状(口元)クランプ×クランプタイプ耐熱使用温度範囲(℃)-35~80℃口元長(mm)(クランプ)20瞬間耐熱温度(℃)180(環境温度:50℃)
丸型ジャバラ IR-Sシリーズ (フランジ×フランジ) ナベル丸型ジャバラ IR-Sシリーズ (フランジ×フランジ)ナベル
10,980税込12,078
1個
51日以内出荷
材質ネオプレンクロス(厚さ0.35mm)中間板:PVC形状(口元)フランジ×フランジタイプ標準使用温度範囲(℃)-35~80
丸型ジャバラ IR-Sシリーズ (クランプ×フランジ) ナベル丸型ジャバラ IR-Sシリーズ (クランプ×フランジ)ナベル
9,998税込10,998
1個
51日以内出荷
材質ネオプレンクロス(厚さ0.35mm)中間板:PVC形状(口元)クランプ×フランジタイプ標準使用温度範囲(℃)-35~80口元長(mm)(クランプ)20
丸型ジャバラ IR-Sシリーズ (クランプ×クランプ) ナベル丸型ジャバラ IR-Sシリーズ (クランプ×クランプ)ナベル
7,998税込8,798
1個
51日以内出荷
材質ネオプレンクロス(厚さ0.35mm)中間板:PVC形状(口元)クランプ×クランプタイプ標準使用温度範囲(℃)-35~80口元長(mm)(クランプ)20
カップリング関連商品