絞り込み
ねじの呼び
- M18
- M2(2)
- M2.6(2)
- M3(6)
- M4(6)
- M5(5)
- M6(7)
- M8(9)
- M10(21)
- M12(39)
- M14(21)
- M16(41)
- M20(38)
- M22(17)
- M24(36)
- M30(3)
- M36(2)
- W1/2(1)
- W5/8(1)
- W3/4(1)
ブランド
- ニューストロング販売(8)
- エスコ(6)
- スーパーツール(2)
- ナベヤ(2)
- TRUSCO(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
ボルトとは、木材や金属、プラスチックなどの部材を締め付け固定するねじ部品の一つです。形状は特殊なものを除き金属の丸棒の一端に頭があり、全体にねじが切ってあります。ナットとの組合せや部材への埋め込みで使用。分解、再締付けが可能なため幅広く使われています。材質は炭素、合金、ステンレスなどの鋼製の他軽量のアルミ、チタンなどです。腐食や錆び止めのためメッキなど表面処理が施されています。種類は、六角ボルト、両端がネジになっているスタッドボルト、Tスロットボルト他多数。
商品豆知識

スタットボルト
ニューストロング販売(18件のレビュー)¥489~税込¥538~1本当日出荷両端にねじが切ってあります。締付け側のねじが疲労した時はTナット側で使用できます。用途クランプの締め付け材質S45C表面処理黒染め硬度HRC20~25
クランピングスタットボルト
ニューストロング販売¥659~税込¥725~1本当日出荷スパナ掛け付きで締めすぎてボルトが取れない場合役立ちます。ねじの長さが左右異なっています。締付け側のねじが疲労した時はTナット側で使用できます。用途基準の埋め込みボルトとして使用。材質スチール(S45C)、硬度:HRC30~35、仕上:黒染
スタットボルト ネジ M18
TRUSCO¥449~税込¥494~1本当日出荷から9日以内出荷両端に同じ長さのねじを切っています。ねじ径と胴径を揃えており 保管時にねじを傷つけにくいです。用途加工物のクランプの締め付け。材質スチール(S45C)黒染仕上げ、焼き入れ(HRC25±5)ねじ寸法M18
Tスロットボルト ネジ M18 全長 175ミリ
ニューストロング販売¥2,998税込¥3,2981本当日出荷ボルトとTナットが一体型の鍛造品なっています。 プレスの金型押さえに役立ちます。 ボルトとTナットが一体型なので段取りが簡単です。用途プレスの金型押さえに最適、強力締め付け可能トラスコ品番837-9086セット内容単品材質S45C、鍛造品、仕上:黒染め全長(mm)175質量(g)412ねじ径M18T溝幅(mm)18に適合
Tスロットボルト ネジ M18 全長 75ミリ
ニューストロング販売¥1,998税込¥2,1981本当日出荷ボルトとTナットが一体型の鍛造品なっています。 プレスの金型押さえに役立ちます。 ボルトとTナットが一体型なので段取りが簡単です。用途プレスの金型押さえに最適、強力締め付け可能トラスコ品番837-9088セット内容単品材質S45C、鍛造品、仕上:黒染め全長(mm)75質量(g)646ねじ径M18T溝幅(mm)18に適合
Tスロットボルト ネジ M18 全長 200ミリ
ニューストロング販売¥2,998税込¥3,2981本3日以内出荷ボルトとTナットが一体型の鍛造品なっています。 プレスの金型押さえに役立ちます。 ボルトとTナットが一体型なので段取りが簡単です。用途プレスの金型押さえに最適、強力締め付け可能トラスコ品番837-9087セット内容単品材質S45C、鍛造品、仕上:黒染め全長(mm)200質量(g)458ねじ径M18T溝幅(mm)18に適合
Tスロットボルト ネジ M18 全長 150ミリ
ニューストロング販売¥2,998税込¥3,2981本翌々日出荷ボルトとTナットが一体型の鍛造品なっています。 プレスの金型押さえに役立ちます。 ボルトとTナットが一体型なので段取りが簡単です。用途プレスの金型押さえに最適、強力締め付け可能トラスコ品番837-9085セット内容単品材質S45C、鍛造品、仕上:黒染め全長(mm)150質量(g)374ねじ径M18T溝幅(mm)18に適合
Tスロットボルト ネジ M18 全長 125ミリ
ニューストロング販売¥2,298税込¥2,5281本翌々日出荷ボルトとTナットが一体型の鍛造品なっています。 プレスの金型押さえに役立ちます。 ボルトとTナットが一体型なので段取りが簡単です。用途プレスの金型押さえに最適、強力締め付け可能トラスコ品番837-9084セット内容単品材質S45C、鍛造品、仕上:黒染め全長(mm)125質量(g)332ねじ径M18T溝幅(mm)18に適合
Tスロットボルト ネジ M18 全長 100ミリ
ニューストロング販売¥2,298税込¥2,5281本翌々日出荷ボルトとTナットが一体型の鍛造品なっています。 プレスの金型押さえに役立ちます。 ボルトとTナットが一体型なので段取りが簡単です。用途プレスの金型押さえに最適、強力締め付け可能トラスコ品番837-9083セット内容単品材質S45C、鍛造品、仕上:黒染め全長(mm)100質量(g)294ねじ径M18T溝幅(mm)18に適合