絞り込み
ブランド
- Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
- モノタロウ(1)
- イマオコーポレーション(1,055)
- ナベヤ(456)
- エスコ(97)
- ニューストロング販売(65)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(36)
- VERTEX(バーテックス)(32)
- スーパーツール(24)
- ケーエム精密(22)
- NTツール(9)
- Elesa(7)
- TRUSCO(6)
- マサル(6)
- 椿本チエイン(5)
- ジェラルディ(5)
- 共立精工(5)
- 共立精機(2)
- ノーブランド(2)
- フジツール(2)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(103)
特価

位置決めブッシュ、カラー無し
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)¥579~税込¥637~1個10日以内出荷から18日以内出荷材質焼入れ鋼/浸炭焼入れRoHS指令(10物質対応)対応
コンパクト・クランプ
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)¥89,980~税込¥98,978~1個18日以内出荷材質本体:熱処理鋼/黒塗装、クランピング・レバー:熱処理鋼/熱処理/銀色塗装寸法l3(mm)50RoHS指令(10物質対応)対応
フット・エレメント、タップ穴付ベースプレート用
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)¥26,980~税込¥29,678~1個18日以内出荷材質本体:スチール/黒染、消耗部品:熱処理鋼、ロッド:特殊鋼RoHS指令(10物質対応)対応
フット・エレメント、フラットタイプ
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)¥36,980税込¥40,6781個18日以内出荷材質本体:スチール/黒染、消耗部品:熱処理鋼、ロッド:特殊鋼質量(g)146寸法a(mm)12寸法b(mm)30寸法b1(mm)25寸法c(mm)65寸法i(mm)12.5寸法p(mm)23RoHS指令(10物質対応)対応寸法gM12
フット・エレメント、旋回タイプ
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)¥99,980~税込¥109,978~1個18日以内出荷材質本体:スチール/黒染、消耗部品:熱処理鋼、ロッド:特殊鋼RoHS指令(10物質対応)対応
フット・エレメント
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)¥39,980~税込¥43,978~1個18日以内出荷材質本体:スチール/黒染、消耗部品:熱処理鋼、ロッド:特殊鋼RoHS指令(10物質対応)対応
スペーサー・エレメント、サポート付
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)¥54,980~税込¥60,478~1個18日以内出荷材質本体:スチール/黒染、消耗部品:熱処理鋼、ロッド:特殊鋼RoHS指令(10物質対応)対応
スペーサー・エレメント
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)¥36,980~税込¥40,678~1個18日以内出荷材質本体:スチール/黒染、消耗部品:熱処理鋼、ロッド:特殊鋼RoHS指令(10物質対応)対応
ストラップ・エレメント
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)¥82,980~税込¥91,278~1個18日以内出荷材質本体:スチール/黒染、消耗部品:熱処理鋼、ロッド:特殊鋼RoHS指令(10物質対応)対応
スクリュー・ジャッキ/揺動キャップ
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)¥26,980~税込¥29,678~1個18日以内出荷材質各種キャップ:スチール、浸炭焼入れ、黒染RoHS指令(10物質対応)対応
スクリュー・ジャッキ/V形キャップ
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)¥5,998税込¥6,5981個18日以内出荷材質各種キャップ:スチール、浸炭焼入れ、黒染寸法(mm)【公称】52~300質量(g)138RoHS指令(10物質対応)対応
スクリュー・ジャッキ/球面キャップ
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)¥2,898税込¥3,1881個18日以内出荷材質各種キャップ:スチール、浸炭焼入れ、黒染寸法(mm)【公称】52~300質量(g)74RoHS指令(10物質対応)対応
スクリュー・ジャッキ/センタリング・プレート
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)¥3,298税込¥3,6281個18日以内出荷材質各種キャップ:スチール、浸炭焼入れ、黒染質量(g)107RoHS指令(10物質対応)対応
ボア・クランプ、ボール付、下側から操作
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)¥76,980~税込¥84,678~1個18日以内出荷材質バネ:ステンレス鋼、本体:工具鋼/焼入れ/黒染、クランプ・ボール:ステンレス鋼1.4112/焼入れ/研磨RoHS指令(10物質対応)対応
ボア・クランプ、セグメント口金付、下側から操作
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)¥99,980~税込¥109,978~1個18日以内出荷材質バネ:ステンレス鋼、本体:工具鋼/焼入れ/黒染、セグメント口金:ステンレス鋼1.4112/焼入れ/研磨RoHS指令(10物質対応)対応
クランプ爪/突き当て
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)¥14,980税込¥16,4781個18日以内出荷材質スチール/焼入れ/黒染質量(g)6寸法l(mm)12.7寸法h1(mm)6.35寸法h2(mm)約 6二面幅(mm)3RoHS指令(10物質対応)対応
クランプ爪/クランプ爪
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)¥11,980~税込¥13,178~1個18日以内出荷材質スチール/焼入れ/黒染二面幅(mm)3RoHS指令(10物質対応)対応
クランプ爪/クランプ爪、丸形
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)¥15,980税込¥17,5781個18日以内出荷材質スチール/焼入れ/黒染寸法(mm)(s まで)3、(s から)1.5質量(g)18寸法h1(mm)9.53寸法h2(mm)約 5.9二面幅(mm)4RoHS指令(10物質対応)対応
ピットブル・クランプ/帯状エッジ付
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)¥11,980~税込¥13,178~1個18日以内出荷材質本体:スチール/焼入れ、Oリング:NBR、ねじ:熱処理鋼/熱処理温度範囲(℃)-30~80RoHS指令(10物質対応)対応
ピットブル・クランプ無しフエッジ付
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)¥11,980~税込¥13,178~1個18日以内出荷材質本体:スチール/焼入れ、Oリング:NBR、ねじ:熱処理鋼/熱処理温度範囲(℃)-30~80RoHS指令(10物質対応)対応
くさびクランプ、口金を加工して使用するタイプ
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)¥19,980~税込¥21,978~1個18日以内出荷材質本体:アルミニウム、くさび部:焼入れ鋼/黒染、ねじ:鋼、固定用プレート:アルミニウムRoHS指令(10物質対応)対応
くさびクランプ
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)¥8,998~税込¥9,898~1個18日以内出荷材質本体:アルミニウム、くさび部:焼入れ鋼/黒染、ねじ:鋼RoHS指令(10物質対応)対応
くさびクランプ・セグメント用のアダプター、クランプ・ベース用
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)¥5,998~税込¥6,598~1個18日以内出荷材質工具鋼RoHS指令(10物質対応)対応
ハイサイド・クランプ
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)¥97,980~税込¥107,778~1個18日以内出荷材質本体:可鍛鋳鉄、特殊口金:スチール/浸炭焼入れ寸法e(mm)12寸法h4(mm)40RoHS指令(10物質対応)対応
交換用口金、クランピングバイス用、下押し効果あり/ローラー付インサート口金(本体:熱処理鋼、焼入れ;ローラー:冷間圧延鋼、焼入れ)
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)¥79,980税込¥87,9781個18日以内出荷材質本体:熱処理鋼/焼入れ、ローラー:冷間圧延鋼/焼入れ寸法(mm)【公称】100質量(g)270RoHS指令(10物質対応)対応
交換用口金、クランピングバイス用、下押し効果あり/インサート口金、セレーション面、焼入れ鋼製、浸炭焼入れ
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)¥85,980税込¥94,5781個18日以内出荷材質本体:焼入れ鋼/浸炭焼入れ、ローラー:冷間圧延鋼/焼入れ寸法(mm)【公称】100質量(g)195RoHS指令(10物質対応)対応
交換用口金、クランピングバイス用、下押し効果あり/インサート口金、平滑面、焼入れ鋼製、浸炭焼入れ
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)¥79,980税込¥87,9781個18日以内出荷材質本体:焼入れ鋼/浸炭焼入れ、ローラー:冷間圧延鋼/焼入れ寸法(mm)【公称】100質量(g)200RoHS指令(10物質対応)対応
交換用口金、クランピングバイス用、下押し効果あり/本体は焼入れ鋼製
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)¥78,980税込¥86,8781個18日以内出荷材質本体:焼入れ鋼/浸炭焼入れ、ローラー:冷間圧延鋼/焼入れ寸法(mm)【公称】100質量(g)290RoHS指令(10物質対応)対応
標準口金、クランピングバイス用/ソフト口金、焼入れ鋼製
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)¥47,980税込¥52,7781個18日以内出荷材質プランジャー:熱処理鋼/高周波焼入れ、本体:工具鋼寸法(mm)【公称】100質量(g)530RoHS指令(10物質対応)対応
標準口金、クランピングバイス用/プリズム口金、焼入れ鋼製、浸炭焼入れ
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)¥63,980税込¥70,3781個18日以内出荷材質プランジャー:熱処理鋼/高周波焼入れ、本体:熱処理鋼寸法(mm)【公称】100質量(g)340RoHS指令(10物質対応)対応
標準口金、クランピングバイス用/揺動口金、本体は熱処理鋼製、口金部は熱処理鋼を高周波焼入れ
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)¥109,800税込¥120,7801個18日以内出荷材質プランジャー:熱処理鋼/高周波焼入れ、本体:焼入れ鋼/浸炭焼入れ寸法(mm)【公称】100質量(g)790RoHS指令(10物質対応)対応
標準口金、クランピングバイス用/リバーシブル口金、平滑/セレーション面、工具鋼製
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)¥36,980税込¥40,6781個18日以内出荷材質プランジャー:熱処理鋼/高周波焼入れ、本体:焼入れ鋼寸法(mm)【公称】100質量(g)320RoHS指令(10物質対応)対応
クランプ・バイス/固定口金
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)¥369,800税込¥406,7801個18日以内出荷材質スチール/浸炭焼入れ研磨質量(kg)10RoHS指令(10物質対応)対応
クランプ・バイス/可動口金
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)¥719,800税込¥791,7801個18日以内出荷材質スチール/浸炭焼入れ研磨質量(kg)15.3締付トルク(N・m)200RoHS指令(10物質対応)対応締付力(kN)80
プッシュ・プランジャー、回転止め用のネジ付/プリズム形
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)¥7,998~税込¥8,798~1個18日以内出荷材質本体:スチール/浸炭焼入れ/黒染、ネジ:スチール/黒染/先端部黄銅、ホルダー:亜鉛ダイキャスト/樹脂塗装/黒、本体:スチール/亜鉛メッキ、ノブ:スチール/黒染、カウンター・ナット:スチール/黒染最高温度(℃)100RoHS指令(10物質対応)対応