絞り込み
ブランド
- スーパーツール
- モノタロウ(1)
- イマオコーポレーション(1,055)
- ナベヤ(456)
- Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)(112)
- エスコ(97)
- ニューストロング販売(65)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(36)
- VERTEX(バーテックス)(32)
- ケーエム精密(22)
- NTツール(9)
- Elesa(7)
- TRUSCO(6)
- マサル(6)
- 椿本チエイン(5)
- ジェラルディ(5)
- 共立精工(5)
- 共立精機(2)
- ノーブランド(2)
- フジツール(2)
- ブランドをもっと見る

ステップブロック(ひな段型)
スーパーツール(1件のレビュー)¥1,998~税込¥2,198~1個当日出荷タテ・ヨコに置き換えることにより、6段階の高さが得られる便利な受け台。押え金具を受ける面はアールを付きで、本体が多少傾斜してもピッタリとフィット。材質FC250
サブテーブル PSBシリーズ
スーパーツール¥509,800税込¥560,7801個32日以内出荷基準穴としてブッシュとヘリサートが50mmピッチで挿入されています。基準穴サイズは16。仕様●A(mm):400●B(mm):40●C(mm):320●D(mm):40●E(mm):110●F(mm):145●G(mm):225●H(mm):200●P(mm):50●Q(mm):6●R(mm):45●S(mm):16●x(mm):0.02●y(mm):0.015●質量(kg):42●タイプ:ブッシングタイプ16●材質:FC300●熱処理:焼鈍●仕上:研削仕上●※荷下ろしにフォークリフト等が必要になるため、ご準備お願いします。アズワン品番67-4584-50
マルチストッパー
スーパーツール¥21,980税込¥24,1781個4日以内出荷ガイドボルトが50mmの範囲でアジャストができます。 ガイド部の旋回ボルトを緩めると180°のスイングができ、任意のところで固定できます。 ボデーの固定ボルトを緩めてガイド部を90°横向きに取付けて使用することができます。寸法A(mm)150寸法D(mm)30寸法E(mm)60寸法B(mm)90寸法C(mm)23
Tナット・スタッドセット
スーパーツール¥16,980~税込¥18,678~1個3日以内出荷から4日以内出荷Tスロットナット・フランジナット・カップリングナット・スタッドボルトのセット用途クランピング用ボルト・ナットのセット
MC用4面ジグブロック バリュータイプ
スーパーツール¥239,800~税込¥263,780~1台4日以内出荷軽量、低価格タイプです。下面及びエッジロケーター部機械仕上げです。タップ穴などの加工ができます。ブロック天面蓋付です。用途横型マシニングセンタ用治具ベースに。材質鋳鉄(FC300)、焼鈍、機械仕上げ2018年トラスコ掲載ページ1 1073
MC用2面ジグブロック バリュータイプ
スーパーツール¥259,800~税込¥285,780~1台4日以内出荷軽量、低価格タイプです。下面及びエッジロケーター部機械仕上げです。タップ穴などの加工ができます。ブロック天面蓋付です。用途横型マシニングセンタ用治具ベースに。材質鋳鉄(FC300)、焼鈍、機械仕上げ2018年トラスコ掲載ページ1 1073
ジグプレート(T溝タイプ)
スーパーツール¥359,800税込¥395,7801台6日以内出荷PJS型にT溝(18)加工が一方向に施されているタイプです。用途MC機から汎用機まで広範囲に使用できるセッティング用ジグプレートです。仕様研削仕上トラスコ品番837-8757材質FC300厚さ(mm)70寸法(mm)(テーブル寸法)300×650質量(kg)85
水平調整ブロック
スーパーツール¥19,980~税込¥21,978~1台当日出荷から翌々日出荷スムーズに且つ垂直に上下移動します。 加工物の水平調整出しのセッティングに最適です。仕様ベアリングを内蔵しているため、軽い力で水平調整可能、ボールスイベルは角度自在
クロークランプ
スーパーツール¥3,698~税込¥4,068~1個当日出荷から翌々日出荷インジェクションマシンの金型を取付けるのに最適なクランプとして設計・製作、プレス等の押え金型としても使用可能。 クランプ範囲が大きく且つ、無段階の調整。 六角ボルトを取付けたまま高さ調整が素早く簡単。 着脱の際、ボルトがゆるんでも本体は落下しないので安全。
スイベルニュークランプ
スーパーツール¥17,980~税込¥19,778~1組当日出荷から9日以内出荷クランプの高さは自由に調整できます。 両端にスイベルパットが付属され、機械のヘッド加工物の損傷を防ぎます。用途加工物の固定に。材質S45C
クランピングキット
スーパーツール¥49,980~税込¥54,978~1セット当日出荷加工物の取り付け時間が短縮できます。 加工物の取り付けに補助材料は不要です。用途フライス・マシニングの治工具として。
クランピングキット
スーパーツール¥79,980~税込¥87,978~1セット翌々日出荷から9日以内出荷加工物の取り付け時間が短縮できます。 加工物の取り付けに補助材料は不要です。用途フライス・マシニングの治工具として。