絞り込み
ノズル口径(Φmm)
- 0.5(1)
パターン開き(mm)
- 85
- 50(9)
- 60(11)
- 70(10)
- 75(11)
- 90(19)
- 95(9)
- 100(20)
- 110(12)
- 120(29)
- 130(17)
- 140(13)
- 150(11)
- 200(19)
- 250(16)
- 260(9)
- 350(7)
- 360(18)
- 400(13)
- 420(20)
- パターン開き(mm)をもっと見る
空気使用量(L/min)
- 38(1)
ブランド
- 扶桑精機(9)
自動スプレーガンとは、カップ内に塗料を入れて吹き付ける塗装用の道具です。一度にたくさん塗装することができ、一般塗装やDIY、小物への塗装などに向いています。霧化エア、ピストン作動エア共通式タイプは、シンプルな構造で扱いやすいため、広い用途で使用。分離式タイプは、ピストン作動エアの圧力とは関係なく、霧化エア圧力を設定することができ、低圧霧化エアで、粗い霧のソフトなスプレーが可能です。マーキングや線引き、給油などには、微量のスプレーができるペンシル型の細丸吹タイプが適しています。
「ノズル口径(Φmm)」から絞り込む
0.5(1)

ルミナ自動スプレーガンセット GST-5R-0.5
扶桑精機¥43,980税込¥48,3781組8日以内出荷スプレーガンに必要な機材をセットにしました。小型自動スプレーガン/高圧噴霧タイプです。霧化エアーとピストン作動エアー一体式です。加湿や冷却工程で使用されます。用途加湿・冷却に。トラスコ品番711-6396セット内容スプレーガン、チューブ継手、液容器、固定器材質本体:黄銅クローム、ノズル・ニードル:ステンレス(SUS303)空気使用量(L/min)38パターン開き(mm)85粒径(μm)15噴出量(mL/min)0~60取付口Rp1/8ノズル径(Φmm)0.5
ルミナ自動スプレーガンST-5RC-0.5型
扶桑精機¥26,980税込¥29,6781個翌々日出荷トラスコ品番810-5419質量(g)290パターン開き(mm)【最大】85粒径(μm)15噴出量(mL/min)【液体】0~60取付口【エア・液体】G1/8ノズル径(Φmm)0.5
ルミナ自動スプレーガンST-5RC-0.5X(ジョイント・ニップル無し)
扶桑精機¥26,980税込¥29,6781個翌々日出荷トラスコ品番810-5420質量(g)290パターン開き(mm)【最大】85粒径(μm)15噴出量(mL/min)【液体】0~60取付口【エア・液体】Rp1/8ノズル径(Φmm)0.5
ルミナ自動スプレーガンST-5R-0.5型
扶桑精機¥23,980税込¥26,3781個翌々日出荷トラスコ品番810-5411質量(g)250パターン開き(mm)【最大】85粒径(μm)15噴出量(mL/min)【液体】0~60取付口【エア・液体】G1/8ノズル径(Φmm)0.5
ルミナ自動スプレーガンST-5R-0.5X型(ジョイント・ニップル無し)
扶桑精機¥23,980税込¥26,3781個4日以内出荷トラスコ品番810-5412質量(g)250パターン開き(mm)【最大】85粒径(μm)15噴出量(mL/min)【液体】0~60取付口【エア・液体】Rp1/8ノズル径(Φmm)0.5
ルミナ自動スプレーガン STS-5R-0.5X型
扶桑精機¥59,980税込¥65,9781個3日以内出荷トラスコ品番732-1601質量(g)210パターン開き(mm)【最大】85粒径(μm)15噴出量(mL/min)【液体】0~60取付口【エア・液体】Rp1/8ノズル径(Φmm)0.5
ルミナ自動スプレーガン STA-5R-0.5X型
扶桑精機¥52,980税込¥58,2781個翌々日出荷トラスコ品番732-1449質量(g)210パターン開き(mm)【最大】85粒径(μm)15噴出量(mL/min)【液体】0~60取付口【エア・液体】Rp1/8ノズル径(Φmm)0.5
ルミナガン UA-6R-1.3X型 Φ1.3 (接液部ステンレス)
扶桑精機¥52,980税込¥58,2781個5日以内出荷トラスコ品番732-1881質量(g)230パターン開き(mm)【最大】85粒径(μm)44噴出量(mL/min)【液体】0~300取付口【エア・液体】Rp1/8ノズル径(Φmm)1.3
ルミナ自動スプレーガンTST-5R-0.5 液側PL-01付き
扶桑精機¥1,798,000税込¥1,977,8001箱(100個)29日以内出荷小型自動スプレーガン。霧化エアーとピストン作動エアー共通式です。塗装・離型剤・加湿などあらゆる用途に使用されます。用途加湿・冷却・その他トラスコ品番573-5294材質本体:黄銅クローム、ノズル・ニードル:ステンレス(SUS303)パターン開き(mm)最大Φ85ノズル口径(Φmm)0.5粒径(μm)(平均)15噴出量(mL/min)液体:0~60取付口(エア・液体)Rp1/8