絞り込み
タンク容量(L)
- 10
- 0.5(3)
- 1(5)
- 2(8)
- 4(9)
- 4.5(2)
- 5(10)
- 18(10)
- 20(5)
- 25(3)
- 30(6)
- 39(8)
- 40(3)
- 50(2)
- 60(3)
- 80(3)
ブランド
- アネスト岩田(9)
- 扶桑精機(8)
- 明治機械製作所(2)
「タンク容量(L)」から絞り込む
1(5)
2(8)
4(9)
5(10)
10
18(10)
20(5)
30(6)
39(8)
80(3)

ステン圧送タンクCT-N10L Lゲージ付
扶桑精機¥119,800税込¥131,7801台3日以内出荷トラスコ品番731-6631質量(kg)3.55奥行(mm)228容量(L)10全幅(mm)228全高(mm)495取付口(エア・液体)Rc1/4
ステンレス加圧タンク 攪拌器不含仕様 10L
アネスト岩田¥199,800税込¥219,7801台4日以内出荷接液部はステンレス製です。フタが大きく開き内面を研磨してあるので、洗浄がしやすい構造です。用途水性液剤用。トラスコ品番451-6931材質ステンレス(SUS304)質量(kg)11.5奥行(mm)360容量(L)10全幅(mm)360全高(mm)435最高使用圧力(MPa)0.4取付口(エア・液体)G1/4B・G3/8B撹拌方式なし
ステンレス加圧タンク 手動攪拌器付仕様 10L
アネスト岩田¥229,800税込¥252,7801台3日以内出荷接液部はステンレス製です。フタが大きく開き内面を研磨してあるので、洗浄がしやすい構造です。用途水性液剤用。トラスコ品番451-6940材質ステンレス(SUS304)質量(kg)14奥行(mm)360容量(L)10全幅(mm)360全高(mm)585最高使用圧力(MPa)0.4取付口(エア・液体)G1/4B・G3/8B撹拌方式手動
ステン圧送タンクCT-N10T-SR 耐溶剤性
扶桑精機¥89,980税込¥98,9781個3日以内出荷トラスコ品番731-6674質量(kg)3.3奥行(mm)228容量(L)10全幅(mm)228全高(mm)495取付口(エア・液体)Rc1/4
ステン圧送タンクCT-N10LT-SR Lゲージ付 耐溶剤性
扶桑精機¥119,800税込¥131,7801個欠品中トラスコ品番731-6666質量(kg)3.55奥行(mm)228容量(L)10全幅(mm)228全高(mm)495取付口(エア・液体)Rc1/4
ステン圧送タンクCT-N10LFT-SR Lゲージ・フロート付 耐溶剤性
扶桑精機¥159,800税込¥175,7801個3日以内出荷トラスコ品番731-6658質量(kg)3.6奥行(mm)228容量(L)10全幅(mm)228全高(mm)495取付口(エア・液体)Rc1/4
ステン圧送タンクCT-N10LF Lゲージ・フロート付
扶桑精機¥159,800税込¥175,7801個3日以内出荷トラスコ品番731-6640質量(kg)3.6奥行(mm)228容量(L)10全幅(mm)228全高(mm)495取付口(エア・液体)Rc1/4
ステン圧送タンクCT-N10FT-SR フロート付 耐溶剤性
扶桑精機¥129,800税込¥142,7801個3日以内出荷トラスコ品番731-6623質量(kg)3.45奥行(mm)228容量(L)10全幅(mm)228全高(mm)495取付口(エア・液体)Rc1/4
ステン圧送タンクCT-N10F フロート付
扶桑精機¥129,800税込¥142,7801個3日以内出荷トラスコ品番731-6615質量(kg)3.45奥行(mm)228容量(L)10全幅(mm)228全高(mm)495取付口(エア・液体)Rc1/4
食液用ステンレス製加圧タンク
アネスト岩田¥189,800税込¥208,7801台3日以内出荷食液の供給用として、高洗浄性を誇るオールステンレス仕様の加圧タンクをご使用ください。 食液専用スプレーガン同様、食品衛生法に準拠しております。 容器内外面を酸洗い後、電界研磨を施し洗浄性を向上させました。
液用圧送タンク(ステンレス製)
扶桑精機¥85,980税込¥94,5781台3日以内出荷から6日以内出荷液体をエアで圧送するタンクです。 液体の圧送に最適な軽量、コンパクトなステンレス製の加圧容器です。 減圧弁、リリーフバルブ、液用フィルターを標準装備しています。 フタの開閉が簡単なワンタッチレバー式です。最高使用圧力(MPa)0.4取付口(エア)G1/4、(液体)Rc1/4