絞り込み
消費電力(W)
- 5未満(10)
- 5~10未満(2)
- 10~20未満(3)
- 20~30未満(28)
- 30~40未満(5)
- 40~50未満(28)
- 50~60未満(10)
- 60~70未満(30)
- 70~80未満(37)
- 80~90未満(54)
- 90~100未満(8)
- 100~200未満(140)
- 200~300未満(48)
- 300~400未満(1)
- 400~500未満(3)
- 500~600未満(3)
- 600~700未満(1)
電圧(V)
ブランド
- 岩崎電気(160)
- 三菱電機(122)
- 東芝ライテック(85)
- Panasonic(パナソニック)(54)
- 日立(31)
- 日動工業(11)
- アイリスオーヤマ(9)
- ODELIC(オーデリック)(8)
- コイズミ照明(6)
- SPARKFUN(5)
- HKクリエーション(5)
- マキテック(4)
- ENDO(遠藤照明)(4)
- 共和化学工業所(3)
- HotaluX(ホタルクス)(3)
- エコリカ(2)
- DAIKO(大光電機)(2)
- TAKAGI(高儀)(2)
- 共立電子産業(2)
- ブランドをもっと見る
「消費電力(W)」から絞り込む
5未満(10)
20~30未満(28)
40~50未満(28)
50~60未満(10)
60~70未満(30)
70~80未満(37)
80~90未満(54)
90~100未満(8)
100~200未満(140)
200~300未満(48)

LEDioc HIGH-BAY Γ (レディオック ハイベイ ガンマ) 280W クラス5000 水銀ランプ700W×2相当
岩崎電気¥299,800税込¥329,7801セット92日以内出荷付属品落下防止ワイヤ2本同梱仕様PWM調光材質本体:アルミ板、天面カバー・アーム:鋼板、グローブ:ポリカーボネート質量(kg)5.2使用温度範囲(℃)-20~+40(※夏季の一時的な高温環境(50℃)に対応します。)周波数(Hz)50/60共用電圧(V)調光信号:DC12入力電圧(V)200~242仕上メタリックシルバー機能初期照度補正機能付最大消費電力(W)275(200/242V)(※60000時間経過後の最大値。)電流(mA)調光信号:8光源寿命60000時間(光束維持率90%)平均消費電力(W)261(200/242V)(※初期照度補正機能による60000時間平均値。)グリーン購入法適合
LEDioc HIGH-BAY Γ (レディオック ハイベイ ガンマ) 235W クラス4000 メタルハライドランプ1000W相当
岩崎電気¥249,800税込¥274,7801セット92日以内出荷付属品落下防止ワイヤ2本同梱仕様PWM調光材質本体:アルミ板、グローブ:ポリカーボネート、アーム:鋼板質量(kg)4.8使用温度範囲(℃)-20~+40(※夏季の一時的な高温環境(50℃)に対応します。)周波数(Hz)50/60共用電圧(V)調光信号:DC12入力電圧(V)200~242仕上メタリックシルバー機能初期照度補正機能付最大消費電力(W)233(200/242V)(※60000時間経過後の最大値。)電流(mA)調光信号:8光源寿命60000時間(光束維持率90%)平均消費電力(W)221(200/242V)(※初期照度補正機能による60000時間平均値。)グリーン購入法適合
LEDioc HIGH-BAY Γ (レディオック ハイベイ ガンマ) 180W クラス3000 水銀ランプ700W相当
岩崎電気¥169,800税込¥186,7801セット4日以内出荷から92日以内出荷付属品落下防止ワイヤ2本同梱仕様PWM調光材質本体:アルミ板、グローブ:ポリカーボネート、アーム:鋼板質量(kg)4.8使用温度範囲(℃)-20~+40(※夏季の一時的な高温環境(50℃)に対応します。)周波数(Hz)50/60共用電圧(V)調光信号:DC12入力電圧(V)200~242仕上メタリックシルバー機能初期照度補正機能付最大消費電力(W)179(200/242V)(※60000時間経過後の最大値。)電流(mA)調光信号:8光源寿命60000時間(光束維持率90%)平均消費電力(W)170(200/242V)(※初期照度補正機能による60000時間平均値。)グリーン購入法適合
LEDioc HIGH-BAY Γ (レディオック ハイベイ ガンマ) 120W クラス2000 メタルハライドランプ400W相当
岩崎電気¥129,800税込¥142,7801セット4日以内出荷から92日以内出荷付属品落下防止ワイヤ2本同梱仕様PWM調光材質本体:アルミ板、グローブ:ポリカーボネート、アーム:鋼板質量(kg)2.6使用温度範囲(℃)-20~+40(※夏季の一時的な高温環境(50℃)に対応します。)周波数(Hz)50/60共用電圧(V)調光信号:DC12入力電圧(V)100~242仕上メタリックシルバー機能初期照度補正機能付最大消費電力(W)119(100V)、117(200/242V)(※60000時間経過後の最大値。)電流(mA)調光信号:4光源寿命60000時間(光束維持率90%)平均消費電力(W)113(100V)、111(200/242V)(※初期照度補正機能による60000時間平均値。)グリーン購入法適合
LED照明器具 高天井用ベースライト 一般形 RGモデル 人感センサタイプ
三菱電機¥43,980税込¥48,3781台90日以内出荷汎用性の高いレギュラーグレードモデル。ヒートシンクの小型化により、器具本体のコンパクト化と軽量化を実現したRGモデル用途お求めやすい価格で工場・倉庫のリニューアルにカバーポリカーボネート(透明)タイプ高効率シリーズGTシリーズ電源デジタルインターフェース搭載定格電圧(V)AC100~242本体鋼板機能光源寿命お知らせ、段調光機能(100%←→75%)色温度(K)5000光源色昼白色光源寿命40000時間グリーン購入法適合演色指数(Ra)75耐震性S2モデルRGモデル傾斜天井取付角度(°)30まで配光タイプ広角130°
LED照明器具 高天井用ベースライト 一般形 SGモデル
三菱電機¥54,980~税込¥60,478~1台90日以内出荷高機能スペシャルグレードモデル。高機能レンズとカバーの一体化、放熱フィンの最適な構造により更なる小型化・薄型化・軽量化を実現したSGモデル。市販の取付金具と組合せて指定寸法のH形鋼へ施工可能。光源寿命が近づくと、器具本体の点滅でお知らせ。計画的な照明更新が可能用途体育館アリーナ・新設の工場・倉庫などに、メンテナンスを軽減したいところに、公共施設用照明を使用するところにカバーポリカーボネート(透明)レンズ付シリーズGTシリーズ電源デジタルインターフェース搭載本体鋼板色温度(K)5000光源色昼白色光源寿命60000時間グリーン購入法適合演色指数(Ra)75耐震性S2モデルSGモデル傾斜天井取付角度(°)30まで
スクエアライト200W
日動工業¥98,980税込¥108,8781台3日以内出荷付属品M10×25ボルトナットセット×2、落下防止ワイヤー×2仕様アーム式(投光器型)、直流電源装置一体型質量(kg)7.4タイプ業務用定格電圧(V)AC100(50/60Hz)※プラグを交換すれば200Vでも使用可能です。定格電流(A)100V:2.0A、200V:1.02A定格消費電力(W)100V:197、200V:192寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)320×129×363発光色昼白色保護等級IP65機能サージプロテクター付(ライン間)2KV/(対アース間)4KVプラグポッキンプラグ色温度(K)5000照度(Lx)1m:18330ビーム角(度)1/2:(上下)45・(左右)1201/10:(上下)70・(左右)150使用環境温度(℃)-25~40エネルギー消費効率(Lm/W)固有:135.5設置場所屋外型LED寿命(時間)50000時間Ra84入力電圧範囲(V)90~305RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合入力電線3m定格光束(Lm)26700電球の種類LED
ハイスペックハイディスク70W 電源装置内蔵型 昼白色 口金式
日動工業¥63,980税込¥70,3781台当日出荷から3日以内出荷幅(mm)230質量(kg)1.6電源(V)100/200消費電力(W)100V:71/200V色温度(K)5000配光角度(°)110光色昼白色演色指数(Ra)Ra73標準消費電力料金(50Hz)1.92
ハイスペックハイディスク100W 電源装置内蔵型 昼白色 口金式
日動工業¥72,980税込¥80,2781台3日以内出荷トラスコ品番162-0507幅(mm)230質量(kg)1.6高さ(mm)307電源(V)100/200消費電力(W)100V:104/200V:102色温度(K)5000アズワン品番64-5061-26配光角度(°)110明るさ(Lm)17200光色昼白色演色指数(Ra)Ra73標準消費電力料金(50Hz)2.8
スクエアマックス600W 電源装置一体型 昼白色 吊下げ型 スポット
日動工業¥439,800税込¥483,7801台3日以内出荷トラスコ品番161-8910幅(mm)524質量(kg)22高さ(mm)483奥行(mm)357電源(V)100/200消費電力(W)100V:605/200V:576色温度(K)5000配光角度(°)45明るさ(Lm)91000光色昼白色演色指数(Ra)Ra75標準消費電力料金(50Hz)16.3
スクエアマックス480W 電源装置一体型 昼白色 吊下げ型 超スポット10
日動工業¥369,800税込¥406,7801台3日以内出荷トラスコ品番162-0476幅(mm)516質量(kg)15.3高さ(mm)330奥行(mm)300電源(V)100/200消費電力(W)100V:501/200V:478色温度(K)5000配光角度(°)10明るさ(Lm)65900光色昼白色演色指数(Ra)Ra71標準消費電力料金(50Hz)13.5
スクエアマックス480W 電源装置一体型 昼白色 吊下げ型 超スポット
日動工業¥339,800税込¥373,7801台3日以内出荷トラスコ品番162-3612幅(mm)516質量(kg)16.8高さ(mm)330奥行(mm)300電源(V)100/200消費電力(W)100V:501/200V:478色温度(K)5000配光角度(°)30明るさ(Lm)67300光色昼白色演色指数(Ra)Ra71標準消費電力料金(50Hz)13.5
LEDタフデス140W
日動工業¥129,800税込¥142,7801台当日出荷トラスコ品番162-3629幅(mm)286質量(kg)4.5高さ(mm)265電源(V)100/200消費電力(W)100V:137/200V:140色温度(K)5000配光角度(°)130明るさ(Lm)17300光色昼白色演色指数(Ra)Ra76標準消費電力料金(50Hz)3.78エコロジー商品省エネ
高天井用LED器具 特殊環境対応 防湿・防雨形(低温・粉じん対応)
日立1台欠品中-25℃までの低温対応で、冷蔵・冷凍倉庫などで使用できます。幅(mm)264高さ(mm)240奥行(mm)218電源(V)100光源色昼白色配光角度(°)90RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合演色指数(Ra)75エコロジー商品省エネ
高天井用LEDランプ アームタイプ 特殊環境対応 屋外形(塩害対応)【点灯装置別売】
日立¥69,980税込¥76,9781台5日以内出荷屋外(塩害地を含む)で使用できます。屋内・屋外兼用できます。点灯方向は直下(鉛直直下)で片側30度の傾き設置が可能です。用途塩害地域などに。セット内容落下防止ワイヤー電源(V)100光源色昼白色配光角度(°)110グリーン購入法適合演色指数(Ra)80
高天井用LED器具
日立¥63,980~税込¥70,378~1台翌々日出荷から94日以内出荷取付方向の微調整や露出ボックスにも設置可能な高天井用のLED器具です。水銀灯器具と同等の明るさでありながら省エネです。用途工場、倉庫、体育館などに。幅(mm)264高さ(mm)240奥行(mm)218電源(V)100-242電圧(V)100~242光源色昼白色配光角度(°)65RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合演色指数(Ra)75エコロジー商品省エネ
高天井用LEDランプ(一般形)
日立¥69,980~税込¥76,978~1台翌々日出荷から94日以内出荷点灯方向は直下(鉛直直下)で片側30度の傾きが可能です。高さ(mm)240奥行(mm)218光源色昼白色RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合演色指数(Ra)75エコロジー商品省エネ
LED高天井器具1点吊用金具
Panasonic(パナソニック)¥2,998税込¥3,2981台3日以内出荷質量(kg)0.4適合品番NNY20710 LZ9、NNY20711 LZ9、NNY20720 LZ9、NNY20721 LZ9、NNY20730 LZ2、NNY20731 LZ2、NNY20500 LR9、NNY20501 LR9、NNY20502 LR9、NNY20503 LR2、NNY20520 LZ9、NNY20521 LZ9、NNY20540 LZ9、NNY20541 LZ9
『高天井照明器具』には他にこんなカテゴリがあります
- 高天井照明本体
- ランプホルダ
- 高天井照明用アクセサリー