8ページ目: 高天井照明本体

434件中 281~320件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「消費電力(W)」から絞り込む
  • 高天井用ベースライト GTシリーズ 一般形 電源一体型 HGモデル 【受注生産品】 三菱電機

    高天井用ベースライト GTシリーズ 一般形 電源一体型 HGモデル 【受注生産品】

    三菱電機
    ¥62,980~税込¥69,278~
    1台
    92日以内出荷
    特にランニングコストを抑えたい工場・倉庫向けのこだわり機能搭載ハイグレードモデル
    取付天井・傾斜天井取付30°まで・壁直付兼用材質(本体)アルミニウム使用温度範囲(℃)-10~40シリーズGTシリーズ電源デジタルインターフェース搭載定格固定出力・段調光機能付(70%)定格電圧(V)AC100~242色温度(K)5000材質(カバー)下面:ポリカーボネート(透明)材質(アーム)鋼板光源寿命60000時間(光束維持率80%)配光角度(°)120・広角光色昼白色グリーン購入法適合演色指数(Ra)70耐震性S2モデルHGモデル
  • 高天井用ベースライト GTシリーズ 一般形 電源一体型 SGモデル[丸タイプ] 【受注生産品】 三菱電機

    高天井用ベースライト GTシリーズ 一般形 電源一体型 SGモデル[丸タイプ] 【受注生産品】

    三菱電機
    ¥89,980税込¥98,978
    1台
    92日以内出荷
    体育館、新設の工場・倉庫など全高天井向けのスペシャルグレードモデル
    質量(kg)1.9材質(本体)アルミニウム使用温度範囲(℃)-10~40シリーズGTシリーズ電源デジタルインターフェース搭載定格電圧(V)AC100~242角度(°)傾斜天井取付30まで・直付専用色温度(K)5000光源寿命60000時間(光束維持率85%)アーム鋼板グリーン購入法適合耐震性S2モデルSGモデル
  • 高天井用ベースライト GTシリーズ 一般形 電源一体型 SGモデル 【受注生産品】 三菱電機

    高天井用ベースライト GTシリーズ 一般形 電源一体型 SGモデル 【受注生産品】

    三菱電機
    ¥47,980~税込¥52,778~
    1台
    92日以内出荷
    体育館、新設の工場・倉庫など全高天井向けのスペシャルグレードモデル
    材質(本体)アルミニウム使用温度範囲(℃)-10~40シリーズGTシリーズ電源デジタルインターフェース搭載機能光源寿命お知らせ色温度(K)5000材質(アーム)鋼板光源寿命60000時間(光束維持率85%)光色昼白色グリーン購入法適合演色指数(Ra)70耐震性S2モデルSGモデル
  • 高天井用ベースライト GTシリーズ 一般形 RGモデル 【受注生産品】 三菱電機

    高天井用ベースライト GTシリーズ 一般形 RGモデル 【受注生産品】

    三菱電機
    ¥34,980~税込¥38,478~
    1台
    92日以内出荷
    お求めやすい価格でリニューアルにおすすめのレギュラーグレードモデル
    材質(本体)アルミニウム使用温度範囲(℃)-10~40シリーズGTシリーズ電源デジタルインターフェース搭載定格固定出力・段調光機能付(70%)機能光源寿命お知らせ色温度(K)5000材質(アーム)鋼板光源寿命40000時間(光束維持率85%)光色昼白色演色指数(Ra)70耐震性S2モデルRGモデル
  • 高天井用ベースライト GTシリーズ 一般形 RGモデル 三菱電機

    高天井用ベースライト GTシリーズ 一般形 RGモデル

    三菱電機
    ¥45,980~税込¥50,578~
    1台
    92日以内出荷
    お求めやすい価格でリニューアルにおすすめのレギュラーグレードモデル
    取付天井・傾斜天井取付30°まで・壁直付兼用材質(本体)アルミニウムタイプ高効率タイプ使用温度範囲(℃)-10~40シリーズGTシリーズ電源デジタルインターフェース搭載定格固定出力・段調光機能付(70%)定格電圧(V)AC100~242機能光源寿命お知らせ色温度(K)5000材質(カバー)下面:ポリカーボネート(透明)材質(アーム)鋼板光源寿命40000時間(光束維持率85%)配光角度(°)120・広角光色昼白色グリーン購入法適合演色指数(Ra)70耐震性S2モデルRGモデルエコロジー商品省エネ
  • 高天井用ベースライト GTシリーズ 一般形 電源一体型 RGモデル[丸タイプ] 【受注生産品】 三菱電機

    高天井用ベースライト GTシリーズ 一般形 電源一体型 RGモデル[丸タイプ] 【受注生産品】

    三菱電機
    ¥48,980~税込¥53,878~
    1台
    92日以内出荷
    材質(本体)アルミニウムタイプ高効率タイプ(透明カバー)使用温度範囲(℃)-10~40シリーズGTシリーズ電源デジタルインターフェース搭載定格固定出力・段調光機能付角度(°)傾斜天井取付30まで・直付専用平均演色評価数(Ra)70機能光束維持時間お知らせ機能色温度(K)5000光源寿命40000時間(光束維持率85%)アーム鋼板光色昼白色グリーン購入法適合耐震性S2モデルRGモデル配光タイプ広角下面カバーポリカーボネート透明エコロジー商品省エネ
  • 高天井用ベースライト GTシリーズ 一般形 電源一体型 SGモデル [丸タイプ]【受注生産品】 三菱電機

    高天井用ベースライト GTシリーズ 一般形 電源一体型 SGモデル [丸タイプ]【受注生産品】

    三菱電機
    ¥69,980税込¥76,978
    1台
    92日以内出荷
    体育館、新設の工場・倉庫など全高天井向けのスペシャルグレードモデル
    質量(kg)1.8材質(本体)アルミニウム使用温度範囲(℃)-10~40シリーズGTシリーズ電源デジタルインターフェース搭載定格固定出力・段調光機能付定格電圧(V)AC100~242角度(°)傾斜天井取付30まで・直付専用定格消費電力(W)84.7(200V時)平均演色評価数(Ra)70機能光束維持時間お知らせ機能色温度(K)5000材質(カバー)ポリカーボネート透明材質(枠)鋼板白色塗装光源寿命60000時間(光束維持率85%)アーム鋼板光色昼白色明るさクラス1500(水銀ランプ400形器具相当)グリーン購入法適合耐震性S2モデルSGモデル反射板アルミ銀色鏡面仕上下面カバーポリカーボネート透明レンズ付
  • 高天井用ベースライト GTシリーズ 一般形 電源一体型 SGモデル 【受注生産品】 三菱電機

    高天井用ベースライト GTシリーズ 一般形 電源一体型 SGモデル 【受注生産品】

    三菱電機
    ¥52,980~税込¥58,278~
    1台
    92日以内出荷
    材質(本体)アルミニウム使用温度範囲(℃)-10~40シリーズGTシリーズ電源デジタルインターフェース搭載機能光源寿命お知らせ材質(アーム)鋼板グリーン購入法適合耐震性S2モデルSGモデル
  • 高天井用ベースライト GTシリーズ 産業用 電源一体型 高温 一般屋内用 【受注生産品】 三菱電機

    高天井用ベースライト GTシリーズ 産業用 電源一体型 高温 一般屋内用 【受注生産品】

    三菱電機
    ¥79,980~税込¥87,978~
    1台
    92日以内出荷
    材質(本体)アルミニウム使用温度範囲(℃)-25~70(100V時は40度)シリーズGTシリーズ定格固定出力・段調光機能付(70%)定格電圧(V)AC100~254保護等級IP20機能光源寿命お知らせ色温度(K)5000使用環境一般工場・倉庫材質(カバー)ポリカーボネート(透明)材質(アーム)鋼板光源寿命60000時間(光束維持率85%)光色昼白色グリーン購入法適合演色指数(Ra)70耐震性S2
  • LED屋外スパイクライト DAIKO(大光電機)

    LED屋外スパイクライト

    DAIKO(大光電機)
    ¥18,980~税込¥20,878~
    1台
    4日以内出荷
    電圧(V)AC100埋め込み深さ(mm)116RoHS指令(10物質対応)対応調光の可否非調光エコロジー商品省エネ
  • ソーラーLED照明灯 人感センサータイプ NIKKEI

    ソーラーLED照明灯 人感センサータイプ

    NIKKEI
    ¥39,980税込¥43,978
    1個
    9日以内出荷
    ソーラーパネルと照明部分が一体となったソーラーLED照明灯です。人感センサー検知タイプです。夜間微点灯し、センサー検知後100%で点灯します。満充電後、不日照3日間夜間点灯可能です。ソーラーパネル、LED照明部分を分離可能です。NETIS(国交省)登録製品です。
    用途電源の工事不要の非常用照明に。仮説事務所、仮説現場用。簡易看板照明、バス停に。トラスコ品番272-3088長さ(mm)600色白高さ(mm)157タイプ人感センサー:有奥行(mm)100エコロジー商品省エネ
  • エースディスク500W 日動工業

    エースディスク500W

    日動工業
    ¥299,800税込¥329,780
    1台
    4日以内出荷
    水銀灯1000Wクラスの明るさです。照射角をスポット・超スポット・超スポット15・ワイドから選べます。
    用途工場・倉庫などの高天井照明や、イベント・ライトアップに。工場・倉庫・ゴルフ・サッカー・テニス等の屋内外施設に。付属品M10×25キャップボルトナットセット×2適合相当水銀灯(W形):1000幅(mm)470奥行(mm)470電源(V)100/200消費電力(W)492(100V)/476(200V)コード長さ(m)0.3保護等級IP65外径(mm)470グリーン購入法適合
  • Lamp LED投光器 ELI Lamp

    Lamp LED投光器

    ELI Lamp
    ¥129,800税込¥142,780
    1台
    31日以内出荷
    大容量LEDで、高天井照明やグラウンド照明に最適です。
    用途工場用照明・体育館用照明・グラウンド用照明・ゴルフ練習場用照明・駐車場用照明に。長さ(mm)196幅(mm)204高さ(mm)440奥行(mm)184.4消費電力(W)300色温度(K)5500光源色昼光色エコロジー商品省エネ
  • 高天井照明器具 フィリップス

    高天井照明器具

    フィリップス
    ¥149,800~税込¥164,780~
    1台
    6日以内出荷
    使用温度範囲(℃)ー30~35定格電圧(V)AC200~240保護等級IP65色温度(K)5000LED寿命(時間)70000(光束維持率85パーセント)
  • LED照明器具 高天井用ベースライト(GTシリーズ) 産業用 高温 三菱電機

    LED照明器具 高天井用ベースライト(GTシリーズ) 産業用 高温

    三菱電機
    1台
    欠品中
    定格固定出力・段調光機能付定格電圧(V)AC100~254VLED寿命(時間)60000 (光束維持率85%)光色昼白色 (5000K)エコロジー商品省エネ
  • LED照明器具 高天井用ベースライト(GTシリーズ) 産業用 耐油煙・高温 三菱電機

    LED照明器具 高天井用ベースライト(GTシリーズ) 産業用 耐油煙・高温

    三菱電機
    1台
    欠品中
    定格固定出力・段調光機能付定格電圧(V)AC100~254VLED寿命(時間)60000 (光束維持率85%)光色昼白色 (5000K)
  • LED照明器具 高天井用ベースライト(GTシリーズ) 産業用 重耐塩 三菱電機

    LED照明器具 高天井用ベースライト(GTシリーズ) 産業用 重耐塩

    三菱電機
    1台
    欠品中
    定格固定出力・段調光機能付定格電圧(V)AC100~254VLED寿命(時間)60000 (光束維持率85%)光色昼白色 (5000K)エコロジー商品省エネ
  • LED照明器具 高天井用ベースライト(GTシリーズ) 産業用 粉塵・高温 三菱電機

    LED照明器具 高天井用ベースライト(GTシリーズ) 産業用 粉塵・高温

    三菱電機
    1台
    欠品中
    定格固定出力・段調光機能付定格電圧(V)AC100~254VLED寿命(時間)60000 (光束維持率85%)光色昼白色 (5000K)
  • LED照明器具 高天井用ベースライト(GTシリーズ) 一般形 RGモデル(レギュラーグレードモデル) 三菱電機

    LED照明器具 高天井用ベースライト(GTシリーズ) 一般形 RGモデル(レギュラーグレードモデル)

    三菱電機
    1台
    欠品中
    定格固定出力・段調光機能付LED寿命(時間)40000 (光束維持率85%)光色昼白色 (5000K)
  • LED照明器具 高天井用ベースライト(GTシリーズ) 産業用 軒下 三菱電機

    LED照明器具 高天井用ベースライト(GTシリーズ) 産業用 軒下

    三菱電機
    1台
    欠品中
    定格固定出力・段調光機能付定格電圧(V)AC100~254VLED寿命(時間)60000 (光束維持率85%)光色昼白色 (5000K)
  • LED照明器具 高天井用ベースライト(GTシリーズ) 一般形 HGモデル(ハイグレードモデル) 三菱電機

    LED照明器具 高天井用ベースライト(GTシリーズ) 一般形 HGモデル(ハイグレードモデル)

    三菱電機
    1台
    欠品中
    定格固定出力・段調光機能付定格電圧(V)AC100~242VLED寿命(時間)60000 (光束維持率85%)光色昼白色 (5000K)
  • LED照明器具 高天井用ベースライト(GTシリーズ) 産業用 高温 三菱電機

    LED照明器具 高天井用ベースライト(GTシリーズ) 産業用 高温

    三菱電機
    ¥56,980税込¥62,678
    1台
    62日以内出荷
    定格固定出力・段調光機能付定格電圧(V)AC100~254定格消費電力(W)82.4 (200V時)エネルギー消費効率(Lm/W)196.6 (200時)光源寿命60000時間 (光束維持率85%)光束(Lm)16200光色昼白色 (5000K)明るさクラス1500(水銀ランプ400形器具相当)エコロジー商品省エネ
  • LiBecoM(リベコム)無線照明制御システム 天井直付型 LED 昼白色 高天井用照明器具 【受注生産品】 Panasonic(パナソニック)

    LiBecoM(リベコム)無線照明制御システム 天井直付型 LED 昼白色 高天井用照明器具 【受注生産品】

    Panasonic(パナソニック)
    ¥119,800~税込¥131,780~
    1台
    62日以内出荷
    新無線照明制御システム「LiBecoM(リベコム)」は、オフィス、店舗、工場・倉庫でのさまざまな空間の質を高め、「人を惹きつけ、つなぐ」新しい空間のあり方をご提案します。調光による『省エネ』効果、調色機能や音響・空気清浄機器との連携が生み出す『快適空間』の創造、位置情報サービスを利用した『ソリューション』をご提供いたします。
    仕様●光束維持率:85%●落下防止ワイヤー付取付天井直付型材質(本体)アルミ制御方式無線通信2.4GHz帯(リベコム)色温度(K)5000光源色昼白色安定器補足:<約5~100%連続調光型>材質(アーム)亜鉛鋼板光源寿命60000時間トランスランプトランス:LED内蔵、電源ユニット内蔵グリーン購入法適合演色指数(Ra)70パネルポリカーボネート(透明)傾斜天井取付角度(°)片側30度までの傾斜天井に取付可能エコロジー商品省エネ
  • 耐熱ガード 共和化学工業所

    耐熱ガード

    共和化学工業所
    ¥4,598~税込¥5,058~
    1箱(10個)
    4日以内出荷
    電球を保護します
    材質ポリカーボネート適合ソケットゴムソケット用
  • 前面ガード 共和化学工業所

    前面ガード

    共和化学工業所
    ¥3,798税込¥4,178
    1箱(20個)
    4日以内出荷
    電球を保護します
    材質ポリプロピレン適合ソケットゴムソケット用
  • 耐熱ガード 前面 共和化学工業所

    耐熱ガード 前面

    共和化学工業所
    ¥8,798税込¥9,678
    1箱(10個)
    4日以内出荷
    電球を保護します
    材質ポリカーボネート
  • 高天井照明器具 東芝ライテック

    高天井照明器具

    東芝ライテック
    ¥39,980~税込¥43,978~
    1台
    5日以内出荷
    使用温度範囲(℃)ー10~40定格電圧(V)AC100-242保護等級(IP)20(屋内用)色温度(K)5000グリーン購入法適合
  • 電源内蔵型 高天井用照明 ODELIC(オーデリック)

    電源内蔵型 高天井用照明

    ODELIC(オーデリック)
    ¥53,980~税込¥59,378~
    1台
    5日以内出荷から92日以内出荷
    軽量に、高効率に進化したLED高天井用照明
    長さ(mm)264幅(mm)255高さ(mm)286種類高天井用照明 電源内蔵型電圧(V)100/200/242角度(°)傾斜天井対応:35本体アルミ平均演色評価数(Ra)70色温度(K)5000材質(カバー)ポリカーボネート(透明)ランプの種類LED一体型光源寿命60000時間ワイヤー落下防止ワイヤー付入数1台光色昼白色グリーン購入法適合エコロジー商品省エネ
  • LEDioc HIGH-BAY Γ (レディオック ハイベイ ガンマ) シンプルモデル 60W 水銀ランプ250W・300W/メタルハライドランプ250W相当 クラス1000 超広角タイプ 岩崎電気

    LEDioc HIGH-BAY Γ (レディオック ハイベイ ガンマ) シンプルモデル 60W 水銀ランプ250W・300W/メタルハライドランプ250W相当 クラス1000 超広角タイプ

    岩崎電気
    ¥49,980税込¥54,978
    1台
    4日以内出荷
    仕様PWM調光仕様:【調光信号電圧】DC12V【調光信号電流】4mA材質ポリカーボネート質量(kg)1.8kg色メタリックシルバー、仕上:メタリックシルバー材質(本体)アルミ板種類昼白色使用温度範囲(℃)-20~+40消費電力(W)平均(100V)54.5、平均(200V/242V)54定格周波数(Hz)50/60共用定格入力電圧(V)100~242対応平均演色評価数Ra70最大消費電力(W)(100V)57.9、(200V/242V)57光源色昼白色(5000K)エネルギー消費効率(Lm/W)(100V)191.7、(200V/242V)194.7光源寿命60000時間(光束維持率90%)光束(Lm)11100アーム鋼板グリーン購入法適合グリーンマーク認定
  • LEDioc HIGH-BAY Γ (レディオック ハイベイ ガンマ) シンプルモデル 160W 水銀ランプ700W相当 クラス3000 超広角タイプ 岩崎電気

    LEDioc HIGH-BAY Γ (レディオック ハイベイ ガンマ) シンプルモデル 160W 水銀ランプ700W相当 クラス3000 超広角タイプ

    岩崎電気
    ¥129,800税込¥142,780
    1台
    4日以内出荷
    仕様PWM調光仕様:【調光信号電圧】DC12V【調光信号電流】8mA材質ポリカーボネート質量(kg)3.3kg色メタリックシルバー、仕上:メタリックシルバー材質(本体)アルミ板種類昼白色使用温度範囲(℃)-20~+40消費電力(W)平均(200V)150定格周波数(Hz)50/60共用定格入力電圧(V)200~242対応平均演色評価数Ra70最大消費電力(W)(200V)158光源色昼白色(5000K)エネルギー消費効率(Lm/W)(200V)194.3光源寿命60000時間(光束維持率90%)光束(Lm)30700アーム鋼板グリーン購入法適合グリーンマーク認定
  • LEDioc HIGH-BAY Γ (レディオック ハイベイ ガンマ) シンプルモデル 80W 水銀ランプ400W/メタルハライドランプ300W相当 クラス1500 超広角タイプ 岩崎電気

    LEDioc HIGH-BAY Γ (レディオック ハイベイ ガンマ) シンプルモデル 80W 水銀ランプ400W/メタルハライドランプ300W相当 クラス1500 超広角タイプ

    岩崎電気
    ¥57,980税込¥63,778
    1台
    4日以内出荷
    仕様PWM調光仕様:【調光信号電圧】DC12V【調光信号電流】4mA材質グローブ:ポリカーボネート質量(kg)1.8kg色メタリックシルバー、仕上:メタリックシルバー材質(本体)アルミ板種類昼白色使用温度範囲(℃)-20~+40消費電力(W)平均(100V)75.5、平均(200V/242V)75定格周波数(Hz)50/60共用定格入力電圧(V)100~242対応平均演色評価数Ra70最大消費電力(W)(100V)80、(200V/242V)79光源色昼白色(5000K)エネルギー消費効率(Lm/W)(100V)193.7、(200V/242V)196.2光源寿命60000時間(光束維持率90%)光束(Lm)15500アーム鋼板グリーン購入法適合グリーンマーク認定
  • LEDioc HIGH-BAY Γ (レディオック ハイベイ ガンマ) シンプルモデル 205W メタルハライドランプ700W相当 クラス4000 超広角タイプ 岩崎電気

    LEDioc HIGH-BAY Γ (レディオック ハイベイ ガンマ) シンプルモデル 205W メタルハライドランプ700W相当 クラス4000 超広角タイプ

    岩崎電気
    ¥139,800税込¥153,780
    1台
    欠品中
    仕様PWM調光仕様:【調光信号電圧】DC12V【調光信号電流】8mA材質ポリカーボネート質量(kg)4.3kg色メタリックシルバー、仕上:メタリックシルバー材質(本体)アルミ板種類昼白色使用温度範囲(℃)-20~+40消費電力(W)平均(200V)194定格周波数(Hz)50/60共用定格入力電圧(V)200~242対応平均演色評価数Ra70最大消費電力(W)(200V)203光源色昼白色(5000K)エネルギー消費効率(Lm/W)(200V)197光源寿命60000時間(光束維持率90%)光束(Lm)40000アーム鋼板グリーン購入法適合グリーンマーク認定
  • LED高天井用照明 特殊5環境向け 灯具のみ 【受注品】 Panasonic(パナソニック)

    LED高天井用照明 特殊5環境向け 灯具のみ 【受注品】

    Panasonic(パナソニック)
    ¥73,980~税込¥81,378~
    1個
    62日以内出荷
    塩害・軒下・粉塵・高温・オイルミスト。それぞれの環境や複合的な環境でもご使用いただけます。海岸地帯で使用可能。豊富な明るさのバリエーション。灯具と電源ユニットは保護等級IP65を確保。電源別置型でメンテナンスを簡単に。電源を別置にすることで電源部のメンテナンスが容易に。また、灯具部分を軽量化し、建物への負荷を軽減しました。
    用途塩害・軒下・粉塵・高温・オイルミスト環境仕様●拡散●光束維持率:85%●落下防止ワイヤー付:取付取付直付型、30度までの傾斜天井に取付可能本体アルミ保護等級IP65色温度(K)5000光源寿命60000時間LED昼白色アーム鋼材(溶融亜鉛めっき)グリーン購入法適合パネル飛散防止膜付強化ガラス電源ユニット別売エコロジー商品省エネ
  • LED高天井特殊5環境向けマルチ400形 Panasonic(パナソニック)

    LED高天井特殊5環境向けマルチ400形

    Panasonic(パナソニック)
    ¥99,980税込¥109,978
    1セット
    62日以内出荷
    【器具本体】NYM20052+【電源ユニット】NYK02802LE9のセット。落下防止ワイヤー付。天井直付型、拡散タイプ。30度までの傾斜天井に取付可能。塩害・軒下・粉塵・高温・オイルミスト環境
    材質【本体】アルミ、【パネル】飛散防止膜付強化ガラス、【アーム】鋼材(溶融亜鉛メッキ)電圧(V)100~242消費電力(W)130全光束(Lm)21000保護等級灯具:IP65、電源ユニット:IP65色温度(K)5000エネルギー消費効率(Lm/W)161.5光源寿命60000時間(光束維持率85%)LED内蔵明るさ(Lm)周囲温度65℃時:19600(光束維持率80%)光色昼白色RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合演色指数(Ra)70配光タイプ拡散タイプ電源ユニット別置エコロジー商品省エネ
  • LED高天井特殊5環境向け水銀灯400形 Panasonic(パナソニック)

    LED高天井特殊5環境向け水銀灯400形

    Panasonic(パナソニック)
    ¥87,980税込¥96,778
    1セット
    62日以内出荷
    【器具本体】NYM20051+【電源ユニット】NYK02801LE9のセット。落下防止ワイヤー付。天井直付型、拡散タイプ。30度までの傾斜天井に取付可能。塩害・軒下・粉塵・高温・オイルミスト環境
    材質【本体】アルミ、【パネル】飛散防止膜付強化ガラス、【アーム】鋼材(溶融亜鉛メッキ)電圧(V)100~242消費電力(W)100全光束(Lm)16000保護等級灯具:IP65、電源ユニット:IP65色温度(K)5000エネルギー消費効率(Lm/W)160光源寿命60000時間(光束維持率85%)LED内蔵明るさ(Lm)周囲温度70℃時:14900(光束維持率80%)光色昼白色RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合演色指数(Ra)70配光タイプ拡散タイプ電源ユニット別置エコロジー商品省エネ
  • LED高天井特殊4環境向け水銀灯700形 Panasonic(パナソニック)

    LED高天井特殊4環境向け水銀灯700形

    Panasonic(パナソニック)
    ¥99,980税込¥109,978
    1セット
    62日以内出荷
    【器具本体】NYM20043+【電源ユニット】NYK02803LE2のセット。落下防止ワイヤー付。天井直付型、拡散タイプ。30度までの傾斜天井に取付可能。軒下・粉塵・高温・オイルミスト環境
    材質【本体】アルミ、【パネル】飛散防止膜付強化ガラス、【アーム】亜鉛鋼板(ミディアムグレーメタリック)電圧(V)200~242消費電力(W)199全光束(Lm)32000保護等級灯具:IP65、電源ユニット:IP65色温度(K)5000エネルギー消費効率(Lm/W)160.8光源寿命60000時間(光束維持率85%)LED内蔵明るさ(Lm)周囲温度60℃時:29900(光束維持率80%)光色昼白色RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合演色指数(Ra)70配光タイプ拡散タイプ電源ユニット別置エコロジー商品省エネ
  • DNシリーズ 高機能型 高天井用照明器具 天井直付型 Panasonic(パナソニック)

    DNシリーズ 高機能型 高天井用照明器具 天井直付型

    Panasonic(パナソニック)
    ¥89,980~税込¥98,978~
    1台
    当日出荷から62日以内出荷
    DNシリーズ 高機能型 高天井用照明。体育館・アリーナにおすすめの配光制御、まぶしさ抑制、長寿命なタイプです。既存器具と比較しても大幅軽量化。スポーツに最適な配光をラインアップ。既存のマルチハロゲン灯Lタイプと比較して70%以上の節電
    仕様【演色性(Ra)】70【光束維持率(%)】85適合【チェーン吊具】NYK00110【下面ガード】NYK00117【側面ガード】NYK00115【拡散パネル】NYK00112【拡散パネル付下面ガード】NYK00119【調光器(別売)】ライトマネージャーFx NQ28861K+NQL10161、ライトマネージャーFx NQ28841K+NQL10161、信号線式ライコンNQ21505、信号線式ライコンNQ21502、ライトコントロール・信号線式(LED・インバータ蛍光灯用)NQ21595U、ライトコントロール・信号線式(LED・インバータ蛍光灯用)NQ21592U、ライトコントロール・信号線式(LED・インバータ蛍光灯用)NQ21585U、ライトコントロール・信号線式(LED・インバータ蛍光灯用)NQ21582U、ライトコントロール・信号線式(LED・インバータ蛍光灯用)NQ21535U、ライトコントロール・信号線式(LED・インバータ蛍光灯用)NQ21532U取付直付型電圧(V)200~242本体アルミランプLED内蔵色温度(K)5000光源色昼白色光源寿命60000時間ワイヤー落下防磁ワイヤー付アーム亜鉛鋼板グリーン購入法適合パネルポリカーボネート(透明)調光率(%)約5~100連続傾斜天井取付角度(°)片側30°まで電源ユニット内蔵エコロジー商品省エネ・長寿命
  • LED照明器具 高天井用ベースライト(GTシリーズ) 産業用 重耐塩 三菱電機

    LED照明器具 高天井用ベースライト(GTシリーズ) 産業用 重耐塩

    三菱電機
    ¥129,800税込¥142,780
    1台
    92日以内出荷
    高天井用ベースライトGTシリーズ 産業用 重耐塩(防雨・防湿・耐塵・防噴流形・軒下用) 沿岸から200m以内の重塩害地域にも 優れた低温特性によるこまめな消灯が可能
    仕様口出し線付カバーポリカーボネート透明材質(本体)アルミタイプGTシリーズ 電源一体型 重耐塩(防雨・防湿・耐塵・防噴流形・軒下用)定格電圧(V)AC100~242保護等級IP65色温度(K)5000使用可能温度範囲-25~40℃光源色昼白色推奨環境塩害・重塩害地域の工場・倉庫光源寿命60000時間、光束維持率(%):85アームステンレス シルバー色塗装演色指数(Ra)73調光率(%)75段調光耐震性クラス:S2((一社)日本照明工業会「照明器具の耐震設計・施工ガイドライン」に基づく)傾斜天井取付角度(°)30まで配光タイプ広角配光
  • GTシリーズ 後付オプション 無線人感センサユニット 三菱電機

    GTシリーズ 後付オプション 無線人感センサユニット

    三菱電機
    ¥21,980税込¥24,178
    1個
    当日出荷
    高天井用ベースライトGTシリーズ 後付オプション 無線人感センサユニット
    質量(kg)0.2消費電力(W)0.3使用環境温度(℃)-10~40適応SGモデル(クラス2500~1000)用、RGモデル(クラス3000~1000)用、HGモデル(クラス2000~1500)用ケースプラスチック

『高天井照明器具』には他にこんなカテゴリがあります

高天井照明本体