絞り込み
ひょう量
最小表示
- 0.00g(2)
- 0.001g(6)
- 0.001kg(2)
- 0.005kg(15)
- 0.01g(17)
- 0.01kg(21)
- 0.02kg(13)
- 0.05g(5)
- 0.05kg(3)
- 0.1g(45)
- 0.2g(13)
- 0.5g(26)
- 1g(72)
- 2g(35)
- 5g(28)
- 10g(18)
- 20g(12)
- 50g(10)
- 100g(5)
- 200g(4)
- 最小表示をもっと見る
計量皿寸法(mm)
- 120(5)
- 128×128(2)
- 130×130(2)
- 132×130(6)
- 133×170(2)
- 140×170(3)
- 144×190(3)
- 145(3)
- 158×146(2)
- 160×160(3)
- 170×140(4)
- 170×175(2)
- 182×182(3)
- 190×144(4)
- 190×185(2)
- 217×217(4)
- 230×190(12)
- 232×202(3)
- 242×200(3)
- 300×380(6)
- 計量皿寸法(mm)をもっと見る
120・128×128・130×130・132×130・133×170・140×170・144×190・145・158×146・160×160・170×140・170×175・182×182・190×144・190×185・217×217・230×190・232×202・242×200・300×380・計量皿寸法(mm)をもっと見る
適合地域
三重県・京都府・佐賀県・兵庫県・北海道・千葉県・和歌山県・大分県・宮城県・山形県・岩手県・徳島県・愛媛県・新潟県・熊本県・福岡県・福島県・秋田県・茨城県・長崎県・適合地域をもっと見る
ブランド
- モノタロウ(5)
- A&D(エー・アンド・デイ)(39)
- エスコ(29)
- オーハウス(21)
- Yamato(大和製衡)(13)
- タニタ(7)
- シンワ測定(6)
- METTLER TOLEDO(メトラー・トレド)(5)
- 高森コーキ(4)
- ナリカ(4)
- TRUSCO(3)
- イシダ(3)
- Asmix(アスカ)(2)
- 大塚刷毛製造(2)
- カスタム(2)
- ヤマト(事務用品)(2)
- 大和(2)
- 寺岡精工(TERAOKA)(2)
- ドリテック(2)
- 田中衡機工業所(2)
- ブランドをもっと見る
モノタロウ・A&D(エー・アンド・デイ)・エスコ・オーハウス・Yamato(大和製衡)・タニタ・シンワ測定・METTLER TOLEDO(メトラー・トレド)・高森コーキ・ナリカ・TRUSCO・イシダ・Asmix(アスカ)・大塚刷毛製造・カスタム・ヤマト(事務用品)・大和・寺岡精工(TERAOKA)・ドリテック・田中衡機工業所・ブランドをもっと見る
商品豆知識

コンパクトスケール HL-iシリーズ / HL-iシリーズバリューパック
A&D(エー・アンド・デイ)(8件のレビュー)¥6,998~税込¥7,698~1台当日出荷から15日以内出荷コンパクトスケール。本体に、ステンレス皿とACアダプタ、収納ケース、モニター用乾電池がついたお得なパック(バリューパックのみ/各注文コード付属品は異なりますので必ず付属品を確認ください)。各種産業から学校、家庭、ホビーまで。本体を立てて保管可能。計量結果をホールド可能:HOLDキーを押すだけの簡単操作。オートパワーオフ。風袋引き機能。ステンレス製計量皿(SUS304)標準付属(バリューパックのみ)用途幅広い使用用途:産業、農業、学校、厨房etc外形寸法D(mm)192外形寸法W(mm)130外形寸法H(mm)51通信機能無RoHS指令(10物質対応)対応
コンパレータライト付きコンパクトスケール HT-CLシリーズ
A&D(エー・アンド・デイ)(1件のレビュー)¥11,980~税込¥13,178~1台当日出荷から15日以内出荷JCSS校正証明書付き 製品出荷時の梱包作業・農家の選別作業の効率アップ! コンパレータライト付きデジタルはかり 3色カラーコンパレータライト標準装備なので、パック詰め作業 (少ない・適量・多い)、同じ「重さ」を入れる作業に便利。 出荷時の商品選別に(果物の大きさの 小・中・大)、ランク分け作業に便利。 容器の重さを差し引く「風袋引き」機能付き 「抜き取り計量 (減算計量 )」も可能 使用しない時に便利な専用ケース付き。 重ねて収納可能 選べる2電源方式〔ACアダプタ(付属)/ 乾電池(単三×4本:別売)〕 オートパワーオフ機能(設定により機能オン・オフの選択可能) 表示項目:g(グラム)/ct(カラット)/N(ニュートン) 計量皿部の3色 (レッド・グリーン・オレンジ)カラー・バー付属でクラス分け、用途区別など使い方色々RoHS指令(10物質対応)対応
検定付きはかりデジタル料金はかり SQシリーズ
A&D(エー・アンド・デイ)(3件のレビュー)¥37,980~税込¥41,778~1台3日以内出荷から16日以内出荷取引・証明用。精度等級:3級。シンプルで使いやすい、量り売りのお店におすすめです。500個までの単価を記憶可能。バックライト付き液晶表示。オートパワーオフ機能(バッテリ使用時:5分以上動作しないと自動的に電源オフ(機能をオフにすることも可能)。計量皿の材質はSUS304用途店舗・直売所等で、量り売りをするのにおすすめです付属品取扱説明書、ACアダプター種類電子天秤電源ACアダプター(標準付属)、または内蔵型小型鉛バッテリー(ユアサコーポレーション社:NP4.5-6)計量皿寸法W(mm)300計量皿寸法D(mm)210外形寸法D(mm)333外形寸法W(mm)315外形寸法H(mm)126計量皿寸法(mm)300x210検定検定付表示形式デジタル計量方式電気抵抗線式(口-ドセル式)電池鉛蓄電池保証期間1年動作温湿度範囲0℃~40℃ 85%R.H.以下(結露しないこと)精度等級3級保管環境常温保管風袋引方法あり計量皿形状角ひょう量単位g(グラム)バッテリー数量0バッテリー重量(g)800
デジタルスケール 5kg
Asmix(アスカ)(1件のレビュー)¥5,998税込¥6,5981台当日出荷最大計量5kgまで計れるデジタルスケールです。特大バックライトつき液晶画面ではっきり分かります。郵便料金表シールつきです。風袋引き機能付き。表示値固定機能つき。オートパワーオフ機能つき。スタンドの内側には荷物の厚みを確認できるガイド目盛つきひょう量(kg)5ひょう量(g)5000最小目盛(g)2付属品取扱説明書、保証書、郵便料金シール、アルカリ乾電池単4形(LR03)4本トラスコ品番470-8348材質本体:ABS樹脂寸法(mm)載皿:171×155高さ(mm)54使用温度範囲(℃)10~30奥行(mm)245間口(mm)193電源アルカリ乾電池単4形4本か、USB(Type-C)機能風袋引き消費電流(mA)20.5/4.5(バックライトON/OFF時)表示形式デジタル保証期間1年電池寿命1日5分間使用:約9.6ヶ月間(バックライトONF時)安定所要時間約2秒間
4000g(0.1g) 電子はかり
エスコ¥36,700税込¥40,3701個当日出荷ひょう量(g)4000最小目盛(g)0.1エスコ品番EA715AD-13幅(mm)190質量(kg)1.5高さ(mm)53種類電子はかり奥行(mm)218電源AC100V(ACアダプター)表示7セグメント液晶表示 バックライト付(文字高16mm)再現性0.1g(標準偏差)型番EK-4100iサンプル数(個)5、10、25、50、100計量皿寸法(mm)133×170寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)190×218×53表示形式デジタル使用温湿度範囲-10℃~40℃、85%RH以下(結露しないこと)直線性±0.2gパーセントモード/100%登録最小質量(g)10感度ドリフト±20ppm/℃ (10℃~30℃)計量皿形状角皿材質(計量皿)SUS304ひょう量単位g表示書換回数10回/秒校正分銅値(出荷時設定)4000最大計数量(個)40000バッテリー動作時間約9時間(バックライトオフ時)
高精度スケール・コンパクトスケール HTバリューパックシリーズ
A&D(エー・アンド・デイ)(2件のレビュー)¥9,998~税込¥10,998~1台当日出荷から15日以内出荷コンパクトスケール。本体に、ステンレス皿とACアダプタ、収納ケース、モニター用乾電池がついたお得なパック。各種産業から学校、家庭、ホビーまで。収納ケース標準付属。積み重ねて収納可能。電池残量表示。オートパワーオフ。風袋引き機能。ステンレス製計量皿(SUS304)標準付属用途幅広い使用用途:産業、農業、学校、厨房etc仕様スパンドリフト:±0.015%/℃(5℃~35℃)種類電子天秤計量皿寸法W(mm)132計量皿寸法D(mm)130表示7セグメントLCD、文字高13.5mm外形寸法D(mm)195外形寸法W(mm)136外形寸法H(mm)47表示形式デジタル計量皿寸法(幅W×奥行D)(mm)132×130動作温湿度範囲-10~40℃、85%RH以下(結露しないこと)電池寿命約450時間(23℃、アルカリ乾電池使用時)※電池の寿命は、メーカー、使用状態、保存状態により異なります。スパンドリフト(ppm/℃) typ.(5℃~35℃)±0.015%/℃表示書き換え間隔約10回/秒通信機能無風袋引方法ありRoHS指令(10物質対応)対応計量皿形状角材質(計量皿)ステンレスひょう量単位g(グラム)
デジタルはかり スモール 2000gシリコンカバー付 取引証明以外用
シンワ測定¥1,888税込¥2,0771台当日出荷種類デジタルはかり電源単4乾電池×2本ひょう量(g)2000本体寸法(mm)125×162×30精度2~500g時:±2g、500~2000g時:±3g目量(g)1計量皿寸法(mm)124×124表示形式デジタル製品質量(g)245オートパワーオフ無操作で約5分後計量範囲2~2000g計量皿形状角型ひょう量単位g
デジタル上皿はかり
Yamato(大和製衡)(1件のレビュー)¥19,980~税込¥21,978~1台ほか当日出荷から50日以内出荷計量スピード0.6秒以下を実現し、電池寿命はアルカリ乾電池使用時約3000時間、定量機能を搭載しております。 表示サイズ13.5(W)×30(H)mmの大型表示幅(mm)242寸法(mm)個装箱:310×373×225質量(kg)約2.5(電池含)、個装箱:約5、カートン:21(入数4台)種類上皿はかり消費電力(W)通常0.03電源単1形乾電池4本(別売)、専用ACアダプタ(オプション)表示サイズ(mm)LCD(液晶表示)13.5(W)×30(H)検定検定外品機能零点リセット機能、ワンタッチ風袋引機能、オートオフ機能、マルチファンクション機能(定量計量機能、チッヵ機能、ランク選別機能、減算式チッ力機能)、 自動風袋引機能、風袋引忘き机防止機能、スパン調整機能、使用地区補正機能表示形式デジタル本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)242×288×113~120載台寸法(幅W×奥行D)(mm)228×198電池寿命約3000時間(アルカリ乾電池使用時)カートン寸法(mm)635×400×480(入数4台)計量皿形状角
普及型上皿はかり
Yamato(大和製衡)(14件のレビュー)¥8,598税込¥9,4581台翌々日出荷大きくて見やすい目盛板斜面 完成されたベストセラー。 検定合格品(国家検定品)種類上皿はかり外形寸法(mm)217×274×266目盛板外径(mm)Φ200表示形式アナログ計量皿形状角皿
ポケッタブルスケール
タニタ(2件のレビュー)¥3,998税込¥4,3981台当日出荷最大計量120gまで0.1g刻みの高精度タイプ。 校正機能(キャブレーション)付。 計量皿や表示部を守るハードカバースタイル。付属品校正用分銅(100g)、ソフトケース、CR2032コイン形リチウム電池1個材質ABS、PET色ブラック測定範囲0 ~ 120 g材質(本体)ABS、PET電源(V)DC3V CR2032コイン形リチウム電池1個ひょう量(kg)0.12電源DC3V、CR2032コイン形リチウム電池1個使用最小表示(g)0.1連続使用時間(時間)60最小目盛0.1g計量皿寸法(幅W×奥行D)(mm)66×48最大計量(g)120保証期間1年主材質ABS寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)113×90×20ひょう量単位g
ポケッタブルスケール
タニタ(1件のレビュー)¥6,598税込¥7,2581台当日出荷最大計量200g、最小表示0.1gの高精度計量。 校正機能(キャリブレーション)付。 ソフトケース、校正用の分銅付。 持ち運び時も安心のハードカバースタイル。ひょう量(g)200最小表示(g)0.1付属品取扱説明書(保証書付き)、お試し用電池 CR2032コイン形リチウム電池1個、ソフトケース、校正用分銅(200g)材質ABS、PET寸法(mm)幅60×高さ19×奥行134(計量皿:D68×W43)質量(kg)約0.1色ブラック測定範囲0 ~ 200 g材質(本体)ABS、PET質量(g)約100(電池含)電源(V)CR2032コイン形リチウム電池1個ひょう量(kg)0.2電源DC3V、CR2032コイン形リチウム電池1個使用目量(g)0.1計量皿寸法(mm)43×68文字高(mm)10連続使用時間(時間)60表示形式デジタル最小目盛0.1g保証期間1年オートパワーオフ約10分寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)134×60×19計量皿形状角皿ひょう量単位g
PC接続用ドングル
A&D(エー・アンド・デイ)(1件のレビュー)¥8,998税込¥9,8981個当日出荷パソコンのUSBに接続して、エー・アンド・デイの無線通信に対応した製品とBluetooth通信をするためのインターフェース。最大通信距離 約10m仕様接続可能機器:A&Dの無線通信に対応した製品質量(g)約15電源専用:不要(USBポートより給電)対応OSWindows XP/VISTA/7/8.1/10(32bit、64bit 両対応)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約24×12×74設定方式ボーレート 2400bps、ビット長/パリティ 7bit / even、ストップビット 1bitRoHS指令(10物質対応)対応無線通信方式EYSHCNZXZ(太陽誘電株式会社)Bluetooth(R) 4.2(Bluetooth Low Energy)通信距離(m)最大10
デジタルスケール5000g(取引証明以外用)
タニタ¥15,980税込¥17,5781台欠品中完全防塵防水性能IP67。調理時の粉の侵入を防ぎ、丸ごと洗えて清潔。 大型表示。文字高32mmで表示が大きく、どの角度からも見やすい。 地域設定機能で、地域ごとの重力誤差を解消する。測定範囲0 ~ 5000gひょう量(kg)5ひょう量(g)5000最小表示(g)2最小目盛2g付属品取扱説明書(保証書)アルカリ単3乾電池4本、ステンレス皿材質ABS、PC/ABS、PET、シリコーンゴム、ステンレス幅(mm)200質量(kg)約2.2(乾電池を含む)色ホワイト高さ(mm)114材質(本体)ABS、PC/ABS、PET、シリコーンゴム、ステンレス質量(g)約2200(計量皿、乾電池含む)種類デジタルスケール電源(V)DC6単3形アルカリ乾電池(LR6)4本 または専用ACアダプター(出力DC6 200mA 別売)電源DC6V・LR6(単3、15C、AA)単3マンガン乾電池4本、ACアダプター(出力DC6V200mAセンターマイナスプラグ<別売>)目量(g)2計量皿寸法(mm)182×182文字高(mm)32外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)200×263×114保護等級IP67機能地域設定、自動パワーオフ(10分・30分・60分・連続)表示形式デジタル電池寿命(時間)約300保証期間1年防塵防水性能IP67(防浸形)(乾電池使用時)オートパワーオフ設定時間変更可能(10分・30分・60分・連続)本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)200×114×263計量皿形状角皿ひょう量単位g
デジタル上皿はかり
Yamato(大和製衡)¥7,998~税込¥8,798~1台当日出荷デジタル上皿はかりLBS-100Aシリーズ。簡単操作でスピーディーに計量!用途【特徴】。使用場所を選ばない2電源仕様。載皿は取り外して丸洗い可能。大きく見やすいデジタル表示。簡単ワンタッチ操作。検定外品(取引証明以外用)材質(載皿)ステンレス質量(kg)1.6材質(本体)ABS樹脂種類電子天秤寸法H(mm)98消費電力(W)0.1定格電圧(V)3.7寸法D(mm)285寸法W(mm)244表示形式デジタル計量皿寸法(幅W×奥行D)(mm)242×200風袋引方法あり計量皿形状角ひょう量単位kg
検定付き コンパレータライト付き防塵防水はかり SJ-AWPシリーズ
A&D(エー・アンド・デイ)¥18,980~税込¥20,878~1台ほか当日出荷から39日以内出荷ジャバジャバ洗える IP67 防塵・防水はかり。水に浸して洗える防塵・防水等級 IP67(IP67:水深1m/30分浸漬)。”汚れ”を見える化でメンテナンスが容易:透明プラスチック皿受けにより、質量センサ部が外側から見えるので、ゴミや汚れの確認、掃除が容易。また、内部にホコリやゴミが溜まりにくい構造で、皿受けは簡単に取り外して内部を水洗いすることも可能。清潔で丈夫な構造。便利な3色5段のコンパレータライト(段数は3段と5段を選択可能)。約0.5秒の高速応答。オートパワーオフ。ステンレス皿(SUS304)別売用途取引・証明用。コンパレータの上下限値は10個までメモリ可能。メモリを呼び出して、パック詰め/選別/ランク分け作業に便利計量皿寸法D(mm)190種類電子天秤電源単一乾電池×6個(別売)計量皿寸法W(mm)230表示白色バックライト液晶(文字高約26mm)本体質量(kg)約4(乾電池除く)表示方式デジタル外形寸法D(mm)260外形寸法W(mm)236外形寸法H(mm)148検定検定付メモリー(個)コンパレータ:10応答時間(秒)約0.5コンパレータライト3色(赤 / 緑 / オレンジ) / 5段(ランク分け用途では7段区分可能)動作温湿度範囲-10~40℃(結露しないこと)防塵防水性能IP67電池寿命約5000時間(コンパレータライト常時オフ)/約2000時間(コンパレータライトライト常時オン)表示書き換え間隔約20回/秒安定時間(秒)約0.5RoHS指令(10物質対応)対応計量皿形状角
レンジャー3000卓上型はかり
オーハウス(2件のレビュー)¥69,980~税込¥76,978~1台ほか当日出荷から9日以内出荷1秒以内の超高速安定 超頑丈設計 内蔵ビーブ音およびLED(黄・緑・赤)表示を搭載 チェック計量に最適 大きくて見やすいLEDディスプレイ 充電式内蔵バッテリーを標準装備 多彩なアプリケーションを搭載しており、幅広いニーズに対応 床下計量フックを標準装備仕様表示部保護カバー:別売幅(mm)327質量(kg)正味:4.2高さ(mm)117材質(本体)ABS種類デジタルはかり奥行(mm)311計量皿寸法(mm)300×225範囲風袋:最大ひょう量まで表示部赤色LED表示(高さ:40mm)保護等級該当なし表示形式デジタル単位計量:グラム、キログラム本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)327×311×117計量方式重量、個数、パーセント、チェック、チェック個数、チェックパーセント、累積、動物/表示値ホールド、床下計算ディスプレイLED表示通信出力第2RS232インターフェイス(別売)、Ethernet(アクセサリ)、RS232(標準装備)、USB(アクセサリ)安定時間(秒)1以内(代表値)使用環境湿度(%)湿度:85、結露なきこと作業温度範囲(℃)温度:-10~40バッテリー稼動時間約110時間計量皿形状角皿材質(計量皿)ステンレススチールバッテリー寿命充電式バッテリーで110時間ひょう量単位kg
デジタルスケール(取引証明以外用)
タニタ¥17,980税込¥19,7781台当日出荷防塵・防水機能で、調理時の粉の侵入を防ぎ、水洗いもできる。 薄さ51mmで、スペースを取らず収納に便利。 オールステンレスでさっと手軽に洗えて清潔。 地域設定機能で、地域ごとの重力誤差を解消。ひょう量(g)2000最小表示(g)1付属品取扱説明書(保証書付)、単3乾電池4本付、ステンレス皿材質ABS、PC/ABS、PET、シリコーンゴム、ステンレス幅(mm)163寸法(mm)幅163×高さ51×奥行218質量(kg)約1.2(乾電池を含む)色ステンレス測定範囲0 ~ 2000g高さ(mm)51材質(本体)ABS、PC/ABS、PET、シリコーンゴム、ステンレス質量(g)約1200(計量皿、乾電池含む)種類デジタルスケール奥行(mm)218電源(V)DC6単3形乾電池×4本ひょう量(kg)2電源DC6V・R6(単3、15C、AA)単3マンガン乾電池4本精度0~500gまで±2g、500~2000gまで±3g目量(g)1計量皿寸法(mm)152×152寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)163×218×51測定方法電気抵抗線式文字高(mm)20外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)163×218×51保護等級IP65機能地域設定、自動パワーオフ(約6分)表示形式デジタル電池寿命(時間)約300最小目盛1g保証期間1年防塵防水性能IP65(防噴流形)オートパワーオフ約6分適合地域日本風袋引方法追加計量(0表示機能)本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)163×51×218計量皿形状角皿ひょう量単位g
レタースケール
Asmix(アスカ)¥2,998税込¥3,2981台当日出荷アナログ最大計量500gまで計れます。目盛りは2.5gです。郵便物を載せるだけ、料金表で一目でわかるレタースケールです。トラスコ品番138-8332材質ABS樹脂寸法(mm)載皿:×高さ(mm)160奥行(mm)102外形寸法(mm)奥行:160、間口:140、高さ:102
マルテー ペイントスケール(ステンレス皿)
大塚刷毛製造¥9,998税込¥10,9981台翌日出荷から翌々日出荷測定値がクッキリ見やすい大型液晶表示、取り外して洗浄できるステンレス皿など、使いやすさを極めた高機能計量器です。付属品ステンレス皿付質量(kg)約2.2種類電子天秤電源乾電池(単1×4、別売)またはACアダプター(別売)計量皿寸法(mm)230×190外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)265×250×103機能風袋引き・オートパワーオフ・電池マーク表示形式デジタルRoHS指令(10物質対応)対応計量皿形状角
WB防水デジタルはかりWash 5kg
高森コーキ¥3,798税込¥4,1781台当日出荷防水性能IPX7防水仕様で丸洗いができます。 計量部、ボタン、液晶がフラットなのでお手入れが簡単です。 触れるだけで操作ができるタッチセンサーボタン。 便利な風袋引き機能付き。 「g」と「ml」の切り替えができます。材質ABS、ステンレス寸法(mm)200×200×24.8種類台はかりひょう量(kg)5電源単4電池×3本(別売り)精度±5g目量(g)1表示形式デジタル使用環境温度(℃)5~40(結露しないこと)オートパワーオフ約60秒防水保護等級IPX7(10cmの深水に30分水没させても水漏れしない)計量皿形状角ひょう量単位kg
コンパレータライト付き防塵防水はかり ワイヤレス通信モデル SH-AWP-BTシリーズ
A&D(エー・アンド・デイ)¥28,980~税込¥31,878~1台当日出荷から16日以内出荷ジャバジャバ洗える IP67 防塵・防水はかり。水に浸して洗える防塵・防水等級 IP67(IP67:水深1m/30分浸漬)。ワイヤレス通信機能付きモデル:PCや専用外部表示器と接続可能。PCから設定値の送信が可能。現在の設定値を確認要求も可能。”汚れ”を見える化でメンテナンスが容易:透明プラスチック皿受けにより、質量センサ部が外側から見えるので、ゴミや汚れの確認、掃除が容易。また、内部にホコリやゴミが溜まりにくい構造で、皿受けは簡単に取り外して内部を水洗いすることも可能。清潔で丈夫な構造。便利な3色5段のコンパレータライト(段数は3段と5段を選択可能)。約0.5秒の高速応答。オートパワーオフ。ステンレス皿(SUS304)別売用途コンパレータの上下限値は10個までメモリ可能。メモリを呼び出して、パック詰め/選別/ランク分け作業に便利。PC接続用ドングル(AD8541-PC-JA)を使用すれば、相互通信でPCからの操作が可能計量皿寸法D(mm)190電源単一乾電池×6個(別売)計量皿寸法W(mm)230表示白色バックライト液晶(文字高約26mm)本体質量(kg)約4(乾電池除く)外形寸法D(mm)260外形寸法W(mm)236外形寸法H(mm)148メモリー(個)コンパレータ:10応答時間(秒)約0.5コンパレータライト3色(赤/緑/オレンジ)/5段(ランク分け用途では7段区分可能)動作温湿度範囲-10~40℃(結露しないこと)防塵防水性能IP67電池寿命約2500時間(コンパレータライト常時オフ)/約1300時間(コンパレータライト常時オン)スパンドリフト(ppm/℃) typ.(5℃~35℃)±50表示書き換え間隔約20回/秒通信機能Bluetooth安定時間(秒)約0.5RoHS指令(10物質対応)対応ひょう量単位g(グラム)、kg(キログラム)、PCS(個数)
ナビゲーターNVT
オーハウス¥41,980~税込¥46,178~1台ほか当日出荷から10日以内出荷お求めやすい価格でありながら正確性、再現性を兼ね備え、ラボや工業や教育分野まで幅広くご利用いただけます。 1秒以内に正確に安定するように設計されており、素早く計量結果を表示することで、オペレーターの作業効率、生産性、処理能力を向上させます。 過負荷に強い構造は定格ひょう量の約4倍までの荷重に耐え、天びんの損傷を防ぎます。また内蔵された輸送ロックにより輸送中、保管中における計量セルの損傷を防ぎます。 タッチレスセンサを搭載しているため、天びんに触れることなく特定の操作が行えます。ゼロ点調整、プリントアウト、風袋計量などの操作をタッチレスでコントロールできるため、サンプルの残留物がキーパッドに付着すること等を防止できます。電源ACアダプター(標準付属)、単2乾電池4本(別売)或いは充電式バッテリー(オプション)計量皿寸法W(mm)230計量皿寸法D(mm)174表示部バックライト付きLCDディスプレイ構成ABS樹脂ハウジングとステンレス製受け皿校正スパン校正もしくは直線性校正/分銅使用測定単位g、kg計量皿寸法(幅W×奥行D)(mm)230×174風袋引き範囲ひょう量までバッテリー寿命270時間ひょう量単位g
キッチンスケール 1kg
ヒラノトレーディング¥1,298税込¥1,4281個当日出荷家庭料理などの計測に最適な上皿ハカリ お菓子作りにも適していますひょう量(kg)1種類上皿ハカリ寸法(cm)17.8×17×15.5表示形式アナログ計量皿形状丸
デジタル上皿はかり(検定付き)
Yamato(大和製衡)¥21,980~税込¥24,178~1台ほか当日出荷から50日以内出荷計量スピード0.6秒以下を実現し、電池寿命はアルカリ乾電池使用時約3000時間、定量機能を搭載しております。 その他機能:定量計量機能、チェッカ機能、ランク選別機能、自動風袋引き機能、風袋引き忘れ防止機能、オートオフ機能 表示サイズ13.5(W)X30(H)mmの大型表示、リア13.5(W)X27(H)mmひょう量(kg)30目量(g)10幅(mm)242質量(kg)約2.6(電池含)高さ(mm)113~120種類上皿はかり奥行(mm)288消費電力(W)通常0.03電源単1形乾電池4本(別売)、専用ACアダプタ(オプション)機能定量計量機能、チェッカ機能、ランク選別機能、自動風袋引き機能、風袋引き忘れ防止機能、オートオフ機能表示形式デジタル電池寿命(時間)約3000(アルカリ乾電池使用時)本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)242×288×113~120計量皿形状角
200g(0.1g) 電子はかり
エスコ(1件のレビュー)¥9,550税込¥10,5051個欠品中ひょう量(g)200最小目盛(g)0.1仕様本体のみエスコ品番EA715CB-1幅(mm)130高さ(mm)51質量(g)530(電池含む)種類上皿式はかり奥行(mm)192電源単3電池×4本(別売)表示7セグメントLCD(文字高13.5mm)再現性0.1g(標準偏差)型番HL-200i寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)130×192×51機能ホールド、オートパワーオフ、風袋引き表示形式デジタル計量皿寸法(Φmm)130使用温湿度範囲-5℃~35℃、85%RH以下直線性±0.2g電池寿命約500時間(マンガン電池)約1000時間(アルカリ電池)スパンドリフト(ppm/℃) typ.(5℃~35℃)±0.015%/℃計量皿形状丸皿ひょう量単位g表示書換回数約5回/秒
デジタルスケール2000g(取引証明以外用)
タニタ¥15,980税込¥17,5781台当日出荷完全防塵防水性能IP67。調理時の粉の侵入を防ぎ、丸ごと洗えて清潔。 大型表示。文字高32mmで表示が大きく、どの角度からも見やすい。 地域設定機能で、地域ごとの重力誤差を解消する。付属品取扱説明書(保証書)アルカリ単3乾電池4本、ステンレス皿材質ABS、PC/ABS、ステンレス、シリコン寸法(mm)幅200×高さ114×奥行263質量(kg)約2.2(乾電池を含む)色ホワイト測定範囲0 ~ 2000g材質(本体)ABS、PC/ABS、PET、シリコーンゴム、ステンレス種類デジタルスケール電源(V)DC6V 単3形アルカリ乾電池(LR6)4本 または 専用ACアダプター(出力DC6V 200mA 別売)ひょう量(kg)2電源DC6V・LR6(単3、15C、AA)単3マンガン乾電池4本、ACアダプター(出力DC6V200mAセンターマイナスプラグ<別売>)最小表示(g)1文字高(mm)32外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)200×263×114保護等級IP67機能地域設定、自動パワーオフ(10分・30分・60分・連続)表示形式デジタル電池寿命(時間)約300最小目盛1g保証期間1年オートパワーオフ設定時間変更可能(10分・30分・60分・連続)計量皿形状角皿ひょう量単位g
デジタル上皿はかりSHシリーズ
A&D(エー・アンド・デイ)¥8,800税込¥9,6801個4日以内出荷から9日以内出荷のせおろしが容易な低い全高で、表示部が文字高25mmと大きく見やすくなっています。寸法(mm)265×250×106質量(kg)2.2計量皿(mm)230×190電源(個)ACアダプタ(別売)、単1乾電池4(別売)
フードスケール
オーハウス¥17,980~税込¥19,778~1台4日以内出荷から14日以内出荷NSF認定を受け、HACCPシステムをサポートする食品安全設計を備えたValor 1000シリーズは、一般的な食品計量に信頼できる選択肢です。 。操作が簡単なValor1000スケールは、2ボタン操作、大型のバックライト付きLCDディスプレイ、最大1500時間のバッテリー寿命を特長としています。※校正書付商品については発注後のキャンセル不可となります。※品番に(校正証明書)を含む商品のみに該当する書類が付属します。電源充電式バッテリー(オプション)ディスプレイバックライト付き液晶表示バッテリー寿命乾電池使用で約1500時間
検定付きはかりデジタル料金はかり タワー型 SRシリーズ
A&D(エー・アンド・デイ)(1件のレビュー)¥44,980税込¥49,4781台翌々日出荷から32日以内出荷取引・証明用。精度等級:3級。シンプルで使いやすい、量り売りのお店におすすめです。タワー型でお客様から見やすい表示部。500個までの単価を記憶可能。バックライト付き液晶表示。オートパワーオフ機能(バッテリ使用時:5分以上動作しないと自動的に電源オフ(機能をオフにすることも可能)。計量皿の材質はSUS304用途店舗・直売所等で、量り売りをするのにおすすめです付属品取扱説明書、ACアダプター電源ACアダプター(標準付属)、または内蔵型小型鉛バッテリー(ユアサコーポレーション社:NP4.5-6)計量皿寸法W(mm)300計量皿寸法D(mm)210外形寸法D(mm)331外形寸法W(mm)483外形寸法H(mm)335検定検定付動作温湿度範囲0℃~40℃ 85%R.H.以下(結露しないこと)材質(計量皿)ステンレス
電子てんびんEJシリーズ
A&D(エー・アンド・デイ)¥29,800~税込¥32,780~1個4日以内出荷から9日以内出荷見やすいバックライト付大型液晶表示(文字高16mm)。計量皿は、ステンレスSUS304製。2電源方式(ACアダプタ、単3乾電池4個)採用。4台まで積み重ねて収納可能、複数の保管に便利寸法(mm)190×208×59種類電子天秤表示形式デジタルインターフェースRS-232、USB、イーサーネット(すべて別売)電源(個)ACアダプタ(付属)または単3乾電池4(別売)材質(計量皿)SUS304ひょう量単位g
ナビゲーターNV
オーハウス¥32,980~税込¥36,278~1台ほか当日出荷から10日以内出荷お求めやすい価格でありながら正確性、再現性を兼ね備え、ラボや工業や教育分野まで幅広くご利用いただけます。 1秒以内に正確に安定するように設計されており、素早く計量結果を表示することで、オペレーターの作業効率、生産性、処理能力を向上させます。 過負荷に強い構造は定格ひょう量の約4倍までの荷重に耐え、天びんの損傷を防ぎます。また内蔵された輸送ロックにより輸送中、保管中における計量セルの損傷を防ぎます。 タッチレスセンサを搭載しているため、天びんに触れることなく特定の操作が行えます。ゼロ点調整、プリントアウト、風袋計量などの操作をタッチレスでコントロールできるため、サンプルの残留物がキーパッドに付着すること等を防止できます。電源ACアダプター(標準付属)、単2乾電池4本(別売)或いは充電式バッテリー(オプション)表示部バックライト付きLCDディスプレイ構成ABS樹脂ハウジングとステンレス製受け皿校正スパン校正もしくは直線性校正/分銅使用風袋引き範囲ひょう量までバッテリー寿命270時間ひょう量単位g
12kg( 10g) デジタルはかり
エスコ¥9,450税込¥10,3951個当日出荷エスコ品番EA715CF-12種類上皿式はかりひょう量(kg)12計量皿寸法(mm)230×190目量(kg)0.01(0~10kg)/0.02(10~12kg)表示形式デジタル計量皿形状角皿ひょう量単位kg
デジタルホームスケール
A&D(エー・アンド・デイ)¥2,798~税込¥3,078~1個当日出荷から3日以内出荷便利なオートゼロモード搭載 追加計量後の確認もOK!種類デジタルスケールひょう量(kg)2最小表示(g)1表示形式デジタル計量皿形状角皿ひょう量単位kg
防塵・防水デジタル台はかり プリンタ内蔵 HW-CPシリーズ
A&D(エー・アンド・デイ)¥79,980~税込¥87,978~1台3日以内出荷から32日以内出荷計量台部 防塵・防水IP65。プリンタ内蔵タイプ。1/10,000の高分解能。応答速度約1.5秒。見やすいバックライト付き大型液晶表示。3色5段カラーコンパレータライト標準装備。各設定に便利なテンキー付き。kg・個数モード。表示部は、上下方向の他、横向きにも回転可能。(10K、15Kタイプについては固定)用途工場の材料重量計測、部品個数確認、工事現場での廃材重量確認。種類デジタルはかり計量皿形状角皿
外部表示器
A&D(エー・アンド・デイ)¥8,998税込¥9,8981台当日出荷エー・アンド・デイの無線通信に対応した製品からストリーム出力された計量データを表示。最大通信距離 約10m。オートパワーオフ(5分) ※オートパワーオフしない設定も可能。壁掛け穴 背面に2カ所。スタンド装備(表示部の角度 約20度)。バックライト付き(常時On/Offも設定可能)付属品取扱説明書幅(mm)160高さ(mm)25質量(g)約160(乾電池を除く)奥行(mm)74電源単4形乾電池(アルカリ / マンガン)4個 (別売)またはUSB給電(5V / 50mA)表示7セグメントLCD (文字高 26mm)、白色バックライト付き表示形式デジタル単位計量:g(グラム)、kg(キログラム)、pcs(個数)本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)160×74×25無線通信方式EYSHCNZXZ (太陽誘電株式会社) Bluetooth 4.2 (Bluetooth Low Energy)通信距離(m)最大10
電子てんびん UH-3303-W
A&D(エー・アンド・デイ)¥3,000税込¥3,3001個4日以内出荷ボタンを押さずに風袋引きができる。追加計量に便利なオートゼロモード搭載。量りたいものを載せて4秒経つと、自動で風袋引きができます。型式UH-3303-W寸法(mm)120×165×35質量(g)230最小表示(g)1計量皿(mm)118×119電源(個)単3乾電池2(モニタ用付属)最大計量(g)2000
自動上ざらてんびんHTシリーズ
A&D(エー・アンド・デイ)¥12,000~税込¥13,200~1個4日以内出荷から9日以内出荷はかりの使い分けに便利なカラーバーを付属。大型液晶表示(文字高13.5mm)。連続約450時間使用可能な省電力設計(アルカリ電池使用時)。計量した値の表示をホールドできます。5分以上動作しないと自動的に電源OFFになるオートパワーオフ機能。2電源方式(ACアダプタと単3乾電池4個どちらでも使用できます)。寸法(mm)195×136×47質量(g)550電源(個)単3乾電池4(モニタ用付属)、ACアダプタ(別売)