絞り込み
ひょう量
最小表示
校正証明書
付き
計量皿寸法(mm)
120・128×128・130×130・132×130・133×170・140×170・144×190・145・158×146・160×160・170×140・170×175・182×182・190×144・190×185・217×217・230×190・232×202・242×200・300×380・計量皿寸法(mm)をもっと見る
適合地域
三重県・京都府・佐賀県・兵庫県・北海道・千葉県・和歌山県・大分県・宮城県・山形県・岩手県・徳島県・愛媛県・新潟県・熊本県・福岡県・福島県・秋田県・茨城県・長崎県・適合地域をもっと見る
風袋引機能
あり
計量皿形状
丸・角
ブランド
モノタロウ・A&D(エー・アンド・デイ)・エスコ・オーハウス・Yamato(大和製衡)・タニタ・シンワ測定・METTLER TOLEDO(メトラー・トレド)・高森コーキ・ナリカ・TRUSCO・イシダ・Asmix(アスカ)・大塚刷毛製造・カスタム・ヤマト(事務用品)・大和・寺岡精工(TERAOKA)・ドリテック・田中衡機工業所・ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

4ページ目: 上皿はかり

162件中 121~160件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 電子てんびん ナビゲーター2台 + 積み重ね保管用キット2個 セット オーハウス

    電子てんびん ナビゲーター2台 + 積み重ね保管用キット2個 セット

    オーハウス
    ¥91,980~税込¥101,178~
    1セット
    4日以内出荷
    電子てんびん「ナビゲーター」2台と、専用積み重ね保管用キット2個を組み合わせたお得なセット品です。毎日の計量に適した多目的ポータブル天びん。頑丈な構造と多機能を備えたナビゲーター は、高速安定化時間、定格容量の 4 倍の過負荷保護、簡単な操作などの機能を備え、さまざまな計量アプリケーションに対応できる強力な天びんです。
    電源ACアダプタ(標準付属)、 単2電池4本(別売)通信方式イーサーネット(アクセサリ) (アクセサリ); RS232 (Available as an Accessory); USBデバイス(別売)表示器【外部】なしディスプレイ白色バックライト付きLCDディスプレイ使用温湿度範囲温度 10~40、湿度 85%、結露なきこと風袋引き範囲最大ひょう量までRoHS指令(10物質対応)対応正味質量(kg)1
  • 電子てんびん ナビゲーター + 積み重ね保管用キット セット オーハウス

    電子てんびん ナビゲーター + 積み重ね保管用キット セット

    オーハウス
    ¥45,980~税込¥50,578~
    1セット
    4日以内出荷から20日以内出荷
    電子てんびん「ナビゲーター」と、専用の積み重ねキットを組み合わせた便利なセット品です。毎日の計量に適した多目的ポータブル天びん。頑丈な構造と多機能を備えたナビゲーター は、高速安定化時間、定格容量の 4 倍の過負荷保護、簡単な操作などの機能を備え、さまざまな計量アプリケーションに対応できる強力な天びんです。
    電源ACアダプタ(標準付属)、 単2電池4本(別売)通信方式イーサーネット(アクセサリ) (アクセサリ); RS232 (Available as an Accessory); USBデバイス(別売)表示器【外部】なしディスプレイ白色バックライト付きLCDディスプレイ使用温湿度範囲温度 10~40、湿度 85%、結露なきこと風袋引き範囲最大ひょう量までRoHS指令(10物質対応)対応正味質量(kg)1
  • 電子てんびん スカウト6台+積み重ね保管用キット6個 セット オーハウス

    電子てんびん スカウト6台+積み重ね保管用キット6個 セット

    オーハウス
    ¥369,800~税込¥406,780~
    1セット
    36日以内出荷
    電子てんびん「スカウトSPX」6台と、専用積み重ね保管用キット6個を組み合わせた大容量セット品です。縦方向に積み重ねて設置・保管が可能なため、複数台でも省スペースで運用できます。研究室・産業用途に最適なスカウトSPXは、スリム設計と大型バックライトLCDディスプレイを採用しています。優れた過負荷保護機能を備え、各種計量単位やアプリケーションモードに対応しています。迅速な安定時間と高分解能の計量性能により、高精度かつ効率的な計量作業を実現します。複数ラインでの同時使用や工程別管理、バックアップ用途にも適しており、大規模運用におすすめです。
    電源ACアダプタ(標準付属)、 単3電池4本(別売)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)202×224×54通信方式【データ通信】RS232 (別売); USBホスト(別売); USBデバイス(別売); Ethernet (アクセサリとして入手可能)ディスプレイ大型バックライトLCD使用温湿度範囲温度 10~40、湿度 80%、結露なきこと風袋引き範囲ひょう量値から風袋を引いた質量までRoHS指令(10物質対応)対応材質(計量皿)ステンレススチール
  • 電子てんびん スカウト2台+積み重ね保管用キット2個 セット オーハウス

    電子てんびん スカウト2台+積み重ね保管用キット2個 セット

    オーハウス
    ¥119,800~税込¥131,780~
    1セット
    36日以内出荷
    電子てんびん「スカウトSPX」2台と、専用積み重ね保管用キット2個を組み合わせたお得なセット品です。2台を縦方向に積み重ねて設置・保管できるため、省スペース化に貢献します。研究室・産業用途に最適なスカウトSPXは、スリム設計と大型バックライトLCDディスプレイを採用しています。優れた過負荷保護機能を備え、各種計量単位やアプリケーションモードに対応しています。迅速な安定時間と高分解能の計量性能により、効率的かつ高精度な計量作業を実現します。2台運用により、作業工程の分担やバックアップ機としても活用可能です。
    電源ACアダプタ(標準付属)、 単3電池4本(別売)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)202×224×54通信方式【データ通信】RS232 (別売); USBホスト(別売); USBデバイス(別売); Ethernet (アクセサリとして入手可能)ディスプレイ大型バックライトLCD使用温湿度範囲温度 10~40、湿度 80%、結露なきこと風袋引き範囲ひょう量値から風袋を引いた質量までRoHS指令(10物質対応)対応材質(計量皿)ステンレススチール
  • 電子てんびん 216N ナリカ

    電子てんびん 216N

    ナリカ
    ¥3,850税込¥4,235
    1個
    4日以内出荷
    測定値が見やすい大型デジタル表示。高さ27mmの薄型で収納に便利です。
    型式216N寸法(mm)140×198×27質量(g)313最小表示(g)1計量皿(mm)Φ140電源(個)単4乾電池2(モニタ用付属)最大計量(g)2000
  • 自動上皿はかり SWシリーズ ナリカ

    自動上皿はかり SWシリーズ

    ナリカ
    ¥10,600~税込¥11,660~
    1個
    4日以内出荷から9日以内出荷
    小学校において、物の重さを測る実験などに最適です。
    本体傾斜型材質(計量皿)ステンレス
  • 電子てんびんSPXシリーズ METTLER TOLEDO(メトラー・トレド)

    電子てんびんSPXシリーズ

    METTLER TOLEDO(メトラー・トレド)
    ¥60,900~税込¥66,990~
    1個
    22日以内出荷
    1~1.5秒で安定した計測結果を表示。充実した計量モード。最大計量の10倍まで耐えられるタフなボディ。SPXシリーズはディスプレイにバックライト付きLCDディスプレイを採用、STXシリーズにはフルカラータッチパネルを採用
    質量(kg)1インターフェースRS-232C、USB(ホスト/デバイス)、イーサネット、Bluetooth(全て別売)計量方式質量、個数、%、チェック、合計、表示値ホールド他電源(個)ACアダプタ(付属)または単3乾電池4(別売)
  • 電子てんびんCXシリーズ METTLER TOLEDO(メトラー・トレド)

    電子てんびんCXシリーズ

    METTLER TOLEDO(メトラー・トレド)
    ¥18,100~税込¥19,910~
    1個
    4日以内出荷から22日以内出荷
    大きなバックライト付LCDディスプレイ搭載。ステンレス計量皿標準装備
    寸法(mm)135×201×41質量(g)510計量皿(mm)142×128電源(個)単3乾電池3(付属)、ACアダプタ(別売)
  • 電子てんびんCRシリーズ METTLER TOLEDO(メトラー・トレド)

    電子てんびんCRシリーズ

    METTLER TOLEDO(メトラー・トレド)
    ¥15,600~税込¥17,160~
    1個
    4日以内出荷
    持ち運びや保管時に便利なセンサロック機能付き。シンプルな2ボタン操作で簡単に使えます。てんびん底面に重ねて保管してもずれにくいストックリング加工
    寸法(mm)140×205×41質量(g)400最小表示(g)0.1計量皿(mm)125×132
  • 電子てんびんHLシリーズ A&D(エー・アンド・デイ)

    電子てんびんHLシリーズ

    A&D(エー・アンド・デイ)
    ¥18,000税込¥19,800
    1個
    9日以内出荷
    防塵・防水(IP-65)対応でステンレスボディの電子てんびん
    寸法(mm)170×219×63質量(g)810計量皿(mm)128×128電源(個)単3乾電池6(別売)、ACアダプタ(別売)
  • マルテー ペイントスケール ステンレス皿付 大塚刷毛製造

    マルテー ペイントスケール ステンレス皿付

    大塚刷毛製造
    ¥13,980税込¥15,378
    1台
    翌日出荷
    ステンレス皿付測定値がクッキリ見やすい大型液晶表示、取り外して洗浄できるステンレス皿など、使いやすさを極めた高機能計量器です。
    質量(kg)1.5外形寸法(mm)横244×奥行232×高さ137電源乾電池(単1×6、別売)またはACアダプター(別売)最小表示(kg)0.01計量皿寸法(mm)230×190分解能1/2000機能風袋引き・オートパワーオフ・電池マーク秤量(kg)20
  • 電子てんびん ナリカ

    電子てんびん

    ナリカ
    ¥74,000税込¥81,400
    1台
    9日以内出荷
    計量対象に応じて3段階切替え表示ができるトリプルレンジ機能搭載。見やすい大型液晶表示&バックライト付き。移動の際に便利な専用キャリングケース付き。
    付属品キャリングケース寸法(mm)計量皿:Φ140、本体:180×236×74質量(kg)1.5電源ACアダプタ(付属)、単3乾電池4個(別売)インターフェイスRS-232C、USB
  • ステンレス皿(SL-WP/SK-iWP専用) 交換用ステンレス皿 A&D(エー・アンド・デイ)

    ステンレス皿(SL-WP/SK-iWP専用) 交換用ステンレス皿

    A&D(エー・アンド・デイ)
    ¥1,698税込¥1,868
    1個
    当日出荷
    防塵・防水デジタルはかりSK-iWP、SL-WPシリーズ用計量皿です。本体に付属しているのと同じものです。
    トラスコ品番855-8507材質SUS304幅(mm)192寸法(mm)載皿:232×192高さ(mm)19奥行(mm)232
  • 防水型デジタル上皿はかり テラオカ

    防水型デジタル上皿はかり

    テラオカ
    ¥24,980~税込¥27,478~
    1台
    当日出荷から9日以内出荷
    ●本体重量2.2kgと軽量で持ち運びも手軽にできます。●国家検定付です。
    用途●水産加工現場などで取引証明用として使用できます。種類上皿はかり計量皿寸法(mm)232×179表示形式デジタル計量皿形状角ひょう量単位g
  • 高性能食品はかりV2000シリーズ オーハウス

    高性能食品はかりV2000シリーズ

    オーハウス
    ¥51,980~税込¥57,178~
    1台
    45日以内出荷
    オーハウスのV2000フードスケールは、高い独自基準を設け、安定速度と耐久性の優れた組み合わせで新しい業界標準を設定します。 V2000シリーズはステンレスとプラスチックの両タイプの筐体で設計されており、大型のLED前面および背面ディスプレイや食品の安全性を確保するための防刃設計のキーパッドを備えており、あらゆる環境で洗浄をしながら使用するための価値のあるスケールになっています。
    用途水回りでの作業環境に適した高性能食品はかり仕様表示保護カバーなし材質(計量台)ステンレススチール質量(kg)3.9種類電子天秤奥行(mm)(プラットフォーム)190×242寸法H(mm)256電源充電式バッテリー(標準付属)、ACアダプタ標準装備寸法W(mm)288保護等級IPX8表示形式デジタルディスプレイデュアル赤色LEDディスプレイ風袋引き範囲ひょう量(kg)までサイズD(mm)256動作温度、湿度範囲-10~40℃/90%(結露なきこと)安定時間(秒)0.5計量皿形状角バッテリー寿命充電式バッテリーで50時間ひょう量単位グラム/キログラム
  • コンパスCXシリーズ オーハウス

    コンパスCXシリーズ

    オーハウス
    ¥15,980~税込¥17,578~
    1台ほか
    当日出荷から10日以内出荷
    CXシリーズ天びんは乾電池使用で約1000時間継続して使用ができようにエコ設計さています。 形状がコンパクトで軽量、また収納がしやすいため、研究ラボ、教育やご家庭にも最適です。 操作ボタンは2つのため操作が簡単で、大きなバックライト付きLCDディスプレイは非常に見やすいです。
    材質ABS樹脂製ハウジング、ステンレス鋼製計量皿質量(kg)0.5電源単2乾電池3本(付属)または、ACアダプター(別売)寸法(幅W×奥行D)(mm)128×142(計量台)校正外部分銅による校正本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)135×201×41測定単位gディスプレイバックライト付き液晶ディスプレイ(LCD)、18mm風袋引き範囲0~最大ひょう量バッテリー稼動時間1000時間ひょう量単位g
  • 30kg( 20g) デジタルはかり エスコ

    30kg( 20g) デジタルはかり

    エスコ(1件のレビュー)
    ¥24,700税込¥27,170
    1個
    翌日出荷
    前後両側から表示を見ることができるデュアルディスプレイタイプ。
    エスコ品番EA715DF-30種類上皿式はかりひょう量(kg)30計量皿寸法(mm)230×190目量(kg)0.02表示形式デジタル計量皿形状角皿ひょう量単位kg
  • 60kg(10g) 防塵・防水台はかり エスコ

    60kg(10g) 防塵・防水台はかり

    エスコ
    ¥64,200税込¥70,620
    1個
    翌日出荷
    ひょう量(kg)60最小目盛(kg)0.01エスコ品番EA715DE-60種類台はかり計量皿寸法(mm)300×380表示形式デジタル計量皿形状角皿ひょう量単位kg
  • 150kg(20g) 防塵・防水台はかり エスコ

    150kg(20g) 防塵・防水台はかり

    エスコ
    ¥64,200税込¥70,620
    1個
    翌日出荷
    ひょう量(kg)150最小目盛(kg)0.02エスコ品番EA715DE-150種類台はかり計量皿寸法(mm)300×380表示形式デジタル計量皿形状角皿ひょう量単位kg
  • 3.0kg(1g) 防水デジタルはかり エスコ

    3.0kg(1g) 防水デジタルはかり

    エスコ
    ¥17,200税込¥18,920
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA715CH-8種類上皿式はかりひょう量(g)3000目量(g)1計量皿寸法(mm)128×128表示形式デジタル計量皿形状角皿ひょう量単位g
  • 2000g(1.0g) 電子はかり エスコ

    2000g(1.0g) 電子はかり

    エスコ
    ¥11,500税込¥12,650
    1個
    翌日出荷
    ひょう量(g)2000最小表示(g)1付属品ステンレス皿、ACアダプタ、収納ケース、モニタ用単3乾電池4本、取扱説明書仕様バリューセットエスコ品番EA715CB-27幅(mm)130高さ(mm)51質量(g)530(電池含む)種類上皿式はかり奥行(mm)192電源ACアダプターまたは単3電池×4本(付属)表示7セグメントLCD(文字高13.5mm)再現性1g(標準偏差)型番HL-2000i-JAC寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)130×192×51機能ホールド、オートパワーオフ、風袋引き表示形式デジタル計量皿寸法(Φmm)130使用温湿度範囲-5℃~35℃、85%RH以下直線性±2g最小目盛(g)1電池寿命約500時間(マンガン電池)約1000時間(アルカリ電池)スパンドリフト(ppm/℃) typ.(5℃~35℃)±0.015%/℃使用上の注意付属電池はテスト電池ですので新しい電池をご購入ください。計量皿形状丸皿ひょう量単位g表示書換回数約5回/秒
  • 600g(0.01g) 電子はかり エスコ

    600g(0.01g) 電子はかり

    エスコ
    ¥46,000税込¥50,600
    1個
    翌日出荷
    ひょう量(g)600最小目盛(g)0.01エスコ品番EA715AD-12幅(mm)190質量(kg)1.1高さ(mm)55種類電子はかり奥行(mm)218電源AC100V(ACアダプター)表示7セグメント液晶表示 バックライト付(文字高16mm)再現性0.01g(標準偏差)型番EK-610iサンプル数(個)5、10、25、50、100寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)190×218×55表示形式デジタル計量皿寸法(Φmm)110使用温湿度範囲-10℃~40℃、85%RH以下(結露しないこと)直線性±0.02gパーセントモード/100%登録最小質量(g)1感度ドリフト±20ppm/℃ (10℃~30℃)計量皿形状丸皿材質(計量皿)SUS304ひょう量単位g表示書換回数10回/秒校正分銅値(出荷時設定)600g最大計数量(個)60000バッテリー動作時間約9時間(バックライトオフ時)
  • 400g(0.01g) 電子はかり エスコ

    400g(0.01g) 電子はかり

    エスコ
    ¥38,600税込¥42,460
    1個
    翌日出荷
    ひょう量(g)400最小目盛(g)0.01エスコ品番EA715AD-11幅(mm)190質量(kg)1.1高さ(mm)55種類電子はかり奥行(mm)218電源AC100V(ACアダプター)表示7セグメント液晶表示 バックライト付(文字高16mm)再現性0.01g(標準偏差)型番EK-410iサンプル数(個)5、10、25、50、100寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)190×218×55表示形式デジタル計量皿寸法(Φmm)110使用温湿度範囲-10℃~40℃、85%RH以下(結露しないこと)直線性±0.02gパーセントモード/100%登録最小質量(g)1感度ドリフト±20ppm/℃ (10℃~30℃)計量皿形状丸皿材質(計量皿)SUS304ひょう量単位g表示書換回数10回/秒校正分銅値(出荷時設定)400g最大計数量(個)40000バッテリー動作時間約9時間(バックライトオフ時)
  • 500g( 2g) 上皿はかり エスコ

    500g( 2g) 上皿はかり

    エスコ
    ¥13,000税込¥14,300
    1個
    翌日出荷
    ひょう量(g)500最小目盛(g)2エスコ品番EA715AB-0.5質量(kg)1.4種類上皿はかり型番SM-500計量皿寸法(mm)160×160検定検定品(取引・証明用に使用できます。)目盛板外径(mm)166表示形式アナログ材質(天板)SUS430使用上の注意1.載皿はしっかり取付てください。載皿がグラツクと計量物が落ちたりしてけがをする場合があります。2.計量物は、ゆっくりと載皿の中央に載せてください。らんぼうな載せ方、または載皿の端に載せますと計量物が落ちたり、倒れたりしてけがをする場合があります。また、故障の原因になります。3.タイルの上や濡れた床など滑りやすい所で使用しないでください。滑って計量物が落ちたり、倒れたりしてけがをする場合があります。4.目盛カバーをたたいたりしないでください。割れてけがをする場合があります。また、故障の原因になります。5.はかりの隙間、穴などに指を入れないでください。けがをする場合があります。6.はかりを分解しないでください。故障の原因になります。7.防水構造ではありません。はかり内に水が入りますサブで故障になります。8.ゼロ点調節ツマミを回し過ぎないようにしてください。外れて故障の原因になります。9.持ち運びは、本体を両手で持って運んでください。載皿をもって運ぶと故障の原因になります。計量範囲20g~500g計量皿形状角皿ひょう量単位g材質(文字盤)プラスチック製PCカバー外径(Φmm)175.6
  • 5100g(1.0g) コンパクトスケール エスコ

    5100g(1.0g) コンパクトスケール

    エスコ
    ¥15,300税込¥16,830
    1個
    翌日出荷
    ひょう量(g)5100最小表示(g)1付属品マルチユースケース、ステンレス皿、ACアダプタ、収納ケース付エスコ品番EA715A-14幅(mm)195高さ(mm)44質量(g)550種類コンパクトスケール奥行(mm)136電源単3電池×4本、またはACアダプタ(共に付属)表示7セグメントLCD(文字高13.5 mm)再現性(標準偏差)1g型番HT-5000-JAC計量皿寸法(mm)132×130寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)195×136×44表示形式デジタル使用温湿度範囲-10℃~40℃、85%RH以下(結露しないこと)直線性±2g最小目盛(g)1電池寿命約450時間(23℃、アルカリ乾電池使用時)スパンドリフト(ppm/℃) typ.(5℃~35℃)±0.015%/℃使用上の注意付属電池はテスト電池ですので新しい電池をご購入ください。計量皿形状角皿ひょう量単位g表示書換回数約10回/秒校正分銅値5000g±0.01g
  • レンジャーカウント1000 オーハウス

    レンジャーカウント1000

    オーハウス
    ¥88,980~税込¥97,878~
    1台ほか
    翌々日出荷から10日以内出荷
    個数専用機をリーズナブルな価格でご提供 3つのディスプレイを搭載しており、総重量、単重量、個数を一度に表示 充電式バッテリー標準装備のために持ち込んで使用することが可能 サンプルの単重量(1個当たり重量)を10種類まで保存/読出が可能 単重値自動補正機能を搭載しており、個数計量の精度を高めます
    質量(kg)4.2材質(本体)ABS種類個数計電源100-240VAC電源(標準装備)、充電式内蔵バッテリー(標準装備)表示部3つのLCDディスプレイ(文字高さ:19mm)表示形式デジタル本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)325×330.5×114安定時間(秒)2以内バッテリー稼動時間12時間充電で約80時間材質(計量皿)ステンレススチールひょう量単位kg
  • レンジャー7000 オーハウス

    レンジャー7000

    オーハウス
    ¥259,800~税込¥285,780~
    1台
    48日以内出荷
    高分解能にも関わらず、たった1秒の安定時間で生産性を格段にUP 防塵防水保護等級IP54かつダイキャストメタル計量台でタフな現場に最適 重量・チェック・個数・量り込みのデータを300品目保存が可能 高分解能モデル(R71MHD)は自動校正機能搭載 個数計量やチェック計量等、様々なアプリケーションを搭載
    材質(本体)ダイカスト種類卓上型はかり電源ACアダプタ(標準装備)、充電式バッテリー(オプション)表示部4.3インチTFTグラフィックLCD保護等級IP54表示形式デジタル計量方式重量、個数、%、チェック、動物(表示地ホールド)、量り込み、調合、質量差、密度測定通信出力RS232,USBデバイス、USBホスト安定時間(秒)1以内表示寸法(mm)267(W)X118(D)X72(H)計量皿形状角皿材質(計量皿)ステンレスひょう量単位kg
  • フードスケール オーハウス

    フードスケール

    オーハウス
    ¥39,980~税込¥43,978~
    1台ほか
    当日出荷から9日以内出荷
    堅牢で使いやすい防水型デジタルスケール 約0.5秒以内の高速安定表示で作業効率を大幅にUP 日本語表記キーシート採用で簡単操作 明るく見やすいLED表示が両面に搭載され、一台で二人の対面作業を実現
    質量(kg)3材質(本体)ABS種類デジタルはかり電源ACアダプタ(標準付属)または充電式内蔵バッテリー(標準装備)ひょう量(g)30000最小表示(g)5計量皿寸法(mm)190×242表示部赤色LED表示(前面および背面)、文字高さ:20.5保護等級IPX8表示形式デジタル本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)256×280×121繰返し性5g(標準偏差)計量方式重量風袋引き範囲0~30000g直線性±5g安定時間(秒)0.5以内バッテリー稼動時間12時間充電にて約50時間校正分銅20kg計量皿形状角皿材質(計量皿)ステンレスひょう量単位g
  • 汎用電子天びん MCシリーズ A&D(エー・アンド・デイ)

    汎用電子天びん MCシリーズ

    A&D(エー・アンド・デイ)
    ¥599,800~税込¥659,780~
    1台
    8日以内出荷から15日以内出荷
    校正用分銅内蔵。計量センサーシステムSHS(Super Hybrid Sensor)搭載。RS-232Cインタフェース(D-Sub25Pメス)標準装備。防塵・防水IP65。使用環境に対応し応答特性を自動調整、同時に自己点検を行い結果を表示
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • V3000デジタルはかり非防水タイプ オーハウス

    V3000デジタルはかり非防水タイプ

    オーハウス
    ¥67,980~税込¥74,778~
    1台ほか
    7日以内出荷から46日以内出荷
    コンパクトで堅牢なオールステンレススケール 日本語表示キーシート採用で簡単操作 明るく見やすいバックライト付き液晶表示
    仕様特定計量器:非対応、表示部保護カバー:不可幅(mm)186高さ(mm)77材質(本体)T304ステンレス製種類デジタルはかり奥行(mm)218電源ACアダプタ(標準付属)または単2乾電池×4(別売)範囲風袋:最大ひょう量まで表示部バックライト付き液晶表示(文字高さ:20mm)保護等級非対応表示形式デジタル単位計量:グラム;キログラム本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)186×218×77計量方式重量、%、比重測定ディスプレイLCD、白色バックライトつき通信出力なし安定時間(秒)3(代表値)作業温度範囲(℃)温度:0~40、湿度:95%、結露なきこと材質(計量皿)ステンレススチールひょう量単位g
  • デジタル上皿自動はかり UDS-1V/1VN用 ステンレス皿 Yamato(大和製衡)

    デジタル上皿自動はかり UDS-1V/1VN用 ステンレス皿

    Yamato(大和製衡)
    ¥3,998税込¥4,398
    1個
    12日以内出荷
    トラスコ品番838-4685材質ステンレス質量(g)202計量皿形状角
  • デジタルはかり エスコ

    デジタルはかり

    エスコ
    ¥19,000税込¥20,900
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA715DB-30A質量(kg)1.9種類デジタルはかり外形寸法(mm)244×232×137ひょう量(kg)20/30電源単1電池×6本、またはACアダプター(別売)目量(g)20/50計量皿寸法(mm)230×190文字高(mm)25機能風袋引き、オートパワーオフ表示形式デジタル電池寿命約600時間(マンガン電池使用)、 約1200時間(アルカリ電池使用)計量皿形状角皿ひょう量単位kg
  • 台はかり エスコ

    台はかり

    エスコ
    ¥43,700税込¥48,070
    1個
    翌日出荷
    種類防水台はかり計量皿寸法(mm)300×380表示形式デジタル計量皿形状角皿ひょう量単位kg
  • [0.1-300g] 電子はかり エスコ

    [0.1-300g] 電子はかり

    エスコ
    ¥27,500税込¥30,250
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA715CC-300種類電子はかりひょう量(g)300/600/1500目量(g)0.1/0.2/0.5計量皿寸法(mm)133×170表示形式デジタル計量皿形状角皿ひょう量単位g
  • 上皿 さおはかり(並皿)TPB-5 5kg 田中衡機工業所

    上皿 さおはかり(並皿)TPB-5 5kg

    田中衡機工業所
    ¥229,800税込¥252,780
    1個
    翌々日出荷
    最小目盛:2g
  • 上皿 さおはかり(並皿)TPB-2 2kg 田中衡機工業所

    上皿 さおはかり(並皿)TPB-2 2kg

    田中衡機工業所
    ¥199,800税込¥219,780
    1個
    翌々日出荷
    最小目盛:1g
  • ヤマト デジタル 防水型 上皿自動秤 UDS-211W-20K ヤマト(事務用品)

    ヤマト デジタル 防水型 上皿自動秤 UDS-211W-20K

    ヤマト(事務用品)
    ¥32,980税込¥36,278
    1個
    5日以内出荷
    計量スピード1秒以下を実現。電池寿命約3000時間。ランク選別機能搭載。計数機能搭載
  • ヤマト デジタル 防水型 上皿自動秤 UDS-211W-10K ヤマト(事務用品)

    ヤマト デジタル 防水型 上皿自動秤 UDS-211W-10K

    ヤマト(事務用品)
    ¥32,980税込¥36,278
    1個
    5日以内出荷
    計量スピード1秒以下を実現。電池寿命約3000時間。ランク選別機能搭載。計数機能搭載
  • イシダ 上皿重量ハカリ S-boxM 3kg(県仕様) イシダ

    イシダ 上皿重量ハカリ S-boxM 3kg(県仕様)

    イシダ
    ¥25,980税込¥28,578
    1個
    3日以内出荷
    国家検定合格:取引・証明に使用できる特定計量器です。スピーディーな計量:安定速度が0.6秒以下。オートパワーオフ(5分/15分/30分)。最小表示:1g?(0~1.5kg)2g?(1.5~3kg)。LED表示:6桁(7セグメント)文字高さ25mm。表示内容:重量表示6桁:バッテリーチェックマーク、零点マーク、風袋引きマーク、安定マーク、マイナスマーク、単位マーク。風袋引き:キーによる実量風袋引き。使用温度:-10~40℃
  • イシダ 上皿重量ハカリ S-boxM 30kg(県仕様) イシダ

    イシダ 上皿重量ハカリ S-boxM 30kg(県仕様)

    イシダ
    ¥27,980税込¥30,778
    1個
    3日以内出荷
    国家検定合格:取引・証明に使用できる特定計量器です。スピーディーな計量:安定速度が0.6秒以下。オートパワーオフ(5分/15分/30分)。最小表示:10g(0~15kg)20g(15~30kg)。LED表示:6桁(7セグメント)文字高さ25mm。表示内容:重量表示6桁:バッテリーチェックマーク、零点マーク、風袋引きマーク、安定マーク、マイナスマーク、単位マーク。風袋引き:キーによる実量風袋引き。使用温度:-10~40℃
上皿はかり